オフィス機器 :「正転逆転スイッチ」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステープラの針10・11号はそのまま細断可能。CD・DVD・カード細断にも対応。 A4サイズの用紙を5枚まとめて細断できます。 <オートスタート&ストップ機能>紙を入れると自動的に細断が開始し、細断が終了すると自動的に停止します。 <ダストボックススイッチ機能>ダストボックスが本体から外れると安全のために細断を停止します。 <正転・逆転スイッチ>紙づまりの場合やカッターのお手入れなどに使用します。 <モーター過熱防止機能>モーターの異常過熱を防止する機能です。温度が下がるまで停止状態になります。 <安心設計の投入口>電気用品安全法に準拠した投入口の構造なので安心です。
細断形状紙:クロスカット(4×33mm)、CD:ストレートカット(4分割)、カード:ストレートカット(2~4分割) ダストボックス容量(L)13.2、(分別ケース)0.9 エスコ品番EA763ZD-47B 寸法(mm)340×170×390 質量(kg)3.7 ブラック 電源AC100V(50/60Hz) 消費電力(W)(50/60Hz)195 運転音(dB)70 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.4 定格時間2分 投入口幅(mm)紙:220(A4)、CD:122 最大細断枚数紙:5枚、CD・カード:1枚 最大細断枚数(50Hz/60Hz)紙:5枚、CD・カード:1枚 リバース機能あり 最大投入幅A4
1個
16,300 税込17,930
翌日出荷

電源(V)AC100(50/60Hz) キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2 メーカーナカバヤシ 定格時間(分)約30 細断形状クロスカット
1台
55,900 税込61,490
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)