PCアクセサリーは、パソコンや周辺機器と一緒に使用すると便利な小物や、USBに繋いで使うライト、収納し運ぶバッグなどいろいろあります。三種類くらいに分けると、第一に、メモリリーダライタやUSBシリアルコンバータ、ディスプレイ分配器など、機能をプラスするものです。第二は、ケーブルカバーや耐震用ストッパー、液晶保護フィルムなどの作業環境を改善するもの。第三に、PC用のバッグや、マルチクッションケース、アクセサリーケースなどがあります。
41,585件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーダスター ノンフロン モノタロウ 定期注文
逆さ噴射も可能で噴射角度を選ばないため、低い場所や狭い場所などでも大活躍。 スプレーの噴出パワーでホコリやチリ、水滴も除去できます。 フロンを使用していません。 従来の代替フロンガス(HFC-152a)と比較して、地球温暖化係数が極めて低いDMEガスを使用。
用途パソコン、OA機器、デスクなどのホコリ飛ばしに。 大きな掃除道具では届かない狭い場所のお掃除に。 仕様逆さ噴射可 成分DME (ジメチルエーテル) タイププッシュ式 寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×213 容量(g)231(350mL) 形名ダストブロワー 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB) 逆さ噴射
1本(350mL×1本)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラグ部分にはほこりの侵入を防止し、火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 コードは(社)日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した仕様で安全性が高くなっています。 難燃性を高めるため、タップボディには難燃グレードが一番高いUL94V-0のABS樹脂を使用し、プラグ差込部には耐燃性の高いユリア樹脂を採用しています。
ホワイト スイッチなし 定格電力(W)1500まで 定格電圧(V)125 コンセント個数3 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能耐トラッキングカバー付、難燃性 マグネットなし プラグ形状スイング USBポートなし 雷ガードなし 耐トラッキングあり
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

熱に強い二重構造ケースを採用した4個口の工事用電源タップです。コンセントにさして延長コードとして使用頂けます。 プラグ仕様は3ピン式で、差込口は便利な4個口タイプです。 差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。 差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。 通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示ランプが付いています。 裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。 ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。 付属品3ピン→2ピン変換アダプタ(アース付き) 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂 グレー スイッチ× 定格電力(W)1500まで 定格15A 125V 1500Wまで 適合規格PSE適合 定格電圧(V)125 コンセント個数4個口 コンセント形状3P抜け止めアース付 定格電流(A)15 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×200×30※コード部分及びプラグ部分を除く 機能【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】× フック【壁掛け用】○ 使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 ノイズフィルター× マグネット 差込口形状【本体】3ピン 雷ガード× 埃防止シャッター×
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取り回ししやすいヨリ線仕様のケーブルです。
ブルー 規格CAT5e 適合規格1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 構造より線(撚線) ケーブルスタンダード コネクタ 結線方式ストレート結線
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる。1本のケーブルで映像信号と音声信号をデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。 ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる、スーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。 HIGH SPEED with Ethernet認証済み製品です。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 3DフルHD(1080p×2画面)、4K2K(4096×2160ドット)に対応しています。 色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。
ブラック 規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証 コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン) 対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等 プラグ金メッキピン・金メッキプラグ シールド3重シールド 伝送速度(Gbps)10.2 ケーブル太さ(mm)約3.2 対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hz ケーブルタイプスーパースリム
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポップでコンパクトなスティックタイプ。パソコンのUSBポートに接続してポートを増やせる4ポートUSB2.0ハブ。
質量(g)約23.8 動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと) 電源供給方式バスパワー 供給電流(mA)4ポート合計最大400(各ポート100未満) インターフェイス-アップストリームUSB2.0
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

変換アダプター 3P→2P モノタロウ 動画あり
3ピンプラグを2ピンに変換可能 緑色アース線付き
用途3ピンプラグのものを2ピンプラグに変更したいとき 差込口3P・1個口 プラグ形状2P(アースコード付き) 仕様アースコード付き コンセント形状3P 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.5×30×28 定格容量125V・15A・1500W RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅広サイズで厚みがあり使い心地が良い あらゆるタイプのマウスに対応 裏面はゴム素材でデスクからズレにくく安定したマウス操作が可能 エッジはステッチ加工で、ほつれにくくなっています
適合光学式・レーザー式マウス 材質表面/布、裏面/天然ゴム ブラック 質量(g)90 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)290×225×4
1枚
199 税込219
当日出荷

延長コードにも、ザ・タップXの安全設計を搭載。 一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガード。
仕様1コロスナップキャップ付 定格15A 125V 1500W コンセント形状2P 機能安全設計扉・パッキン付 プラグ形状2P
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コーナータップ 3個口 モノタロウ 動画あり
使い勝手のよい 180度スイングプラグ
機能耐熱性 プラグ形状スイングプラグ 材質ABS 質量(g)37 定格125V・15A・1500W コンセント個数3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×43×14
1個
259 税込285
当日出荷

定格:125V 15A 定格電力:合計1500Wまで 口数:3個 カラー:ホワイト
コンセント個数3 コンセント形状2P 材質ボディ、キャップ:ABS樹脂 質量(g)40 スイッチ× 定格電力(W)1500 定格電圧(V)125 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×80×30 定格電流(A)15 アース端子× マグネット× USBポート数× プラグ形状ストレート 雷ガード× 耐トラッキング× 埃防止シャッター×
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。 薄さ1.5mmの超フラットで、カーペットの下や、細い隙間にスッキリ配線できます。 コネクタ部の爪が折れにくいよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています
コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(ラッチカバー付き) 対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応 伝送速度(Mbps)1000 適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 ケーブル径(Φmm)1.5×6.2 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)250 ケーブルタイプフラット
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。
仕様保護被ふくコード 材質ABS ホワイト スイッチなし コンセント個数3 定格容量(W)1500まで マグネット× RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートなし 雷ガード× 耐トラッキング
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

雷による電気的被害から製品を守ります。 ON/OFF個別管理で節電効果があります。 電源プラグの差込口をカバーし、ほこりの侵入、感電を防止するスライド式コンセントカバー付。
トラスコ品番341-7093 質量(g)605 スイッチ個別 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数6 コンセント形状2P 定格電流(A)15 電源コード(m)2 機能雷ガード、スライド式コンセントカバー付 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×55×35 マグネットなし プラグ形状スイング USBポートなし
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

マウスパッドの基本を押さえた、光学式・レーザー式マウス対応のスタンダードマウスパッド。
仕様【リストレスト】× 材質表面:PVC、裏面:天然ゴム 厚さ(mm)【マウス操作面(最厚部)】2、【リストレスト高さ(最高部)】なし 質量(g)56 寸法(幅W×奥行D)(mm)【マウス操作面(最大外寸)】150×180 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×180×2
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載。パソコンとUSBType-C(タイプC・USBC)搭載機器との接続ができるUSB2.0ケーブル。 USBStandard-Aを搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB3.1/3.0/2.0端子搭載のパソコンで使用可能です。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。 最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USB PD(Power-Delivery)非対応です。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(「Apple10W/12WUSB電源アダプタ」と本製品を接続し、本体の充電を確認済。ただし、本体添付の「Apple29WUSB-C電源アダプタ」利用時と比べ、充電速度が低下します。)
コネクタ形状USB2.0 Standard-Aオス-USB Type-Cオス ブラック 仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ 規格USB2.0規格準拠 対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器 プラグ金メッキピン シールド2重シールド 転送速度(Mbps)最大480※理論値 パッケージPET箱+紙台紙
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

■ノンフロンタイプ■フロンガスを一切使用しておりません。地球温暖化係数(温暖化に与える影響の程度を示す数値)は1以下。■オゾン層を破壊する物質及びハイドロフルオロカーボン(いわゆる代替フロン)を使用しておりません。■グリーン購入法適合商品です。※2008年4月時点の「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の特定調達品目「文具類・ダストブロワー」の判断基準に適合します。■逆さ使用OK!どんな角度で使用しても冷却液が噴出しない安心仕様。■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様逆さ使用可能 タイププッシュ式 ガスの種類DME、炭酸ガス
1本(350mL)ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高速光通信に最適な、次世代10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」に対応。伝送帯域500MHzまで対応する、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6A対応LANケーブル。 カテゴリー6の2倍である500MHzまでの高周波領域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。 爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用していますので、安心してコネクタの着脱を行えます。 スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。 ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】× 材質(シース)PVC 芯数8芯 インターフェースRJ-45コネクター シールド無し(UTP仕様) 伝送速度(Gbps)10 伝送帯域(MHz)500 ケーブル太さ(mm)約6.5 導体サイズ(AWG[mm2])24 パッケージアルミ箔袋+ステッカー コネクタの有無両端コネクター付 PoE対応×
1本
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

EURoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、A-BタイプのUSB2.0準拠ケーブル。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしいエコUSB2.0ケーブルです。 ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。包装の簡易化、焼却ゴミの削減によって、CO2排出量削減に貢献します。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブに、USB(Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できます。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ ブラック 規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠 コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス 対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器 プラグ金メッキピン 転送速度(Mbps)480(最大)
1本
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

たっぷり7個口で、プラグをロック可能な電源タップ(OAタップ・延長コード・コンセント)です。マグネット付でスイッチ操作も上についており便利です。雷サージ吸収もできて価格もリーズナブルです。ケーブルは安全の2重被ふくケーブルです。 (たっぷりコンセント)7台の接続が可能な大口コンセントです。 (ガッチリ抜け止め)プラグをしっかりロックするので、ぬける心配がありません。 (スイングプラグ)180°可動プラグですので、せまい場所でもOKです。 (強力マグネット)強力マグネット採用でスチール製の机等に仮固定できます。落下等には注意して下さい。 (光るスイッチ)集中ON・OFFでき、うっかり消し忘れも防止できます。 安全な2重被ふくケーブルを採用しています。 (雷サージ吸収効果)12500V(最大サージ電圧)⇒240V(制限電圧) ※直撃雷を受けた場合は保護できません。
コンセント個数7 スイッチなし 機能抜け防止ロック、マグネット付、雷ガード、二重被覆 コンセント形状3P プラグ形状ストレートプラグ 定格15A・125V・1500Wまで ケーブル径(Φmm)約8.5 仕様【ノイズカット】× 付属品なし グレー 定格電力(W)1500 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約295×50×31 主な用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に役に立ちます。 使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 コンセント【ロック】○
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

世界初一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガードする「防水扉」付。 内ボディにトラッキングに強い『ユリア樹脂』 外ボディにも『燃え広がりにくい樹脂』を採用した熱に強い二重ボディ。 高電導材の採用で発熱量を約24%ダウン。発熱を抑えた「新接続コンセント」です。 また、コード根元部折り曲げ強度(保証値)を従来品の2倍にアップ。コードも二重被ふく、栓刃間のユリア樹脂でトラッキング防止、また、はがれにくい極薄の絶縁被ふく付プラグで感電への不安を抑えます。
仕様安全設計扉・パッキン付コンセント スイッチなし 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能トラッキング防止、耐燃性 シャッター水・ほこり防止侵入ガード 定格容量(W)1500 マグネットなし プラグ形状スイング USBポートなし 雷ガードなし 耐トラッキングあり
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

普段使用しないコンセント口にフタをし、ホコリや湿気の侵入、子供のいたずらや感電事故などを防止します。
ホワイト 適合3Pコンセント(平行刃用) 材質PP 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×18×28 差込口形状3P(平行刃)用 商品タイプキャップタイプ
1パック(5個)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

難燃・耐熱ボディ:コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用 丈夫な二重被ふくコード:導線の二重被ふくでコードの強度を向上 ストレートプラグ:耐トラッキング絶縁カバー付 カラーは白
ホワイト 出力(W)AC:1500以下 スイッチなし コンセント個数1 コンセント形状2P 機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付 マグネットなし USBポート数なし プラグ形状ストレートプラグ 雷ガードなし 耐トラッキングあり 埃防止シャッターなし
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フルHDを超える高画質4K対応!映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル”。
対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等 シールド3重シールド ブラック ケーブルタイプスタンダード コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン) 変換タイプオス-オス 規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証 プラグニッケルメッキ ケーブル種類スタンダード イーサネット対応対応 フェライトコアなし
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HDMI[オス]-HDMI[オス] 3重シールドケーブル構造。サビなどに強く、信号の劣化を抑える金メッキプラグ採用。 以下、品番【UHDB-810・UHDB-820・UHDB-830】について 8K/60Hz(4K/120Hz)の高画質に対応。ウルトラハイスピード認証済のHDMIケーブル。
用途パソコン本体やゲーム機、ブルーレイディスクレコーダーとハイビジョンテレビ、ディスプレイモニター、液晶プロジェクターなどの接続に ブラック コネクタ形状HDMI[オス]-HDMI[オス] プラグ金メッキ シールド3重シールド ケーブル種類スタンダード フェライトコアなし 変換タイプオス-オス コネクタ1HDMI コネクタ2HDMI
1本
539 税込593
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スウィングプラグ:ストレートプラグとしてもLプラグとしても使用可能。 狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ。 トラッキング火災防止絶縁カバー付きプラグで、コンセントの隙間に積もるホコリにも対策。 プラグホルダーには耐熱性の高いユリア樹脂を採用。
ホワイト 材質(本体)【プラグ】PBT+15%GF樹脂、ユリア樹脂、PVC 【差込口】PC+25%GF樹脂、PVC 【コード】銅線、PVC タイプ耐トラッキングカバー付 定格125V・15A・最大1500W コンセント個数1 コンセント形状2P 機能耐トラッキングカバー付・二重被覆・絶縁カバー付 差込口1個口 プラグ形状2P・スイングプラグ 耐トラッキング
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USB2.0ケーブル A-Cタイプ モノタロウ 動画あり
USB Type-Cコネクタ搭載のスマートフォンや周辺機器をUSB-Aコネクタ搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応していません。) 480Mbpsの高速データ転送に対応しています。(理論値) Type-Cコネクタは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。 RoHS指令に対応した製品です。
用途充電、通信ケーブル コネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Cオス ブラック 仕様ツイストペアケーブル 対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器 プラグニッケルメッキ ケーブル外径(Φmm)約3.5 シールド2重シールド 伝送速度(Mbps)最大480(理論値) RoHS指令対応証明書(0.1MB) USBタイプUSB2.0 変換タイプオス - オス
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3Pプラグに差し込むだけで、ご家庭の2Pコンセントで使用できます。 アースコード端子絶縁保護カバー付きです。
タイプストレート 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント形状3P 定格電流(A)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.5×30×26 定格容量15A・125V(1500Wまで) アース端子 差込口3P・1個口 プラグ形状2P
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マウスパッド リストレスト一体型 楕円形 モノタロウ 動画あり
低反発ウレタンフォームを使用したリストレスト部分が長時間のPC作業における疲労を軽減します。
用途PC作業時のマウス操作に。 適合_2_dest_attrValue 材質表面/伸縮性ポリウレタン繊維・裏面/ポリウレタン・リストレスト部/低反発ウレタンフォーム 寸法(mm)230×200×24 質量(g)155 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)230×200×24
1枚
559 税込615
当日出荷

強力マグネット付。3P-2P変換アダプタ付。抜け止めコンセント。たっぷり7個口コンセント(OAタップ・コンセント)。 (たっぷりコンセント)7台の接続が可能な大口コンセント (ぬけ止め)プラグをしっかりロックするので、ぬける心配がありません。 (2重被ふくケーブル)安心・安全の2重被ふくケーブルで強度を増しました。 (強力マグネット)強力マグネット採用でスチール製の机等に仮固定できます。落下等には注意して下さい。 雷サージ吸収効果12500V(最大サージ電圧)⇒400V(制限電圧) (3P-2P変換アダプタ付)3Pコネクタを2Pコネクタに変換できるアダプタがついています。
仕様【ノイズカット】× 付属品3P-2P変換アダプタ付 グレー スイッチなし 定格電力(W)1500 定格15A・125V・1500Wまで 定格電圧(V)125 コンセント個数7 コンセント形状3P 定格電流(A)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約295×50×31 機能抜け防止ロック、マグネット付、雷ガード、二重被覆 主な用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 環境本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 プラグ形状ストレートプラグ コンセント【ロック】○ ケーブル径(Φmm)約8.5 パッケージPE袋
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源タップや機器の電源延長に便利です。 用途に合わせて延長できます。 トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可) RoHS指令に対応した製品です。
仕様二重被ふく、スイングプラグ、絶縁キャップ付 ホワイト 規格PSE準拠 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数1 コンセント形状2P 定格電流(A)15 定格容量15A・125V(1500Wまで) コード仕上り外形寸法 約4.2×7.6mm プラグ形状2Pオス(絶縁キャップ付きスイングプラグ)・2Pメス RoHS指令(10物質対応)対応
1本
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(10枚)
269 税込296
当日出荷

プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
材質ABS ホワイト 定格電圧(V)125 コンセント個数1 コンセント形状2P 定格電流(A)15 パッケージサイズ(mm)W130×H230 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×18×40 機能保護被ふくコード、トラッキング火災予防絶縁カバー付 定格容量(W)1500まで 入数(マスター)40、(インナー)10 プラグ形状ストレート コンセント口数:1口 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×40×18
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パソコンやテレビなどの精密機器を雷から守る!高性能雷サージ吸収素子内蔵、安全性と使い勝手に配慮した雷ガードタップ(OAタップ)。 ONにしても光らないスイッチを採用し、消費電力をさらに節電できる個別スイッチ付きの雷ガードタップです。※ 雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵しています。 最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。 ※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。 接続機器ごとにON/OFFでき、待機電力を個別に節約できる個別スイッチが付いています。 個別スイッチには、ACアダプタや大きめのプラグを接続してもスイッチに干渉しにくい、斜め配置のスイッチを採用しています。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。 ※ネオン球内蔵の光るスイッチに比べ、スイッチ1個あたり0.1Wの節電が可能です。
仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○ 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂 ホワイト スイッチ個別スイッチ(ランプ無し) 定格125V・15A・1500W 適合規格PSE適合 コンセント個数6個口 プラグ2ピン・スイングプラグ フック【壁掛け用】○ ノイズフィルター× マグネット× 差込口形状【本体】2ピン 雷ガード 埃防止シャッター×
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品!ケーブル両端にUSBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載し、最大60WのUSBPowerDeliveryに対応したUSB2.0ケーブルです。 USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。 USBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 USBPD(PowerDelivery)に対応し、最大60W(20V/3A)の大電流を送電可能です。※ご使用になるパソコンやAC充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 MacBookPro(2020)充電ケーブルとして使用可能です。(高負荷作業を長時間行う場合は、消費電力が供給電力を上回る場合があります。(15、16インチ使用時 ) EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
ブラック 規格USB2.0規格正規認証品 コネクタ形状USB Type-Cオス-USB Type-Cオス 対応機種USB Type-C端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子を持つスマートフォン・タブレットなど 対応【USB Power Delivery】○ プラグ金メッキピン シールド2重シールド 転送速度(Mbps)最大480※理論値 対応ファイル【Android】× パッケージ袋+ステッカー
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

定格電圧(V)125 定格電流(A)15 定格容量(W)1500 スイッチ× コンセント個数3 コンセント形状2P アース端子× マグネット× USBポート数× プラグ形状ストレート 雷ガード× 耐トラッキング× 埃防止シャッター×
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

あらゆるタイプのマウスに対応 滑りすぎないグリップ感 クッション性があり負担を和らげる
材質表面:ポリエステル、裏面:EVA樹脂(エチレンビニルアルコール) 質量(g)約16 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約230×4×190
1個
249 税込274
当日出荷

延長コード 電源タップ コンセント 2P 3P対応×1個口 雷サージ付 マグネット ホワイト エレコム 動画あり
オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいマグネット,ほこり防止シャッター,雷サージ付電源タップ(OAタップ)。 未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」を装備した電源タップです。 また、差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 タップ底面の強力なネオジム磁石でしっかり固定できます。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。 電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグ仕様は2ピン式です。 突然の落雷による雷サージから、パソコンやAV機器などの精密機器を守る雷ガードタップ。最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵し、わずかなサージで回復不能になる可能性がある機器を、落雷から守るのに非常に有効なアイテムです。(※最大サージ電圧12,500VはJEC210/212規格に基づく数値です。) 側面に3ピンプラグも挿すことができます。
機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】× マグネット ホワイト 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂 スイッチ× 定格125V・15A・1500W 適合規格PSE適合 プラグ2ピン フック【壁掛け用】× 使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 ノイズフィルター× 差込口形状【本体】2ピン(側面に設置した1個口のみ3ピン対応※アース機能はありません) 雷ガード 埃防止シャッター
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

熱に強い設計。差込口が180°可動。
プラグ形状ストレート コンセント形状2P 機能耐熱性 ホワイト 材質本体:ABS樹脂ホルダー部:PBT樹脂 質量(g)44 スイッチ× 定格電力(W)1500 定格電圧(V)125 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×80×20 定格電流(A)15 アース端子× マグネット× USBポート数× 雷ガード× 耐トラッキング× 埃防止シャッター×
1個
313 税込344
当日出荷

配線スッキリ!取り回しがしやすい”やわらかLANケーブル”。ギガビット・イーサネット高速通信に最適な「カテゴリー6」に準拠。短い長さでスッキリ配線できる短尺タイプ。 ケーブルがやわらかく、取り回しがしやすいのでスッキリと配線できる”やわらかLANケーブル”です。 周波数帯域250MHzを保証する、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適な「カテゴリー6」に準拠しています。 爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用しており、安心してコネクタの着脱を行えます。 ケーブル内に十字介在を入れることで、信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。 単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいツイストペア(ヨリ対線)仕様です。 ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。
仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】○、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】× 材質(シース)PVC 芯数8芯 インターフェースRJ-45コネクター シールド無し(UTP仕様) 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)250まで ケーブル太さ(mm)約4.4 パッケージアルミ箔袋+ステッカー コネクタの有無両端コネクター付
1式
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)