絞り込み
ブランド
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)
  • モノタロウ(49)
  • サンワサプライ(1,186)
  • エレコム(1,169)
  • StarTech.com(1,004)
  • メディアカバーマーケット(568)
  • BUFFALO(バッファロー)(562)
  • エスコ(495)
  • ATEN(277)
  • オーム電機(266)
  • サンワダイレクト(241)
  • ダイヤトレンド(193)
  • アイネックス(163)
  • ELPA(160)
  • RS PRO(150)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(128)
  • 変換名人(123)
  • Panasonic(パナソニック)(81)
  • トライメイト(81)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(73)
  • ナカバヤシ(72)
  • 色ブラック(2)
  • 色ホワイト(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USBハブ搭載ギガビットLANアダプター(変換アダプター付) I ・O DATA(アイ・オー・データ)USBハブ搭載ギガビットLANアダプター(変換アダプター付)I ・O DATA(アイ・オー・データ)
4,098税込4,508
1台
当日出荷
ChromebookやMacにも使えるUSB-A&typeC両対応LANアダプター。パソコンのUSBポートに接続することで、USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)ポートを3つとLANポート1つを増設することができます。80cmあるケーブルによって様々な場所に自由な配置が可能です。パソコンのUSBポートに挿すだけで簡単に使えるので、複数のUSB機器と接続する場合や急に有線LAN通信が必要になった場合に役立ちます。USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)ポートではUSB機器と高速転送が可能なので、USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)対応のUSBメモリーをつなぐことも可能です。
付属品A(メス)-C(オス)変換アダプター質量(g)95定格電圧(V)DC5(USBバスパワー)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×35×19対応機種UUSB3.2Gen1/USB2.0ポート、Type-C/StandardAコネクタを搭載したWindowsパソコン、Mac、Chromebook消費電流(mA)350(Max)※USBポートへの供給電流含まずケーブル長(cm)80ジャンボフレーム最大サイズ4KBRoHS指令(10物質対応)対応USBパソコン接続用:コネクタ形状USB StandardA、対応規格USB3.2Gen1 5Gbps(理論値) USB2.0 480Mbps(理論値)、USBハブ:コネクタ形状USBStandardA×3、対応規格USB3.2Gen1 5Gbps(理論値) USB2.0 480Mbps(理論値)、供給電力:3ポートあわせて550mA以内LANコネクタ形状:RJ-45ポート、有線規格:1EEE802.3ab(1000BASE-T)IEEE802.3u(100BASE-TX)IEEE802.3i(10BASE-T)、伝送速度:1Gbps、100Mbps、10Mbps
バスパワーUSB機器用ACアダプター I ・O DATA(アイ・オー・データ)バスパワーUSB機器用ACアダプターI ・O DATA(アイ・オー・データ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
バスパワーUSB機器用ACアダプター 「USB-ACADP5R」は直流5V(電流1.5A)のACアダプターです。添付の給電プラグから、ポータブルハードディスクなど、メーカー製バスパワー対応USB機器の起動時の電力を補うことで、バスパワー対応USB機器の動作を安定化させます。
質量(g)ACアダプター:約110、給電プラグ:約30使用温度範囲(℃)5~35電源ACアダプター入力:AC100V 50/60Hz、ACアダプター出力:DC5V 1.5A対応機種USBバスパワー駆動するUSB機器外形寸法(cm)給電プラグケーブル長:約20保証期間2週間梱包質量(g)約170アズワン品番64-3792-83コネクタ仕様インターフェイス:USB3.1Gen1(USB3.0)、パソコン側:Aプラグ、USB機器側:AコネクターDCジャック使用湿度範囲(%RH)20~80(結露なきこと)
フレームレート調整 4Kモデル HDMI⇒USB変換アダプター I ・O DATA(アイ・オー・データ)フレームレート調整 4Kモデル HDMI⇒USB変換アダプターI ・O DATA(アイ・オー・データ)
20,980税込23,078
1台
当日出荷
「GV-HUVC/4KV」は、HDMI出力映像を簡単にパソコンへ取り込むことができるキャプチャーデバイスです。UVC(USB Video Class)に対応しており、本商品とHDMIケーブルで接続したミラーレス一眼カメラやビデオカメラなどの機器はWindows・Macで”カメラデバイス”として認識され、Webカメラのように扱うことができます。最大4K/30pの撮影や配信にも対応しています。ミラーレス一眼カメラやビデオカメラなどは一般的なWebカメラよりも映像やマイク音声が高品質であり、かつ自由な取り回しも可能なため、伝えたい映像をリアルタイムに配信する際に活躍します。フレームレート調整機能を持ったアプリケーションを添付しております。これにより、Web会議においては映像や音声が途切れたりせず、スムーズに進めることができます。
付属品USB変換ケーブル(A-C USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)、約15cm)×1、取扱説明書ブラック質量(g)約29電源USB バスパワー方式ソフトウエアエンコード、【取込】映像:YUY2、NV12/音声:LPCM、48kHz対応OSWindows11、Windows 10 2022 Update、Windows 10 November 2021 Update、Windows 10 May 2021 Update、Windows 10 October 2020 Update、macOS 10.14~13対応機種USB3.2Gen1(USB3.0)StandardAまたはType-Cコネクターを搭載したWindowsパソコンまたはMacパソコン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×79×12最大解像度【記録】入力:3840×2160、表示:3840×2160動作環境【デスクトップ】CPU:Intel 第4世代 Core i5-4440 3.10 GHz(Quad-Core)以上GPUエンコード必須、AppleM1chip 3.20 GHz 以上、メモリー:4GB以上(推奨8GB以上)、グラフィック:NVIDIA GeForce GTX 960以上、Intel HD Graphics 4000以上、Apple M1 chip 以上【ノートパソコン】CPU:Intel 第8世代 Core i5-8210Y(Quad-Core)以上※GPUエンコード必須、Apple M1 chip 3.20 GHz 以上mメモリー:4GB以上(推奨:8GB以上)mグラフィック:NVIDIA GeForce GTX 980M以上、Intel UHD Graphics 630以上、Apple M1 chip 以上入力端子HDMIインターフェイス接続:USB3.2Gen1(USB3.0)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合対応ソフトウェア動作確認済み:サードパーティ製のアプリケーション/OBS Studio、XSplit Broadcaster、Zoom、QuickTime Player、Microsoft Teams
USB Type-C & USB A両対応LTE USBドングル I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB Type-C & USB A両対応LTE USBドングルI ・O DATA(アイ・オー・データ)
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
USB Type-C対応のコンパクトなLTE USBドングルです。ドライバのインストールは不要で、デバイスに挿すだけでご利用いただけます。専用の変換アダプタを使用することで、Type-Aデバイスにも接続可能です。4G/LTEのモバイル回線を利用してインターネットに接続するためのUSBデバイスです。パソコンやタブレットなどのUSBポートに差し込むことで、モバイルデータ通信を可能とします。Wi-Fiが利用できない環境や、小型で手軽に利用できる機器を求める方に最適です。専用のドライバのインストールは不要で、USBポートに本商品を挿すだけでご利用できます。4G/LTEのモバイル回線を利用するためのAPN等の設定もWebブラウザで設定できるため、設定変更のためのツールをインストールしていただく必要もありません。Windowsだけでなく、macOSやiPad OSにも対応しています。様々なOSに対応しているため、あらゆるビジネスシーンで活用することができます。
仕様●NATセッション数:3764●SIMカードサイズ:nanoSIM●ファームウェア更新手段:WebUIからの手動更新●ポート開放:対応●ポート開放の設定可能エントリー数:16●対応バンド:B1、B3、B8、B18、B19、B26●設定:WebUI付属品USB C-A 変換アダプター、取扱説明書質量(g)約21電源USBバスパワー使用温度範囲-20~60℃対応OSWindows 11、Windows 10、macOS 12~14、iPadOS 15~17外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約22×103×13機能ログ:容量:4096KB、管理:ログ(WebUI)使用湿度範囲5~95%(結露なきこと)保証期間3年RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度上り最大50Mbps、下り最大150Mbps防水性IP56相当
USB電源補助ケーブル I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB電源補助ケーブルI ・O DATA(アイ・オー・データ)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1台
翌日出荷
「UPAC-UT07M」は2つのUSBポートからの電力供給を可能にする、USB電源補助ケーブルです。 1ポートでは電力供給が不足する商品を使用する場合でも、本商品をお使いいただくことで電力不足を改善できます。 また、ケーブルの長さは20cmと70cmなので、パソコンの両端に配置された2ポートにも接続できます。
仕様PCとの接続形態:USB 3.2 Gen 1(USB3.0)/USB 2.0質量(g)約32コネクタ形状USB(A)(オス) - USB(A)(メス)対応機種アイ・オー・データ機器製のポータブルブルーレイ/DVDドライブ定格電源電圧DC5V保証期間2週間の初期不良交換ケーブル長(cm)USB側:約20/給電側:約70USBタイプUSB 3.2 Gen 1(USB3.0)/USB 2.0変換タイプオス - メス
USB Power Delivery対応ドッキングステーション I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB Power Delivery対応ドッキングステーションI ・O DATA(アイ・オー・データ)
32,980税込36,278
1台
当日出荷
「US3C-DS1/PD-A」は、4K解像度(3840×2160 60fps)の映像出力(最大2画面まで)に対応したドッキングステーションです。本商品に接続された様々な機器を、USBケーブル1本でまとめてノートパソコンに接続できるようになります。また「USB Power Delivery※」に対応し、最大60Wまで本商品からノートパソコンへの給電が可能ですので、パソコン付属のACアダプターを使わなくても充電できるようになります。※USB PDに対応したノートパソコンである必要があります。詳しくはノートパソコンのメーカーにご確認ください。
付属品ACアダプター、電源コード(PES適合品)、USBケーブル(A-C USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)約1m)、USBケーブル(C-C USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)約1m)、取扱説明書、保証書質量(g)約370使用温度範囲(℃)0~35定格電圧(V)AC100(50/60Hz)対応OSWindows11、Windows 10 2022 Update(バージョン 22H2)、Windows 10 November 2021 Update(バージョン 21H2)、Windows 10 May 2021 Update(バージョン 21H1)、Windows 10 October 2020 Update(バージョン 20H2)、Windows 10 May 2020 Update(バージョン 2004)、MacOS11~13、ChromeOS対応機種USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0 USB Standard Aコネクター、または同仕様のUSB Type-Cコネクターを搭載したWindowsパソコンまたはMac製品、Chromebook外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×80×26動作環境CPU:Intel第6世代 Core i7-6700HQ以上、メモリ:4GB以上、グラフィック:Intel HD Graphics HD520以上、NVIDIA GeForce 930M以上、モニター画面解像度:1280×720以上定格電流(mA)DC500(Typ)端子【USB(PC接続用)】コネクタ形状:USB Type-C(背面)、対応規格:USB3.2Gen1(USB3.0)/USB2.0、供給電力:60W【USB(HUB)】コネクタ形状:USB StandardA×4(背面2、前面2)/USB Type-C×2(前面)、対応規格:USB3.2Gen1(USB3.0)/USB2.0、供給電流:1ポートあたり最大900mA※バスパワーで供給できる機器は最大2ポートまで【LAN】コネクタ形状:RJ-45、対応規格:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T【オーディオ】ジャック形状:ヘッドホンΦ3.5ステレオミニジャック(前面)、マイクΦ3.5ミニジャック(前面)使用環境湿度(%)10~90(結露無き事)インターフェイス接続:USB3.2Gen1(USB3.0)/USB2.0RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合映像出力コネクタ形状:HDMI(HDCP非対応)×2(背面)、DisplayPort(HDCP非対応)×2(背面)、最大解像度:4096×2160/60fps最大表示色1677万色
4K対応HDMI分配器(4ポート) I ・O DATA(アイ・オー・データ)4K対応HDMI分配器(4ポート)I ・O DATA(アイ・オー・データ)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
1台のパソコンなどの出力映像機器から、ディスプレイなどの表示機器へ同じ映像を同時に出力できる分配器です。受付や待合室などで使用されているデジタルサイネージをはじめ、セミナーや会議室、教室等で同じ映像を複数台のディスプレイへ表示したいときに最適です。1台のパソコンなどの出力映像機器から、ディスプレイなどの表示機器へ同じ映像を同時に出力できる分配器です。※本商品にはHDMIケーブルは添付しておりません。別途ご用意ください。※推奨HDMIケーブル:アイ・オー製「DA-PMH/2M」「DA-PMH/5M」2段のカスケード接続に対応!5台の本商品を使用することで、最大16台のディスプレイに出力可能です。最大解像度:4K(3840×2160)60Hz※全ての機器での動作を保証するものではありません。※4K画像を表示するには、入力側/出力側ともに4Kに対応した機器が必要です。
UVC(USB Video Class)対応 HDMI⇒USB変換アダプター I ・O DATA(アイ・オー・データ)UVC(USB Video Class)対応 HDMI⇒USB変換アダプターI ・O DATA(アイ・オー・データ)
18,980税込20,878
1台
予約販売
HDMI出力映像を簡単にPCへ取り込むことができるキャプチャーデバイスです。UVC(USB Video Class)に対応しており、本商品とHDMIケーブルで接続した一眼レフカメラやビデオカメラなどの機器は、いろいろなHDMI映像をWebカメラのように扱うことができます。カメラで撮影している映像をそのままライブ配信ができ、Webカメラよりも高品質でカメラワークの制限がない自由な映像をリアルタイムにお届け。またHDMI出力のゲーム機とPCの間につないでゲームのプレイ映像も公開できます(※HDMIスプリッター(別売)との組み合わせを推奨)。本商品はドライバーのインストールが不要ですので、お使いのパソコンと、お手持ちのカメラなどをそのまま接続するだけですぐに使用することができます。さらにUSBバスパワー動作に対応していますので、専用の電源は必要とせずパソコンのUSBポートからの給電が可能です。OBS StudioやXsplit等のサードパーティ製のライブアプリでも使用可能。※アイオー独自で検証。十分なネットワーク帯域がない場合や使用するPCが最低動作環境に満たない場合は動作がカクつく事あり。全ての動作を保証するものではなく事前に告知なく使用できなくなる場合あり。
UVC(USBビデオクラス)対応HDMI→USB変換アダプター I ・O DATA(アイ・オー・データ)UVC(USBビデオクラス)対応HDMI→USB変換アダプターI ・O DATA(アイ・オー・データ)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
HDMI出力映像を簡単にパソコンに取り込むことのできる手のひらサイズのキャプチャーデバイスです。 UVC(USB Videa class)に対応しており、この商品とHDMIケーブルで接続した一眼レフカメラやビデオカメラなどの機器はWindows、Macともに「カメラデバイス」として認識されるため、色々なHDMI映像をまるでwebカメラのように扱うことができます。 一般的なwebカメラよりマイク音声や映像が高品質な配信が可能になります。 ドライバのインストールなどは不要。さらにUSBバスパワー同長に対応で専用の電源は必要とせず、パソコンのUSBポートからの給電が可能。プラグ&プレイの超手軽さも魅力です。
用途webカメラでは物足りない方へ!動画配信やテレワークのweb会議等にワンランク上の画質で配信仕様(取り込み方式)映像:YUY2/音声:LPCM 48kHz付属品USBケーブル(A-C USB3.2Gen1)約2m、取扱説明書質量(g)約33ケーブル長(m)約2対応機種USB3.2Gen1(USB3.0)StandardAまたはtype-Cコネクタを搭載したパソコンインターフェースUSB 3.2 Gen1(USB 3.0)Type-C ×1最大解像度入力 1920×1080 (1080p@60fps)、表示 1920×1080 (1080p@60fps)入力端子HDMI×1取得規格VCCI ClassBパソコン動作環境【デスクトップ】CPU:Intel第4世代Corei5-4440 3.10GHz(Quad-Core)以上※GPUエンコード必須、メモリー:4GB以上(推奨8GB以上)、グラフィック:NVIDIA GeForce GTX660以上、Intel HD Graphics4000以上、【ノートパソコン】CPU:Intel第4世代Corei7-4810MQ(Quad-Core)以上※GPUエンコード必須、メモリー:4GB以上(推奨8GB以上)、グラフィック:NVIDIA GeForce GTX870以上、Intel HD Graphics4000以上外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×85×12(コネクター及び突起部除く)オス形状HDMI
モバイルディスプレイ 15.6型/1920×1080/HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)/ブラック/スピーカー:なし/手軽に持ち運べて場所を選ばず業務効率アップ I ・O DATA(アイ・オー・データ)モバイルディスプレイ 15.6型/1920×1080/HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)/ブラック/スピーカー:なし/手軽に持ち運べて場所を選ばず業務効率アップI ・O DATA(アイ・オー・データ)
30,980税込34,078
1台
翌日出荷
輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:7.7W/持ち運びにも便利な15.6型モバイルディスプレイです。USB Type-C、HDMI(ミニ)端子を搭載し、USB Type-Cなら映像出力と給電をケーブル1本で行うことができます。コンパクトで手軽に持ち運びができます。高さ・角度調整・回転対応の「スタンドセット」もラインアップ。USB Type-Cディスプレイ給電に対応。添付しているUSB Type-Cケーブルで接続することにより、パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行われます。 従来品よりも柔らかいUSB Type-Cケーブルを採用、配線の取り回しがしやすく、収納時はコンパクトにまとめやすいです。パススルー機能に対応。接続しているUSB充電器から給電できます。ノートパソコン、スマホ、タブレットなどにACアダプターや充電器を接続しなくてもよいため、USB Type-C端子が1ポートしかなくても映像を映しながら給電ができ、快適に使っていただけます。オーバードライブ機能をONにすると、画面の応答速度を向上させることができます。動きの速いシーンの残像感を低減し、動きの激しい映像やゲームでもクッキリした映像をお楽しみいただけます。
仕様●チルト角:上:20~60°●ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5●使用湿度条件:20%~80%(結露なきこと)●映像入力端子:HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)●表示面積(mm×mm):344.16(H)×193.59(V)付属品HDMIケーブル(1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(1.5m、C-C USB 3.2 Gen 1)、キャリングケース、必ずお読みください質量(kg)約0.8定格電圧DC5V表面処理パネル:非光沢消費電力最大時 7.7W/通常使用時(オンモード) 4.8W/年間消費電力量 14.96kWh/待機時 0.1W外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スタンド20°~60°時 )約359×88~207×217~123 ※ゴム足を含む(スタンド折りたたみ時 )約359×16×226 ※突起部を含まずコントラスト比1000:1(CREX レベル2設定時:13840:1)画素ピッチ0.17925(H)×0.17925(V)解像度最大表示:1920×1080使用環境動作時:0℃~40℃/収納時:-20℃~60℃保証期間3年間視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)HDMI:31.0~67.5/USB-C:31.0~67.5走査周波数(垂直)HDMI:59.9~60.3/USB-C:59.9~60.3応答速度5ms[GTG]RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合パネルTFT15.6型ワイド/FFS最大輝度(cd/m2)(標準値)300最大表示色1677万色リフレッシュレート(Hz)最大[最大解像度時]:60
USB接続外付けグラフィックアダプター I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB接続外付けグラフィックアダプターI ・O DATA(アイ・オー・データ)
9,998税込10,998
1個
予約販売
USB接続でマルチディスプレイ環境を実現できるデジタル/アナログ出力両対応モデルの外付けUSBグラフィックアダプターです。 最大解像度2048×1152(Windowsのみ)まで対応し、お使いのパソコン環境にWUXGA(1920×1200)やフルHD(1920×1080)などの液晶ディスプレイを簡単にプラスできます。 利用用途に応じて大画面ディスプレイを追加するなどし、快適な作業環境を実現します。
付属品USBケーブル(A-mini B USB2.0約1m)、アナログディスプレイ変換用アダプター、取扱説明書質量(g)約60電源USBバスパワー対応機種USB2.0ポートStandardAコネクターを搭載したパソコン、ChromebookインターフェースUSB2.0動作環境Windows:IntelAtom1.6GHz以上、メモリ1GB以上、同時接続台数 1台のパソコンに6台迄/Mac:CoreDuo1.6GHz以上、メモリ512MB以上、1台のパソコンに4台まで表示可能色数最大1677万色端子USB(PC接続用):USB mini B×1出力端子デジタルDVI29pin×1(HDCP機能には非対応)、ミニD-sub15pin×1(添付のアナログディスプレイ用変換アダプター使用時)外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×56×18(コネクター及び突起部含まず)
10G対応 カテゴリー6A ストレートLANケーブル LC-C6Aシリーズ I ・O DATA(アイ・オー・データ)10G対応 カテゴリー6A ストレートLANケーブル LC-C6AシリーズI ・O DATA(アイ・オー・データ)
1,598税込1,758
1本
翌日出荷
情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」にてご確認ください。
10G対応 カテゴリー6A ストレートLANケーブル LC-C6Aシリーズ I ・O DATA(アイ・オー・データ)10G対応 カテゴリー6A ストレートLANケーブル LC-C6AシリーズI ・O DATA(アイ・オー・データ)
1,198税込1,318
1本
予約販売
情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」にてご確認ください。
アズワン品番65-3419-65
4K60Hz対応HDMI切替器 I ・O DATA(アイ・オー・データ)4K60Hz対応HDMI切替器I ・O DATA(アイ・オー・データ)
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷
本商品は最大4台のHDMI機器を切替できる4K60Hz、HDCP2.2対応のHDMI切替器です。 手動切替式なので、HDMI信号に自動で反応することなく、確実に切替できます。 便利なリモコン付きです。
仕様HDCP:HDCP2.2/1.4、HDR:HDR10付属品ACアダプター、リモコン、リモコン動作確認用電池(CR2025×1)、取扱説明書質量(g)約110切替方式リモコン・本体ボタン(手動切替)対応機種入力:HDMI出力端子を搭載している映像機器、パソコン、ゲーム機/出力:HDMI入力端子を搭載しているパソコン用ディスプレイ、テレビなど消費電流(mA)390(Typ)最大解像度3840×2160@60Hz保証期間1年入力端子HDMI×4(HDMI-4のみARCパススルー対応)出力端子HDMI×1外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×78×225(ゴム足含まず)最大接続台数4台
USB3.2 Gen1 USB3.0 接続 2.5GbE LANアダプター I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB3.2 Gen1 USB3.0 接続 2.5GbE LANアダプターI ・O DATA(アイ・オー・データ)
5,098税込5,608
1個
翌日出荷
情報は発表当初のものです。2.5GBASE-Tに対応したUSB 3.2 Gen 1(USB3.0)接続の有線LANアダプターです。本商品を使うことで、最大転送速度2.5Gbps(規格値)の有線接続により安定した高速通信が可能となり、大きなファイルのやり取りやテレビ会議、動画視聴やゲームのネット対戦が快適になります。Gigabit(1Gbps)よりも約2.5倍高速な2.5Gbps(規格
アズワン品番65-3417-57
10G対応 カテゴリー6A ストレートLANケーブル LC-C6Aシリーズ I ・O DATA(アイ・オー・データ)10G対応 カテゴリー6A ストレートLANケーブル LC-C6AシリーズI ・O DATA(アイ・オー・データ)
4,498税込4,948
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」にてご確認ください。
USB3.0 Type-C対応 ハブ I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB3.0 Type-C対応 ハブI ・O DATA(アイ・オー・データ)
5,998税込6,598
1台
3日以内出荷
次世代USB規格「Type-C」に対応したUSBハブです。 USB Type-Cコネクターが搭載されたパソコン等に、 これまで使っていたハードディスクなどのUSB A機器を最大4台同時に接続できます。 また従来のUSB Aコネクター用のケーブルも同梱していますので、 新・旧どちらの機種でも安心してご利用いただけます。 シンプルかつコンパクトなデザインで、バスパワーにも対応していますので置き場所をとりません。
インターフェースUSB 3.1 Gen1、USB 3.0、USB 2.0付属品USBケーブル(Type-C-Micro-B/50cm)、USBケーブル(A‐Micro-B/30cm)、取扱説明書使用温度範囲(℃)5~35ポート数4電源USBバスパワー(パソコンより供給)本体質量(g)約36対応OSWindows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7、macOS 10.12 ~ 10.14/Mac OS X 10.8 ~ 10.11対応機種Windowsパソコン、Mac外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×45×14(突起部、ケーブル分を除く)使用湿度範囲20~80%(ただし結露なきこと)保証期間6ヵ月取得規格VCCI Class B、RoHS指令準拠アズワン品番64-3792-75供給電流(mA)4ポート合計600以内データ転送速度5.0Gbps(USB 3.1 Gen 1(USB 3.0))/480Mbps(USB 2.0)規格値インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.1 Gen1、USB 3.0、USB 2.0コネクタ形状-アップストリームmicroB (メス)×1コネクタ形状-ダウンストリームType-A (メス)×4
Mini DisplayPort アナログRGB変換アダプター I ・O DATA(アイ・オー・データ)Mini DisplayPort アナログRGB変換アダプターI ・O DATA(アイ・オー・データ)
3,998税込4,398
1台
3日以内出荷
Mini DisplayPortをアナログRGBコネクターに変換するアダプターです。
ホワイト質量(g)約25使用温度範囲(℃)0~40ケーブル長(m)0.15コネクタ形状Mini DisplayPort 20pin(オス) - アナログRGB Mini D-Sub 15pin(メス)対応機種Mini DisplayPort出力端子を搭載したパソコン、アナログRGB入力端子を搭載したディスプレイ、プロジェクター全長(cm)約22使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)取得規格RoHS指令準拠、VCCI Class Bアズワン品番64-3785-54対応解像度最大2048×1152オス形状Mini DisplayPort 20pinメス形状アナログRGB Mini D-Sub 15pin変換タイプメス - オス
Mini DisplayPort HDMI変換アダプター I ・O DATA(アイ・オー・データ)Mini DisplayPort HDMI変換アダプターI ・O DATA(アイ・オー・データ)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
3日以内出荷
本商品は、Mini DisplayPortをHDMIコネクターに変換するアダプターです。 最大4K(4096×2160)30Hzまでの解像度に対応します。 サビなどの経年劣化の少ない金メッキコネクタを採用。接触抵抗も少なく、画質の劣化を防ぎます。
オス形状Mini DisplayPort 20pinメス形状HDMI 19pinホワイト質量(g)約17使用温度範囲(℃)0~40適合規格RoHS指令準拠、VCCI Class Bケーブル長(m)約0.15コネクタ形状Mini DisplayPort 20pin(オス) - HDMI 19pin(メス)対応機種Mini DisplayPort出力端子を搭載したパソコン(デュアルモード[DP++]対応)、HDMI入力端子を搭載したテレビ、ディスプレイ全長(cm)約22使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)保証期間6ヶ月アズワン品番64-3785-53対応解像度最大4K(4096×2160)/30Hz変換タイプメス - オス
DisplayPort ケーブル(1.8m)DA-DP/18M I ・O DATA(アイ・オー・データ)DisplayPort ケーブル(1.8m)DA-DP/18MI ・O DATA(アイ・オー・データ)
3,998税込4,398
1台
3日以内出荷
「4K 60Hz」の映像出力、DisplayPort規格ver.1.2aに対応し、DisplayPortロゴの認証を取得済みのDisplayPortケーブル(1.8m)です。 ケーブルの脱落を防ぐ、ロック機構を搭載しています。 1本のケーブルで、音声と映像信号を伝送できます。 以下の液晶製品はDisplayPort端子を搭載しています。本製品を使うことによって、高精細な映像をお楽しみいただけます。 芯線を高密度編組線、アルミ箔などで3重にシールド。外部のノイズの侵入を抑え、画質の劣化を防ぎます。
ブラック質量(g)約126使用温度範囲(℃)0~40ケーブル長(m)約1.8(コネクタ含まず)コネクタ形状DisplayPort 20pin(オス) - DisplayPort 20pin(オス)対応機種DisplayPort入力端子を搭載したテレビ、ディスプレイ、DisplayPort出力端子を搭載したPC、AV機器、ゲーム機など使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)取得規格RoHS指令準拠シールド3重シールドアズワン品番64-3785-57対応解像度4K/60Hz変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2DisplayPort
PCアクセサリー