絞り込み
  • 色グレー(1)
  • 色ホワイト(1)
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
  • モノタロウ(49)
  • メディアカバーマーケット(30,758)
  • サンワサプライ(1,723)
  • StarTech.com(1,213)
  • エレコム(1,115)
  • RS PRO(818)
  • BUFFALO(バッファロー)(697)
  • サンワダイレクト(557)
  • 明工社(553)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(479)
  • ダイヤトレンド(428)
  • ATEN(392)
  • ナカバヤシ(319)
  • エスコ(318)
  • アイネックス(274)
  • オーム電機(270)
  • 変換名人(242)
  • ELPA(212)
  • 光興業(194)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(173)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USBコネクタ Mini B タイプ メス 表面実装 1袋 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    USBコネクタ Mini B タイプ メス 表面実装 1袋 5個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    。基板実装レセプタクルの完全なファミリで、さまざまな方向や基板実装スタイルに対応しています すべての USB サイズとタイプに対応したケーブルマウントオーバーモールドプラグキットです シリアルパラレルポート、キーボードポート、マウスポート、ゲームポートを統合します 非同期及びアイソクロナスデータ転送方式に対応 極性化されているので、正しい向きで プラグアンドプレイ対応 ホットプラグ対応なので、電源オフや再起動なしに周辺機器の接続 / 取り外しが可能 充電できます 用途 デスクトップ及びラップトップコンピュータ キーボード / マウス / ジョイスティック プリンタ / スキャナ ゲームポート デジタルオーディオ モデム ポータブルストレージデバイス 携帯電話 GPS装置 MP3プレーヤ
    仕様●オス/メス:メス●USBタイプ:Mini B●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ライトアングル●定格電流:1.0A●コンタクト材質:リン青銅●動作温度 Min:-40.0℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:186-4902アズワン品番65-7775-26
  • D-subコネクタコンタクト AMPLIMITE HDP-20シリーズ 20 メス 圧着 スズ上に金めっき 24 → 20 AWG 1袋 50個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    D-subコネクタコンタクト AMPLIMITE HDP-20シリーズ 20 メス 圧着 スズ上に金めっき 24 → 20 AWG 1袋 50個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,698税込1,868
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity HDP-20 端子。TE Connectivity HDP-20 シリーズコネクタコンタクトは、AMPLIMITE D-Sub コネクタシステム用に設計されています。このサイズ 20 の DF コンタクト製品には、ピンとソケットの両方のオプションを用意しています。 コンタクトサイズ: 20DF ピン径: 0.04 ( 1.02 ) 品質の高い金メッキ。互換性のあるツール: 圧着工具 - ; 446-816 446-816 挿入 / 抜き取り工具 ; 446-822 446-822
    仕様●オス/メス:メス●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:スズ上に金●適合電線サイズ:24 → 20 AWG●シリーズ:AMPLIMITE HDP-20●端子サイズ:20●結線方法:圧着●コード番号:782-1132アズワン品番65-7785-04
  • 光ファイバコネクタ プラグ Expanded Beam EB16 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    光ファイバコネクタ プラグ Expanded Beam EB16

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
  • ミニI/Oコネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ミニI/Oコネクタ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    7,898税込8,688
    1個
    7日以内出荷
  • プラグ式I/Oコネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    プラグ式I/Oコネクタ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    QSFP-DD ケージコネクタ及びケーブルアセンブリ。TE Connectivity ( TE )の QSFP-DD ケージ、コネクタ、ケーブルアセンブリは、既存の QSFP フォームファクタの密度を高めて最大 400 Gbps の速度を実現することで、次世代データセンターのニーズに対応します。これらの製品は、28G NRZ および 56G PAM-4 プロトコルの両方に対応するように設計されており、将来のシステムアップグレードに向けて 112G PAM-4 へのロードマップが作成されています。TE の QSFP-DD 製品は、独自のヒートシンク技術を活用することで、15 ~ 18 W の用途でコスト効率よく動作します。QSFP-DD ケーブルアセンブリはカスタマイズ可能で、完全な後方互換性があり、既存の QSFP ソリューションから簡単にアップグレードできます。主な利点。既存の QSFP フォームファクタの密度を上げて、最大 400 Gbps の速度に対応。 28G NRZ および 56G PAM4 プロトコルの両方に対応した設計で、112G PAM-4 のロードマップを使用します。 完全な後方互換性を備えているので、既存の QSFP ソリューションから簡単にアップグレードできます。 独自のヒートシンク設計により、15 → 18 W の用途でコスト効果の高い作業が可能です。 ライトパイプ、ヒートシンク、カスタムケーブルアセンブリなど、独自のケージ構成で設計ニーズに対応します。 。用途。サーバー スイッチ / ルータ ストレージデバイス 大規模なデータセンター 高性能コンピューティング
  • アクセサリ AMPLIMITE シリーズ 用途 HDP プラグ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    アクセサリ AMPLIMITE シリーズ 用途 HDP プラグ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    989税込1,088
    1個
    7日以内出荷
    5205718-1 になります クラムシェル長:標準、アクセサリタイプ:ケーブルクランプ、シェルサイズ:3、シールド付き:いいえ、コネクタ及びコンタクト終端先:ワイヤ及びケーブル、シールドめっき素材:なし、ケーブルクランプタイプ:クラムシェル、ケーブル出口角度:45、180、ねじ及び穴ねじサイズ:6-32、ケーブル絶縁材径:10.67 mm、パッケージング方法:バッグ、コメント:すべての部品が未組み立てのパッケージになっています。
    仕様●種類:ケーブルクランプ●併用可能製品:HDP プラグ●シリーズ:AMPLIMITE●コード番号:192-0058アズワン品番65-7654-15
  • RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ スルーホール Cat5e 1セット 80個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ スルーホール Cat5e 1セット 80個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    249,800税込274,780
    1セット(80個)
    7日以内出荷
    Extended temperature range -40℃ to +85℃ PoE+ support according to 802.3at Plating thickness 0.76μm [30μ inch] Gold over 1.27μm [50μ inch] Nickel Supporting 260℃ reflow solder processes to simplify manufacturing without extra process step Reduction of electrical problems and corrosion via thicker plating Fits Industrial applications: -40℃ to +85℃ temp range Compact design on PCB using integrated magnetics Remote powering supported by 802.3at PoE Enhanced EMI with 3 wire choke Applications Industrial Communications & Ethernet Industrial Machinery Industrial Production Equipment Automated Test Equipment
    仕様●入数:1リール(80個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1 x 1●極数:8●シールドタイプ:ニッケルめっき黄銅●方向:ライトアングル●IP保護等級:IP20●長さ:19.85mm●幅:32.57mm●深さ:18.68mm●シリーズ番号:2337992●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルに金めっき、ニッケルにスズめっき●コード番号:188-4308アズワン品番65-7775-17
  • RJ11コネクタ メス RJ11コネクタ ケーブルマウント 1セット 40個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    RJ11コネクタ メス RJ11コネクタ ケーブルマウント 1セット 40個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    74,980税込82,478
    1セット(40個)
    7日以内出荷
    デルは、お客様のニーズに対応するために、比類のないエンジニアリングサポートを備えた、市場で最も広範で汎用性の高い D-subminiature コネクタのポートフォリオを提供しています。メーカーの信頼性の高い AMPLIMITE ケーブルコネクタには、さまざまな用途に対応できるように、さまざまなめっきタイプが揃っています。シールドハードウェアとシールドエンクロージャキットをご用意しています スズめっきシェル又は亜鉛めっきシェル、接地インデント付き / なし 用途 産業機械 医療用計測機器 コンピュータ及び周辺機器 RAID ストレージアレイ ファイルサーバ / ルータ テープ・ストレージ・システム 作業ステーション 機械内の産業用通信 個人用デバイスと携帯用デバイス
    仕様●入数:1チューブ(40個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ11コネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●極数:25●シールドタイプ:シールド付き●長さ:2.09インチ●幅:0.73インチ●深さ:0.49インチ●シリーズ:Amplimite HDF●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金, ニッケル, 錫●コード番号:192-0035アズワン品番65-7652-37
  • RJ11コネクタ メス RJ11コネクタ ケーブルマウント TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    RJ11コネクタ メス RJ11コネクタ ケーブルマウント

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ11コネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●極数:25●シールドタイプ:シールド付き●長さ:2.09インチ●幅:0.73インチ●深さ:0.49インチ●シリーズ:Amplimite HDF●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金, ニッケル, 錫●コード番号:192-0294アズワン品番65-7667-78
  • D-Sub バックシェエル III シリーズ 68 極 1箱 150個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    D-Sub バックシェエル III シリーズ 68 極 1箱 150個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    439,800税込483,780
    1箱(150個)
    7日以内出荷
    信頼性の高い AMPLIMITE D-Sub .050 シリーズコネクタポートフォリオには、高密度 D タイプインターフェイスがあり、ライトアングル / 垂直 D-sub を備えています。どちらのタイプも、フラットフェイス、ラッチブロック、レール付きラッチブロックの 3 つのかん合面を用意しています。プラグ及びレセプタクルの位置には、20、26、28、40、50、68、80、100、120 (アクションピンのみ)があります。AMPLIMITE .050 シリーズコネクタは、金めっきタブコンタクトとチューニングフォークコンタクトをコンパクトな 0.050 x 0.100 インチグリッド間隔で利用でき、20 → 100 ポジションを用意しています。AMPLIMITE .050 シリーズケーブルコネクタは、圧接コンタクト( IDC )終端方式によってワイヤに終端し、ディスクリートワイヤ又はリボンケーブルをすばやく信頼性が高く経済的に終端処理できます。はんだ付け及びコンプライアントピン終端の両方が、プリンタ回路基板バージョンに用意されています。すべてのコネクタは、金属製シェル構造で製造され、EMI / RFI シールド機能と高い耐久性を発揮します。
    仕様●極数:68●ハウジング材質:亜鉛●接続方向:ストレート●シリーズ:III●コード番号:191-8402アズワン品番65-7640-98
  • D-Sub バックシェエル AMPLIMITE シリーズ 9 極 DE 1箱 100個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    D-Sub バックシェエル AMPLIMITE シリーズ 9 極 DE 1箱 100個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    219,800税込241,780
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    AMPLIMITE D-Subコネクタ HDEシリーズ HDP RFI/EMIストレート出口シールドバックシェル。MPLIMITEストレート出口2ピースRFI/EMIシールドバックシェルキット / ダイキャスト / 金属めっきプラスチックシールドケーブル付きクランプは、HDE金属シェル、HDP金属シェル(スズめっきのみ)とD-subケーブル取り付けコネクタに使用できます。さまざまなシェルサイズとケーブル径に対応しています。詳細は表を参照してください。 品番 5745171-x、5745172-x、5747173-x、5745174-x と 5745175-x は光沢銅シェル上に光沢ニッケルめっきの亜鉛合金シールド付きです。 品番 5745854-x、5747099-x、5745833-x、5747100-x と 5748677-x は光沢銅シェル上に光沢ニッケルめっきの熱可塑樹脂シールド付きです。 各キットには、4個の亜鉛めっきステンレススチール溝付頭ねじ、六角ナット、4-40個の取り付けねじが付属しています。品番 ; 680-9355 680-9355 には、4個のグロメットが付属しています。 フェルールについては、品番 ; 718-0730 718-0730、; 745-5791 745-5791 と ; 680-9383 680-9383 を参照してください 2ピーススプリングラッチについては、品番 ; 450-9321 450-9321 を参照してください
    仕様●極数:9●D-Subシェルサイズ:DE●ハウジング材質処理:亜鉛●シリーズ:AMPLIMITE●コード番号:191-8473アズワン品番65-7646-81
  • D-Sub バックシェエル AMPLIMITE シリーズ 37 極 DC 黒 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    D-Sub バックシェエル AMPLIMITE シリーズ 37 極 DC 黒

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    デルは、お客様のニーズに対応するために、比類のないエンジニアリングサポートを備えた、市場で最も広範で汎用性の高い D-subminiature コネクタのポートフォリオを提供しています。メーカーの信頼性の高い AMPLIMITE ケーブルコネクタには、さまざまな用途に対応できるように、さまざまなめっきタイプが揃っています。これらのコネクタは、サイズ 20 又は 22 の D サブミニチュアコネクタ寸法に対応しています。低コストで高性能の精密成形コンタクト 圧着スナップインコンタクトでは、使用中のコンタクト数のみ負荷をかけることができます 多数のケーブルクランプとかん合ハードウェアオプションが用意されています 用途 産業機械 医療用計測機器 コンピュータ及び周辺機器 RAID ストレージアレイ ファイルサーバ / ルータ テープ・ストレージ・システム 作業ステーション 機械内の産業用通信 個人用デバイスと携帯用デバイス
    仕様●極数:37●D-Subシェルサイズ:DC●色:黒●シリーズ:AMPLIMITE●コード番号:186-4867アズワン品番65-7711-51
  • D-Sub バックシェエル ADK シリーズ 37 極 DC TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    D-Sub バックシェエル ADK シリーズ 37 極 DC

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:37●D-Subシェルサイズ:DC●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:ADK●コード番号:186-4878アズワン品番65-7714-02
  • 光ファイバコネクタ プラグ Expanded Beam EB16 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    光ファイバコネクタ プラグ Expanded Beam EB16

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
  • USBケーブル USB A → USB B TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    USBケーブル USB A → USB B

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    TE Connectivity 1487596-1アセンブリタイプ:USB 4 ポジションプラグ、タイプ A- タイプ B、USB タイプ:標準、コネクタタイプ(エンド B ):プラグ、USB コネクタ数:2、構成:ダブルエンド、極数:4、イコライズド:いいえ、色:黒、ワイヤサイズ:24 AWG、28 AWG
    仕様●USBケーブルの種類:USBケーブル●CN1:USB A●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:USB B●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:2m●USBバージョン:USB 2.0●外被色:黒●コード番号:185-9278インターフェースUSBアズワン品番65-7457-46
  • RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ スルーホール Cat5 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ スルーホール Cat5

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    Extended temperature range -40℃ to +85℃ PoE+ support according to 802.3at Plating thickness 0.76μm [30μ inch] Gold over 1.27μm [50μ inch] Nickel Supporting 260℃ reflow solder processes to simplify manufacturing without extra process step Reduction of electrical problems and corrosion via thicker plating Fits Industrial applications: -40℃ to +85℃ temp range Compact design on PCB using integrated magnetics Remote powering supported by 802.3at PoE Enhanced EMI with 3 wire choke Applications Industrial Communications & Ethernet Industrial Machinery Industrial Production Equipment Automated Test Equipment
    仕様●オス/メス:メス●LANカテゴリ:Cat5●実装タイプ:スルーホール●極数:8●シールドタイプ:ニッケルめっき黄銅●方向:ライトアングル●IP保護等級:IP20●長さ:19.75mm●幅:21.5mm●深さ:19.2mm●シリーズ番号:2337992●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルに金めっき、ニッケルにスズめっき●コード番号:188-4441アズワン品番65-7778-97
  • RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ スルーホール Cat5 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ スルーホール Cat5

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:メス●LANカテゴリ:Cat5●実装タイプ:スルーホール●極数:8●シールドタイプ:ニッケルめっき黄銅●方向:垂直●IP保護等級:IP20●長さ:16.05mm●幅:16.7mm●深さ:20.07mm●シリーズ番号:2337993●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルに金めっき、ニッケルにスズめっき●コード番号:188-4453アズワン品番65-7778-19
  • RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ スルーホール Cat3 1袋 128個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ スルーホール Cat3 1袋 128個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    65,980税込72,578
    1袋(128個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity ( TE )の包括的なシングルポートモジュラジャック製品ポートフォリオは、データ通信市場のさまざまな設計要件を満たすように設計されています。ライトアングルジャック、45 ° アングルジャック、及び垂直ジャックを含む製品ポートフォリオは、特に音声、データ、及び高速ネットワーキングで高い性能を必要とする用途に最適です。さまざまなスタイルと構成が用意された TE のシングルポートモジュラジャックは、コンパクトなサイズです。ネットワーク接続の標準化 使いやすさ 幅広いポートフォリオ 低プロファイル、スルーホール、SMT シールドあり / なし LED あり / なし アースとパネルの機能 用途 通信 電話機 ルータ サーバー スイッチ PC 事務機器 家庭用電化製品 ワイヤレス基地局
    仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat3●ポート数:1●極数:8●シールドタイプ:シールド付き●方向:垂直●長さ:16.77mm●幅:18.17mm●深さ:16.77mm●シリーズ:CGS TE●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金,ニッケルめっき,スズ●コード番号:189-5908アズワン品番65-7718-57
  • アクセサリ AMPLIMITE シリーズ 用途 AMPLIMITEシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    アクセサリ AMPLIMITE シリーズ 用途 AMPLIMITEシリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    549税込604
    1個
    7日以内出荷
    AMPLIMITE D-Subコネクタその他のメスねじロック及びねじロックキット。AMPLIMITE D-subコネクタで使用する、個々のねじロック及びねじロックキット製品。 これらのAMPLIMITEねじロックには、様々なねじサイズとねじ長が揃っています。詳細は表を参照してください。 ねじロ
    仕様●種類:ブランク●併用可能製品:AMPLIMITEシリーズ●シリーズ:AMPLIMITE●コード番号:782-6238アズワン品番65-7784-59
  • D-Sub バックシェエル Amplimite HD-20 シリーズ 9 極 E シルバー 1袋 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    D-Sub バックシェエル Amplimite HD-20 シリーズ 9 極 E シルバー 1袋 10個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    12,980税込14,278
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    バックシェル固定ねじは、ねじ山形成ねじのため、バックシェルねじ穴のねじ加工はなし。デュアルエントリダイキャストバックシェル。デュアルケーブルエントリの高品質ダイキャストバックシェル 産業用BUSシステム用途など、デイジーチェーン接続に最適 ケーブルラン端部
    仕様●極数:9●D-Subシェルサイズ:E●接続方向:アングル●色:シルバー●シリーズ:Amplimite HD-20●コード番号:135-5033アズワン品番65-7667-10
  • D-subコネクタ 25極 メス パネルマウント 1セット 50個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    D-subコネクタ 25極 メス パネルマウント 1セット 50個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    43,980税込48,378
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    D-sub コネクタは、D 字形の金属シールド機能によって名付けられた一般的な電気機器です。D-sub は、コンピュータシステムで使用される最小のコネクタの 1 つです。 スズめっきシェル及び 2 ピース 94V-0 等級黒色熱可塑樹脂インサートを備えている AMPLIMITE HD-20 はんだカ
    仕様●入数:1トレイ(50個入り)●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●Dコネクタタイプ:標準D-Sub●結線方法:はんだ●定格電流:3.0A●ハウジング材質:サーモプラスチック●定格電圧:250.0 V●長さ:53.1mm●幅:14.9mm●深さ:12.5mm●表面処理:コンタクト:ニッケル●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:191-8312アズワン品番65-7732-49
  • メモリカードコネクタ カードエッジ 67 極 メス 1セット 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    メモリカードコネクタ カードエッジ 67 極 メス 1セット 5個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,698税込1,868
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●カードタイプ:カードエッジ●オス/メス:メス●極数:67●行数:2●ピッチ:0.5mm●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:表面実装●コンタクト材質:銅合金●結線方法:はんだ●ハウジング材質:サーモプラスチック●長さ:21.9mm●幅:8.7mm●深さ:4.2mm●動作温度 Max:+80℃●コード番号:186-4932アズワン品番65-7711-85
  • ネジ AMPLIMITE シリーズ 用途 すべてのプラスチック製ライトアングルコネクタ 1袋 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ネジ AMPLIMITE シリーズ 用途 すべてのプラスチック製ライトアングルコネクタ 1袋 10個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    999税込1,099
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●種類:ジャックスクリュー●併用可能製品:すべてのプラスチック製ライトアングルコネクタ●シリーズ:AMPLIMITE●コード番号:186-4954アズワン品番65-7713-71
  • アクセサリ AMPLIMITE シリーズ 用途 D-subコネクタ 1箱 300個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    アクセサリ AMPLIMITE シリーズ 用途 D-subコネクタ 1箱 300個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    91,980税込101,178
    1箱(300個)
    7日以内出荷
    。AMPLIMITEシリーズHDF-20 IDC D-Subコネクタストレインリリーフ。フラットリボンケーブル対応のHDF-20シリーズのD-Subコネクタで使用する、AMPLIMITEストレインリリーフ又はケーブルスタビライザです。 黒色熱可塑性で、90 °のケーブル出口を備えています。
    仕様●種類:ストレインリリーフ●併用可能製品:D-subコネクタ●シリーズ:AMPLIMITE●コード番号:191-8425アズワン品番65-7732-90
  • アクセサリ AMPLIMITE シリーズ 用途 D-subコネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    アクセサリ AMPLIMITE シリーズ 用途 D-subコネクタ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    679税込747
    1個
    7日以内出荷
    。AMPLIMITE D-Subコネクタの各種オスねじリテーナー及びねじリテーナーキット。AMPLIMITE D-Subコネクタ用のオスねじリテーナーキット製品です。これらのAMPLIMITEねじリテーナーには、さまざまなねじサイズとねじ長が揃っています。詳細については、表を参照してください。 ねじリテーナーキットはねじ2本及びリテーナークリップ2個から構成されます。 品番 ; 717-4537 717-4537 : 半丸ねじ2個、クリップなし 品番 ; 680-9333 680-9333 : HDEオールプラスチックD-Subコネクタ用 品番 ; 680-9358 680-9358 : HDFオールプラスチック / 金属シェルD-Subコネクタ用 品番 ; 717-4464 717-4464 : ねじ1本及びリテーナー1個を含んでいます。
    仕様●種類:ブランク●併用可能製品:D-subコネクタ●シリーズ:AMPLIMITE●コード番号:717-4509アズワン品番65-7774-81
  • アクセサリ 5746881 シリーズ 用途 金属シェル又はすべてのプラスチックコネクタ HDP、HDF、HDE 1袋 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    アクセサリ 5746881 シリーズ 用途 金属シェル又はすべてのプラスチックコネクタ HDP、HDF、HDE 1袋 5個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    。ねじ / 穴ねじサイズ: 4-40 ねじ長: 7.62 mm [.3 インチ ] ねじ仕上げ : クロメートをクリアします ねじ材質:スチール ねじめっき材料:亜鉛
    仕様●種類:ねじリテーナキット●併用可能製品:金属シェル又はすべてのプラスチックコネクタ( HDP 、HDF 、HDE )●シリーズ:5746881●コード番号:191-7898アズワン品番65-7665-14
  • USBコネクタ B タイプ メス スルーホール 1セット 144個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    USBコネクタ B タイプ メス スルーホール 1セット 144個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    75,980税込83,578
    1セット(144個)
    7日以内出荷
    。TE ConnectivityタイプBシリーズUSBコネクタ。TE Connectivity の Mini USB B コネクタシリーズ。これらの小型 USB B コネクタは、非同期及びアイソクロナスデータ転送方式と互換性があります。また、USB B コネクタは極性化された基板実装コネクタで、正確な向きで接続でき、ホットプラグに対応し、プラグアンドプレイ機能を備えています。外側のハウジングは、強固なニッケルでできています PCB にフラッシュマウント USB 2.0 により、最大 60MB/ 秒の転送速度を実現 メスコネクタ ホットスワップ可能 正しい方向に向けて極性化されている 充電が可能 プラグアンドプレイ対応。ラップトップ / デスクトップマザーボード MP3 プレーヤー GPS デバイス デジタルオーディオ モデム ゲームポート プリンタとスキャナ キーボード、マウス、ジョイスティック ポータブルストレージデバイス スマートフォン。
    仕様●入数:1トレイ(144個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ストレート●ポート数:1●定格電流:1.0A●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-55.0℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:191-8228アズワン品番65-7664-27
  • USBコネクタ A タイプ メス スルーホール 1袋 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    USBコネクタ A タイプ メス スルーホール 1袋 5個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●ポート数:1●定格電流:1.5A●定格電圧:30.0 V●コンタクト材質:リン青銅●動作温度 Min:0.0℃●動作温度 Max:+50℃●コード番号:186-4981アズワン品番65-7711-20
  • USBコネクタ A タイプ メス スルーホール 1セット 100個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    USBコネクタ A タイプ メス スルーホール 1セット 100個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    28,980税込31,878
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    。TE Connectivity ( TE )の USB コネクタは、さまざまなデバイス要件に対応できるように設計されています。標準 USB コネクタ Type A は最も一般的な USB コネクタで、ほとんどの業界の幅広い用途で使用されています。向きや向きが異なるさまざまな標準 USB コネクタタイプ A を用意しています。 TE USB ポートフォリオは、I/O デバイス向けの完全相互接続技術で、基板保持、実装、位置オフセットなどのさまざまなタイプを取り揃えています。技術的な能力により、標準 USB コネクタ Type A シリーズは、お客様にとって効率的でコスト削減のソリューションになります。信頼性が高く最適化された設計により、何千回も挿入した後でも安定した接続が可能です 1 つのコネクタ内での電力及びデータ転送の統合により実現されるコスト削減 メーカーの幅広いポートフォリオと高度にカスタマイズ可能な製品は、設計の柔軟性を提供します 品質 信頼性 堅牢設計 幅広いポートフォリオ 用途 PC 家庭用電化製品 産業機械
    仕様●入数:1トレイ(100個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●ポート数:1●定格電流:1.5A●定格電圧:30.0 V●コンタクト材質:リン青銅●動作温度 Min:0.0℃●動作温度 Max:+50℃●コード番号:186-4800アズワン品番65-7713-89
  • D-subコネクタ 9極 ケーブルマウント 1箱 100個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    D-subコネクタ 9極 ケーブルマウント 1箱 100個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    319,800税込351,780
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    。AMPLIMITE D-Subコネクタ、HDP-20シリーズ、シールドプラグ及びレセプタクルキット。AMPLIMITE HDP-20シリーズ組み立て式シールドD-subコネクタプラグ及びレセプタクルキットの内容は、金属スズめっきD-subコネクタスズめっき銅合金上スチールシェル黒色ポリエステルGFナイロンインサート事前取り付け済み金フラッシュめっきコンタクト、銅めっき亜鉛上にニッケルバックシェル x 2、4-40取り付けねじ x 2、4-40六角ナット x 2及び4-40 溝付頭ねじ x 2が付属しています。
    仕様●極数:9●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:圧着●ハウジング材質:ナイロン●シリーズ:Amplimite HDP-20●コード番号:191-8427アズワン品番65-7644-06
  • D-subコネクタ 26極 ケーブルマウント TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    D-subコネクタ 26極 ケーブルマウント

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    。オスねじリテーナーについては、代表品番;450-9208と717-4498 を参照してください。 メスねじロックについては、代表品番;717-4543、450-9270及び717-4533 を参照 ロックポストアセンブリについては、品番;450-9365を参照 2ピーススプリングラッチについては、品番;450-9321を参照。AMPLIMITE D-Subコネクタ、HDP-22スナップインコンタクトシリーズ、シールドハードウェアエンクロージャキット
    仕様●極数:26●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●Dコネクタタイプ:高密度D-Sub●結線方法:圧着●ハウジング材質:PVC●シリーズ:Amplimite HDP-22●コード番号:782-9530アズワン品番65-7532-41
  • D-Sub バックシェエル AMPLIMITE シリーズ DE 黒 1箱 250個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    D-Sub バックシェエル AMPLIMITE シリーズ DE 黒 1箱 250個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    219,800税込241,780
    1箱(250個)
    7日以内出荷
    。AMPLIMITE D-Subコネクタ、HDPシリーズ、HDE、ストレート出口、2ピースバックシェル。ストレート出口、2ピース組み立てバックシェル又は黒色ABS製ケーブルクランプキット、亜鉛めっきスチール4-40半丸ねじ2本、六角ナット2個、4-40取り付けねじ2本が付属します。 HDE金属シェル及びHDP金属シェルD-subコネクタに使用します。 バックシェルキット ; 680-9361 680-9361 及び ; 717-4596 717-4596 には、グロメットが4本付属します バックシェルキット ; 680-9370 680-9370、; 680-9373 680-9373 及び ; 782-6171 782-6171 には、グロメットが6本付属します 2ピーススプリングラッチについては、品番 ; 450-9321 450-9321 を参照
    仕様●ハウジング材質:ABS●接続方向:アングル●色:黒●ハウジング材質処理:亜鉛●シリーズ:AMPLIMITE●コード番号:191-8459アズワン品番65-7665-37
  • D-Sub バックシェエル AMPLIMITE シリーズ 37 極 DC グレー 1セット 15個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    D-Sub バックシェエル AMPLIMITE シリーズ 37 極 DC グレー 1セット 15個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    45,980税込50,578
    1セット(15個)
    7日以内出荷
    。このバックシェルにはジャックスクリューが付属していません。最適なジャックスクリューは品番 ; 717-4521 717-4521 です。D-Subコネクタ用ケーブルクランプバックシェル45°。D-Subコネクタ用45°ケーブルクランプバックシェルのシリーズで、シールド付きとシールドなしを用意します。
    仕様●入数:1トレイ(15個入り)●極数:37●D-Subシェルサイズ:DC●接続方向:アングル●色:グレー●シリーズ:AMPLIMITE●コード番号:189-5952アズワン品番65-7776-34
  • D-Sub バックシェエル AMPLIMITE シリーズ 25 極 DB 1箱 100個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    D-Sub バックシェエル AMPLIMITE シリーズ 25 極 DB 1箱 100個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    379,800税込417,780
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    。AMPLIMITE D-Subコネクタ HDEシリーズ HDP RFI/EMIストレート出口シールドバックシェル。MPLIMITEストレート出口2ピースRFI/EMIシールドバックシェルキット / ダイキャスト / 金属めっきプラスチックシールドケーブル付きクランプは、HDE金属シェル、HDP金属シェル(スズめっきのみ)とD-subケーブル取り付けコネクタに使用できます。さまざまなシェルサイズとケーブル径に対応しています。詳細は表を参照してください。 品番 5745171-x、5745172-x、5747173-x、5745174-x と 5745175-x は光沢銅シェル上に光沢ニッケルめっきの亜鉛合金シールド付きです。 品番 5745854-x、5747099-x、5745833-x、5747100-x と 5748677-x は光沢銅シェル上に光沢ニッケルめっきの熱可塑樹脂シールド付きです。 各キットには、4個の亜鉛めっきステンレススチール溝付頭ねじ、六角ナット、4-40個の取り付けねじが付属しています。品番 ; 680-9355 680-9355 には、4個のグロメットが付属しています。 フェルールについては、品番 ; 718-0730 718-0730、; 745-5791 745-5791 と ; 680-9383 680-9383 を参照してください 2ピーススプリングラッチについては、品番 ; 450-9321 450-9321 を参照してください
    仕様●極数:25●D-Subシェルサイズ:DB●ハウジング材質処理:亜鉛●シリーズ:AMPLIMITE●コード番号:191-8395アズワン品番65-7646-56
  • D-Sub バックシェエル Amplimite HD-20 シリーズ 9 極 E シルバー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    D-Sub バックシェエル Amplimite HD-20 シリーズ 9 極 E シルバー

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    。バックシェル固定ねじは、ねじ山形成ねじのため、バックシェルねじ穴のねじ加工はなし。デュアルエントリダイキャストバックシェル。デュアルケーブルエントリの高品質ダイキャストバックシェル 産業用BUSシステム用途など、デイジーチェーン接続に最適 ケーブルラン端部における遮蔽性を維持するブランキングプレート付き 9、15、25、37極用を取り揃え ケーブル径4.8 → 11 mm用(9極は4.8 → 9 mm用)
    仕様●極数:9●D-Subシェルサイズ:E●接続方向:アングル●色:シルバー●シリーズ:Amplimite HD-20●コード番号:472-6841アズワン品番65-7789-83
  • DIMMソケット 260極 1セット 250個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    DIMMソケット 260極 1セット 250個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    77,980税込85,778
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(250個入り)●メモリソケットタイプ:DIMMソケット●接続方向:ライトアングル●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金フラッシュ, ニッケルメッキ(下塗り)●極数:260●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●ハウジング材質:サーモプラスチック●SDRAMタイプ:SO●ラッチ:あり●列の間隔:8.2mm●最大接触抵抗:50.0mΩ●定格電流:500.0mA●シリーズ番号:2309414●コード番号:185-5347アズワン品番65-7712-82
  • DIMMソケット 200極 1セット 150個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    DIMMソケット 200極 1セット 150個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    219,800税込241,780
    1セット(150個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(150個入り)●メモリソケットタイプ:DIMMソケット●接続方向:ライトアングル●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金フラッシュ●極数:200●ピッチ:0.6mm●実装タイプ:表面実装●ハウジング材質:サーモプラスチック●SDRAMタイプ:DDR1, DDR2●ラッチ:あり●列の間隔:6.2mm●定格電流:500.0mA●動作温度 Max:+85℃●コード番号:185-9262アズワン品番65-7711-56
  • D-subコネクタ 15極 オス スルーホール 1袋 104個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    D-subコネクタ 15極 オス スルーホール 1袋 104個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    269,800税込296,780
    1袋(104個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:15●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.74mm●Dコネクタタイプ:標準D-Sub●結線方法:はんだ●定格電流:2.7A●ハウジング材質:ガラス繊維入りナイロン / ガラス繊維入りポリエステル●長さ:39.37mm●幅:18.0mm●深さ:12.7mm●寸法:39.37 x 18 x 12.7mm●動作温度 Max:+105℃●コード番号:192-0044アズワン品番65-7656-12
  • D-subコネクタコンタクト 20 メス 圧着 金めっき 24→ 20 AWG 1セット 10000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    D-subコネクタコンタクト 20 メス 圧着 金めっき 24→ 20 AWG 1セット 10000個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    249,800税込274,780
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●オス/メス:メス●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金●適合電線サイズ:24→ 20 AWG●適合電線サイズmm2 Max:0.6mm2●適合電線サイズAWG Min:24AWG●端子サイズ:20●定格電流:2A●結線方法:圧着●長さ:14.1mm●コード番号:192-0038アズワン品番65-7667-79
  • アクセサリ 5206473 シリーズ 用途 5206052-3 取り付けねじ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    アクセサリ 5206473 シリーズ 用途 5206052-3 取り付けねじ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    579税込637
    1個
    7日以内出荷
    ねじ / 穴ねじサイズ: 4-40 ねじ仕上げ : クロメートをクリアします 対応製品:取り付けねじ 5206052-3
    仕様●種類:サドルワッシャ●併用可能製品:5206052-3 取り付けねじ●シリーズ:5206473●コード番号:191-7859アズワン品番65-7768-68
PCアクセサリー