絞り込み
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)
  • メディアカバーマーケット(68)
  • StarTech.com(53)
  • エレコム(14)
  • アドバンスデザイン(14)
  • ATEN(11)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(9)
  • サンワサプライ(7)
  • ウェルコムデザイン(7)
  • エスコ(6)
  • Gefen(6)
  • アイネックス(5)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(4)
  • j5 create(4)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(3)
  • ナカバヤシ(2)
  • コーニング(2)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
  • TARGUS(2)
  • 色ブラック(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

PCアクセサリー :「GER」の検索結果

コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Type-C接続 ドッキングステーション PD対応 HDMI出力 BUFFALO(バッファロー)Type-C接続 ドッキングステーション PD対応 HDMI出力BUFFALO(バッファロー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷から翌日出荷
ケーブル1本で周辺機器をまとめてノートパソコンに接続できるドッキングステーション、LANポートのないパソコンも有線LAN環境へ、USB Power delivery(USB PD)対応、HDMIの映像出力に対応、USB 3.2(Gen 1)対応のハブ搭載、Windows・Macに対応、ケーブルが邪魔にならないショートケーブル
対応機種USB 3.2(Gen 1)/USB 3.1(Gen 1)/3.0 端子(Type-C)搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook電源供給方式バスパワー/USB PD3.0給電 ※USB PD3.0給電でご使用の場合は、パソコンに付属(または純正)のACアダプターか、バッファロー製USB PD対応ACアダプターを本商品のUSB Type-Cポートへ接続します。転送速度(Gbps)最大5(規格値)規格HDMI、VCCI classB外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約102×16×41(※ケーブル・突起部除く)ケーブル長(cm)約30(※コネクター部除く)質量(g)約62保証期間1年間付属品取扱説明書/保証書出力【PD】最大85W(USB PD 3.0)入力【PD】最大100W(USB PD 3.0)動作環境温度0~40℃、湿度10~90%(結露なきこと)HDMI規格【規格】HDMI、HDCP 2.2、【ポート】HDMI Type-A 19ピン メス×1、【対応解像度】最大3840×2160(30Hz)USB【パソコン側】Type-C オス×1(ケーブル直付け):通信用/充電用(USB PD対応/最大85W)・USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1※PD給電を利用する場合、接続先のパソコンのType-CポートがUSB PD入力に対応している必要があります、【周辺機器側】USB Type-Cメス×1:給電用(USB PD対応/最大入力100W)・USB Type-Cメス×1:通信用、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1(最大電流900mA)・USB Type-Aメス×1:通信用、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1(最大電流900mA)※本商品のUSB Type-CポートからのAlternate Modeによる映像出力には対応しておりません、【最大通信速度】USB3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)・USB 2.0:最大480Mbps(規格値)・USB 1.1:最大12Mbps(規格値)LAN【規格】IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) ・IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)・IEEE802.3準拠(10BASE-T)、【コネクタ】RJ-45、【アクセス方式】CSMA/CD、【伝送速度】1000Mbps/100Mbps/10Mbps(規格値)※USB 2.0以下のポートに接続した場合・伝送速度はUSBポートの通信速度に依存します
USB3.1 Gen2ケーブル(Type-C to Type-C) USB Power Delivery(3A)対応 BUFFALO(バッファロー)USB3.1 Gen2ケーブル(Type-C to Type-C) USB Power Delivery(3A)対応BUFFALO(バッファロー)
1,598税込1,758
1台
翌日出荷から8日以内出荷
最新規格のUSB3.1 Gen2に対応したUSB C to C ケーブル(正規認証取得済)・USB3.1(Gen2)の最大転送速度(規格値)10Gbpsとなっており従来のUSB3.0最大転送速度5Gbpsの2倍ですTypeCコネクタはリバーシブルコネクタとなっており表/裏どちらの向きでも挿入して使用可能Alternativeモードにより、DisplayPortやMHLにも対応「USB Power Delivery」に対応最大3A DC20V(60W)の給電が可能Macbook(2015年発売モデル)にも対応
仕様USB Power Delivery対応(最大60W)ブラック規格適合:USB 3.2(Gen 2)/3.0/2.0/1.1、USB Full-Featured Type-C Cable、Alternateモード:対応適合規格USB 3.2(Gen 2)/3.0/2.0/1.1、USB Full-Featured Type-C Cable、Alternateモード:対応電力(W)最大60(USB Power Delivery対応)コネクタ形状USB Type-C オス - USB Type-C オス最大電流(A)3対応機種USB Type-C搭載機器インターフェースUSB 3.2(Gen 2)/3.0/2.0/1.1シールド2重シールド動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~85最大電圧(V)20ケーブル太さ(mm)5転送速度(Gbps)最大10(規格値)変換タイプオス-オス
Type-C接続 ドッキングステーション PD対応 CR付 ブラック BUFFALO(バッファロー)Type-C接続 ドッキングステーション PD対応 CR付 ブラックBUFFALO(バッファロー)
6,198税込6,818
1台
翌日出荷
ケーブル1本で周辺機器をまとめて接続できるドッキングステーションLANポートのないパソコンも有線LAN環境へSD/microSD対応カードリーダー搭載USB Power delivery(USB PD)対応HDMIの映像出力に対応USB 3.2(Gen 1)対応のハブ搭載Windows・Macに対応ケーブルが邪魔にならないショートケーブル
付属品取扱説明書/保証書ブラック質量(g)約85規格VCCI classB対応機種USB 3.2(Gen 1)/USB 3.1(Gen 1)/3.0 端子(Type-C)搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約116×約16×約52.5(ケーブル・突起部除く)保証期間1年間電源供給方式バスパワー/USB PD3.0給電ケーブル長(cm)約30(コネクター部除く)転送速度(Gbps)最大5(規格値)
USB-C 3.2 Gen1 バスパワー 3ポートハブ PD対応 ブラック BUFFALO(バッファロー)USB-C 3.2 Gen1 バスパワー 3ポートハブ PD対応 ブラックBUFFALO(バッファロー)
4,098税込4,508
1台
8日以内出荷
USB PD(USB Power Delivery)に対応し充電しながら最高転送速度5Gbpsで高速データ転送可能なUSB 3.2(Gen 1)対応USBハブType-Aポート、HDMIポート、Type-Cポート搭載で1台3役4K(30Hz)対応のHDMI出力ポート搭載USB PD対応のType-CポートはPDとして使わない際はデータ通信ポートとして使用可能取り回しに便利なケーブル長30cm
ブラック
Type-C接続 ドッキングステーション PD対応 CR付 シルバー BUFFALO(バッファロー)Type-C接続 ドッキングステーション PD対応 CR付 シルバーBUFFALO(バッファロー)
6,198税込6,818
1台
8日以内出荷
ケーブル1本で周辺機器をまとめて接続できるドッキングステーションLANポートのないパソコンも有線LAN環境へSD/microSD対応カードリーダー搭載USB Power delivery(USB PD)対応HDMIの映像出力に対応USB 3.2(Gen 1)対応のハブ搭載Windows・Macに対応ケーブルが邪魔にならないショートケーブル
付属品取扱説明書/保証書シルバー質量(g)約85規格VCCI classB対応機種USB 3.2(Gen 1)/USB 3.1(Gen 1)/3.0 端子(Type-C)搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約116×約16×約52.5(ケーブル・突起部除く)保証期間1年間電源供給方式バスパワー/USB PD3.0給電ケーブル長(cm)約30(コネクター部除く)転送速度(Gbps)最大5(規格値)
PCアクセサリー