絞り込み
  • 色オレンジ(2)
  • 色グリーン(4)
  • 色グレー(15)
  • 色パープル(6)
  • 色ピンク(4)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(23)
  • 色ブルー(3)
  • 色ホワイト(34)
  • 色レッド(6)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(49)
  • メディアカバーマーケット(29,652)
  • サンワサプライ(1,735)
  • StarTech.com(1,213)
  • エレコム(1,117)
  • RS PRO(819)
  • サンワダイレクト(561)
  • 明工社(553)
  • BUFFALO(バッファロー)(542)
  • ダイヤトレンド(429)
  • ATEN(405)
  • エスコ(319)
  • ナカバヤシ(319)
  • オカムラ(岡村製作所)(315)
  • アイネックス(274)
  • オーム電機(269)
  • 変換名人(242)
  • ELPA(214)
  • 光興業(194)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(188)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
防災用品セール。もしもの災害に備える!豊富な品揃え!9月11日(金)まで。詳しくはこちら。
102件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 延長コードX(安全設計扉・パッキン付) Panasonic(パナソニック)

    延長コードX(安全設計扉・パッキン付)

    Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    延長コードにも、ザ・タップXの安全設計を搭載。 一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガード。
    仕様1コロスナップキャップ付定格15A 125V 1500Wコンセント形状2P機能安全設計扉・パッキン付プラグ形状2P
  • ザ・タップX Panasonic(パナソニック)

    ザ・タップX

    Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    世界初一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガードする「防水扉」付。 内ボディにトラッキングに強い『ユリア樹脂』 外ボディにも『燃え広がりにくい樹脂』を採用した熱に強い二重ボディ。 高電導材の採用で発熱量を約24%ダウン。発熱を抑えた「新接続コンセント」です。 また、コード根元部折り曲げ強度(保証値)を従来品の2倍にアップ。コードも二重被ふく、栓刃間のユリア樹脂でトラッキング防止、また、はがれにくい極薄の絶縁被ふく付プラグで感電への不安を抑えます。
    仕様安全設計扉・パッキン付コンセントスイッチなし定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15機能トラッキング防止、耐燃性シャッター水・ほこり防止侵入ガード定格容量(W)1500マグネットなしプラグ形状スイングUSBポートなし雷ガードなし耐トラッキングあり
  • トリプルタップ Panasonic(パナソニック)

    トリプルタップ

    Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
    559税込615
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • ザ・タップX 一括防水スイッチ付 6コ口 Panasonic(パナソニック)

    ザ・タップX 一括防水スイッチ付 6コ口

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    熱や一時的な水しぶきやホコリの侵入をガードします。 熱に強い二重ボディです。 ほこり等で起こるトラッキングを抑え、感電もしにくいです。
    仕様安全設計扉、パッキン付コンセント、スナップキャップ付ホワイトスイッチ一括スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数6定格電流(A)15機能二重被覆、耐トラッキング本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×90×52シャッター防水・ホコリカバー付定格容量(W)1500使用場所屋内専用耐トラッキングあり
  • マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形) Panasonic(パナソニック)

    マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形)

    Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。 マグネット付きだから仮固定も簡単です。 熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。 容易に抜けない抜け止めタップ。横口キャップの連接も可能。
    タイプ-
  • 三角タップ Panasonic(パナソニック)

    三角タップ

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P定格電流(A)15定格容量(W)1500プラグ形状2P
  • ローリングタップ Panasonic(パナソニック)

    ローリングタップ

    Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
    899税込989
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    キャップを差し込むだけで左右90°ローリング。
  • ザ・タップX 一括防水スイッチ付 Panasonic(パナソニック)

    ザ・タップX 一括防水スイッチ付

    Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ホワイトスイッチ一括防水スイッチ付定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15機能防水プラグ形状スイング(スナップキャップ)
  • ベターテーブルタップ Panasonic(パナソニック)

    ベターテーブルタップ

    Panasonic(パナソニック)(19件のレビュー)
    739税込813
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • スナップタップ Panasonic(パナソニック)

    スナップタップ

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    789税込868
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    栓刃が180°動く可動式。
  • マグネット付OAタップ(接地15A形) Panasonic(パナソニック)

    マグネット付OAタップ(接地15A形)

    Panasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。 マグネット付きだから仮固定も簡単です。 熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。 多彩なOA機器に対応する接地極付。横口キャップの連接も可能。
    極数2極(接地形)定格1500Wまで定格電圧(V)125定格電流(A)15
  • ザ・タップX 6コ口 Panasonic(パナソニック)

    ザ・タップX 6コ口

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    熱や一時的な水しぶきやホコリの侵入をガードします。 熱に強い二重ボディです。 ほこり等で起こるトラッキングを抑え、感電もしにくいです。
    仕様安全設計扉、パッキン付コンセント、スナップキャップ付ホワイト定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数6定格電流(A)15機能二重被覆、耐トラッキング本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×90×46シャッター防水・ホコリカバー付定格容量(W)1500使用場所屋内専用耐トラッキングあり
  • ザ・タップスイッチシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ザ・タップスイッチシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    コンセント形状2Pプラグ形状2P
  • ザ・タップQ Panasonic(パナソニック)

    ザ・タップQ

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    熱に強い二重ボディ。内ボデイにトラッキングに強いユリア樹脂。外ボディは衝撃に強く燃え広がりにくい樹脂。 根元部の折り曲げ強度(保証値)JIS規格値4倍の丈夫な根元部とコード。 ほこり等で起こるトラッキングを抑え、感電もしにくいトラッキング・感電防止プラグ。 発熱を抑える新接続コンセント。
    定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15機能二重被ふく、耐衝撃、耐熱性、耐トラッキング耐トラッキングあり
  • ハーネス用OAタップ(キャブタイヤケーブル付) Panasonic(パナソニック)

    ハーネス用OAタップ(キャブタイヤケーブル付)

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ハーネスジョイントボックスからフロアパネル上に出し、負荷に接続します。 ワンタッチで接続できるハーネスキャップ付。 デスク横などに取り付けやすいマグネット付。
    グレー定格電圧(V)125合計1500Wまで定格電流(A)15
  • 器具用延長コード Panasonic(パナソニック)

    器具用延長コード

    Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    ミルキー定格20A 250Vコンセント個数1コード長さ(m)3
  • スイッチ付タップ Panasonic(パナソニック)

    スイッチ付タップ

    Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    オフホワイト定格15A 125V 1500Wコンセント形状2Pプラグ形状2P
  • HDMIプラグ(タイプA)⇔HDMIプラグ(タイプA) HDMIケーブル RP-CHE Panasonic(パナソニック)

    HDMIプラグ(タイプA)⇔HDMIプラグ(タイプA) HDMIケーブル RP-CHE

    Panasonic(パナソニック)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    高いシールド特性により、ノイズが少なくクリアな画質と音質です。 薄型で短いプラグを採用し、接続機器背面の省スペース化を実現。
    コネクタ形状HDMIタイプA(19ピン)オス - HDMIタイプA(19ピン)オス機能ARC対応/3D対応プラグ金メッキ伝送速度(Gbps)10.2対応解像度4K2K対応HDMI規格ハイスピードケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
  • ザ・タップX 個別防水スイッチ付 Panasonic(パナソニック)

    ザ・タップX 個別防水スイッチ付

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    こまめな「入」「切」でかしこく省エネできる個別防水スイッチ付。 世界初、防水機能付の扉・個別スイッチで水しぶき・ホコリの侵入をガード。
    ホワイトスイッチ個別防水スイッチ付定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15シャッター防水・ホコリカバー付プラグ形状スイング
  • ベターテーブルタップ Panasonic(パナソニック)

    ベターテーブルタップ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    559税込615
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • FZ-G2シリーズ用バッテリーパック Panasonic(パナソニック)

    FZ-G2シリーズ用バッテリーパック

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    FZ-G2シリーズ用バッテリーパック。
    質量(g)約315対応機種FZ-G2定格容量4360mAh/11.4V公称容量(mAh)4540
  • CF-SV/LV共通専用ACアダプター Panasonic(パナソニック)

    CF-SV/LV共通専用ACアダプター

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1台
    翌日出荷
  • ベターテーブルタップ Panasonic(パナソニック)

    ベターテーブルタップ

    Panasonic(パナソニック)
    5,698税込6,268
    1セット(10個)
    当日出荷
    ホワイト電流(A)15電源(V)125消費電力(W)合計1500までコンセント個数3
  • Let’s note SV用バッテリーパック(L) Panasonic(パナソニック)

    Let’s note SV用バッテリーパック(L)

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    質量(g)約355定格容量6300mAhバッテリー10.8Vリチウムイオン(6セル)
  • OAタップ(接地15A抜け止め形)(4コ口・グレー)(マグネット付) Panasonic(パナソニック)

    OAタップ(接地15A抜け止め形)(4コ口・グレー)(マグネット付)

    Panasonic(パナソニック)
    2,298税込2,528
    1台
    翌日出荷
    仕様●適合法規:電気用品安全法(特定電気用品)●極数及び極配置:2極(接地形)●端子部強度:1N・mのトルクで締付け●外かく押圧強度:600N 1分間●振子自重落下:器具に長さ1mのコードを接続し●高さ1mから振子状に木板に衝突させる。10回で外かく破損なし。(但し、取付穴部・角部・マグネットは除く)●コード引止部強度(コード張力除去強度)(電気用品法別表第四):コードと器具の間に引張荷重を加える。90N 1秒間25回、コードを器具側より5 cmの箇所を保持して押し込む。コード接続部のズレ 2 mm以、90 N 1秒間 1回●ターミナル強度:1.2N・m性能・試験方法は、 JIS C 8303(配線用差込接続器)試験方法による。・試験場所は、常温(5 ℃~35 ℃)、常湿(相対湿度 45 %~85 %)とする。定格15A 125V合計1500ワットまで温度上昇刃と刃受の接触部30℃以下耐熱性100℃±3℃ 1時間、但し、熱可塑性樹脂成形品は80℃±3 ℃7時間絶縁抵抗(MΩ)極性を異にする充電金属部間 開閉試験前100以上、充電金属部と人の触れる非充電金属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む) 開閉試験後5以上[500V絶縁抵抗計]接触抵抗(mΩ)接地極の刃と刃受間50以下結線方式巻締端子式引張荷重(N)刃受部:キャップとテーブルタップ間 100 1間(ロック状態)開閉22.5A 125V負荷の力率約1開閉の割合6~10回/分連続100回耐電圧(V/min)極性を異にする充電金属部間1250/1、充電金属部と人の触れる非充電金属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む)
  • Let’s note SV用バッテリーパック(S) Panasonic(パナソニック)

    Let’s note SV用バッテリーパック(S)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    欠品中
    質量(g)約255定格容量5900mAhバッテリー7.2Vリチウムイオン(4セル)
  • FZ-G2シリーズ専用デジタイザーペン Panasonic(パナソニック)

    FZ-G2シリーズ専用デジタイザーペン

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    FZ-G2シリーズ専用デジタイザーペン。
    対応機種FZ-G2
  • ザ・タップZ(ACアダプター対応) Panasonic(パナソニック)

    ザ・タップZ(ACアダプター対応)

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    通電時の表示ランプを無くした新開発ランプレススイッチを採用。「切」「入」はしっかり色で表示し、ムダな待機電力を上手にカット。省エネ性能を追求しました。 デザイン性を追求したプッシュスイッチ採用で、スイッチまわりのフラット化を実現。フラットボディだからリビングなどのインテリアにも調和します。
    スイッチ個別スイッチ
  • ザ・タップFジャストフィット Panasonic(パナソニック)

    ザ・タップFジャストフィット

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    パック商品。定格:15A-125V 合計1500Wまで。3コ口。スナップキャップ付。コード30cm付。タイプX
    コンセント個数3
  • マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形) Panasonic(パナソニック)

    マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。 マグネット付きだから仮固定も簡単です。 熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。 容易に抜けない抜け止めタップ。横口キャップの連接も可能。
    グレータイプ電源表示付極数3定格電圧(V)125コンセント形状抜け止め形定格電流(A)15
  • FZ-G2用保護フィルム Panasonic(パナソニック)

    FZ-G2用保護フィルム

    Panasonic(パナソニック)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    FZ-G2用保護フィルム。
    対応機種FZ-G2
  • ハーネス用OAタップ 接地2P抜け止め式 6コ口 ケーブル長5m 15A 125V Panasonic(パナソニック)

    ハーネス用OAタップ 接地2P抜け止め式 6コ口 ケーブル長5m 15A 125V

    Panasonic(パナソニック)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    質量(kg)1.2グレー定格15A125Vケーブル長(m)5コンセント個数6
  • ザ・タップZ 4個口 Panasonic(パナソニック)

    ザ・タップZ 4個口

    Panasonic(パナソニック)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • スナップタップ Panasonic(パナソニック)

    スナップタップ

    Panasonic(パナソニック)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    栓刃が180°動く可動式
    仕様定格 15A 125V 1500Wまでホワイトコンセント個数3コ口
  • FZ-G2シリーズ用大容量バッテリーパック Panasonic(パナソニック)

    FZ-G2シリーズ用大容量バッテリーパック

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    FZ-G2シリーズ用大容量バッテリーパック。
    質量(g)約393対応機種FZ-G2定格容量6300mAh/10.8V公称容量(mAh)6600
  • ザ・タップシリーズ専用ホルダー Panasonic(パナソニック)

    ザ・タップシリーズ専用ホルダー

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    乳白色使用温度範囲(℃)-10~+40使用場所住宅・事務所などの屋内
  • ザ・タップZ 3個口 Panasonic(パナソニック)

    ザ・タップZ 3個口

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
  • ザ・タップスイッチe 3コ口 1.5m Panasonic(パナソニック)

    ザ・タップスイッチe 3コ口 1.5m

    Panasonic(パナソニック)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    スイッチONを光ってお知らせできます。 差し込み口のひとつひとつをこまめにON・OFFでき、待機電力の無駄を解消します。
    仕様スナップキャップ付トラスコ品番762-2775ホワイト質量(g)283スイッチ一括・個別スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125定格電流(A)15電源コード(m)1.5機能ランプ付、耐熱、耐衝撃本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×90×49定格容量(W)1500使用場所屋内専用
  • ACアダプター(USB Power Delivery対応) Panasonic(パナソニック)

    ACアダプター(USB Power Delivery対応)

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1台
    翌日出荷
  • ザ・タップ専用マグネット Panasonic(パナソニック)

    ザ・タップ専用マグネット

    Panasonic(パナソニック)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番762-1825幅(mm)180高さ(mm)13質量(g)31奥行(mm)60ケーブル長(m)0コンセント個数1個口
PCアクセサリー