絞り込み
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(5)
ブランド
  • HIDISC
  • モノタロウ(49)
  • メディアカバーマーケット(29,651)
  • サンワサプライ(1,729)
  • StarTech.com(1,211)
  • エレコム(1,112)
  • RS PRO(819)
  • サンワダイレクト(560)
  • 明工社(553)
  • BUFFALO(バッファロー)(541)
  • ダイヤトレンド(429)
  • ATEN(405)
  • エスコ(321)
  • ナカバヤシ(319)
  • オカムラ(岡村製作所)(315)
  • アイネックス(274)
  • オーム電機(269)
  • 変換名人(242)
  • ELPA(214)
  • 光興業(194)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(187)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
防災用品セール。もしもの災害に備える!豊富な品揃え!9月11日(金)まで。詳しくはこちら。
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HIDISC ワットメーター付コンセント6個口 電源タップ HIDISC

    HIDISC ワットメーター付コンセント6個口 電源タップ

    HIDISC
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    耐トラッキング プラグ:スイングプラグ 雷ガード 背面2ヶ所にマグネット付 過電流保護ブレーカー付 ワットメーター付 (しっかり節電、ワットメーターで使用電力チェック―!) 過電流保護機能 (過電流でブレーカーが働きます) マグネット固定 (背面に協力なマグネット付) 節電独立スイッチ 耐トラッキングカバー付き 180°スイングプラグ 安全ほこりシャッター
    スイッチ個別定格AC 125V/15A、最大合計1500Wコンセント個数6個口(個別スイッチ付き)コード長さ(m)1.5機能耐トラッキング、180°スイングプラグ 、雷ガード、背面2ヶ所にマグネット付、過電流保護ブレーカー付、ワットメーター付 (しっかり節電、ワットメーターで使用電力チェック―)、過電流保護機能 (過電流でブレーカーが働きます)、マグネット固定 (背面に協力なマグネット付)、節電独立スイッチ、安全ほこりシャッターコンセント仕様ほこり防止シャッター付きプラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源タップ3個口ほこり防止シャッター付き HIDISC

    電源タップ3個口ほこり防止シャッター付き

    HIDISC
    619税込681
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    180°スイングプラグでスッキリ配線。ほこり防止シャッター付き。絶縁キャップ付き
    規格PSE適合定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P定格電流(A)15機能二重被ふく・ほこりシャッター付き・絶縁キャップ付き適合地域日本国内プラグ形状スイングプラグRoHS指令(10物質対応)対応
  • のぞき見防止 プライバシーフィルター 13.3インチワイド対応 HIDISC

    のぞき見防止 プライバシーフィルター 13.3インチワイド対応

    HIDISC
    4,488税込4,937
    1個
    当日出荷
    のぞき見防止! プライバシーフィルター
    材質PET硬度3H<寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13.3×294×165.5対応機種汎用機能のぞき見防止、タッチパネル対応、ブルーライトカット可視光線透過率(%)65±5視野角60°比率16:9反射率(%)5.4対応インチサイズ13.3
  • ノートパソコン用スタンド HIDISC

    ノートパソコン用スタンド

    HIDISC(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    10~15インチのノートパソコン用スタンド。高さ・角度調節可能。優れた耐久性。
    用途ノートパソコン用スタンド材質アルミニウム合金寸法(mm)約265×235×50質量(g)約635適合サイズ10~15インチノートパソコン保証期間6ヶ月
  • QC3.0 PD対応 AC電源タップ & USB充電器 HIDISC

    QC3.0 PD対応 AC電源タップ & USB充電器

    HIDISC
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    AC電源タップ&USB充電器(4ポート、3個口タップ)
    用途AC電源タップ スマホ、タブレット等の充電寸法(mm)133×60×28質量(g)約191使用温度範囲(℃)0~43電源コード(m)約0.27保証期間6ヶ月保護回路過電圧, 過電流, 過充電, 短絡使用場所日本国内用
  • 回転式電源タップ1m4個口 HIDISC

    回転式電源タップ1m4個口

    HIDISC
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    差込口が個別に回転する設計で、大きな充電器を差しても隣の差込口に干渉しません
    用途デスク周りやアダプタの多いパソコン周りでの利用に最適です。材質ABS樹脂ホワイト規格PSE適合定格電力(W)1500以下定格125V/15Aコンセント個数4コンセント形状2Pコード長さ(m)1機能雷ガード本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×175×31マグネットありプラグ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応雷ガードあり
  • USB2ポート付 節電タップ(独立スイッチ付) HIDISC

    USB2ポート付 節電タップ(独立スイッチ付)

    HIDISC
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    節電タップ(独立スイッチ付) + 2USBポート 1.5m
    用途AC電源タップ スマホ、タブレット等の充電ホワイト使用温度範囲(℃)-10~+40スイッチ個別スイッチ定格AC 125V 14A 極数2、メス最大出力(W)1400電源コード(m)1.5保証期間6ヶ月使用場所国内用、屋内用プラグ形状180°回転ムービープラグUSBポート5VX2(合計3.1A) USB-A
  • 折り畳み式ノートパソコン用スタンド HIDISC

    折り畳み式ノートパソコン用スタンド

    HIDISC
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    6+9段階の調整により高さが調整可能です。 最適な高さの調整により、長時間デスクワークでの体への負担を軽減します。 折りたたみ可能な仕様で、収納や持ち運びにも便利です。 旅行や出張などさまざまな場面に役立ちます。 アルミ製で導熱性が高く、中空設計により、ノートブックの底面の通気性が向上します。
    付属品スタンド本体・収納袋材質アルミニウム合金寸法(mm)箱:295×60×40、展開時:282×200×307、折り畳み時:282×45×16シルバー質量(g)442耐荷重(kg)約20適合サイズ10~13インチノートパソコン(目安)保証期間6か月
  • SATA-USB変換ケーブル HIDISC

    SATA-USB変換ケーブル

    HIDISC(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    2.5インチ内蔵SATA SSD/HDD端子に接続するだけで外付けUSBストレージとして簡単に使えます。 HDDからSSDへの引っ越しの際にも最適です。
    コネクタ形状SATAオス - USB Type-Aオス耐ノイズフェライトコア付きオス形状SATA、USB Type-A変換タイプオス - オス
  • HIDISC USBポート付電源タップ コンセント4個口+USB-Ax3ポート HIDISC

    HIDISC USBポート付電源タップ コンセント4個口+USB-Ax3ポート

    HIDISC
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    コード巻き取り収納式 雷ガード 持ち運び便利 コンパクトボディ PD20W 超高速充電対応
    スイッチ個別定格AC 125V 14A/最大合計1400Wコンセント個数4個口(個別スイッチ付き)コード長さ(m)1.5機能節電独立スイッチ、耐トラッキングカバー付き、180°スイングプラグ、雷ガード、安全ほこりシャッターコンセント仕様コンセント差し込み口:ほこり防止シャッター付きUSBポート数USB-A ポート×3プラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応USBポート出力:5V/3.4A(TOTAL)
  • のぞき見防止プライバシーフィルター HIDISC

    のぞき見防止プライバシーフィルター

    HIDISC
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    画面の正面を中心に60°(左右30°)より外の角度からは画面がまっ黒に見えます。
    用途のぞき見防止プライバシーフィルター 15.6W可視光線透過率(%)65%±5表面AG加工表面硬度3H反射率(%)0.058サイズ(mm)15.6w W345 x H195, 比率 16:9RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドル付ノートPC・タブレットケース HIDISC

    ハンドル付ノートPC・タブレットケース

    HIDISC
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    ランドセルに入るサイズのノートPC、タブレットケース。 持ち手付きで教室移動も安心!周辺機器収納ポケット付きで便利! 11.6インチPC対応 PUコーティング生地で、お手入れ簡単 軽量で持ち運びに便利 なめらかファスナー
    材質ポリエステル PUコーディングネイビー質量(g)約190耐荷重(kg)2まで外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約235×25×330(取手を含まない)収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×20×305
  • のぞき見防止プライバシーフィルター HIDISC

    のぞき見防止プライバシーフィルター

    HIDISC
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    画面の正面を中心に60°(左右30°)より外の角度からは画面がまっ黒に見えます。
    用途のぞき見防止プライバシーフィルター 12.5W可視光線透過率(%)65%±5表面AG加工表面硬度3H反射率(%)0.058サイズ(mm)12.5w W277 x H156, 比率 16:9RoHS指令(10物質対応)対応
  • のぞき見防止プライバシーフィルター HIDISC

    のぞき見防止プライバシーフィルター

    HIDISC
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    画面の正面を中心に60°(左右30°)より外の角度からは画面がまっ黒に見えます。
    用途のぞき見防止プライバシーフィルター 14W可視光線透過率(%)65%±5表面AG加工表面硬度3H反射率(%)0.058RoHS指令(10物質対応)対応
  • LANケーブル CAT6A準拠 ギガビット ツメが折れない フラットケーブル ブラック HIDISC

    LANケーブル CAT6A準拠 ギガビット ツメが折れない フラットケーブル ブラック

    HIDISC
    629税込692
    1個
    4日以内出荷
    LAN規格の伝送帯域である500MHz、カテゴリー5eの5倍、カテゴリー6の2倍の伝送帯域 次世代の10ギガビットイーサネットに対応 1000BASE-TX/10GBASE-Tなどの高速LANにも対応 RoHS基準値準拠
    対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH、デジタルテレビ、レコーダ(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、ゲーム機ケーブルイーサネットRoHS指令(10物質対応)対応伝送帯域(MHz)500コネクタタイプRJ-45コネクタ
  • オーディオカセットヘッドクリーナー HIDISC

    オーディオカセットヘッドクリーナー

    HIDISC
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    磁気テープに付着したゴミは、録音・録画・再生用の磁気ヘッドに付着し、信号を劣化させることがあるので定期的なお手入れが必要です。
    用途湿式のカセットデッキクリーナー付属品クリーニングカセット×1、クリーニング液 10ml×2成分クリーニング液:純水+界面活性剤使用方法使用目安:3~4滴のクリーニング液を垂らします。寸法(mm)12.8×16.7×2.4(フック付き)質量(g)76
PCアクセサリー