絞り込み
ブランド
- Gefen
- モノタロウ(49)
- メディアカバーマーケット(30,758)
- サンワサプライ(1,719)
- StarTech.com(1,214)
- エレコム(1,119)
- RS PRO(821)
- BUFFALO(バッファロー)(717)
- サンワダイレクト(558)
- 明工社(553)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(480)
- ダイヤトレンド(428)
- ATEN(392)
- ナカバヤシ(319)
- エスコ(317)
- アイネックス(274)
- オーム電機(270)
- 変換名人(242)
- ELPA(212)
- 光興業(194)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(173)
- ブランドをもっと見る

Audio Extender
Gefen¥43,980税込¥48,3781個5日以内出荷対応信号:3.5mmステレオミニ。延長可能距離:300m。伝送対応ケーブル。・ CAT-5 STP。・ CAT-5e STP。必要ケーブル数。・ 伝送対応ケーブルいずれか1本。双方向オーディオ伝送(マイクロホン/スピーカー)に対応。電源は送信機側のみの接続で使用可能。仕様出力インピーダンス:0.1Ω寸法(mm)W35×H24×D94質量(g)80電源DC5V、最大5W周波数サンプリング:5kHz(最小)~48kHz(最大)、20Hz~20kHz入力インピーダンス1kΩ端子リンク:RJ-45(シールド)×1
Audio Extender
Gefen¥61,980税込¥68,1781個5日以内出荷対応信号:TOSLINK | S/PDIF。延長可能距離:100m。伝送対応ケーブル。・ CAT-5 STP。・ CAT-5e STP。必要ケーブル数。・ 伝送対応ケーブルいずれか1本。デジタルコンポーネントとCDなどのソース機器を離れた場所に設置可能。Dolby DigitalやDTSのサラウンドフォーマットに対応。電源は送信機側のみの接続で使用可能。仕様S/PDIF:96kHz、TOSLINK:192kHz、データ転送量:12.8Mb/s寸法(mm)W37×H30×D91質量(g)80電源送信機:DC5V、最大5W端子リンク:RJ-45(シールド)×1、オーディオ:3.5mmステレオミニ×2入出力端子S/PDIF(コアキシャル)×1、TOSLINK(オプティカル)×1
DVI Extender
Gefen¥219,800税込¥241,7801個5日以内出荷対応信号:DVI。延長可能距離。・ 2芯LC-LCシングルモード…1500m。・ 2芯LC-LCマルチモード……450m。伝送対応ケーブル。・ LC-LCシングルモード(8/125μmもしくは9/125μm)。・ LC-LCマルチモード(50μmもしくは62.5μm)。必要ケーブル数・ 伝送対応ケーブルいずれか2芯。最大対応解像度:1920×1200。DDWG DVI仕様準拠。表示機器のEDIDを送信機に記録してソース機器に送出可能なバーチャルEDID機能。光ファイバーケーブルにより、EMIの影響を受けにくいシステムを構築可能。付属品本体(送信機、受信機)、電源アダプター×2仕様ビデオアンプ帯域:165MHz、入力DDC信号:5Vp-p(TTL)、入力ビデオ信号:1.2Vp-p寸法(mm)W39×H15×D69(※)質量(g)90電源(V)DC5温度(℃)保管保証:-10~+85解像度最大対応:1920×1200動作湿度(%)0~+50、5~85端子リンク:LCコネクター×2入出力端子ビデオ:DVI-D(19ピン、オス)×1
DVI Extender
Gefen¥129,800税込¥142,7801個5日以内出荷対応信号:DVI。延長可能距離。・ CAT-6A STP…70m。・ CAT-5e STP…60m。伝送対応ケーブル・ CAT-6A STP・ CAT-5e STP。必要ケーブル数:伝送対応ケーブルいずれか1本。最大対応解像度:1920×1200、1080p。接続した表示機器のEDIDを保持するローカルEDIDモードと表示機器のEDIDをソース機器に送るパススルーEDIDモードを搭載。HDCP、HPDパススルー。ロック式電源。HDBaseT 技術採用。省スペース設計。壁面取り付け可能。仕様ビデオアンプ帯域:165MHz寸法(mm)W110×H26×D86質量(g)200電源DC5V、最大10W解像度最大対応:1080p、1920×1200動作温度(℃)0~45、10~90 結露を避けてください端子リンク:RJ-45(シールド)×1入出力端子ビデオ:DVI-I(29ピン、メス、DVI-D信号のみ)×1
USB/FireWire Extender
Gefen¥139,800税込¥153,7801個5日以内出荷対応信号:USB。延長可能距離:100m。伝送対応ケーブル。・ CAT-5 STP。・ CAT-5e STP。・ CAT-6 STP。必要ケーブル数。・ 伝送対応ケーブルいずれか1本。 USB2.0対応の2ポートハブを搭載。 USB2.0転送レート:480Mbps。 USB1.1ロースピード、フルスピードに対応。 主要な各種OSに対応。 プラグアンドプレイで動作するため、ドライバーのインストールは不要。 受信機側のUSBは、バスパワー(500mA)に対応。寸法(mm)送信機:W85×H28×D38、受信機:W85×H28×D38質量(g)送信機:82、受信機:88電源送信機:DC5V、最大2.5W、受信機:DC5V、最大10W入力端子(USB)送信機:Type B×1端子リンク:RJ-45シールド×1、USB:送信機:USB Type B メス×1、受信機:USB Type A メス×1出力端子(USB)受信機:Type A×2転送速度(Mbps)USB:480
USB/FireWire Extender
Gefen¥87,980税込¥96,7781個5日以内出荷対応信号:USB2.0/USB1.1。延長可能距離:50m。伝送対応ケーブル。・ CAT-5e STP。必要ケーブル数。・ 伝送対応ケーブル1本。USB2.0 480Mbps に対応。Windows、MacOS、Linux に対応。プラグアンドプレイで使用可能(ドライバーのインストール不要)。受信機は5V2A の供給が可能仕様サポートフォーマット:送信機:USB 2.0、受信機:USB 1.1寸法(mm)W85×H28×D38質量(g)約130電源(V)DC 5消費電力(W)送信機:最大0.65動作温度(℃)0 ~ + 45動作湿度(%)5~90( 結露なきこと)端子(RJ-45)送信機:RJ-45(シールド)×1、受信機:RJ-45(シールド)×1保管温度(℃)-20~ +70MTBF(時間)50000湿度(%)保管:0~95( 結露なきこと)
VGA Extender
Gefen¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷対応信号:VGA。延長可能距離:45m。伝送対応ケーブル:CAT-5e STP。必要ケーブル数:1本。最大対応解像度・ 1080p、2K、1920×1200。受信機にはブライトネス、フォーカスの調整が可能なEQトリムを装備。電源は送信機側のみ。仕様ビデオアンプ帯域:350MHz、入力DDC信号:5Vp-p(TTL)、入力ビデオ信号:1.2Vp-p寸法(mm)W35×H24×D93質量(g)80電源送信機:DC5V、最大5W周波数対応垂直同期:30~170Hz、対応水平同期:15~70kHz解像度最大対応:1080p、2K、1920×1200入力端子(ビデオ)送信機:VGA HD-15(オス)×1端子リンク:RJ-45(シールド)×1出力端子(ビデオ)受信機:VGA HD-15(メス)×1
HDMI Switcher
Gefen¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷対応信号。HDMI 2.0(4入力1出力) 。コントロール。対応解像度:。4K DCI:4096×2160@60Hz(4:4:4)。4K UHD:3840×2160@60Hz(4:4:4)。1080p。1920×1200。HDR(High Dynamic Range) 10bit 4:4:4 対応。HDCP2.2/1.4対応。1080p 12bit 4:4:4 対応。3DTV パススルー、Lip Sync パススルー。EDID マネージメント機能でソース機器と表示機器の迅速な確立を実現。LPCM 7.1, Dolby Atmos(R), Dolby(R) TrueHD, DTS:X(TM), and DTS-HD Master Audio(TM) のオーディオフォマットに対応。DVI フォーマット対応。自動切替機能。誤操作を防止するロック機能(コマンドで設定)。WebGUI内蔵。 TelnetまたはUDPを経由してIPコントロールが可能。 IR リモコン操作。 Gefen専用マネージメント・ソフトウェアSyner-Gに対応。 HDMI 出力は5V 500mAの電源供給可能。 電源アダプターはロック式端子を採用仕様最大ピクセルクロック:600MHz寸法(mm)W213×H25×D93(突起部除く)質量(g)約750電源DC5V、7W温度(℃)運用:0~50℃入力端子(ビデオ)HDMI Type A(19ピン、メス、MonoLOK)×4端子IR In/Ext:3.5mmステレオミニ×1、RS-232:D-Sub9ピン(メス)×1、イーサネット(IPコントロール):RJ-45×1出力端子ビデオ:HDMI Type A(19ピン、メス、MonoLOK)×1(※18pinで5V/500mAの電源供給可能)保管温度(℃)-20~+85MTBF(時間)300000湿度(%)保管:0%~95% RH(結露なきこと)、運用:5~90 RH(結露なきこと)
VGA Extender
Gefen¥97,980税込¥107,7781個5日以内出荷対応信号。VGA | 3.5mmステレオミニ | 3.5mmモノラルミニ 。延長可能距離:45m。伝送対応ケーブル:CAT-5e STP。必要ケーブル数:1本。最大対応解像度:1920×1200。受信機には、ブライトネス、フォーカスの調整が可能なEQトリムを装備。仕様ビデオアンプ帯域:350MHz、入力DDC信号:5Vp-p(TTL)、入力ビデオ信号:1.2Vp-p寸法(mm)W118×H27×D71質量(g)160電源DC5V、最大5W周波数対応垂直同期:30~170Hz、対応水平同期:15~70kHz解像度最大対応:1920×1200入力端子(オーディオ)送信機:3.5mmステレオミニ×1、(ビデオ)送信機:VGA HD-15(オス)×1、(マイクロホン)受信機:3.5mmステレオミニ×1端子リンク:RJ-45(シールド)×1出力端子(オーディオ)受信機:3.5mmステレオミニ×1、(ビデオ)信機:VGA HD-15(メス)×1、(マイクロホン)送信機:3.5mmステレオミニ×1
HDMI Splitter
Gefen¥169,800税込¥186,7801個5日以内出荷対応信号。HDMI2.0 (1入力8出力)。1系統のHDMI信号を最大8台の表示機器へ同時出力が可能。最大対応解像度:。4K DCI:4096×2160@60Hz(4:4:4)。4K UHD:3840×2160@60Hz(4:4:4)。1080pフルHD。1920×1200 WUXGA。HDCP 2.2/1.4対応。HDR(High Dynamic Range)対応:。10bit Deep Color@4K60Hz 4:2:0, 4K24Hz 4:4:4対応。12bit Deep Color@1080p, 60Hz, 4:4:4。3DTVパススルー、Lip-Syncパススルー。EDIDマネージメントとオーディオモードセレクト機能でソース機器と表示機器の迅速な確立を実現。LPCM7.1 Audio、DolbyAtmos、Dolby TrueHD、DTS:X、DTS-HD Master Audio対応。別売のHDMI-DVI変換アダプターを使用して、最大1080pフルHDおよび1920×1200(WUXGA)のDVIフォーマットに対応。Gefen製品専用のマネージメントソフトウェアSyner-G Softwareを利用して、EDIDマネージメント、HDCPマネージメント、ファームウェアのアップデートが可能。HDMI出力は5V500mAの電源供給が可能。電源アダプターは安心のロック式を採用。寸法(mm)W430×H43×D159(突起部除く)質量(kg)1.2形式対応音声:LPCM7.1 Audio、DolbyAtmos、Dolby TrueHD、DTS:X、DTS-HD Master Audio、ビデオアンプ帯域:165MHz×2、最大ピクセルクロック:600MHz電源DC5V、14.5W解像度最大対応:4K DCI:4096×2160@60Hz(4:4:4)、4K UHD:3840×2160@60Hz(4:4:4)、1080pフルHD、1920×1200 WUXGA入力端子HDMI TypeA(19ピン、メス、MonoLOK)×1動作温度(℃)0~+50動作湿度(%)5%~90% RH(相対湿度)、結露なきこと出力端子HDMI TypeA(19ピン、メス、MonoLOK)×8(※HDMI出力1/2の18ピンからは5V@500mAの電源を供給可能)USBポートMini-BMTBF(時間)300000
HDMI Splitter
Gefen¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷対応信号。HDMI2.0 (1入力4出力)。1系統のHDMI信号を最大4台の表示機器へ同時出力が可能。最大対応解像度:。4K DCI:4096×2160@60Hz(4:4:4)。4K UHD:3840×2160@60Hz(4:4:4)。1080pフルHD。1920×1200 WUXGA。HDCP 2.2/1.4対応。HDR(High Dynamic Range)対応:。10bit Deep Color@4K60Hz 4:2:0, 4K24Hz 4:4:4対応。12bit Deep Color@1080p, 60Hz, 4:4:4。3DTVパススルー、Lip-Syncパススルー。 EDIDマネージメントとオーディオモードセレクト機能でソース機器と表示機器の迅速な確立を実現。LPCM7.1 Audio、DolbyAtmos、Dolby TrueHD、DTS:X、DTS-HD Master Audio対応。別売のHDMI-DVI変換アダプターを使用して、最大1080pフルHDおよび1920×1200(WUXGA)のDVIフォーマットに対応。Gefen製品専用のマネージメントソフトウェアSyner-G Softwareを利用して、EDIDマネージメント、HDCPマネージメント、ファームウェアのアップデートが可能。 HDMI出力は5V500mAの電源供給が可能。 電源アダプターは安心のロック式を採用。仕様対応音声形式:LPCM7.1 Audio、DolbyAtmos、Dolby TrueHD、DTS:X、DTS-HD Master Audio、最大ピクセルクロック:600MHz寸法(mm)W213×H25×D93(突起部除く)質量(kg)0.3電源DC5V、7.5W解像度最大対応:4K DCI:4096×2160(a)60Hz(4:4:4)、4K UHD:3840×2160(a)60Hz(4:4:4)、1080pフルHD、1920×1200 WUXGA入力端子HDMI TypeA(19ピン、メス、MonoLOK)×1動作温度(℃)0~+50動作湿度(%)5%~90% RH(相対湿度)、結露なきこと出力端子HDMI TypeA(19ピン、メス、MonoLOK)×4(※HDMI出力1と2の18ピンからは5V@500mAの電源を供給可能)USBポートMini-BMTBF(時間)300000
HDMI Splitter
Gefen¥89,980税込¥98,9781個5日以内出荷対応信号。HDMI2.0 (1入力2出力)。1系統のHDMI信号を2台の表示機器へ同時出力が可能。最大対応解像度:。4K DCI:4096×2160@60Hz(4:4:4)。4K UHD:3840×2160@60Hz(4:4:4)。1080pフルHD。1920×1200 WUXGA。HDCP 2.2/1.4対応。HDR(High Dynamic Range)対応:。10bit Deep Color@4K60Hz 4:2:0, 4K24Hz 4:4:4対応。12bit Deep Color@1080p, 60Hz, 4:4:4。3DTVパススルー、Lip-Syncパススルー。EDIDマネージメントとオーディオモードセレクト機能でソース機器と表示機器の迅速な確立を実現。LPCM7.1 Audio、DolbyAtmos、Dolby TrueHD、DTS:X、DTS-HD Master Audio対応。別売のHDMI-DVI変換アダプターを使用して、最大1080pフルHDおよび1920×1200(WUXGA)のDVIフォーマットに対応。Gefen製品専用のマネージメントソフトウェアSyner-G Softwareを利用して、EDIDマネージメント、HDCPマネージメント、ファームウェアのアップデートが可能。HDMI出力は5V500mAの電源供給が可能。電源アダプターは安心のロック式を採用。仕様対応音声形式:LPCM7.1 Audio、DolbyAtmos、Dolby TrueHD、DTS:X、DTS-HD Master Audio、最大ピクセルクロック:600MHz寸法(mm)W213×H25×D93(突起部除く)質量(kg)0.3電源DC5V、6.5W解像度最大対応:4K DCI:4096×2160(a)60Hz(4:4:4)、4K UHD:3840×2160(a)60Hz(4:4:4)、1080pフルHD、1920×1200 WUXGA入力端子HDMI TypeA(19ピン、メス、MonoLOK)×1動作温度(℃)0~+50動作湿度(%)5%~90% RH(相対湿度)、結露なきこと出力端子HDMI TypeA(19ピン、メス、MonoLOK)×2(※HDMI出力1/2の18ピンからは5V@500mAの電源を供給可能)USBポートMini-BMTBF(時間)300000
Display Port Extender
Gefen¥619,800税込¥681,7801個5日以内出荷対応信号:ディスプレイポート1.2。延長可能距離。・ 最大200m。伝送対応ケーブル。・ OM3:SC-SCマルチモード(50/120μm)またはそれ以上。必要ケーブル数。・ 伝送対応ケーブルいずれか1芯。4K@60Hz 4:4:4(600MHz)をサポート。ディスプレイポート1.2準拠。 。WQUXGA(3840×2400)、4K(3840×2160)、4K Cinema-DC(I 4096×2160)対応。SCマルチモード光ファイバーケーブル1本で最大200m延長可能。 。HDCP2.2、HDCP1.4、DPCPに準拠。 。DisplayPort Auxiliary I2Cチャンネルをサポート。 。送受信機にEQスイッチを搭載。 。電波干渉(EMI)やRFノイズの影響を受けない光伝送。 。複雑な操作や設定が不要なプラグアンドプレイ。仕様ビデオ帯域:21.6Gb/s(2.7Gb/s×4)寸法(mm)W79×H22×D45質量(g)135電源送信機:DC5V、1.75W、受信機:DC5V、2.0W解像度(最大対応)WQUXGA:3840×2400@60Hz(4:4:4)、4K UHD:3840×2160@60Hz(4:4:4)、4K DCI:4096×2160@60Hz(4:4:4)入力端子(ビデオ)送信機:ディスプレイポート(20ピン、メス)×1端子リンク:SC(メス)×1出力端子(ビデオ)受信機:ディスプレイポート(20ピン、メス)×1
HDMI Extender
Gefen¥99,980税込¥109,9781個5日以内出荷対応信号。HDMI2.0 | 双方向IR。 延長可能距離。・4K UHD 3840×2160@60Hz(4:2:0、8bit)…40m。・4K UHD 3840×2160@30Hz(4:4:4、8bit)…40m。・4K DCI 4096×2160@24Hz/30Hz(4:4:4、8bit)…40m 。・1080p(12bit)…70m。伝送対応ケーブル。・CAT-5e(STP)以上。必要ケーブル数。・上記伝送対応ケーブル1本。HDMI 対応 :。 HDCP2.2/1.4、12bit Deep Color、LPCM7.1,Dolby TrueHD,。 DTS-HD Master Audio、CEC パススルー、3DTV パススルー。 Lip Sync パススルー。IR 延長可能。HDBaseT テクノロジー搭載。EDID マネージメント搭載。POL(Power over line) 対応仕様ピクセルクロック:300MHz寸法(mm)W110×H26×D85質量(g)約180電源(V)DC24消費電力(W)最大10(送信機・受信機合計)入力端子送信機:HDMI Type A(19ピン、メス、MonoLOK)×1動作温度(℃)0~+45動作湿度(%)5~90( 結露なきこと)端子IR In/Ext:3.5mmステレオミニ×1、IR Out:3.5mmモノラルミニ×1、Link:RJ-45(シールド)×1出力端子受信機:HDMI Type A(19ピン、メス、MonoLOK)×1保管温度(℃)-20~+85対応解像度4K UHD(3840×2160)、 4K DCI(4096×2160)、1920x1200(WUXGA)、 1080p湿度(%)保管:0~ 90(結露なきこと)
Scaler
Gefen¥98,980税込¥108,8781個5日以内出荷対応信号。 入力:VGA。 出力:DVI 。コントロール:Syner-G。VGA信号をDVI信号に変換。最大入力解像度:1920×1200。最大出力解像度:1080p@60Hz、1920×1200。入力されたアナログ映像信号を自動検知し、最適な表示状態に自動セットアップする入力検知機能搭載。ナビゲーションボタンと連動して本体をセットアップする内蔵オンスクリーンメニュー(OSD)搭載。テストパターンジェネレーター内蔵。アナログ映像入力信号は選択した出力の解像度(全画面)または元の信号のアスペクト比に調整可能。Gfen Syner-G Software Suiteに対応。EDIDマネージメント機能搭載仕様最大TMDSクロック:165MHz、最大ピクセルクロック:165MHz寸法(mm)W123×H28×D83質量(g)200電源DC12V、最大2W入力端子(ビデオ)VGA(HD-15、メス)×1端子USB:Mini-B×1出力端子ビデオ:DVI-I(29ピン、メス、DVI-D信号のみ)×1
Converter
Gefen¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷対応信号。 入力:DVI。 出力:VGA 。DVI信号をVGA信号に変換し、VGA対応機器に接続可能。内蔵EDIDを使用するローカルEDIDモードと、表示機器のEDIDを使用するエクスターナルEDIDモードの切替が可能。汎用性のあるビデオ、PCのEDID情報を内蔵。仕様アナログビデオ帯域:350MHz(VGA)、入力DDC信号:5Vp-p(TTL)、入力ビデオ信号:1.2Vp-p、最大ピクセルクロック:165Mz(DVI)寸法(mm)W83×H29×D96質量(g)160電源DC5V、最大5W解像度最大対応:1920×1200入力端子(ビデオ)DVI-(I 29ピン、メス、DVI-D信号のみ)×1出力端子ビデオ:VGA HD-15(メス)×1
SDI Scaler
Gefen¥139,800税込¥153,7801個5日以内出荷対応入力信号:HDMI1.2 | VGA | 3.5mmステレオミニ。対応出力信号: 3G-SDI。コントロール:Syner-G。入力対応信号:HDMI、VGA、アナログオーディオ。HDMI、VGA、アナログオーディオ信号をSDIに変換。最大入力解像度:1920×1200、1080p@60Hz。最大出力解像度:1080p@60Hz。内蔵のオンスクリーンメニュー(OSD)を使用して本体をセットアップ。EDIDマネージメント機能搭載。テストパターンジェネレーター内蔵。2チャンネルのアナログステレオオーディオをSDI信号にエンベデッド ※VGA入力のみ。LPCM7.1オーディオ対応 ※HDMI入力のみ。Gfen Syner-G Software Suiteに対応。非標準解像度に合わせ、入力タイミングをカスタマイズ可能仕様最大TMDSクロック:225MHz、最大ピクセルクロック:165MHz(HDMI/VGA入力)、最大ピクセルクロック:150MHz(SDI出力)寸法(mm)W141×H30×D93(突起部除く)質量(g)230電源DC12V、最大5W入力端子(オーディオ)3.5mmステレオミニ×1、(ビデオ)HDMI(Type A、19ピン、メス、MonoLOK)×1端子USB:Mini-B×1出力端子ビデオ:SDI(BNC、メス)×1
Converter
Gefen¥89,980税込¥98,9781個5日以内出荷対応入力信号:HDMI1.2。対応出力信号:3G-SDI。コントロール:Syner-G 。Syner-G Software Suite 。HDMI信号をSDI信号に変換。最大入力解像度:1920×1200 1080p@60Hz。最大出力解像度:1080p@60Hz。HDMI 12BitカラーとSDI 10Bitカラーに対応。YCbCr4:4:4またはRGB4:4:4の出力モードが選択可能。3G-SDI LevelA,B対応。LPCM 7.1音声対応。6V~24vの電源に対応。Gefen Syner-G Software Suiteに対応。業界標準1/4-20対応でカメラギアに使用可能仕様最大TMDSクロック:225MHz、最大ピクセルクロック:165MHz寸法(mm)W74×H30×D59質量(g)150電源DC12V(6~24V対応)、最大3W入力端子(ビデオ)HDMI(Type A、19ピン、メス)×1端子USB:Mini-B×1出力端子ビデオ:BNC×1
HDMI Extender
Gefen¥399,800税込¥439,7801個5日以内出荷対応信号:HDMI1.3。延長可能距離。・ OM3、OM2(レーザー最適化50/125μmSC-SCマルチモード):1000m。・ OM1(62.5/125μmSC-SCマルチモード):300m。伝送対応ケーブル。・ OM3、OM2:SC-SCマルチモード(50μm)。・ OM1:SC-SCマルチモード(62.5μm)。必要ケーブル数・ 伝送対応ケーブルいずれか1芯。最大対応解像度:1080p。HDMI対応:12bit Deep Color、LPCM7.1、 Dolby TrueHD、Dolby Digital Plus、DTS-HD Master Audio、3DTVパススルー。光ファイバーケーブルにより、EMIの影響を受けにくいシステムを構築可能。DDC双方向通信規格に対応。HDCPパススルー。設置が容易なコンパクト設計。FCC、CE規格に対応し、EMI/RMIの影響を低減。仕様最大ピクセルクロック:225MHz寸法(mm)W30×H12×D272質量(g)40電源送信機:DC5V、受信機:DC5V、最大1.5W温度(℃)保管保証:-20~+70解像度最大対応:1080p入力端子(ビデオ)送信機:HDMI Type A(19ピン、オス)×1動作湿度(%)5~90( 結露なきこと)端子リンク:SCコネクター×1出力端子(ビデオ)ビデオ:受信機:HDMI Type A(19ピン、オス)×1湿度(%)動作保証:10~80
Converter
Gefen¥89,980税込¥98,9781個5日以内出荷対応入力信号:3G-SDI。対応出力信号:HDMI。コントロール:Syner-G。SDI信号をHDMI信号に変換。最大入力解像度:1080P@60Hz。最大出力解像度:1080p。YCbCr4:4:4またはRGB4:4:4の出力モードが選択可能。3G-SDI LevelA,B、HD-SDI(シングル)、SD-SDIの入力に対応。LPCM 7.1音声対応。6V~24vの電源に対応。Gefen Syner-G Software Suiteに対応。業界標準1/4-20対応でカメラギアに使用可能仕様USB端子:Mini-B×1、最大TMDSクロック:165MHz、最大ピクセルクロック:165MHz寸法(mm)W74×H30×D59質量(g)150電源DC12V(6~24V対応)、最大2W入力端子(ビデオ)BNC×1出力端子ビデオ:HDMI(Type A、19ピン、メス)×1
Scaler
Gefen¥98,980税込¥108,8781個5日以内出荷対応信号。 入力:VGA | 3.5mmステレオミニ。 出力:HDMI。コントロール:Syner-G。VGA信号をHDMI信号に変換。アナログ音声はHDMI信号に重畳して出力可能。最大入力解像度:1920×1200。最大出力解像度:1080p@60Hz、1920×1200。入力されたアナログ映像信号を自動検知し、最適な表示状態に自動セットアップする入力検知機能搭載。ナビゲーションボタンと連動して本体をセットアップする内蔵オンスクリーンメニュー(OSD)搭載。テストパターンジェネレーター内蔵。アナログ映像入力信号は選択した出力の解像度(全画面)または元の信号のアスペクト比に調整可能。Gfen Syner-G Software Suiteに対応。2チャンネルのアナログステレオ音声をHDMI信号にエンベデッド。EDIDマネージメント機能搭載仕様最大TMDSクロック:225MHz、最大ピクセルクロック:165MHz寸法(mm)W123×H26×D82質量(g)200電源DC12V、最大2.6W入力端子(オーディオ)3.5mmステレオミニ×1、(ビデオ)VGA(HD-15、メス)×1端子USB:Mini-B×1出力端子ビデオ:HDMI(Type A、19ピン、メス、MonoLOK)×1
DVI Splitter
Gefen¥109,800税込¥120,7801個5日以内出荷対応信号:デュアルリンクDVI(1入力2出力)。最大対応解像度:3840×2400、1080p、1920×1200。出力1はHCPに準拠。DDWG DVI仕様に準拠。シングルリンクDVIにも対応。仕様最大対応解像度:1080p、1920×1200(シングルリンク)、3840×2400(デュアルリンク)寸法(mm)W102×H32×D83(突起部除く)質量(g)180電源DC5V、最大5W入力端子(ビデオ)DVI-I(29ピン、メス、DVI-D信号のみ)×1出力端子ビデオ:DVI-I(29ピン、メス、DVI-D信号のみ)×2
DVI Booster
Gefen¥80,980税込¥89,0781個5日以内出荷対応信号:デュアルリンクDVI。延長可能距離:60m。最大対応解像度:1080p、3840×2400@30Hz。DDWG DVI仕様に準拠。HDCPパススルー。映像信号の強度を調整するEQトリムを装備。EQトリム 。伝送時DDCレベルを安定させ、システムのパフォーマンスを確保。仕様ビデオアンプ帯域:165MHz×2、入力DDC信号:5Vp-p(TTL)、入力ビデオ信号:1.2Vp-p寸法(mm)W44×H25×D48質量(g)50電源DC5V、最大5W解像度最大対応:1080p、3840×2400(a)30Hz入出力端子ビデオ:DVI-I(29ピン、メス、DVI-D信号のみ)×2