絞り込み
色
ブラック(2)
ブルー(1)
レッド(1)
ブランド
- テック(TEC)
- モノタロウ(43)
- メディアカバーマーケット(29,625)
- サンワサプライ(1,595)
- StarTech.com(1,138)
- エレコム(741)
- 明工社(551)
- ダイヤトレンド(409)
- ナカバヤシ(315)
- ATEN(308)
- オーム電機(269)
- オカムラ(岡村製作所)(260)
- 変換名人(237)
- ELPA(211)
- 光興業(191)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(184)
- BUFFALO(バッファロー)(169)
- LINDY(157)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(145)
- アイネックス(130)
- アメリカン電機(117)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)

高耐久USBケーブル Type-C to C PD100W対応 USB2.0 ブラック
テック(TEC)¥589~税込¥648~1個当日出荷PD最大100W出力に対応し、Type-C端子を搭載したスマートフォンへの充電や、PD対応のPCへの充電にもご利用いただけます。ケーブル部分は断線に強い高耐久編み込み仕様です。仕様PD出力(W):100色ブラック最大データ転送速度(Mbps)(理論値)最大480RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0USB規格2
有線接続 MoC USB指紋認証デバイス
テック(TEC)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷本製品はWindows11/10 Hello、Hello for Businessに対応したUSB指紋認証デバイスです。およそ1.5mのケーブルにより、デスクトップPCにお使いいただけます。底面には滑り止め加工を施しております。マッチオンチップ方式により、指紋データを本製品に暗号化して厳重に保存することで、指紋データの流出を防止します。また、本製品が指紋の照合を行うため、指紋認証速度はおよそ0.5秒と触れただけでサッとログインが可能で、USBハブ経由でもご利用いただけます。Windows11 Hello パスキーを利用することで、二要素認証・多要素認証に対応したクラウドサービスのログインにも利用が可能です。指紋は10個まで登録可能で、FAR(他人受入率)は0.001% 以下で、FAR(本人拒否率)は1.7%以下と高い精度を有しております。本製品は台湾製でTAAに準拠しております。個人だけでなく、会社で利用のPCや複数人で利用する際のPCのセキュリティ向上にご利用いただけます。
HDMI音声分離器
テック(TEC)(1件のレビュー)¥7,098税込¥7,8081台当日出荷4K2Kの入力に対応し、HDMIの映像はスルーでそのままモニターに出力することが可能です。 ARCに対応しているので、ARC対応機器同士であればHDMIケーブル1本繋ぐだけで双方のデジタル音声を楽しむことが出来ます。 また、7.1chリニアPCM192kHz及びビットストリームにも対応しています。 出力にHDMIしかないブルーレイコーダーやプレーヤーをオーディオにつなげて使用したい場合や、 スピーカー非搭載モニターを使用する際に外部スピーカーを使用する場合などにおすすめです。 アナログ音声にこだわりを持っている方にもオススメの商品でございます。 対応音声コーデック形式:Dolby Digital 2.0CH、Dolby Digital 5.1CH、Dolby Digital Plus 2.0CH 192KHz、Dolby Digital Plus 5.1CH 192KHz、DTS 5.1CH、DTS-ES 6.1CH、 DTS-HD High Resolution Audio5.1CH (HDHRA 192KHZ 5.1CH 3840kb)、Linear PCM 2CH 32KHZ 16/20/24 Bits per Sample、 Linear PCM 2CH 44.1KHZ 16/20/24 Bits per Sample、 Linear PCM 2CH 48KHZ 16/20/24 Bits per Sample、 Linear PCM 2CH 88.2KHZ 16/20/24 Bits per Sample、Linear PCM 2CH 96KHZ 16/20/24 Bits per Sample、Linear PCM 2CH 176.4KHZ 16/20/24 Bits per Sample、 Linear PCM 2CH 192KHZ 16/20/24 Bits per Sample付属品ACアダプター、日本語取扱説明書兼保証書質量(g)約125出力HDMIポート×1、SPDIF(Toslink)×1、RCA×1電源ACアダプター(DC5V/1A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×70×20入力HDMI仕様・用途ESD保護:ヒューマンボディモデル:±8kV(エアギャップ放電)±4kV(接触放電)保証期間購入後12か月動作温度(℃)0~40保管温度範囲(℃)-20~60オーディオ出力【HDMI】PCM2、5.1、7.1CH、Dolby 5.1、DTS5.1、D-TrueHD、DTS-HDHDMI規格HDMI1.4 HDCP1.4
高耐久USBケーブル Type-C to C PD100W対応 USB2.0 ブルー
テック(TEC)¥589~税込¥648~1個7日以内出荷PD最大100W出力に対応し、Type-C端子を搭載したスマートフォンへの充電や、PD対応のPCへの充電にもご利用いただけます。ケーブル部分は断線に強い高耐久編み込み仕様です。仕様PD出力(W):100色ブルー最大データ転送速度(Mbps)(理論値)最大480RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0USB規格2
MoC USB指紋認証アダプター
テック(TEC)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷Windows10 / 11 Hello、Windows Hello For Businessに対応した、外付けUSB指紋認証アダプターです。MoC方式で製品本体に指紋情報を安全に保存することで、指紋データの漏洩を防ぎ、不正ログインの防止が可能です。生体認証パスキーを用いたクラウドサービスのログインにも対応しています。業務用のPCや個人でご利用のPCでセキュリティの向上にご利用いただけます。性能他人受入率(FAR):1/100000 (0.001% ※Microsoft標準:1/50000)、本人拒否率(FRR):1.7% (Microsoft標準:10%)寸法(mm)約19×14×9質量(g)約3対応OSWindows10 / 11 (Windows Hello)/ Windows Hello for Business対応センサータイプ指紋センサータイプ:静電容量方式、指紋データ格納方式:MoC(マッチオンチップ)方式、指紋登録可能数:最大10個、指紋読み取り速度:0.50秒(理論値)接続端子USB2.0 / 3.0対応
高耐久USBケーブル Type-C to C PD100W対応 USB2.0 レッド
テック(TEC)¥589~税込¥648~1個7日以内出荷PD最大100W出力に対応し、Type-C端子を搭載したスマートフォンへの充電や、PD対応のPCへの充電にもご利用いただけます。ケーブル部分は断線に強い高耐久編み込み仕様です。仕様PD出力(W):100色レッド最大データ転送速度(Mbps)(理論値)最大480RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0USB規格2
USB接続 マッチオンチップ(MoC)方式 Windows10/11 Hello対応 指紋認証アダプター
テック(TEC)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷本製品はMoC方式のWindows10/11 Helloに対応した外付けのUSB指紋認証アダプターです。従来の指紋認証はマッチオンホスト(MoH)方式となり、指紋データなどはPC側に保存され、指紋照合処理はソフトウェアで行われる仕様でした。TE-FPA4-MCはマッチオンチップ方式となるため、本製品自体が指紋データの照合を行います。指紋データはセキュリティチップ内に暗号化して厳重に保存されるため、不正アクセス時に指紋データの流出を防止します。また、二要素認証(生体認証を利用)に対応したクラウドサービスのログインにも利用が可能です。本製品によってお使いのPCのなりすまし防止と不正ログイン防止が可能となり、セキュリティを向上させることができます。指紋も10個まで登録可能で、指紋認証速度は0.23秒(理論値)でFAR(他人受入率)は0.001% 以下で、FAR(本人拒否率)は1.8%以下と高い精度を有しており、日々のPCへのログインにお使いいただけます。本製品は米国からの信頼の証であるTAAに準拠しております。個人だけでなく、会社で利用のPCや複数人で利用する際のPCのセキュリティ向上にご利用いただけます。
Type-C USBハブ Max Connect
テック(TEC)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷USB Type-CからHDMI / USB-A / USB-Cタイプ / PD100W出力など様々なポートが利用可能となる、6in1 Type-Cマルチポートハブです。Windows及びMacどちらでも利用が可能で、USB-A及びUSB-CポートはGen3.2となり、転送速度は最大10Gbpsに対応しているため、PCでの作業効率が向上します。また、Type-Cポートを搭載したスマートフォンやタブレットとの接続にも対応しているため、。スマートフォンからTVへ動画再生を行う際などにもご利用いただけます。USB-Aは2ポート、Type-Cポートはそれぞれ2つ搭載されております。Type-Cポート搭載PCなどに是非ご利用ください。仕様PD:100W対応×1質量(g)71対応OSWinows10以上/macOS13以上/iPadOS16以上/Android寸法(cm)11.10×4.50×1.66RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度最大4K60Hz出力ポートHDMI×1、USB-A×2、USB-C×2
4K60Hz HDRの入出力対応 2入力2出力HDMIマトリクス切替器
テック(TEC)¥7,398税込¥8,1381台当日出荷4K60Hz HDR企画の映像入出力に対応した、HDMI2入力2出力のマトリクス切替器です。 1つのHDMI入力を2台のモニターに分配出力を行なったり、2つのHDMI入力を モニターに切り替えて表示を行うことができます。規格HDR:HDR、HDR 10+、HLD、DOLBY VISIONケーブル長(m)HDMI対応:最大10まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×59.5×18機能HDCP:2.2、1.0製品質量(g)208解像度HDMI対応入力:最大4K2K@50/60Hz YCBCr4:4:4対応フォーマットHDMI対応音声フォーマット:PCM2.0/5.1/7.1CHDolby5.1、DTS 5.1、Dolby-TrueHD、DTS-HDアズワン品番65-1693-68接続台数入力ポート:HDMI Type-A(19ピン メス)×2、IR受信窓×1、出力ポート:HDMI Type-A(10ピン メス)×2、L/R 3.5mmステレオミニジャック×1、光デジタル出力×1伝送速度(Gbps)合計18
4K60Hz対応 8台のモニターに同時出力できる HDMI8分配器
テック(TEC)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷HDMI1入力、最大8同時分配に対応した 4K60Hz対応 ダウンスケール機能搭載HDMI8分配器です。ボタンでEDIDの切り替え設定が「オートモード」「コピーモード」「ダウンスケールモード」の3パターンと簡単です。ダウンスケールモードは4K映像入力時に1080Pのモニターへは1080Pで出力を行い、4Kのモニターには4Kで出力が可能なため、1080Pと4Kモニターを混在して利用が可能です。サイネージや防犯カメラ、ライブ会場など様々な環境でお使いいただけます。質量(g)387電源(V)DC 5規格【HDCP】【HDCP】HDCP 2.2 / HDCP 1.4対応インターレース(i):インターレース(i):480 576 1080、プログレッシブ:プログレッシブ:480p、576p、720p、1080p、4K@24/30Hz、 4k@50/60Hz保証期間1年年製品サイズ(mm)222×83×14.5RoHS指令(10物質対応)対応HDMI規格2入力ポートHDMI x1出力ポートHDMI x8
4K60Hz HDR 入出力切替対応 4×4 HDMIマトリクス切替器
テック(TEC)¥41,980税込¥46,1781個当日出荷4KHDRの入出力に対応した、4入力4出力4切替が可能なHDMIマトリクス器です。必要に応じて分配表示または切替表示ができます。用途サイネージやプレゼン、ご自宅でお使いいただけます。仕様色空間:RGB、YCbCr 4:4:4 / 4:2:2、YUV 4:2:0質量(g)約535電源(V)入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC12/2.5A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×205×19接続入力:HDMI TypeA 【19ピン メス】×4、IR受信窓×1、microUSB×1(本ポートは使用しません)、出力:HDMI TypeA 【19ピン メス】×4対応フォーマットHDMIオーディオ:LPCM 7.1ch、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio伝送速度各594MHz/合計最大18Gbps対応解像度480i~1080p 50/60Hz、4K2K@24/30Hz、4K2K@60Hz色深度8-bit、10-bit、12-bit (1080p@60Hz) 8-bit (4K2K@60Hz YUV4:4:4) 8-bit、10-bit、12-bit (4K2K@60Hz YCbCr 4:2:2 / 4:2:0)
4K HDR対応 5入力1出力HDMI切替器
テック(TEC)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷5台のHDMI出力機器を、本製品の入力ポートにHDMIケーブルで接続し、出力ポートから1台のモニターに接続することで、表示したいHDMI機器をモニターに、任意で切替表示が行えます。 メモリー機能を使えば、次回電源投入後、最後に使用したチャンネルを認識して表示します。付属品ACアダプター,取り扱い説明書兼保証書色ブラック電源(V)5 DC本体質量(g)116本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×64×25入力端子HDMi5ポート出力端子HDMI1ポートアズワン品番65-1693-71対応解像度最大4K/60Hz(3840×2160)HDMI規格HDMI2.0
HDMI変換コンバーター
テック(TEC)¥5,598税込¥6,1581台当日出荷ACアダプタ不要で、接続機器から給電を行う、HDMI to コンポジット変換コンバーターです。 電力不足の補助電源として、給電用miniUSBケーブルも付属しています。色ブラックコネクタ形状HDMIメス - コンポジットメス・HDMIメス - Audioメス解像度(出力)40×480@60Hz、800×600@60Hz、1280×720@60Hz、1280×1024@60Hz、1360×768@60Hz、1600×1200@60Hz、1920×1080@60Hz、480P 60Hz、480i 60H 、576i 60Hz、576p 60Hz 、720p50/60Hz、1080I 50/60Hz 、1080p50/60Hz、(出力)480i(720×480)アズワン品番65-1693-72メス形状コンポジット/HDMI/Audio/miniUSB変換タイプメス - メス
HDMI2分配器 K60Hz HDR規格対応 ダウンスケール機能搭載
テック(TEC)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷4K60Hz HDR規格の入出力をサポートしモニターへ同時出力が行えます。本製品もダウンスケール機能を搭載しており、4K映像入力時に4Kモニターと1080pモニターを混在してご利用が可能となります。EDID切り替えもオート・コピー・ダウンスケールとシンプルになりました。ご自宅でのご利用や、プレゼンや教育現場、商業施設のサイネージなどにご利用いただけます。質量(g)総:87.5電源(V)DC5ケーブル長(m)対応:最大10本体サイズ(mm)90×43.5×14.2保証期間12ヶ月保護機能HDCP:2.2 / 1.4入力端子HDMI タイプA(19pin)メス×1出力端子HDMI タイプA(19pin)メス×2分配数2周波数帯域(Hz)50/60対応解像度480p、576p、720p、1080p、4K@24/30Hz、 4K@50/60Hzデータレート(Gbps)18HDMI規格バージョン:2
8K60Hz対応 HDMI2入力1出力 HDMI切替器
テック(TEC)¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷8K対応HDMI2入力1出力HDMI切替器です。2入力のため、ご自宅でのHDMI機器の切替や、8Kまで対応によりサイネージでもご利用いただけます。VRR(可変リフレッシュレート)にも対応しております。用途ご自宅でのHDMI機器の切替や8K対応機器との切替表示する環境、プレゼンなど寸法(mm)90×44×14質量(g)87規格HDCP 2.3ポート数入力:2ポート、出力:1ポート電源microUSBケーブル(※AC USBアダプターは付属していません。)最大消費電力(W)5解像度インターレース対応:480i、576i、1080i、プログレッシブ対応:480p、576p、720p、1080p、4K@2430Hz、4K@50/60/120Hz、8K@24/30/50/60Hz適合周波数8K/50/60Hz 、 4K/120Hz 、1080P/240Hz(※解像度によって対応周波数は異なります。)データレート(Gbps)48HDMI規格HDMI 2.1
HDMI音声分離器
テック(TEC)¥7,398税込¥8,1381台7日以内出荷4KHDRの解像度のHDMI入力をHDMIパススルーで出力を行い、光デジタルまたはアナログで音声を出力することができる音声分離器です。 最大4K2K@50/60Hz(YUV4:4:4)の映像に対応。 光デジタル出力はLPCM 2CH、DOLBY DIGITAL 2/5.1 CH、DTS 2/5.1 CHに対応。 HDMI出力からは4Kパススルーで映像を出力可能。 光デジタル音声またはL/Rアナログ音声で出力し、アンプに接続可能。仕様【HDCP規格】HDCP 2.2 and HDCP 1.4、【光デジタル対応出力】Dolby Digital 2ch/5.1ch、DTS 2/5.1ch、LPCM2ch、【L/Rアナログ出力】L/R アナログ出力 [3.5mm ミニジャック]質量(g)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73.5×60.7×17出入力ポート入力:HDMI TYPE-A [19-PINメス]×1、出力:HDMI TYPE-A [19-PIN メス]×1、L/R アナログオーディオ出力 [3.5mm ミニジャック]×1、光デジタル出力 [S/PDIF]×1伝送速度(Gbps)最大:18対応音声出力HDMI対応:最大4K2K@50/60Hz (YUV 4:4:4 8bit、YUV4:2:0 10bit)、4K2K@30Hz、1080P@120Hz、1080P 3D@60Hz HDR、HDR 10+、HLD、DOLBY VISION、Dolby Digital 2/5.1ch、Dolby Digital Plus2/5.1/7.1ch、Dolby TrueHD 2/5.1/7.1ch、DTS5.1ch、DTS HD Master Audio、LPCM2/5.1/7.1ch、Dolby AtmosHDMI規格HDMI 2.0b