25ページ目: PCアクセサリー

46,952件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB miniケーブル サンワサプライ

    USB miniケーブル

    サンワサプライ
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    USBポートを持つパソコンとUSB(ミニUSB Bコネクタ5pin)のインターフェースを持つ周辺機器(デジカメ、PSP、USBハブ、ハードディスク、カードリーダ、MP3プレーヤー、デジタルハンディカムなど)とを接続するケーブルです。また、PictBridge対応のデジカメとプリンターを接続することもできます。USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB1.1規格(転送速度12Mbps・1.5Mbps)の機器にも使用できます。USB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。二重シールドケーブル 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 。ツイストペアケーブル 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 。モールドコネクタ 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 。金メッキピン 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。ノイズフィルター(フェライトコア)付きケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収するノイズフィルターの機能を持つフェライトコアが装着されています。
    ケーブル径(Φmm)約4.2転送速度(Mbps)480規格USB2.0/USB1.1コネクタ形状USBシリーズ Aコネクタオス-ミニUSBシリーズ Bコネクタオス(5pin)シールド2重シールドRoHS指令(10物質対応)対応各種認証USB-IF認証フェライトコアあり
  • ワイヤーロック 巻き取り式 ダイヤルロック 盗難防止 3桁ダイヤル錠 バッグ 自転車 ベビーカー他 エレコム

    ワイヤーロック 巻き取り式 ダイヤルロック 盗難防止 3桁ダイヤル錠 バッグ 自転車 ベビーカー他

    エレコム
    1,915税込2,107
    1個
    当日出荷
    ワイヤー巻取り式ダイヤルロック
    セット内容モバイルセキュリティ材質本体:ABS+TPR,ワイヤー:スチール+PVC質量(g)約88.8種類モバイルセキュリティワイヤー長さ(m)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:69×18.5×94※ワイヤー部除く
  • HDMIアクティブケーブル サンワダイレクト

    HDMIアクティブケーブル

    サンワダイレクト
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷
    HDMI端子を持つブルーレイディスク・ハードディスク・DVDレコーダー、パソコン本体などとテレビ・液晶ディスプレイ・プロジェクターなどの機器を接続するケーブルです。 長距離でも安定した信号を伝送可能なイコライザ機能をHDMIコネクタに内蔵したACTIVEケーブル。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応しています。 オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応しています。テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送可能です。 4K2K(3,840×2,160/30Hz 4,096×2,160/24Hz)の高解像度映像に対応しています。 3DフルHD(1080P×2画面表示)映像に対応しています。 1080pフルスペックハイビジョン映像信号に対応しています。 高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応です。 シールド付きツイストペアケーブルです。芯線に、ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)。 3重シールド構造です。ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。 金メッキプラグ、金メッキpinを採用しています。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止しています。
    ケーブル径(Φmm)約8.5仕様コネクタカバー寸法:Source側/約W20.6×D27.4×H11.2mm、Display側/約W20.6×D39.5×H11.2mm材質PVC寸法(mm)コネクタカバー:Source側/約W20.6×D27.4×H11.2、Display側/約W20.6×D39.5×H11.2ブラックコネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(Aコネクタ-Aコネクタ)分類アクティブ対応HEC、ARC、3D映像AWG24プラグ金メッキシールド3重シールドUL規格UL20276/VW1(TMDS信号ライン)対応解像度4K2K(3840×2160/30Hz 4096×2160/24Hz)イーサネット対応対応変換タイプオス-オス
  • Surface サーフェス  Go タイプカバー マイクロソフト

    Surface サーフェス Go タイプカバー

    マイクロソフト
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
    Surface Go タイプ カバーと Surface Go.1 のペアでいつでも快適なタイピングを実現。完全なバックライト付きキーセットと大きなトラックパッドが付いてます。 アイスブルー、ポピー レッド、プラチナ、ブラックが購入可能です。
    仕様トラックパッド:メカニカル クリックパッド 、フェイスシート材質マイクロファイバー寸法(mm)248×190×4.6(9.76×7.48×0.18インチ)、トラックパッド:99.2×56.5(高さ)ブラック質量(g)245(0.54ポンド)センサー加速度センサー保証期間1年間互換性Surface Go 2、Surface Goインターフェイス磁石キーライセンス認証:可動式(メカニカル)キー、レイアウト:QWERTY、全ファンクションキー(F1~F12)、Windowsショートカット、メディアコントロール専用ボタン、画面の輝度、右クリックボタン1.0mmトラベル、バックライト
  • ケーブルホルダー サンワダイレクト

    ケーブルホルダー

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    強力マグネットでケーブルの落下を防止します。 ケーブルの太さに合わせて、クリップの溝にしっかりと固定できます。 ベースのパーツは両面テープで貼り付けます。
  • USB3.1(Gen1) TypeC 4ポート バスパワーハブ BUFFALO(バッファロー)

    USB3.1(Gen1) TypeC 4ポート バスパワーハブ

    BUFFALO(バッファロー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    スリムでスタイリッシュなケースを採用。3+1ポート配置で幅の広いUSB機器でも隣のポートに干渉せず使いやすい。お値打ちになってリニューアル
    ポート数4対応Chrome OSUSBポート数4インターフェイス-アップストリームUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームType-A
  • 2m RS232Cシリアルクロス/ヌルモデムケーブル メス/オス ブラック StarTech.com

    2m RS232Cシリアルクロス/ヌルモデムケーブル メス/オス ブラック

    StarTech.com
    899税込989
    1個
    当日出荷
    1x DB9メスコネクタ 1x DB9オスコネクタ EMI(電磁干渉)から守る高品質シールド モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
    用途パソコン間のファイル転送に使用。9ピンPCシリアルポートをシリアル装置に接続ケーブル長(m)2ブラック高さ(mm)15質量(g)113.5コネクタ形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス - DB9(D-Sub)[9ピン]オスプラグニッケルメッキ製品幅(mm)34結線方式クロスコネクタADB9(D-Sub)[9ピン]コネクタBDB9(D-Sub)[9ピン]変換タイプメス - オス
  • USB - 5V DC電源供給ケーブル 91cm DCプラグ(外形5.5m/内径2.1mm) StarTech.com

    USB - 5V DC電源供給ケーブル 91cm DCプラグ(外形5.5m/内径2.1mm)

    StarTech.com(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    モールドコネクタ(張力緩和タイプ) 2重シールド(編組+アルミ箔) 耐久性に優れたPVC構造
    用途外付けハードドライブその他、M型電源コネクタ対応機器をコンピュータのUSBポートから給電。Bluetoothスピーカその他、充電対応機器をコンピュータのUSBポートから充電伝送速度(Mbps)480ブラック質量(g)27ケーブル長(m)0.914コネクタ形状DCプラグ(タイプM)メス - USB Type-A[4ピン]オスケーブル外径(Φmm)5.5アダプター型式パッシブシールド2重シールドケーブル長(cm)91.4特性なしコネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBバレル型電源コネクタ(Mサイズ、外径5.5mm、内径2.1mm)USBタイプUSB2.0プラグ内径(Φmm)(DC)2.1変換タイプメス - オスコネクタ1DCプラグ(タイプM)コネクタ2USB Type-A
  • 節電タップ オーム電機

    節電タップ

    オーム電機(2件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    個別スイッチでこまめに待機電力カット 個別スイッチにはLEDランプを採用していますので、さらに節電できます 絶縁カバー付きでトラッキング現象による火災を抑止します
    ホワイトスイッチ個別スイッチ (LEDランプ)定格電力(W)1500以下コンセント個数2
  • ガジェットポーチ 小物入れ 手触り良 収納 オーガナイザーバッグインバッグ 大容量 撥水 高密度 エレコム

    ガジェットポーチ 小物入れ 手触り良 収納 オーガナイザーバッグインバッグ 大容量 撥水 高密度

    エレコム
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    使い勝手と質感を高めたスタンダードバッグシリーズ”UB”のガジェットポーチです。 300Dの高密度ポリエステルを使用し、手触りの良さと耐久性を兼ね備えています。 ポーチ内側にマチ付きの収納ポケットと、収納物の厚みに応じて伸縮するニットメッシュ素材を使用した小物ポケットが付いています。 ポーチ前面にはICカードやペンなど細かなものの収納に便利なファスナーポケットが付いています。 表面生地にはフッ素コーティング撥水加工を施しています。 テープ素材には厚みとコシのあるナイロンテープを採用し、外観と品質を向上させています。
    用途小物をまとめて持ち運びたいときに最適なポーチです。 鞄の中のごちゃつきを抑えたいときにご使用いただけます。材質主材質:ポリエステル質量(g)約115タイプポーチ気室数1気室
  • DisplayPort - DVI変換ケーブル/1.8m/1080pビデオ対応/DP - DVI-D(シングルリンク)変換アダプタ StarTech.com

    DisplayPort - DVI変換ケーブル/1.8m/1080pビデオ対応/DP - DVI-D(シングルリンク)変換アダプタ

    StarTech.com
    789税込868
    1個
    当日出荷
    DP - DVIケーブル:DisplayPort 1.2(HBR2)- DVI-Dシングルリンク変換ケーブル(1.8m)。DVIディスプレイ、モニタ、プロジェクターなどに接続 | 1920x1200/1080p 60Hzまたは4K30Hz(HDMIクロックレート)、HDCP 1.4 | ソースとディスプレイの互換性を保つEDID機能。互換性:DP++ソースに対応するパッシブビデオコンバータ。ワークステーション、デスクトップ(AMD/Nvidia)、ノートパソコン、省スペースPC、ドッキングステーションなど。チップ内蔵:DVIコネクタにアダプタチップ搭載のスリムで柔軟なデザイン。オフィス、会議室、ホームオフィスですっきり配線できるアダプタケーブル。ラッチ&ネジつきコネクタ:ラッチ付きDPコネクタ、金めっきDVIコネクタでしっかり接続。信号損失を抑えるチップをDVIコネクタに内蔵 | 脱落事故を防ぐDVIネジロック。簡単接続:ソフトウェアやドライバー不要。Windows、Ubuntu、macOSなど、各種OSに対応するDisplayPort - DVI変換ケーブル(オス・オス)。DP2DVIMM6の後継機
    用途他にアダプタを使わず、DisplayPortビデオソースをDVI-D(デジタル)ディスプレイに直接接続。既存のDVIディスプレイを新型のDisplayPort搭載コンピュータで使用。またはセカンダリディスプレイとして使用。娯楽用デジタルAV機器セット、ホームオフィス、ビジネスカンファレンス、展示会ディスプレイなどに最適ブラック湿度(%RH)20~80コネクタ形状DVI-D[25ピン]オス - DisplayPort[20ピン]オス保存温度(℃)0~70準拠規格HDCP 1.4プラグ金メッキ最大解像度【デジタル】1920×1200/1080pアダプター型式パッシブ動作温度(℃)5~35オーディオ機能なしコネクタADisplayPort[20ピン]コネクタBDVI-D[25ピン]ビデオ仕様DisplayPort 1.2オス形状DVI-D[25ピン]、DisplayPort[20ピン]変換タイプオス - オスコネクタ1DVI-D[25ピン]コネクタ2DisplayPort[20ピン]
  • 雷バスター60000V YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    雷バスター60000V

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。差し込むだけでお使いのタップが雷サージ付きタップになります。
    仕様雷ガードホワイト質量(g)約23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×27×47アズワン品番65-0531-27RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)60000制限電圧(V)650
  • エンハンスドカテゴリ5より線LANケーブル サンワサプライ

    エンハンスドカテゴリ5より線LANケーブル

    サンワサプライ
    589税込648
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    単線に比べて柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様です。 伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現します。 RoHS指令に対応した製品です。
    伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル外径(Φmm)5.5タイプスリムコネクタ構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(高性能アルタネート方式)対応機種ADSLモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応芯数8芯シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線伝送速度(Mbps)1000対数(P)4導体サイズ(AWG[mm2])24
  • 日常手入+除菌・抗菌ウェットタイプクリーナー ナカバヤシ

    日常手入+除菌・抗菌ウェットタイプクリーナー

    ナカバヤシ(2件のレビュー)
    519税込571
    1個(100枚)ほか
    当日出荷
    OA機器、オフィス用品などにマルチに活躍!。日常手入のクリーナー
    用途パソコン・プリンタ・電話機・FAX・コピー機などのOA機器やデスク・ラック・キャビネットなど成分水、エタノール、界面活性剤、防腐剤材質レーヨンポリエステル製不織布適合機器電話機・FAX器、スキャナ・コピー機、プリンター、デスク・キャビネット、パソコン本体RoHS指令(10物質対応)対応
  • 回転台 サンワサプライ

    回転台

    サンワサプライ(11件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷
    金属製ローラーを使用しているので滑らかに回転します。 液晶ディスプレイやノートパソコンを見やすい位置に回転することができます。
    用途2人で1台のモニタ、ノートパソコンを共有するときに最適。付属品滑り止めシート(4枚)材質ABS樹脂総耐荷重(kg)30
  • 3P→2P変換アダプタ絶縁カバー付き サンワサプライ

    3P→2P変換アダプタ絶縁カバー付き

    サンワサプライ
    759税込835
    1個
    当日出荷
    3Pプラグに差し込むだけで、ご家庭の2Pコンセントで使用できます。 アースコードには絶縁カバーが付いており、安全です。 RoHS指令に対応した製品です。
    コンセント形状3P定格容量15A・125V(1500Wまで)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×26×29コード長さ(cm)アースコード/約15差込口3P・1個口アズワン品番64-0862-72プラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応
  • ノイズフィルタタップ サンワサプライ

    ノイズフィルタタップ

    サンワサプライ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    電源ノイズフィルタを内蔵しています。 雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵し、雷サージから接続機器を守ります。 過大な雷サージ進入時、バリスタの破損を防ぐヒューズ入りです。(LEDによる動作表示) 抜け止めの差込口ですので、不意のプラグ抜けがなく安心して使用できます。 一括集中スイッチ付きで、一括ON・OFF可能です。 スチール机などに簡単に取付けできるマグネット付きです。 プラグは3P(接地付き)プラグで3P→2P変換アダプタ付きです。 アース接続ができる、アース端子付きです。
    付属品3P→2P変換アダプタピッチ(mm)40スイッチ一括集中スイッチ定格15A・125V(1500Wまで)コンセント個数8コンセント形状3P抜け止め寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×100×40機能ノイズフィルターアース端子ノイズフィルター0.5~10MHz30dB以上電源ライン間ノイズ(ノーマルモード)電源ライン-アース間ノイズ(コモンモード)マグネットプラグ形状ストレート最大サージ電圧(V)12500雷ガード
  • LAN切替器 サンワサプライ

    LAN切替器

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    LAN回線の8極8芯すべてを全結線・全回路で物理的に切り替えるLAN切替器です。 切り替え時はLANケーブルとLANケーブルを中継アダプタで延長しただけの状態になり、相性問題がほぼ発生しません。 LANケーブルを手動で抜き差しする必要がなくなり、スイッチ一つで切り替えます。 未接続側ポートは一切LAN信号は繋がらないため、簡易ファイヤーウォールとしても利用可能です。(IPアドレスの設定が必要です) 外部ネットワークと内部ネットワークの物理的な切り替えや、必要時のみネットワークに接続する環境などに便利です。
    仕様2台:1台切替材質ABS樹脂質量(g)約160切替方式2:1又は1:2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×98×29.5保存温度(℃)-20~60インターフェースRJ-45 メス×3(1000BASE-T 、100BASE-TX、10BASE-T対応)※伝送速度を保証するものではありません動作温度0~60℃動作湿度(%)0~95(結露なきこと)アズワン品番64-0868-93
  • ポインター(指示棒) オープン工業

    ポインター(指示棒)

    オープン工業(10件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    伸縮自在で、会議や研修時に便利な指示棒です。
    仕様伸縮式
  • 結束バンド マジックタイ 3本入り エレコム

    結束バンド マジックタイ 3本入り

    エレコム(1件のレビュー)
    439税込483
    1式(3本)
    当日出荷
    ケーブルを結束することができます。 取り外し再利用が可能なため、頻繁なケーブルの移設・増設に素早く対応することができます。 取り外し可能なマジックバンドです。
    用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。
  • 電源タップ 2個口 2P 雷ガード ノイズフィルター付 スイングプラグ トリプルタップ  分配タップ コンセント エレコム

    電源タップ 2個口 2P 雷ガード ノイズフィルター付 スイングプラグ トリプルタップ 分配タップ コンセント

    エレコム
    789税込868
    1個
    当日出荷
    2口タイプの雷ガード付き電源タップです。ノイズフィルターも備えているため、PC、モデム、ルーター、AV機器など電源ノイズが気になる機器まわりに使いやすい設計。スイングプラグで狭いところでもスッキリ配線。落雷対策と配線の整理を両立したいときに選びやすい定番モデルです。
    付属品なし仕様【ノイズカット】○定格AC125V・15A・1500Wまで対応コンセント個数2コンセント形状2P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×43×17(プラグ部分除く)主な用途落雷によるラインサージから機器を守る、サージ吸収素子内蔵。環境本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。コンセント【ロック】×
  • マグネット式のぞき見防止フィルタ13.3W(16:10) ナカバヤシ

    マグネット式のぞき見防止フィルタ13.3W(16:10)

    ナカバヤシ
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    ・マグネット着脱式のぞき見防止フィルタ。・60度の視野角で左右からの視線を防ぎます。・ブルーライトを約45%、紫外線を約99%カットして目の負担を軽減。・外光の反射や映り込みを抑える反射防止仕様。・約69%の光線透過率で見やすい明るさ。
    付属品マグネットシール、モニター貼り付け用両面テープ、クリーニングクロス適合機種汎用材質PET樹脂、鉄質量(g)約36取付方式マグネット取付紫外線防御率(%)99タッチパネル方式対応ブルーライトカット率45%のぞき見防止対応反射防止対応ブルーライトカット対応
  • マウスパッド リストレスト 一体型 低反発 手首 疲労軽減 硬質プレート 軽い操作感 ズレにくい 20.2×23cm エレコム

    マウスパッド リストレスト 一体型 低反発 手首 疲労軽減 硬質プレート 軽い操作感 ズレにくい 20.2×23cm

    エレコム
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    幅広サイズで大きなマウスもはみ出さない、リストレスト付きマウスパッドです。 。リストレスト部には優しく手首にフィットする低反発ポリウレタンを採用。左右の動きにも柔らかく対応し、長時間のパソコン作業でも手首が疲れにくいのが特長です。 。独自の凹凸加工により、心地よい感触と通気性の良さを実現。サラッと快適に使えます。 。マウス操作面は一定の硬さがあり、沈みにくくスムーズで軽いすべり心地です。 。底面はデスクにぴったりと吸着する素材で、ズレや移動を防ぎます。
    材質表面生地・リストレスト部:ポリウレタン、ベース:エラストマー、マウス操作面:PP形状リストレスト一体型質量(kg)単体:約0.375寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約202×230×25
  • ノートパソコン&タブレット 縦置きスタンド 17インチまで 収納 & 作業用置き台 Ultrabook & MacBook Pro/Air 対応 互換品 メディアカバーマーケット

    ノートパソコン&タブレット 縦置きスタンド 17インチまで 収納 & 作業用置き台 Ultrabook & MacBook Pro/Air 対応 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ◆縦置きノートPCスタンド特徴。【縦置き設計で省スペース化】スマホ、タブレット、ノートパソコンなど複数のデバイスを同時に収納可能。机上をすっきり整理できます。【高品質ABS樹脂製】軽量約150gで取り扱いやすく、持ち運びに便利。デバイスに傷をつけず、電波干渉もありません。【安定性と滑り止め】ゴム製パッドの滑り止めで安定性が向上。17インチまでのノートパソコンも倒れずに設置できます。底部の空間放熱設計もあり。【幅調節可能】ノートパソコンの厚みに応じて、幅を調整可能。【多用途デザイン】ノートPCやタブレット、スマートフォン、キーボードなどを一括収納可能。【便利な使用用途】 お使いのノートPCを閉じたまま、外部モニターに映像を表示する設定を行うことも可能。作業スペース確保に役立ちます。
    付属品幅調整用六角レンチ工具×1 ねじ×4幅(mm)調整:10~630ブラック質量(g)約150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×150×650適合サイズ~17インチノートPC
  • 極細HDMIケーブル 変換名人

    極細HDMIケーブル

    変換名人(1件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    極細HDMIケーブルです。 4K(30Hz)に対応しています。 ケーブル直径は3.2mmです。 プラグは金メッキ加工です。 アルミ2重シールドを採用しました。 ケーブルが細く軽量で、取り回しも楽ちんです。 端子にテンションをかけたくくない時に利用できます。 旅行やアウトドア使用に最適です。 部屋から部屋にケーブルを這わす際に通しやすいです。 カーペット下や部屋隅にケーブルを這わす際に出っ張りがありません。
    プラグ金メッキシールドアルミ2重シールドケーブル長(cm)約100ケーブル径(Φmm)3.2ケーブル種類スリムケーブル、L型変換タイプオス-オス
  • 液晶保護 フィルム 4インチ ~ 32インチ 対応 高硬度 ブルーライトカット 光沢 クリア 高透過率 画面保護 キズ防止 汎用タイプ メディアカバーマーケット

    液晶保護 フィルム 4インチ ~ 32インチ 対応 高硬度 ブルーライトカット 光沢 クリア 高透過率 画面保護 キズ防止 汎用タイプ

    メディアカバーマーケット
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1取付シリコン吸着硬度8~9Hブルーライトカット率平均約30%ブルーライトカット対応
  • ソフトタッチ シリコンケーブルバンド 10本組 sofumo シャーベットカラー OWLTECH(オウルテック)

    ソフトタッチ シリコンケーブルバンド 10本組 sofumo シャーベットカラー

    OWLTECH(オウルテック)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    すべすべしっとりとした優しい質感。ボタンのように留められるので一般的な面ファスナー製のようにバンド同士がくっついたり、ゴミが絡みつくこともありません。食パンの袋を閉じたり、ビニール傘の目印にしたり、アイデア次第で用途は様々。色ごとに用途や目的を分けたり、色ごとに用途や目的を分けたり、気分に合わせてカラーを変えるのもおすすめです。ケーブルトップにケーブルを挟み込んで固定すれば、ほどいた後もバンドを無くしてしまうことはありません。重さ約3gと軽量なので、有線イヤホンなどにも取り付けたままご使用いただけます。
    材質シリコン長さ(mm)120シャーベットカラー本体質量(g)約3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約13×1×120※最も厚いところで10保証期間初期不良のみ交換保証
  • HDMIケーブル サンワサプライ

    HDMIケーブル

    サンワサプライ
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷
    プレミアムHDMI認証プログラム合格のプレミアムHDMIケーブル。4K、60P、18Gbps伝送に対応したケーブル。伝送帯域 4K2K(60P)に対応し、滑らかな高解像度映像を伝送することができます。明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができるHDRに対応しています。自然界に存在する99.9%(規格上)の色彩を再現できるBT.2020規格に対応しています。1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応(※ 対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながります。) 。高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応※各機能に対応した機器、環境が必要です。シールド付ツイストペアケーブル芯線のツイストペアケーブル1組にアルミシールド処理を行い、ドレンワイヤと合わせた1組ずつに、さらにアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)。4重シールド構造ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→アルミシールド→高密度編組シールド」と4重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止。
    ケーブル径(Φmm)9.0帯域幅(Gbps)18ブラック対応機種HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機など、HDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなどプラグ金メッキUL規格線材:UL20276対応解像度4K(3840×2160)/60Hz、5K(5120×2880)/30Hz、1920×1080/60Hz(1080p)、1920×1080/240Hz、2560×1440/120Hzイーサネット対応対応変換タイプオス - オス
  • HDMIオス-HDMIメス延長ケーブル15cm JTT

    HDMIオス-HDMIメス延長ケーブル15cm

    JTT
    499税込549
    1個
    当日出荷
    奥まった場所にあるHDMI端子を少しだけ移動したい場合や、スティックPCやHDMIドングル等の接続に最適です。
    寸法(mm)約162×21×11質量(g)約22ケーブル長(m)0.15コネクタ形状HDMI(オス) - HDMI(メス)ケーブル長(cm)15対応解像度フルHD、4K/30Hz(最大)オス形状HDMIメス形状HDMI
  • マウスパッド シンプル 大 ワイド サイズ エレコム スムース クロス ポリエステル 滑りすぎない エレコム

    マウスパッド シンプル 大 ワイド サイズ エレコム スムース クロス ポリエステル 滑りすぎない

    エレコム
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    スムースクロス採用。 マウスが滑りすぎない程よいグリップ感のポリエステルクロスを使用したワイドサイズのシンプルマウスパッド
    質量(g)92.4
  • 落下ストッパー サンワサプライ

    落下ストッパー

    サンワサプライ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    オープン棚に収められた書類、ケースなどの収納物の落下を防止するベルトです。オープン棚の支柱穴にフックを引っ掛けて固定するだけの簡易設置です。ベルトは着脱バックル付きなので収納物の出し入れが容易です。収納物に合わせて任意の高さに設置して使う事が出来ます。
    用途収納物を簡単、確実に落下防止するフック式ベルト仕様対象物重量:100kg以下/本材質ポリアセタール、ポリプロピレン、鉄使用環境温度(℃)0~40耐震性震度6強
  • 2m USB 2.0 ケーブル (A - A コネクタ) オス/オス StarTech.com

    2m USB 2.0 ケーブル (A - A コネクタ) オス/オス

    StarTech.com
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    最大480MbpsのUSB 2.0データ転送速度対応 USB 1.1との下位互換性 高品質USB「A」タイプ オスコネクタ
    用途USBハブへのUSB 2.0デバイスの接続。コンピューターへのUSB 2.0デバイスの直接接続。磨耗または紛失したUSBケーブルの代用品となる高品質USB 2.0 A - A(オス/オス)2mケーブルケーブル長(m)2伝送速度(Mbps)480材質ジャケットケーブル型:ポリ塩化ビニルブラックコネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - USB Type-A[4ピン]オスシールド2重シールド(編組+アルミ箔)特性データ伝送USBタイプUSB2.0オス形状SB Type-A[4ピン]変換タイプオス - オス
  • コード付 スリム回転式タップ  雷ガード 無駄なく挿せる 7個口 2m 安全キャップ付属 ホワイト ELPA

    コード付 スリム回転式タップ 雷ガード 無駄なく挿せる 7個口 2m 安全キャップ付属 ホワイト

    ELPA(3件のレビュー)
    2,278税込2,506
    1個
    当日出荷
    差込口が回転することで、無駄なく差せる。 雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。 耐トラッキングカバーで電気火災を予防。 コードが上下180°に回転、ラックや壁面に沿わせてスッキリと配線。 仮固定用アタッチメントでテレビ台などに仮固定可能。 安全キャップ付属。 スッキリ配線できるスイングプラグ。 コードは保護被覆付安全構造。
    付属品仮固定用アタッチメント×1個、皿木ネジ×2本(M3.1×10mm)、安全キャップ×4個使用温度範囲(℃)-10~40定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数7定格電流(A)15電源コード(m)2機能耐トラッキングプラグ形状スイング雷ガードあり耐トラッキングあり
  • SDカードケース サンワサプライ

    SDカードケース

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    SDカードを12枚収納できる、軽くてコンパクトなSDカードケースです。 SDカードの落下を防ぐツメ付きの収納トレーによりSDカードをしっかりと固定できる為、ケースを開けた際にSDカードが飛び出しません。 両面収納タイプで、ケースを開くと一度に収納カードを確認することができます。 軽くて割れにくいPP素材を使用しています。
    材質PP質量(g)約48収納枚数SDカード12枚寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×14×98
  • マウスパッド(ベーシッククロス) ナカバヤシ

    マウスパッド(ベーシッククロス)

    ナカバヤシ(3件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    自然な風合いのベーシッククロスタイプです。光学式、レーザー式、BlueLED式どのマウスでも良好な読み取り性能を実現します。裏面は滑り止め効果が高いため、デスクにピッタリ貼り付き、滑らず快適な操作ができます。
    適合光学式、レーザー式、BlueLED式材質EVA質量(g)9本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×4×180RoHS指令(10物質対応)対応
  • すべり止めマット サンワサプライ

    すべり止めマット

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    材質発泡塩化ビニール
  • 電源タップ 3個口 2P 薄型 スイングプラグ トリプルタップ 分配タップ コンセント エレコム

    電源タップ 3個口 2P 薄型 スイングプラグ トリプルタップ 分配タップ コンセント

    エレコム
    579税込637
    1個
    当日出荷
    薄型設計の3口トリプルタップです。180度スイングプラグを採用しているため、壁際、家具裏、狭い隙間でも差し込みやすく、配線をすっきりまとめたいときに便利。コンセント増設、充電器、ルーターまわりの整理に使いやすいモデルです。プラグの刃の根元に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
    仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×材質本体:ユリア樹脂、 差込口:ユリア樹脂質量(g)58スイッチ×定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合コンセント個数3個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×48×14コード×プラグ2ピンフック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード×埃防止シャッター×
  • マーカータイ サンワサプライ

    マーカータイ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    539税込593
    1パック(12本)
    当日出荷
    付属の識別シールをマーカータイのタグ部分に貼り、ケーブルを識別できます。 油性マジックなどでタグに直接記入することもできます。
    付属品識別シール材質ナイロン
  • スイッチ付タップ 電源タップ 難燃性ABS樹脂 L型プラグ スイッチ付き 個別LEDスイッチランプ 横挿し ELPA

    スイッチ付タップ 電源タップ 難燃性ABS樹脂 L型プラグ スイッチ付き 個別LEDスイッチランプ 横挿し

    ELPA(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ホタル色LEDランプ仕様独立スイッチ。本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用。差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用。スッキリ使える横差しタイプ。ACアダプターも使えるゆったりスペース。コードは保護被ふく付安全構造。スッキリ配線できるL型プラグ
    使用温度範囲(℃)-10~40スイッチ個別スイッチコンセント形状2P機能耐衝撃、難燃性、耐トラッキング使用場所屋内専用プラグ形状L型
  • DVD/CD用 ディスクファイル ケース 収納 エレコム

    DVD/CD用 ディスクファイル ケース 収納

    エレコム(3件のレビュー)
    749税込824
    1冊
    当日出荷から翌々日出荷
    コンパクトにたっぷり収納!DVD/CDをきれいに整理・分類できるDVD/CD用ディスクファイル
PCアクセサリー