絞り込み
材質
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
556件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンセントキャップ カバー 電源タップ用 2P 3P 両用 5個入り 安全 火災防止 ほこり防止 エレコム

    コンセントキャップ カバー 電源タップ用 2P 3P 両用 5個入り 安全 火災防止 ほこり防止

    エレコム(2件のレビュー)
    259税込285
    1セット(5個)
    当日出荷
    火事の原因となる差込口へのホコリ侵入や、小さなお子様が差込口にいたずらして感電することを防止するのに有効です。2ピン、3ピンどちらの差込口にも、ご使用頂けます。
    用途コンセントを保護します
  • ケーブルカバー サンワサプライ

    ケーブルカバー

    サンワサプライ(5件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    床のコーナーや壁面に配線するためのケーブルカバーです。 従来品に比べて、収容力が40%アップしました。 裏面に、クッション性がある強力な両面テープを貼り付け済みです。 本体底面に釘またはネジ止め用の穴が3ヶ所あり、両面テープとの併用で確実に固定できます。
    付属品粘着テープ付き材質PVC長さ(mm)1000
  • ケーブルクランプ サンワサプライ

    ケーブルクランプ

    サンワサプライ(7件のレビュー)
    959税込1,055
    1セット(10個)
    当日出荷
    ケーブルサイズに合わせて調節可能なケーブルクランプです。 高温、多湿個所では、接着テープとネジ止めの併用可能です。
    材質6ナイロン(難燃性 UL94V-2)入数(個)10
  • 5色カラー結束バンド 豊光

    5色カラー結束バンド

    豊光(4件のレビュー)
    209税込230
    1袋(100本)
    当日出荷
    選んで使える赤・黒・黄・青・白のアソートの結束バンド 電気配線時等で接続先や用途で色を分けてコードを束ねる事が出来ます 明るくポップなカラーなのでアクセントや人目に触れる場所にも使用出来ます
    用途配線の固定や結束に材質66ナイロン UL規格(94-V2)合格品使用温度範囲(℃)-30~85
  • マグネット式ケーブルホルダー 6個セット ZATTA

    マグネット式ケーブルホルダー 6個セット

    ZATTA(2件のレビュー)
    489税込538
    1セット(6個)
    当日出荷
    マグネット開閉式ケーブルクリップデザインにより、ケーブルを取り付けたり取り外したりすることができます。6.8mmのスロット直径により、充電ケーブルや有線イヤホン、有線マウスのケーブルに対応します
    寸法(mm)20×20×17質量(g)4
  • 保護キャップ USB(A)メス用 ツマミなし モノタロウ

    保護キャップ USB(A)メス用 ツマミなし

    モノタロウ(4件のレビュー)
    399税込439
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    未使用のUSBタイプAコネクタを破損やゴミ、ホコリから防ぎます。 USBハブやパソコンや周辺機器のUSBコネクタに使用できます。 RoHS指令に対応した製品です。
    仕様ツマミなし材質ABS樹脂質量(g)1個:0.25種類USBタイプAメス用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W13×D9.8×H6.5
  • 保護キャップ USB(A)メス用 ツマミあり モノタロウ

    保護キャップ USB(A)メス用 ツマミあり

    モノタロウ(5件のレビュー)
    399税込439
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    抜き差ししやすいツマミ付きタイプ。 未使用のUSBタイプAコネクタを破損やゴミ、ホコリから防ぎます。 USBハブやパソコンや周辺機器のUSBコネクタに使用できます。 RoHS指令に対応した製品です。
    用途USBタイプAメス用仕様ツマミ有材質ABS樹脂質量(g)1個:0.5種類USBタイプAメス用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W13.1×D16.4×H7.0
  • ケーブル用ネームタグ ケーブルアクセサリー エレコム

    ケーブル用ネームタグ ケーブルアクセサリー

    エレコム
    639税込703
    1セット(4本)
    当日出荷
    「OAタップになんのケーブルが接続されているか、即座にわかりますか」ケーブルごとに名札をつけることで、間違えて抜いてしまって、パソコンがおかしくなった・・・という不幸を防ぎます。 何回でも書き換え可能。何回でも取り外しが可能な樹脂製タイ採用 取り替え用ラベル10枚付属 マジックテープのようにゴミが出ませんので、電源ケーブルにもお使いいただけます。
    用途OAタップに挿しているケーブルが一目でわかるネームタグ仕様OAタップに挿しているケーブルが一目でわかるネームタグその他TPEセット内容ネームタグ:4個、ネームタグ用結束バンド:4個、ラベル:10枚クリア
  • USBコネクタキャップ サンワサプライ

    USBコネクタキャップ

    サンワサプライ(4件のレビュー)
    389税込428
    1袋(6個)ほか
    当日出荷
    使わないUSBコネクタを埃から守ります。 つまみやすい、つめ付きタイプです。
    仕様USB Aコネクタ用(ツメ付きタイプ)材質ABS樹脂質量(g)約0.5サイズ(mm)W13.1×D16.4×H7
  • 耐候性結束バンド TMC

    耐候性結束バンド

    TMC(1件のレビュー)
    499税込549
    1袋(20本)ほか
    当日出荷
    電気配線、配管の結束、仮止め等に使える汎用性の高いロングケーブルタイです。カーボン粒を添加してますので耐久性に優れ野外での使用が可能です。
    用途配線の固定や結束に材質66ナイロン UL規格(94-V2)合格品使用温度範囲(℃)-30~85
  • ケーブルクランプ サンワサプライ

    ケーブルクランプ

    サンワサプライ
    539税込593
    1セット(4個)ほか
    当日出荷
    ケーブルサイズに合わせて調節可能なアジャスタブルケーブルクランプです。
    セット内容本体、両面テープ材質66ナイロン(難燃性UL94V-2)ブラック耐熱温度(℃)50
  • 結束バンド 表示スペース付き ベルト ケーブルタイ エレコム

    結束バンド 表示スペース付き ベルト ケーブルタイ

    エレコム
    469税込516
    1式(20本)
    当日出荷
    表示板付のケーブル結束バンドです。結束した内容を表示板に書き込むことが可能です。
    用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。材質ナイロン66(難燃グレード:UL94V-2)厚さ(mm)1ホワイト直径(Φmm)【最大巻】23寸法(幅W×高さH)(mm)【表示板】21×9寸法(幅W×長さL)(mm)2.5×100入数20本
  • シリコンマグネットホルダー 10個セット ZATTA

    シリコンマグネットホルダー 10個セット

    ZATTA(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(10個)
    当日出荷
    配線整理グッズとしてだけでなく、栞やフォトクリップ、キーリング、袋止め、そしてマグネットや冷蔵庫のメモクリップ等として活躍します。柔軟性と伸縮性に優れた高品質シリコンを採用しており、ゴムのような弾力性と柔軟性を兼ね備え、断線しにくく、防水性や耐摩耗性にも優れています
    寸法(mm)110×18質量(g)5
  • ケーブルホルダー 10個入 ブラック MCO

    ケーブルホルダー 10個入 ブラック

    MCO
    349税込384
    1個
    当日出荷
    ケーブルの配線をスッキリ 最大8mm径のケーブルまで対応
    材質PPブラック適合ケーブル(Φmm)最大8
  • ケーブルホルダー(200-CA026) サンワダイレクト

    ケーブルホルダー(200-CA026)

    サンワダイレクト
    1,998税込2,198
    1セット(2個)
    当日出荷
    両面テープで貼りつけて、ケーブルの落下防止。 両面テープは本体を下方向に押さえると外れ、両面テープはゆっくり引っ張ると剥がすことができます。
    付属品交換用両面テープ2枚入り材質シリコン長さ(mm)98幅(mm)24グレー、ライトグレー内径(mm)5収容数ケーブル4本
  • ケーブル結束バンド ベルト ケーブルタイ エレコム

    ケーブル結束バンド ベルト ケーブルタイ

    エレコム(2件のレビュー)
    469税込516
    1式(6個)
    当日出荷
    ケーブルの形状や線径の大小を問わずに結束が可能です。
    用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。入数6個
  • マジック結束バンド バックル トライメイト

    マジック結束バンド バックル

    トライメイト(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    結束バンドをハサミで切断して付属のバックルで固定することができます。
    用途家電やOA関連製品のコード整理、ケーブル結束、自転車、ネット配線などに材質ナイロンブラックテープ幅(mm)25
  • 配線カバー TRUSCO

    配線カバー

    TRUSCO
    659税込725
    1本
    当日出荷
    電話、各種OA機器の配線などの床配線工事に最適です。傾斜がなだらかですので、台車や人の通過の障害になりません。上と下のカバーが外せるようになっているため、ケーブルを下のカバーに乗せてから上のカバーを閉めてご使用いただく形となります。
    用途床面の配線保護に。材質塩化ビニール(PVC)幅(mm)50厚さ(mm)11長さ(m)1内寸(mm)20適合ケーブルVVF2.0×3C×1条
  • 配線カバー 床用 モール ( 長さ1m × 幅78mm ) R形状 配線隠し ケーブルカバー エレコム

    配線カバー 床用 モール ( 長さ1m × 幅78mm ) R形状 配線隠し ケーブルカバー

    エレコム
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    ゆるやかなR形状で、足がつまずく心配を軽減。床配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅78mmの床用モール。
    用途床配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅78mmの床用モールです。 。ゆるやかなR形状で、足がつまずく心配を軽減します。 。強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。 。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。 。ジョイントパーツ(LD-GAM57M、LD-GAM57MBR、LD-GAM57MGY)が対応します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。材質PVC長さ(m)1適合ケーブルセンター:Φ10mmの通信線・ケーブル2条、VVF(1.6×3C)2条、VVF(2.0×2C)3条、VVF(2.6×2C)2条、VVF(2.6×3C)1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)6条、両サイド:Φ9mm以下の通信線・ケーブル各1条、VVF(2.0×3C)各1条、VVF(2.6×2C)各1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)2条
  • シリコン製ソフトタッチケーブルバンド sofumo MOTTERU

    シリコン製ソフトタッチケーブルバンド sofumo

    MOTTERU
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    すべすべしっとりとした優しい質感。ボタンのように留められるので一般的な面ファスナー製のようにバンド同士がくっついたり、ゴミが絡みつくこともありません。食パンの袋を閉じたり、ビニール傘の目印にしたり、アイデア次第で用途は様々。色ごとに用途や目的を分けたり、色ごとに用途や目的を分けたり、気分に合わせてカラーを変えるのもおすすめです。ケーブルトップにケーブルを挟み込んで固定すれば、ほどいた後もバンドを無くしてしまうことはありません。重さ約3gと軽量なので、有線イヤホンなどにも取り付けたままご使用いただけます。
    材質シリコン長さ(mm)120本体質量(g)約3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約13×1×120保証期間初期不良のみ交換保証
  • 結束バンド マジックタイ 3本入り エレコム

    結束バンド マジックタイ 3本入り

    エレコム(1件のレビュー)
    439税込483
    1式(3本)
    当日出荷
    ケーブルを結束することができます。 取り外し再利用が可能なため、頻繁なケーブルの移設・増設に素早く対応することができます。 取り外し可能なマジックバンドです。
    用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。
  • USB TypeC用キャップ メス側 トライメイト

    USB TypeC用キャップ メス側

    トライメイト(2件のレビュー)
    299税込329
    1セット(10個)
    当日出荷
    使用していないコネクタを破損やほこりから防ぎます。メス側10個セットです。テープで本体に貼り付けて設置が可能です。
    材質ABS寸法(mm)12×5×25ブラック質量(g)1種類USB Type-Cメス用
  • ケーブル結束マグネット ケーブルアクセサリー エレコム

    ケーブル結束マグネット ケーブルアクセサリー

    エレコム
    709税込780
    1個
    当日出荷
    どのケーブルにも対応するケーブル結束マグネット 半永久的に使えます ラック・デスクトップ・ブックスタンドなどスチール面ならどこでも使用可能 取り外し、収納がマジックテープよりも簡単にできる ケーブルの重さは300gまで耐えられます
    用途ケーブルの配線ををまとめる事が出来ます材質ABS、磁石質量(g)約9.3耐荷重(g)約300入数1個外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約28×33×14、ケーブル結束部(トンネル部):約18×33×12
  • ケーブルホルダー サンワダイレクト

    ケーブルホルダー

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    強力マグネットでケーブルの落下を防止します。 ケーブルの太さに合わせて、クリップの溝にしっかりと固定できます。 ベースのパーツは両面テープで貼り付けます。
  • 保護キャップ RJ-45 LAN用 ツマミなし モノタロウ

    保護キャップ RJ-45 LAN用 ツマミなし

    モノタロウ(1件のレビュー)
    399税込439
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    未使用のコネクタを破損やゴミ、ホコリから防ぎます。 ハブ、ルータ、PC Ethernetポートなどに使用できます。 RoHS指令に対応した製品です。
    用途RJ-45 LAN用仕様ツマミ無し材質ABS樹脂質量(g)1個:0.8種類RJ-45 LANコネクタ用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W13.8×D10.8×H11.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 巻き取り式ケーブル収納ケース ZATTA

    巻き取り式ケーブル収納ケース

    ZATTA
    189税込208
    1個
    当日出荷
    充電ケーブル、有線マウスのケーブル、有線イヤホンのケーブル等を収納するケースです。コンパクトで持ち運びに優れカバンの中でケーブルが絡まる事がありません。
    寸法(mm)63×63×17質量(g)15
  • smart スマート マグネット ケーブル&ルーター収納ラック 山崎実業

    smart スマート マグネット ケーブル&ルーター収納ラック

    山崎実業
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    マグネットが付くデスクに取り付けできる収納ラック。 ケーブルやルーターを浮かせて収納することができます。 ケーブルやルーターを浮かせて収納できる。 付属のマグネット・石こうボードピンで設置できる。
    材質本体:スチール(粉体塗装)質量(g)約1350耐荷重(kg)全体:約3、フック1つあたり:約0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約40×11×18内寸(cm)上段:約W40×D10.5、下段:約W40×D7.8×H10.8
  • HDMIコネクタキャップ サンワサプライ

    HDMIコネクタキャップ

    サンワサプライ
    519税込571
    1セット(6個)
    当日出荷
    未使用のHDMIコネクタを保護し、ゴミやホコリなどから守ります。
    用途HDMI機器側のコネクタカバーに材質PE種類HDMIコネクタ用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15.1×13×7.3アズワン品番64-0858-10
  • マグネットケーブルホルダー アイネックス

    マグネットケーブルホルダー

    アイネックス
    819税込901
    1個
    当日出荷
    ケーブルをはさんで使用するホルダーです。さまざまなケーブルを机の上で整理してすっきり配線できます。直径6.5mmまでのケーブルに対応します。ケーブルを傷つけることなく簡単に取り付けられます。底面に磁石を内蔵しており、金属製の筐体や机に簡単に取り付けられます。磁石が付かない場所には、同梱の取付補助プレートを貼り付けることで対応可能です。取付補助プレートは貼付け済みの強力な両面テープでしっかり固定できます。
    付属品ケーブルホルダー (4個)、取付補助プレート (1個)仕様底面に磁石を内蔵、底面に両面テープを貼り付け済材質ポリウレタン、低密度ポリエチレン、磁石寸法(mm)約18×18×13、 約90×27×4ブラック適合ケーブル(Φmm)1~6.5
  • ケーブルスリーブ_編組 サンワサプライ

    ケーブルスリーブ_編組

    サンワサプライ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ケーブルに巻き付け、束ねることが可能です。 ハサミで必要な長さに簡単に切ることができます。 巻き付け構造のため、ケーブルを必要な位置に出すこともできます。
    材質ポリエステル長さ(m)2耐熱温度(℃)-10℃~100℃入数1個
  • ケーブルホルダー ORICO

    ケーブルホルダー

    ORICO
    599税込659
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シリコン製の7つのスロットでケーブルを綺麗にまとめます。商品の底に3M製テープが貼っていますので、デスクに固定できます。
    用途USBケーブル、マウスのケーブル、イヤホンケーブル、キーボードのケーブル、その他ケーブルの整理、固定材質シリコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×20×12
  • ソフトタッチ シリコンケーブルバンド 10本組 sofumo シャーベットカラー OWLTECH(オウルテック)

    ソフトタッチ シリコンケーブルバンド 10本組 sofumo シャーベットカラー

    OWLTECH(オウルテック)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    すべすべしっとりとした優しい質感。ボタンのように留められるので一般的な面ファスナー製のようにバンド同士がくっついたり、ゴミが絡みつくこともありません。食パンの袋を閉じたり、ビニール傘の目印にしたり、アイデア次第で用途は様々。色ごとに用途や目的を分けたり、色ごとに用途や目的を分けたり、気分に合わせてカラーを変えるのもおすすめです。ケーブルトップにケーブルを挟み込んで固定すれば、ほどいた後もバンドを無くしてしまうことはありません。重さ約3gと軽量なので、有線イヤホンなどにも取り付けたままご使用いただけます。
    材質シリコン長さ(mm)120シャーベットカラー本体質量(g)約3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約13×1×120※最も厚いところで10保証期間初期不良のみ交換保証
  • 結束バンド TMC

    結束バンド

    TMC
    499税込549
    1袋(20本)ほか
    当日出荷
    電気配線、配管の結束、仮止め等に使える汎用性の高いロングケーブルタイです。
    用途配線の固定や結束に材質66ナイロン UL規格(94-V2)合格品使用温度範囲(℃)-30~85
  • マーカータイ サンワサプライ

    マーカータイ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    539税込593
    1パック(12本)
    当日出荷
    付属の識別シールをマーカータイのタグ部分に貼り、ケーブルを識別できます。 油性マジックなどでタグに直接記入することもできます。
    付属品識別シール材質ナイロン
  • ケーブルカバー サンワサプライ

    ケーブルカバー

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    アイボリー
  • 配線カバー 床用 モール ( 長さ1m × 幅54mm ) R形状 配線隠し ケーブルカバー エレコム

    配線カバー 床用 モール ( 長さ1m × 幅54mm ) R形状 配線隠し ケーブルカバー

    エレコム
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    ゆるやかなR形状で、足がつまずく心配を軽減。床配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅54mmの床用モール。
    用途床配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅54mmの床用モールです。 。ゆるやかなR形状で、足がつまずく心配を軽減します。 。強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。 。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。 。ジョイントパーツ(LD-GAM47M、LD-GAM47MBR、LD-GAM47MGY)が対応します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。材質PVC長さ(m)1適合ケーブルセンター:Φ7.5mmの通信線・ケーブル2条、Φ8mmの通信線・ケーブル1条、VVF(1.6×2C)2条、VVF(2.6×2C)1条、VVF(2.6×3C)1条、VCTF(1.25×3C)1条、VCTF(2.0×2C)1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)3条、両サイド:Φ4mm以下の通信線・ケーブル各1条外寸法・幅(mm)54外寸法・高さ(mm)12
  • ケーブル配線トレー サンワサプライ

    ケーブル配線トレー

    サンワサプライ
    6,398税込7,038
    1台
    当日出荷
    スチールワイヤータイプで、幅537mmの小型ケーブル配線トレーです。デスク背面に取り付けて綺麗にタップやケーブルの配線ができます。取付は汎用クランプでデスクに締め付けて取り付けます。対応天板厚さ10mm~40mm *バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付かない場合もあります。
    付属品クランプ×2個仕様重量:1.52kg 出荷形態:ノックダウン組立式 総耐荷重:6kg材質スチール寸法(mm)W537×D164×H161梱包内容1個口/597×164×161mm・1.9kg
  • 連結可能くるくるコード巻き大C YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    連結可能くるくるコード巻き大C

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    お互いのコード巻き同士を連結可能です。ふたを開けてコードを巻き付けるだけの簡単な手順で、電話機やAV器機などのコードを巻くことができます。 約5mのテレホンコードを巻くことができます。
    質量(g)37寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×48×80
  • シリコンケーブルバンド 10本セット ブラックグラデーション OWLTECH(オウルテック)

    シリコンケーブルバンド 10本セット ブラックグラデーション

    OWLTECH(オウルテック)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    しっとりだけど手になじむ、ソフトなシリコン製バンド。ケーブルをはじめとするお手回り品に。お手入れが簡単でいつでも清潔に。モノトーンな空間に相性のいい黒のグラデーション
    材質シリコンブラックグラデーション質量(g)(ケーブルバンド1本あたり):約3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ケーブルバンド1本あたり)約12.3×119×9.8保証期間初期不良のみ交換保証
  • ケーブルクランプ サンワサプライ

    ケーブルクランプ

    サンワサプライ
    999税込1,099
    1セット(10個)
    当日出荷
    ケーブルサイズにあわせて調節可能なケーブルクランプ。高温、多湿個所では、接着テープとネジ止めの併用可能。
    セット内容本体×10グレー収納本数(本)5(ケーブル収容数は、直径5~6mmのLAN(UTP)ケーブルを収容した場合の目安)
ケーブル整理用品・アクセサリ