絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
93件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 冷却台 ノートパソコンスタンド 角度可変置き台 アルミ 大型ファン 15.4~17インチ対応 エレコム

    冷却台 ノートパソコンスタンド 角度可変置き台 アルミ 大型ファン 15.4~17インチ対応

    エレコム(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    静音性・4段階の角度調節を搭載し、オフィスでの使用に最適。最大約10℃の冷却効果を実現する、角度調節・強冷タイプのノートPC用クーラー。
    付属品電源ケーブル材質ABS、アルミシルバー質量(g)約785(ケーブルを除く)回転数(min-1[r.p.m])【ファン】800±200定格電圧(V)5羽根枚数1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ファン】約200×200×17対応機種USBインタフェースを搭載するパソコン、PlayStation(R) 4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×290×33(ケーブルを除く)風量【風力切替】2段階消費電流(mA)420保証期間6カ月間騒音レベル(dB(A))約30電源供給方式バスパワー最大風量(CFM)約70
  • ノートパソコンクーラー オーム電機

    ノートパソコンクーラー

    オーム電機(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    静音冷却でPCでの作業を快適にサポート LED付き直径140mm大口径ファン2基搭載
    セット内容本体、USBケーブル、保証書付取扱説明書材質鉄、ABS樹脂寸法(mm)(ファン)140×140×20LED青色LED※OFFにすることはできませんケーブル長(mm)約600端子USB Aポート×2(USB2.0)
  • クーラー サンワダイレクト

    クーラー

    サンワダイレクト
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    美しくスタイリッシュで熱伝導性に優れたアルミボディのノートクーラーです。 滑りにくい構造でノートパソコンを安定して使用できます。 静音、低振動で、作業の邪魔になりません。
    仕様●ファンサイズ:170×170×15mm●ファン回転数:1150± 10%RPM●ファン数量:1個●対応ノートパソコンサイズ:10.1インチワイド、12.1インチワイド、13.3インチワイド、14.1インチワイド、15.6インチワイド●対応サイズ:15.6インチまでのノートPCセット内容ケーブルケーブル長(m)0.7
  • ノートPCクーラースタンド 冷却ファン6基 アルミメッシュ通気 5段階高さ調整 静音 USB給電 風量無段階 メディアカバーマーケット

    ノートPCクーラースタンド 冷却ファン6基 アルミメッシュ通気 5段階高さ調整 静音 USB給電 風量無段階

    メディアカバーマーケット
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    高放熱性アルミ製メッシュ採用で通気性良好。直径6cmの大型ファン6基による強力送風(最大風量75.0CFM)。5段階の高さ調整(0~40度)で姿勢改善・疲労軽減。静音設計(最大動作音23dB以下)でオフィス・在宅環境に最適。底部すべり止めスペーサーと前面スリップ防止板付き。無段階風量調整ボタンで最適風速に切替可能
    用途・ノートPCの熱対策・放熱。・オフィス、在宅勤務、オンライン授業・会議。・長時間のPC作業時の性能維持電源USB給電(ポート横に風量調整ボタン付)対応機種9~17インチ ノートPC運転音(dB)最大23以下寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)360×250×25高さ調節5段階(0~40度)ファン6基(直径6cm)最大風量(CFM)約75.0
  • ノートパソコン冷却パット サンワサプライ

    ノートパソコン冷却パット

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1個(2個)ほか
    当日出荷
    プラズマディスプレイの冷却用素材として使われている高級素材を採用しています。熱伝導性が非常に高く、モバイル機器の熱を効率的に放熱します。 CPUなどの高熱部に貼るだけで、効率よく熱を逃がします。 小さなサイズなので、ノートパソコンの排気口をふさぐことなく、自由なレイアウトで貼ることができます。 コンパクトサイズなので、ゲーム機やACアダプタなどの小さな機器にも使えます。
    材質放熱アルミ板(防汚処理)、高熱伝導シリコーン
  • クーラーパッド サンワダイレクト

    クーラーパッド

    サンワダイレクト
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    スリムな形状でかさばりません。 4つのファンで強力にノートPCを冷却します。 LEDライト付き
    仕様ファン数量:4個 ファンサイズ:4*70x70x10mm ファン回転数:1800±10% RPM材質Iron net + ABSサイズ360×260×15~40mm対応機種15.6インチまでファンスピード1800+/-10% RPM
  • クーラーパッド サンワダイレクト

    クーラーパッド

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    17インチの大型PCに対応したノートクーラーです。 5つのFANで強力にPCを冷却します。 風量を無段階で調節することができます。
    仕様対応ノートパソコンサイズ:10.1インチワイド,12.1インチワイド,13.3インチワイド,15.6インチワイド,17.3インチワイド スピードコントローラー付き ファン数量:大/4、小/1 ファンサイズ:1*120x120x15mm/4*70x70x15mm ケーブル長:0.6m材質Iron net +enviromental plasticblackサイズ400*320*25mm適合サイズ17インチまでのノートPC
  • クーラー タブレット用 サンワサプライ

    クーラー タブレット用

    サンワサプライ
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    ペルチェ式冷却技術を採用し、瞬時に温度を下げるタブレットクーラー。発熱対策にも最適です。タブレット等の機器が熱くなると性能が低下したり、故障の原因となります。冷却することで機器本来の性能を発揮することが出来ます。スマートフォンや小型PC等様々な機器に取り付け可能です。※72mmx72mmの平面スペースが必要になります。最大24Wの強力冷却性能を備え、USB Type-C接続でPD12V・2Aに対応。モバイルバッテリーやUSB ACから給電できます。電池を内蔵しない設計で軽量化を実現。持ち運びやすく、外出先でも手軽に使用できます。取り付けは付属のベルトで固定する方法と、金属プレートをタブレットや機器に貼りクーラーを磁石で着脱する2Way方式。3段階の風力調整が可能で、シーンに応じて最適な冷却モードを選べます。LEDライトのオンオフ切り替えが可能。不要な時は消灯でき、シンプルでスマートなデザインを実現しています。
    仕様ファン回転数:3800rpm、入力電流:最大2A、ベルト取付固定幅:15cm~23cm、冷却効果:ゲームにより負荷をかけ続け56.1度の状態のスマートフォンを冷却した場合、10分後にスマートフォンの画面が36.8度まで下がる事を確認※5Vの電源でも動作しますが冷却効果が低いため、12Vもしくは9Vの電源でのご使用をお勧めします。セット内容タブレット用クーラー、金属プレート、ベルト通し2個、ゴムベルト2本、USB Type-Cケーブル、シリアルシール出力24Wノイズレベル35dBA入力電圧DC12V/9V/5V
  • クーラー ノートパソコン用 スタンド型ペルチェ素子 サンワダイレクト

    クーラー ノートパソコン用 スタンド型ペルチェ素子

    サンワダイレクト
    6,598税込7,258
    1個
    翌々日出荷
    高出力な最大36Wのペルチェ素子が、ゲームで熱くなるタブレットやゲーミングPCをしっかり冷却します。冷却ユニットは左右に可動し、発熱源に合わせてピンポイントで効率的に冷却できます。2つのヒンジ構造で高さと角度を自在に調整でき、首や肩への負担を軽減します。スタンド部分は360度回転し、画面共有や位置調整がスムーズに行えます。丈夫なスチール製ボディで安定感があり、重めのゲーミングノートやプロジェクターも安定して設置できます。ノートPCだけでなく、iPadスタンドやプロジェクター台としても活用でき、用途が広がります。
    セット内容ノートPCスタンド、ペルチェ冷却クーラー、USBA-TypeCケーブル、TypeC-TypeCケーブル、取扱説明書消費電力(W)最大36回転数(min-1[r.p.m])最大2300(※速度調整可能)ケーブル長(m)1適合サイズ10.1インチワイド,12.1インチワイド,13.3インチワイド,14.1インチワイド,15.6インチワイド,16.4インチワイド,17.3インチワイドファン径(cm)6.4ノイズレベル35dBAファン1個最大荷重(kg)3入力電圧12V、9V、5V(PD45W以上出力できるACアダプタを推奨)※ACアダプタは付属しておりません。
  • スマホクーラー ペルチェ素子 超小型 静音 冷却ファン USB給電式 熱吸収最大約-18℃ エレコム

    スマホクーラー ペルチェ素子 超小型 静音 冷却ファン USB給電式 熱吸収最大約-18℃

    エレコム
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ゲームや動画撮影中の熱上昇を防ぐ、ペルチェ式のスマートフォン用クーラーです。ハイパワーな冷却能力を持ち、最高約-18℃の冷却が可能です。コンパクト設計なので、熱源に合わせて取り付け位置を動かすことが可能です。本体は48g(ケーブル含まず)と軽量なので、装着したままでも快適にスマートフォンの操作ができます。約22.6dbの静音設計なので、使用中もファンの音が気になりません。本製品の温度を監視し、異常な高温になった場合は自動で停止する安全安心設計です。電源ケーブルをつなげて使用するので、時間を気にせず使用可能です。幅約65~85mmに対応しているので、スマートフォンにケースを装着した状態でも使用可能です。ケース装着状態では冷却効果が落ちる可能性があります。またケースによっては使用できない場合がありますので、その場合は外してご使用ください。USBアダプターは付属していないため、5V2A以上のUSBアダプターを別途ご用意ください。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    付属品USB Type-C(TM)ケーブル(約1.2m ※コネクターを除く)直径(Φmm)【ファンの回転】約33質量(g)約48(ケーブル含まず)消費電力(W)約10回転数(min-1[r.p.m])約5800電源USB(5V/2A以上) ※USBアダプターは付属していません。定格電圧(V)5対応機種4.7~7.0インチ(約W65~85mmまで)のスマートフォン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約42×30×78騒音値(dB)約22.6冷却方式ペルチェ式保証期間1年間取付け方法上下挟み込み冷却能力最高約-18℃ ※メーカー試験結果による最大風量(CFM)約4.8
  • 135mmファン搭載 ルーター&小型PC冷却スタンド アイネックス

    135mmファン搭載 ルーター&小型PC冷却スタンド

    アイネックス
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ルーターや小型PCなどに使える、135mmの大風量USBファンを搭載した冷却スタンドです。USBポートに接続するだけで簡単に使えます。静音性を重視した135mmの大型ファンを搭載しています。ファンが下から上へ風を当てて、発熱体を冷却します。ルーター、NUC、Mac miniなどの冷却に好適です。そのほか、外付HDDや大容量電源アダプタなど、上に置けるものであればなんでも冷却できます。USB電源なので、パソコン以外にもUSBポート搭載のAV機器やACアダプタ、モバイルバッテリーからの電力で動作します。脚裏にはパッドが貼り付け済みです。
    材質ABS (本体)、EVA (パッド)寸法(mm)135×135×25、W290×D170×H45ブラック質量(g)320スイッチ電源スイッチなし回転数(min-1[r.p.m])850±10%定格電圧(V)DC5耐荷重(kg)約20ベアリングHydraulicベアリング定格電流(A)0.07±0.03風量65.8±10%CFMコネクタ電源:USB Standard-A オスノイズレベル最大18±10%dB(A)ケーブル長(cm)約88 (コネクタ部分を含まず)期待寿命(時間)40000
  • クーラー サンワダイレクト

    クーラー

    サンワダイレクト
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷
    スマートフォンの熱暴走を防ぎます。 コンパクトで持ち歩きできます。 電子(ペルチェ素子)の力で強力に冷却できます。
    セット内容microUSBケーブル定格容量入力電圧/電流 DC5V/1A電源 5V 2Aバッテリーリチウムイオン電池充電時間約3時間表示LED緑色点灯・・動作中 赤色点灯・・充電中バッテリー容量(Ah)1.8バッテリー容量(mAh)3.7V/1800入力電流(mA)1Aノイズレベル15.6dBA使用可能時間(分間)約1.5時間最大風量(CFM)3.2入力電圧DC5V
  • スマホクールファン 平野商会

    スマホクールファン

    平野商会(1件のレビュー)
    499税込549
    1台
    当日出荷
    スマートフォンの発熱を抑え、故障や劣化防止に役立つスマホクールファン。 吸盤でスマホに直接貼り付けるだけ、毎分約8000回の回転でスマホを冷却します。 充電時、スマホゲームや動画鑑賞など様々なシーンで活躍します。
    セット内容本体、給電ケーブル、取扱説明書材質ABS、PVC質量(g)約30消費電力(W)1回転数(min-1[r.p.m])約8000電源USB電源DC5Vケーブル長(m)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×70×25音圧レベル(dB)約40
  • 冷却台 ノートパソコンスタンド 置き台 大型ファン エレコム

    冷却台 ノートパソコンスタンド 置き台 大型ファン

    エレコム(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    静音・安定性を備え、デスクワークに最適。最大約10℃の冷却効果を実現する、静音・強冷タイプのノートPC用クーラー。
    付属品電源ケーブル材質ABSブラック回転数(min-1[r.p.m])【ファン】800±200定格電圧(V)5羽根枚数1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ファン】約200×200×17対応機種USBインタフェースを搭載するパソコン、PlayStation(R) 4風量【風力切替】無段階消費電流(mA)420保証期間6カ月間騒音レベル(dB(A))約30電源供給方式バスパワー最大風量(CFM)約70
  • クーラーパッド_ノートパソコン用_スタンド型 サンワサプライ

    クーラーパッド_ノートパソコン用_スタンド型

    サンワサプライ
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    2つのヒンジを搭載し角度と高さの調整ができ、さらに360°回転する事もできるアルミ製のファン内蔵ノートパソコンクーラースタンドです。 放熱性に優れたアルミ製。さらにファンを搭載する事で冷却効果が格段にアップします。 直径10cmの静音ファンを採用。ファンの音はほとんど気になりません。 ファンの回転数は最大1000回転数/分(RPM)。風量調整は、背面のダイヤルで無段階調整ができます。 1ポートは本製品への電源供給用で、ノートパソコンから給電できます。もう1ポートにはUSBメモリやマウスなどを接続して使用できます。 ノートパソコンをスタンドに置いて使用することで、使用時の視線が高くなり姿勢が正され長時間のデスクワークでの体への負担を軽減します。 発熱の大きいゲーミングノートパソコンを置くスタンドとしても絶大な効果を発揮します。 ヒンジ構造により無段階で自由に角度と高さを調整することができるので、使用環境に合わせて最適な角度で使用できます。 ノートパソコン以外にもiPadスタンドやプロジェクター台としても使用できます。
    セット内容本体、USBケーブル、六角レンチ、取扱説明書質量(g)930寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×222×46、ファン:108×108×17消費電流(mA)450ノイズレベル18dBAケーブル長(cm)約55USBポート数1ポート最大荷重(kg)3最大風量(CFM)21.6ファン回転速度(min-1[r.p.m])最大1000(速度調整可能)
  • 冷却台 ノートパソコンスタンド 置き台 アルミ 大型ファン×2 ブーストモード搭載 15.4~17インチ対応 エレコム

    冷却台 ノートパソコンスタンド 置き台 アルミ 大型ファン×2 ブーストモード搭載 15.4~17インチ対応

    エレコム
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    PCを瞬間冷却させる爆風モードを搭載。最大約13℃と最高峰の冷脚性能を実現する、高耐久・極冷タイプのノートPC用クーラー。
    材質ABS、アルミブラック質量(g)約1,530(ケーブルを除く)回転数(min-1[r.p.m])【ファン】1300±200定格電圧(V)5羽根枚数2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ファン】約140×140×16.5対応機種USBインタフェースを搭載するパソコン、PlayStation(R) 4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約405×280×64(ケーブルを除く)風量【風力切替】無段階消費電流(mA)460保証期間6カ月間騒音レベル(dB(A))約41電源供給方式バスパワー最大風量(CFM)約115
  • ペルチェ式冷却ファン タブレット用 グレー 端末発熱を抑える冷却ファン ビッグサイズ AIモード搭載 LEDライト機能つき Smart Stock

    ペルチェ式冷却ファン タブレット用 グレー 端末発熱を抑える冷却ファン ビッグサイズ AIモード搭載 LEDライト機能つき

    Smart Stock
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    【外装:紙箱】マグネットやベルトパーツで簡単に装着でき、ペルチェ素子で端末の発熱を抑える冷却ファン/タブレットでの使用に最適なビッグサイズ/端末の温度に合わせて冷やしすぎを検知し、出力を自動調整するAIモード搭載/オンオフが切り替えられるLEDライト機能つき
    付属品メタルシール、透明保護フィルム、ベルトパーツ×2、USBケーブル(Type-C⇔Type-C)、保証書付き取り扱い説明書使用方法【取り付け方法】・マグネットで取り付け、端末またはケースの背面に付属のメタルシールを貼り付け、その上から本体を装着してください。※メタルシールの糊残りが気になる場合は、付属の透明保護フィルムを先に貼ってから誤使用ください。ただし、直接貼り付ける場合よりも固定力は定価します。※ケースを装着したままでもご使用いただけますが、冷却効果は低下します。・ベルトパーツで取り付け、[1]ベルトパーツの突起を本体の固定穴に差し込みます。[2]ベルトの模様が見える面が上になるよう、左右いずれかに90度回して固定します。[3]ベルトの長さを調節し、端末に装着してください。【電源をオンにする】本体のUSB Type-Cポートに付属のケーブルを差し込み、ACアダプタやモバイルバッテリーなどの給電機器と接続すると、自動的に電源が入ります。※ACアダプタは付属しておりません。冷却性能を最大限に発揮させるために、15V/2A以上の出力に対応した給電機器のご使用を推奨します。【モード切替】本体右下のボタンを押すごとに、AIモード/通常モード(3段階のレベル調整)が切り替わります。・AIモード、周囲の温度を検知し、ファンの回転数を自動で調整します。・通常モード、L3(強)→L2(中)→L1(弱)の順でファンの回転数が切り替わります。※起動後約30秒間は、製品仕様によりモードを切り替えてもファンも回転数が変化しません。しばらくお待ちいただくと、設定したモードの回転数に切り替わります。材質アルミニウム合金+ABSグレー質量(g)127消費電力(W)最大24電源USB(15V/2A以上)※ACアダプタは付属しておりません。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約89×28×83対応タブレット/PC(汎用)
  • クーラーパッド サンワサプライ

    クーラーパッド

    サンワサプライ
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    16cmの大型ファンで超強力に冷却できます。放熱効果が高いアルミボディーでシンプルなデザインです。風量を調整できるFANコントロール付きです。6段階、高さ調節機能付です。中継用のUSBポートが付いているのでノートパソコンのUSBポートをつぶすことなく使用できます。ストッパーがついているので、機器の落下を防ぎます。
    仕様ファン数量:1個セット内容USBケーブル×1質量(g)650回転数(min-1[r.p.m])900(ファン)ケーブル長(m)0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×255×26、160×160×18(ファン)定格容量DC5V/300mA適合サイズ10.1インチワイド/12.1インチワイド/13.3インチワイド/14.1インチワイド/15.6インチワイド騒音レベル(dB(A))32ケーブル長(mm)50±10ポート中継用USB:1ポート※USB-AC充電器からも電源供給は可能ですが、USBハブ機能は使用できません
  • 冷却素材「PCM」採用したスマートフォン用冷却パッド OWLTECH(オウルテック)

    冷却素材「PCM」採用したスマートフォン用冷却パッド

    OWLTECH(オウルテック)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ・熱上昇対策に最適な冷却パッド。・スマートフォンの温度を8℃下げる。・28℃以下で自然凍結するPCM素材。・結露する心配なし。・何度も貼り直しが可能
    付属品専用保管シート、取扱説明書(保証書付)材質TPU、PCM
  • 熱伝導パッド アイネックス

    熱伝導パッド

    アイネックス
    899税込989
    1個
    当日出荷
    高い熱伝導率を有し、放熱に優れた効果を発揮します。 低圧力環境に適します。 粘着力があり、対象物に貼り付きます。 GlacialTech Inc.製 TCP130
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×40×0.5熱伝導率(W/mk)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • PCタブレット冷却台 アーテック[学校教材・教育玩具]

    PCタブレット冷却台

    アーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)
    1,000税込1,100
    1個
    当日出荷
    超静音冷却熱によるスピード低下と故障を防ぐ。12.3インチまでのPC・タブレットに対応。材質:ABS.鉄。サイズ:320×280×35mm。セット内容:本体×1
    用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体×1材質ABS、鉄寸法(cm)33.8×29×4アズワン品番65-2743-81
  • 冷却台 ノートパソコンスタンド 置き台 小型バー 12.1~17インチ対応 エレコム

    冷却台 ノートパソコンスタンド 置き台 小型バー 12.1~17インチ対応

    エレコム(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    薄型コンパクトで、すっきり使えて、しっかり冷却。最大約8℃の冷却効果を実現する、薄型コンパクトタイプのノートPC用クーラー。
    付属品電源ケーブル材質ABSブラック質量(g)約283(ケーブルを除く)回転数(min-1[r.p.m])【ファン】3000±300定格電圧(V)5羽根枚数2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ファン】約60×60×10対応機種USBインタフェースを搭載するパソコン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約297×110×36(ケーブルを除く)風量【風力切替】無段階消費電流(mA)250保証期間6カ月間騒音レベル(dB(A))約28電源供給方式バスパワー最大風量(CFM)約24
  • スマホ 冷却 小型パッド 吸熱 PCM素材 繰り返し使用可 持続時間約60分 熱吸収最大約-7.6℃ エレコム

    スマホ 冷却 小型パッド 吸熱 PCM素材 繰り返し使用可 持続時間約60分 熱吸収最大約-7.6℃

    エレコム
    1,898税込2,088
    1個
    欠品中
    貼るだけで冷却!スマートフォンの熱上昇を防ぎ、繰り返し使えるPCM素材の冷却パッドです。ゲームや動画視聴、撮影、急速充電時に発生しやすい、スマートフォンの熱上昇を防ぎます。発熱によって「動作が鈍くなる」、「強制終了」などのスマートフォンの動作不良を防ぎ、快適に使用できます。約60分間冷却し続けられ、スマートフォンの温度を最大7.6℃下げます。気温25℃の環境下で、機器本体の充電・動画撮影中の温度上昇を比較したメーカー試験結果による。28℃以下で自然凍結するPCM素材を採用しています。溶けて液体になった場合は、28℃以下の環境に置くか、冷水に約10分間つけて冷やすと、再び凍結し冷却機能が復活します。繰り返し使えて充電が不要なので経済的です。冷却時間は目安です。完全に凝固するまで冷やしてからご使用ください。凍結していても結露しない素材で、水気によるスマートフォンの故障を防ぎます。約44×70mmで、小型のスマートフォンでも背面カメラを覆わずに貼り付けできるコンパクトサイズです。貼り付け面は自己粘着タイプのシリコン糊を使用しているので、何度でも貼り直しが可能です。粘着面にホコリなどが付着すると粘着力が低下します。その場合は、ぬるま湯で軽くすすぐと粘着力が戻ります。不使用時に粘着面へのホコリの付着を防ぐ、専用保管シートが付属しています。28℃以上の場所では凍結しないので、夏の屋外では使用できません。
    セット内容冷却パッド×1、専用保管シート×1材質冷却パッド:PCM、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、専用保管シート:紙ライトブルー外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約44×約10×約70
  • スマホ冷却ファン 3秒急速冷却ペルチェ素子搭載 トライメイト

    スマホ冷却ファン 3秒急速冷却ペルチェ素子搭載

    トライメイト
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    USB駆動式のスマホ冷却ファンです。本体裏面にペルチェ素子が内蔵されており、3秒で急速に冷却することが可能です。熱によるスマートフォンの処理落ちや、高温異常を防ぐ事が可能です。可動式の為、様々スマホに取付が可能です。
    用途スマートフォンの冷却に付属品USB Type-Cケーブル材質プラスチック、アルミニウム寸法(mm)50×35×80質量(g)60接続USB 接続電源タイプUSB駆動式インターフェイスUSB Type-C適合寸法(mm)横幅約60~80の機種
  • クーラー 小型 サンワダイレクト

    クーラー 小型

    サンワダイレクト
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    ルーターやミニPCの熱を効率よく逃がし、熱暴走を防いで安定動作をサポート。電源ON/OFFだけのシンプル操作で、誰でも簡単に使用可能。コンパクト設計で場所を取らず、さまざまな機器に設置しやすい。強力な冷却性能で熱を効率的に逃がし、機器の寿命を延ばす。静音設計で動作音が気にならず、快適な環境を維持。
    付属品電源オン/オフ機能付きケーブル(約20cm)材質ABS樹脂ブラック質量(g)約324適合機器天板サイズ(約29×17cm)以内の大きさの機器ファン径(cm)直径約13.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約29×17×4.5電力(V/A)5/0.1以下(0.07A±0.03A)天板寸法(cm)約29×17ケーブル長(cm)約90ファン速度(rpm)850
  • クーラー_ノートパソコン用_スタンド型 サンワダイレクト

    クーラー_ノートパソコン用_スタンド型

    サンワダイレクト
    5,598税込6,158
    1個
    欠品中
    2つのヒンジを搭載し角度と高さの調整ができる、アルミ製のファン内蔵ノートパソコンクーラースタンドです。放熱性に優れたアルミ製。さらにファンを搭載する事で冷却効果が格段にアップします。直径10cmの静音ファンを採用。ファンの音はほとんど気になりません。ファンの回転数は最大1000回転数/分(RPM)。風量調整は、背面のダイヤルで無段階調整ができます。1ポートは本製品への電源供給用で、ノートパソコンから給電できます。もう1ポートにはUSBメモリやマウスなどを接続して使用できます。ノートパソコンをスタンドに置いて使用することで、使用時の視線が高くなり姿勢が正され長時間のデスクワークでの体への負担を軽減します。発熱の大きいゲーミングノートパソコンを置くスタンドとしても絶大な効果を発揮します。ヒンジ構造により無段階で自由に角度と高さを調整することができるので、使用環境に合わせて最適な角度で使用できます。ノートパソコン以外にもiPadスタンドやプロジェクター台としても使用できます。
    仕様●ファンサイズ:W108×D108×H17mm●ファン回転数:最大1000rpm速度調整可能●ファン数量:1個●中継用USBポート:1ポート※USB-AC充電器からも電源供給は可能ですが、USBハブ機能は使用できません。※USB2.0専用です。●対応ノートパソコンサイズ:10.1インチワイド, 12.1インチワイド, 13.3インチワイド, 14.1インチワイド, 15.6インチワイド, 16.4インチワイド, 17.3インチワイド最大荷重3kg●最大風量:21.6CFMセット内容製品本体、USBケーブル、取扱説明書、六角レンチケーブル長(m)約0.55ノイズレベル18dBA消費電流450mA
  • 2WAY 6FAN ノートPCスタンド 全面冷却タイプ MCO

    2WAY 6FAN ノートPCスタンド 全面冷却タイプ

    MCO
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    6基ファンでノートPCの底面全体をしっかり冷却。ノートPCの底面全体をカバーする、クーラースタンド ノートPCを設置して、快適な操作と大型ファンによる冷却が可能なスタンドです。パソコン本体が熱を持つと、パフォーマンスの低下や製品寿命の低下につながります。ノートPCをデスクから浮かせてファンの風を当てることで、熱の蓄積を防止することができます。 「クーリングパッドモード」と「ノートスタンドモード」の2通りの使い方が選択可能。「クーリングパットモード」では、スタンドにノートPCを設置し、そのまま使用。スペースのないデスクでも、適度な角度調節でPC底面に空間を作り、更なる放熱効果を期待できます。「ノートスタンドモード」では、外付けキーボードやマウスなど、周辺機器を接続。ノートPC画面を液晶モニターのようにして、デスクトップPCと同様の感覚でご使用いただけます。 7段階の角度調節機能を搭載しており、0°/約17°/約23°/約28°/約30°/約33°/約36°の角度から、お好みの角度をお選びいただけます。作業内容によって適切な角度が設定できます。 本製品にUSB Aポートを2基搭載し、本製品を接続するのに使用したノートPCのUSBポートの数を減らしません。また、本製品のUSBポートは内部で繋がっているため(スルーポート)、ノートPC本体のUSBポートと同様に使用することが可能です。 PC設置面に通気性と熱伝導率に優れたパンチング板を採用。PC本体の熱がより逃げやすくなり、ノートPCの熱暴走を防げます。 11.6インチから15.6インチまで幅広いサイズのノートPCに対応している為、自宅用のノートPCや、会社用のノートPCなど、サイズが異なる場合でも、対応サイズ内であれば色々なノートPCに使用可能です。 電源ON時は、鮮やかな青色LEDライトが点灯。電源が入っているかどうかが一目でわかります。※LEDライトのみをOFFにすることはできません。 ノートPCの状況に合わせて、風量を調節できる風力調整ダイアル機能が付いています。PC使用直後は風量を”弱”、ブラウジングの際は風量を”強”で使用するなど、状況に応じた細かい調節が可能です。 スタンド横にスマートフォンを設置できるスマートフォンスタンド付き。作業に合わせて左右どちらでもスマートフォンを設置できます。
    セット内容本体、専用USBケーブル、取扱説明書兼保証書電源USB DC5V/約850mA(USB端子より給電)耐荷重(kg)最大3までベアリングSleeve bearing本体質量(g)約790対応OSWindows 11/10、macOS10.10以降対応機種11.6~15.6インチのノートPC角度調整範囲7段階(0°/約17°/約23°/約28°/約30°/約33°/約36°)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約360×255×27寿命ファン:約10000時間保証期間ご購入日より6ヶ月LED青色LED 6灯(ファン部)※OFFにすることはできません。ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×60×15端子USB Aポート メス×2(スルーポート対応)ノイズレベルファン:<32dBAファン6基ファン回転速度(min-1[r.p.m])2100+/-10%
  • M.2 SSD用熱伝導パッド 3種9枚セット アイネックス

    M.2 SSD用熱伝導パッド 3種9枚セット

    アイネックス
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    厚さ3種9枚入りセットのM.2 SSD用熱伝導パッドです。M.2 SSDとヒートシンクの間に挟んで使います。厚さ0.6mm/1.0mm/1.6mmの3種類です。3種類が各3枚、合計9枚入ったお徳なセットです。マザーボード純正パッドのアップグレードや破損交換に好適です。柔軟性と弾性があるため、凹凸の激しい表面を埋めるのに適しています。
    ブルー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×67×0.6、20×67×1.0、20×67×1.6難燃性UL94 V-0熱伝導率(W/mk)3絶縁破壊電圧(kV/mm)>6使用温度-40~150℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • クーラーパッド ノートパソコン用 サンワサプライ

    クーラーパッド ノートパソコン用

    サンワサプライ
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    WIFIルーターやネットワーク機器等、各種周辺機器の熱を効率よく逃がし、安定稼働をサポートします。ノートパソコンをクラムシェルモードで使用する際の放熱対策はもちろん、家庭用ゲーム機の放熱対策としても活用できます。モバイルバッテリーを充電する際の発熱対策としても使用できます。横幅約33センチのスリム設計で、設置スペースを選ばず使いやすいサイズ感です。静音ファンを2基搭載しているため、1台の機器はもちろん、2台の機器も同時に冷却できます。電源スイッチ付きで、使いたいときに手軽にオンオフできる便利な操作性を備えています。静音設計のため、オフィスや寝室など音が気になる場所でも快適に使用可能です。低電力設計で、長時間の使用でも電力を抑えた経済的な運用が可能です。wifiルーターなどの機器から付属のUSBケーブルで接続するだけで動作します。脚を伸ばす事で、2段重ねにも対応。一番下の段は機器収納に便利です。
    セット内容クーラー本体、電源ケーブル、電源スイッチケーブル、高さ調整スタンド、取扱説明書対象パソコン10.1インチワイド,12.1インチワイド,13.3インチワイド,14.1インチワイド,15.6インチワイドケーブル長(m)1有効内寸(mm)スタンド使用時:290×160×40耐荷重(kg)3定格容量DC5V/150mA回転数850プラスマイナス10%RPMファン外径(Φmm)直径140ノイズレベル18dBAケーブル長(cm)スイッチケーブル:20消費電流0.15A最大風量(CFM)65.8ファン運転数2
  • 131mmファン2基搭載 ルーター&小型PC冷却スタンド アイネックス

    131mmファン2基搭載 ルーター&小型PC冷却スタンド

    アイネックス
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ルーターや小型PCの冷却に好適な、131mmのUSBファン2基を搭載したスタンドです。USBポートに接続するだけで、手軽に冷却環境を構築できます。静音性を重視した131mmの大口径ファンを2基搭載しています。下から上への送風により、設置した機器の熱を効率よく逃がします。ルーター、NUC、Mac miniなどのほか、外付HDDや大容量電源アダプタなど、天面に置ける機器の冷却に幅広く対応します。USB電源のため、パソコン以外にもUSBポートを搭載したAV機器や電源アダプタ、モバイルバッテリーなどからの電力で動作します。付属の電源スイッチアダプタを使用して、手元で簡単にオン/オフの切り替えが可能です。付属の高さ調整用スタンドを取り付けることで、本製品の2段重ねに対応。下段の下に小物を置くスペースも確保できます。本体のUSBポート2基のうち1基は、本製品を連結する際の給電用として使用します。最大2連結まで可能です。
  • ノートパソコンクーラー 冷却スタンド 12~18インチ対応 大口径12cmファン 18段階風量調整 3段階角度調整 エレコム

    ノートパソコンクーラー 冷却スタンド 12~18インチ対応 大口径12cmファン 18段階風量調整 3段階角度調整

    エレコム
    7,398税込8,138
    1個
    翌々日出荷
    ノートパソコンの熱を逃がす!AIパソコン(AI PC)のような高性能なパソコンなど、幅広い機種で快適に使用できる、ノートパソコン用クーラーです。クッションが隙間をふさぎ、ファンの風をしっかり送り込むことで、未使用時と比べて最大約20℃まで冷却可能(※メーカー独自試験結果による)。底面のダストフィルターは水洗いでき、いつでも清潔に保てます。
    用途AIパソコン(AI PC)のような高性能なパソコンなど、幅広い機種で快適に使用できる、ノートパソコン用クーラーです。 。15.6~18インチのノートパソコンは、クッション性のある密閉フォームパッドが隙間をふさぎ、ファンの風を逃さず効率的に冷やします。 。※12~14インチのノートパソコンでは、フォームパッドによる密閉には対応しません。 。14インチ以下のパソコンにも対応し、排熱用スタンドを使って風通しを良くして熱を逃がします。 。底面からムダなく風を取り込む吸気構造により、効率よく排気され、ノートパソコン内部の熱を逃がします。 。ダストフィルターは水洗い可能で、いつでも清潔に保てます。 。最高回転数約2600rpm、最大風量約45CFMを誇る大口径約12cmファンを1台搭載。本製品未使用時との比較では最大約20℃の冷却効果を発揮します。 。※メーカー独自の試験結果によるもので、使用環境により効果は異なります。 。パソコンの使用状況に合わせて800~2600rpmの風量を調節可能。モニターで現在の風量もひと目で確認できます。 。約3度、9度、13度の3段階で角度の調節が可能。作業しやすい姿勢に合わせられます。 。分厚いパソコンでもしっかり固定できるバネが付いています。 。USB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルが付属しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。※密閉フォームパッドに貼りつけられている注意シールを必ず確認し、中央部は破棄、外側のみ残してご使用ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様●ファン寸法(mm):ファンサイズ:約120角、厚さ約21●ファン数:1セット内容スタンド本体、密閉フォームパッド、USB Type-C - USB Type-Cケーブル(0.8m)材質スタンド本体:ABS・ステンレス・シリコン、密閉フォームパッド:ポリウレタン質量(kg)約1.35ブラック回転数(min-1[r.p.m])ファン:風量約800~2600(18段階調整)電源USB Type-C(TM)(5V/1A以上) ※USBポートより給電してください。ACアダプターは付属していません。耐荷重(kg)約5適合サイズ12~18インチノートパソコンまで消費電流(A)0.9保証期間1年間騒音レベル(dB(A))約38サイズ(mm)W約416×D約309×H約64~119最大風量(CFM)約45 ※メーカー測定結果による
  • スタンド・ワイヤレス充電機能付き冷却ファン  スマホ冷却 ワイヤレス充電対応 スタンド機能付 メタルシート付属 LEPLUS NEXT

    スタンド・ワイヤレス充電機能付き冷却ファン スマホ冷却 ワイヤレス充電対応 スタンド機能付 メタルシート付属

    LEPLUS NEXT
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    材質ABS / アルミニウム合金/ 銅/ 磁石質量(g)65(本体)/140(パッケージ込)
  • ペルチェ搭載スマホ冷却ファン LZ-F30 CRECOTE

    ペルチェ搭載スマホ冷却ファン LZ-F30

    CRECOTE
    5,998税込6,598
    1台
    5日以内出荷
    スマホゲームや動画視聴で熱くなるスマホも、これがあれば安心!ペルチェ式冷却ファンがスマホの熱を素早く吸収し、快適なゲームプレイをサポート。強力な冷却力と静音設計で、長時間ゲームを楽しめます。
    用途スマホ冷却ファンでゲームも快適!強力冷却で熱対策バッチリ付属品USBケーブル、マニュアル電圧5V2A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×77×36.5使用時間1時間30分充電時間1時間30分
  • USBファン タイムリー

    USBファン

    タイムリー
    889税込978
    1個
    6日以内出荷
    BIGFANで最初に商品化された12センチファンのホワイトモデルです。 USBで動作するため、パソコンだけでなく、ゲーム機器や家庭用AV機器のUSBから電源を取ることができます。 モバイルバッテリーと組み合わせれば、屋外にて使用することができます。 ファン面積が大きく、風量が多くて静かなため、あらゆるシーンでご利用いただけます。 今まで黒では使いにくかった白系のPCやデジタル機器にもデザイン的にもマッチします。
    寸法(mm)120×120×25質量(g)215電流(A)0.32電圧(V)5回転数(min-1[r.p.m])1900騒音値(dB)31ケーブル長(cm)約70軸受種類1ボールベアリング最大風量(CFM)69
  • クーラー ノートパソコン用 サンワダイレクト

    クーラー ノートパソコン用

    サンワダイレクト
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    強力なターボファンを搭載し、従来のノートクーラーとは別次元の冷却効果を得ることができます。ゲーミングノートパソコンのように発熱の高い機器を冷やす時に最適です。12インチから19インチまで幅広いノートパソコンのサイズに対応します。ファンの速度は800~3500rpmの範囲で調整可能です。USB2.0を3ポート搭載。マウスやキーボードなどの接続に便利です。。※本製品は強力なファンを搭載しているため、最大風量だと60dBA程度の音が発生します。通常のノートPCクーラーに比べかなり大きな音になるため、音が気になる場合はファンの速度を下げてご使用ください。
    付属品USBハブ用ケーブル(A-C)(約1m)質量(kg)約1.6定格ACアダプタ:DC12V/1.5Aコネクタ形状USB Aメス×3、Type-Cメス×1※Type-Cメス ポートはPCとの接続用となります。適合機器12~19インチ(推奨14~18インチ)のノートPC、タブレットなど対応ノートパソコン:12~19インチ(推奨14~18インチ)インターフェースUSB 2.0準拠ファン径(cm)直径約12寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約41.5×30.8×6.6ファン速度(rpm)800~3500
  • スマホクーラー(USB/リチウム1200) クールモバイルカンパニー

    スマホクーラー(USB/リチウム1200)

    クールモバイルカンパニー
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    ブラック質量(g)105
  • M.2 SSD用熱伝導パッド アイネックス

    M.2 SSD用熱伝導パッド

    アイネックス
    899税込989
    1個
    当日出荷
    M.2 SSD用サイズの高熱伝導率パッドです。 高い熱伝導率を有し、放熱に優れた効果を発揮します。 マザーボード純正パッドのアップグレードや破損交換におすすめです。 低圧力環境に適します。 粘着力があり、対象物に貼り付きます。 GlacialTech Inc.製 TCP130
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×71×1.2熱伝導率(W/mk)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • クーラー ノートパソコン用 ペルチェ素子 サンワダイレクト

    クーラー ノートパソコン用 ペルチェ素子

    サンワダイレクト
    5,698税込6,268
    1本
    翌々日出荷
    ペルチェ冷却によりノートパソコンにたまりやすい熱をしっかり抑え、長時間の作業やオンライン会議でも快適に使えます。USB電源式なのでオフィスでも家庭でも手軽に使いやすく、配線もすっきりして設置の負担を減らせます。ノートPCの角度に合わせ冷却面が稼動するので、ノートPC裏面にピッタリくっつき、冷却効率を高めます。シノートパソコンの背面を浮かせる事で、空気の流れが促進されて放熱効率が高まります。熱がこもりやすいクラムシェルモードのノートPCを効率よく冷却します。ノートパソコン裏面の通気口を塞がないように設置してください。通気口を塞ぐとPCの温度が上がり正常に動作しなくなる場合があります
    セット内容ペルチェ冷却クーラー、USBA-TypeCケーブル、ゴム足2個サイズ対応ノートパソコン:10.1インチワイド,12.1インチワイド,13.3インチワイド,14.1インチワイド,15.6インチワイド,16.4インチワイド,17.3インチワイド最大荷重3kケーブル長(m)約0.8消費電力最大10W回転数ファン:4000プラスマイナス10% rpノイズレベル30dBA1入力電圧5V 2A※ACアダプタは付属しておりません。※付属のケーブルを接続してご使用ください。USBC-USBCケーブル接続には対応していません。※PD対応のACアダプタでは動作しません。数量(個)ファン:1個
  • USB扇風機 冷却ファン 卓上 縦置き / 横置き USB-C給電 冷却台 ノートパソコン15.6インチ対応 タブレット エレコム

    USB扇風機 冷却ファン 卓上 縦置き / 横置き USB-C給電 冷却台 ノートパソコン15.6インチ対応 タブレット

    エレコム
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    ノートパソコンの熱を逃がす!AIパソコン(AI PC)のような高性能モデルを含む、幅広い機種で快適に使えるUSB扇風機です。パソコンやUSBハブのUSB Type-C(TM)ポートに接続するだけで使用可能。縦置きで省スペースなタワー扇風機として、横置きでノートパソコンやタブレットの冷却台として使える2WAY仕様です。
    用途AIパソコン(AI PC)のような高性能モデルを含む、幅広い機種で快適に使えるUSB扇風機です。 。本製品未使用時との比較では最大約15℃の冷却効果を発揮します。 。メーカー独自の試験結果によるもので、使用環境により効果は異なります。 。パソコンやUSBハブのUSB Type-C(TM)ポートに接続するだけで使用可能です。 。縦置きで省スペースなタワー扇風機として、横置きでノートパソコンやタブレットの冷却台として使える2WAY仕様です。 。ノートパソコン・タブレット冷却時用スタンドを搭載し、サイズに合わせてスタンドの幅(約65mm~195mm)を調節可能です。 。設置可能なタブレットサイズ:幅約300mm×奥行約11mm×高さ約200mmまで 。お好みに合わせて風量を3段階に調節でき、不使用時はOFFにできるスイッチが付いています。 。パソコンから離れた場所でも使える、約1.5mのケーブル長を採用しています。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様ファン数:1セット内容ファン本体、USB Type-C - USB Type-Cケーブル(約1.5m)材質ABS、ステンレス、スチール、シリコンブラック質量(g)約500消費電力(W)2.6回転数(min-1[r.p.m])ファン:約2,000、約2,500、約3,000 ※3段階風量調節電源USB(5V/1A以上) ※USB Type-Cポートより給電してください。ACアダプターは付属していません。耐荷重(kg)約3適合サイズ15.6インチまでのノートパソコン ※USB Type-C(TM)ポートを搭載した端末保証期間1年間騒音レベル(dB(A))約40寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約300×約68×約69(収納時)、ファン:約35×約35×約195最大風量(CFM)約40 ※メーカー測定結果による
  • フライディジ FLYDIGI 高性能ペルチェ素子スマートフォンクーラー B9X FLYDIGI

    フライディジ FLYDIGI 高性能ペルチェ素子スマートフォンクーラー B9X

    FLYDIGI
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷
    バイルゲーミングデバイスブランドFLYDIGIの高性能ペルチェ素子スマートフォンクーラー「B9X」です。 本体内部の防水方式を変えることで、製品寿命の向上を実現しました。 高性能ペルチェ素子30Wの超強力冷却です。 スマートコントロール3.0で結露を抑制します。 3個の温度センサーを搭載し冷却効果を最適化しました。 専用アプリ(Bluetooth接続)でモードやLED調整が可能です。 LEDのカラーで負荷状態が一目瞭然です。 過熱過冷防止機能、空気の取り込みが周囲から行われ、中央から排出されるという放熱設計です。 冷却チップのサイズとファン口径を50mmに大型化しました。
    セット内容スマートフォンクーラー本体、USB C to Cケーブル(約1.5m)、固定用メタルプレート(粘着貼り付け)寸法(mm)63×63×25(突起部含まない)質量(g)105電源有線(ケーブル付属)適合サイズ磁力固定の為制限なし保証期間1年内蔵電池無し装着方法MagSafe or 付属メタルプレート(磁力固定)冷却能力(W)最大30RoHS指令(10物質対応)対応チップ寸法(mm)冷却チップ:40×40
PC冷却用品