140件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
商品タイプから絞り込む
  • USB PD トリガーケーブル 共立電子産業

    USB PD トリガーケーブル

    共立電子産業
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    USB Power Delivery(PD)対応電源から指定の電圧を取り出すためのトリガーデバイスです。最大5Aの給電に必要となる認識用IC「eMarker」を搭載しています。
    用途各種電子機器の電源としてご利用下さい。最大電流(A)5プラグ径(Φmm)出力:外径5.5、内径2.1/2.5両用
  • ScanNCutDX「スキャンカットDX」 弱粘着カッティングマット(12インチ) brother(ブラザー)

    ScanNCutDX「スキャンカットDX」 弱粘着カッティングマット(12インチ)

    brother(ブラザー)
    2,298税込2,528
    1台
    翌日出荷
    。スキャンカットDX用アクセサリー。弱粘着カッティングマット(12インチ)1枚入り
  • ScanNCutDX「スキャンカットDX」 強粘着カッティングマット(12インチ) brother(ブラザー)

    ScanNCutDX「スキャンカットDX」 強粘着カッティングマット(12インチ)

    brother(ブラザー)
    2,498税込2,748
    1台
    翌日出荷
    。スキャンカットDX用アクセサリー。強粘着カッティングマット(12インチ)1枚入り
  • ON・OFFスイッチ付き USB延長ケーブル ZATTA

    ON・OFFスイッチ付き USB延長ケーブル

    ZATTA
    379税込417
    1個
    当日出荷
    USB Type-Aのオス・メスの延長ケーブルで中央にON/OFFスイッチを搭載してます。手元スイッチでライトの明かりを点灯したり消灯したり出来るようになるUSBケーブルです。
    用途USBのLEDライトやデスクファンのON・OFFスイッチとして全長(mm)310質量(g)25コネクタUSB Type-A(オス)-USB Type-A(メス)寸法(縦×横×高さH)(cm)スイッチ部:24×60×13
  • 指紋認証リーダー サンワダイレクト

    指紋認証リーダー

    サンワダイレクト
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    指紋認証でセキュリティ対策。パソコンの不正使用や個人情報・データの盗難から守ります。 Windows 10搭載の生体認証機能「Windows Hello」で指紋認証ログインできます。 Windows専用ドライバで接続するだけの簡単設定です。 立ち上げ時に指紋認証ログインが可能です。
    仕様●指紋センサー:静電容量方式タッチセンサー●認証精度:他人受入率/0.002%以下、本人拒否率/1.0%以下●登録データ場所:パソコン本体内データーディスク●登録データ数:10件(10個の指紋)対応OSWindows:10、8.1、10 Helloコネクタ形状USB A対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン消費電流(mA)最大30インターフェースUSB Ver.2.0準拠(USBVer.1.1上位互換)解像度508dpi商品タイプ指紋認証
  • Bluetooth 5.3対応ハイパワーUSBアダプター TP-LINK

    Bluetooth 5.3対応ハイパワーUSBアダプター

    TP-LINK
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    Bluetooth 5.3対応:より安定した通信を実現、快適な接続:PCとBluetoothデバイス間でスムーズにデータ転送、高性能アンテナ搭載:使用環境に合わせて角度調整が可能、対応OS:Windows 11/10/8.1/7。
  • 指紋認証リーダー MoCタイプ サンワサプライ

    指紋認証リーダー MoCタイプ

    サンワサプライ
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    USB接続の指紋認証リーダーで、パソコンの不正使用、 個人情報・データの盗難などから守り、セキュリティ対策できます。指紋センサーで取得する指紋データと、事前に記憶した指紋の特徴点との照合処理をドングル内で実施し、認証データが外部に流出しにくい、MoC(Match-on-Chip)タイプの指紋認証リーダーです。Windows専用ドライバーで接続するだけの簡単設定です。Windows 11、10搭載の生体認証機能「Windows Hello」で指紋認証ログインすることができます。Windows Hello ESSに対応、Windows 11 Helloパスキーに対応します。正面からの指紋認証だけでなく、360°どの角度からも指紋を読み取ることができます。
    仕様指紋センサー:静電容量方式タッチセンサー360度認証、認証精度:他人受入率/0.001%以下、本人拒否率/1.7%以下、登録データ場所:ドングルモジュール内部に保存MoC(Match-on-Chip)方式、登録データ数:10件(10個の指紋)、対応OS Windows:11,10、対応OS その他:Windows Hello、Windows Hello ESS、Windows 11 Helloパスキーセット内容取扱説明書電源USBバスパワーコネクタ形状USB A対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンインターフェースUSB HIDUSB 仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1 上位互換)解像度7744Pixels通信速度480Mbps/12Mbps消費電流最大70mA
  • 指静脈認証装置(パスワード入力に代わり指をかざし認証Windowsログオン等行う生体認証装置) 日立

    指静脈認証装置(パスワード入力に代わり指をかざし認証Windowsログオン等行う生体認証装置)

    日立
    20,980税込23,078
    1台
    翌日出荷
    2016/7/14以降の在庫出荷分から、日立指静脈認証装置 H-1 PC-KCA110に同梱しております「日立指静脈認証システムアプリケーションCD-ROM」媒体が、Windows 10 pro(version 1511※)などに対応致しました。※2015年11月にリリースされたUpdateに対応しています。詳細の仕様、対応OS等については、URL[http://www.hitachi.co.jp/products/it/veinid/solution/it_security/requirements.html]をご確認ください。
    商品タイプ指静脈認証
  • ScanNCutDX「スキャンカットDX」 自動調整用替え刃 brother(ブラザー)

    ScanNCutDX「スキャンカットDX」 自動調整用替え刃

    brother(ブラザー)
    2,998税込3,298
    1台
    8日以内出荷
    。スキャンカットDX用アクセサリー。自動調整用替え刃
  • 有線接続 MoC USB指紋認証デバイス テック(TEC)

    有線接続 MoC USB指紋認証デバイス

    テック(TEC)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    本製品はWindows11/10 Hello、Hello for Businessに対応したUSB指紋認証デバイスです。およそ1.5mのケーブルにより、デスクトップPCにお使いいただけます。底面には滑り止め加工を施しております。マッチオンチップ方式により、指紋データを本製品に暗号化して厳重に保存することで、指紋データの流出を防止します。また、本製品が指紋の照合を行うため、指紋認証速度はおよそ0.5秒と触れただけでサッとログインが可能で、USBハブ経由でもご利用いただけます。Windows11 Hello パスキーを利用することで、二要素認証・多要素認証に対応したクラウドサービスのログインにも利用が可能です。指紋は10個まで登録可能で、FAR(他人受入率)は0.001% 以下で、FAR(本人拒否率)は1.7%以下と高い精度を有しております。本製品は台湾製でTAAに準拠しております。個人だけでなく、会社で利用のPCや複数人で利用する際のPCのセキュリティ向上にご利用いただけます。
  • フレキシブルUSBライト トライメイト

    フレキシブルUSBライト

    トライメイト(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    折り曲げ可能なUSB接続のLEDフレキシブルライト。暗い場所での作業などにモバイルバッテリーなどと接続して利用することも可能です。細かい作業の手元の確認などにも活用できます。
    用途LEDライト、手元確認用としてシルバー消費電流(mA)40LED色昼白色USBタイプTYPE-A
  • バスパワーUSB機器用ACアダプター I ・O DATA(アイオーデータ)

    バスパワーUSB機器用ACアダプター

    I ・O DATA(アイオーデータ)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1台
    当日出荷
    バスパワーUSB機器用ACアダプター 「USB-ACADP5R」は直流5V(電流1.5A)のACアダプターです。添付の給電プラグから、ポータブルハードディスクなど、メーカー製バスパワー対応USB機器の起動時の電力を補うことで、バスパワー対応USB機器の動作を安定化させます。
    質量(g)ACアダプター:約110、給電プラグ:約30使用温度範囲(℃)5~35電源ACアダプター入力:AC100V 50/60Hz、ACアダプター出力:DC5V 1.5A対応機種USBバスパワー駆動するUSB機器外形寸法(cm)給電プラグケーブル長:約20保証期間2週間梱包質量(g)約170アズワン品番64-3792-83コネクタ仕様インターフェイス:USB3.1Gen1(USB3.0)、パソコン側:Aプラグ、USB機器側:AコネクターDCジャック使用湿度範囲(%RH)20~80(結露なきこと)
  • 指紋認証リーダー サンワダイレクト

    指紋認証リーダー

    サンワダイレクト
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    USB接続の指紋認証リーダーで、パソコンの不正使用、 個人情報・データの盗難などから守り、セキュリティ対策できます。指紋センサーで取得する指紋データと、事前に記憶した指紋の特徴点との照合処理をドングル内で実施し、認証データが外部に流出しにくい、MoC(Match-on-Chip)タイプの指紋認証リーダーです。Windows専用ドライバーで接続するだけの簡単設定です。Windows 11、10搭載の生体認証機能「Windows Hello」で指紋認証ログインすることができます。Windows Hello ESSに対応、Windows 11 Helloパスキーに対応します。正面からの指紋認証だけでなく、360°どの角度からも指紋を読み取ることができます。ケーブルタイでケーブルを束ね、ノートPC・デスクトップPCにも対応できます。
    セット内容指紋認証リーダー、接続ケーブル1.5m、取扱説明書・保証書質量(g)33電源USBバスパワー精度他人受入率/0.001%以下、本人拒否率/1.7%以下対応OSWindows11,10 / Windows Hello、Windows Hello ESS、Windows 11 Helloパスキーコネクタ形状USB A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×40×20(ケーブルを除く)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンセンサー【指紋センサー】静電容量方式タッチセンサー360度認証消費電流(mA)最大70インターフェースUSB HIDUSB 仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1 上位互換)解像度7744Pixels接続ケーブルUSB Type-C ー USB A (1.5m)記憶データ数10件(10個の指紋)通信速度480Mbps/12Mbpsデータ保持【登録データ場所】ドングルモジュール内部に保存MoC(Match-on-Chip)方式
  • カードリーダー 4in1 USB / Type-C / Lightning / microUSB SD / microSD 対応 データバックアップ スマホ PC ブラック/ホワイト メディアカバーマーケット

    カードリーダー 4in1 USB / Type-C / Lightning / microUSB SD / microSD 対応 データバックアップ スマホ PC ブラック/ホワイト

    メディアカバーマーケット
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ◆4in1対応で幅広いデバイスに対応。USB、Type-C、Lightning、microUSBの4つの端子を搭載したSDカードリーダー。Androidスマホ、iPhone、タブレット、PCなど、さまざまな機器で使用可能です。。◆スマホのストレージ不足を解消。スマートフォン内の写真や動画を、SDカードやmicroSDカードに簡単に移動・バックアップ。容量不足の対策にも最適です。。◆仕事効率のアップにも。PC・スマホ・タブレット間でのデータ転送や相互コピーがスムーズに行え、業務の効率化やバックアップ用途にも活用できます。
    仕様SD規格:SDHC/SDXC/microSD/microSDHC/microSDXC対応OSiOS 13~18/iPadOS 8~18/Android OS 5~15macOS/Chrome OS/Windows11/10/8.1/8/Linux容量(TB)SD:最大1対応SDスピードクラスClass10
  • PX-S06B/S06W用 外付けバッテリー EPSON

    PX-S06B/S06W用 外付けバッテリー

    EPSON
    9,988税込10,987
    1台
    8日以内出荷
  • USBミニライト トライメイト

    USBミニライト

    トライメイト
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    USB接続のLEDライトです
    用途暗い場所の照明や細かい作業などの手元確認に。モバイルバッテリーなどと接続しても利用可能です。寸法(mm)23×23×36質量(g)6LED色白色
  • USB Type-C & USB A両対応LTE USBドングル I ・O DATA(アイオーデータ)

    USB Type-C & USB A両対応LTE USBドングル

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    23,980税込26,378
    1台
    翌々日出荷
    USB Type-C対応のコンパクトなLTE USBドングルです。ドライバのインストールは不要で、デバイスに挿すだけでご利用いただけます。専用の変換アダプタを使用することで、Type-Aデバイスにも接続可能です。4G/LTEのモバイル回線を利用してインターネットに接続するためのUSBデバイスです。パソコンやタブレットなどのUSBポートに差し込むことで、モバイルデータ通信を可能とします。Wi-Fiが利用できない環境や、小型で手軽に利用できる機器を求める方に最適です。専用のドライバのインストールは不要で、USBポートに本商品を挿すだけでご利用できます。4G/LTEのモバイル回線を利用するためのAPN等の設定もWebブラウザで設定できるため、設定変更のためのツールをインストールしていただく必要もありません。Windowsだけでなく、macOSやiPad OSにも対応しています。様々なOSに対応しているため、あらゆるビジネスシーンで活用することができます。
    付属品USB C-A 変換アダプター、取扱説明書仕様●NATセッション数:3764●SIMカードサイズ:nanoSIM●ファームウェア更新手段:WebUIからの手動更新●ポート開放:対応●ポート開放の設定可能エントリー数:16●対応バンド:B1、B3、B8、B18、B19、B26●設定:WebUI質量(g)約21電源USBバスパワー対応OSWindows 11、Windows 10、macOS 12~14、iPadOS 15~17外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約22×103×13機能ログ:容量:4096KB、管理:ログ(WebUI)保証期間3年使用環境温度(℃)-20~60使用環境湿度(%)5~95(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度上り最大50Mbps、下り最大150Mbps防水性IP56相当
  • DS-60000/70000用 給紙ローラーキット EPSON

    DS-60000/70000用 給紙ローラーキット

    EPSON
    6,498税込7,148
    1台
    翌日出荷
    DSシリーズADF付A3フラットベッドモデル専用。 ※交換周期は10万スキャンです。
  • 有孔ボード デスク用 クランプ式 マグネット対応 アイネックス

    有孔ボード デスク用 クランプ式 マグネット対応

    アイネックス
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
    スチール製のデスク用有孔ボード (パンチングボード、ペグボード) です。ボードはスチール製なので、磁石製品も取り付けられます。保護パッド付クランプ2個で固定するので、安定性が高いです。41×31cmの大きめサイズで、物をたくさん置けます。大型トレイ、デバイストレイ、フックが複数付属しているので、文房具からデバイスまで幅広く収納できます。表と裏を同時に利用できます。机の上や下、中間でも使用できます。構造がシンプルで、誰でも簡単に組み立てられます。光沢を抑えたマットブラックです。
  • HP713プリントヘッド交換キット HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP713プリントヘッド交換キット

    HP(日本ヒューレット・パッカード)(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    翌日出荷
  • USB録音 音源再生モジュール ビット・トレード・ワン

    USB録音 音源再生モジュール

    ビット・トレード・ワン
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    多彩な音源フォーマットに対応!USB接続でPCから、らくらくデータ転送 パワフルな編集機能:専用編集アプリケーションは非破壊サウンド編集を特徴とする「Audacity」をベースにし、曲の切り出しや頭出し、フェードイン、フェードアウトなど独自のエフェクト処理も簡単に追加できます。 外部メモリ不要!本体内フラッシュメモリに音源を保存!SDカードやUSBメモリなどの外部メモリは必要なくPCをから転送した音源はモジュール本体内部のフラッシュメモリに保存されます。 組み込み初心者にも安心、スイッチ入力で楽々音源再生 組み込み初心者にも安心のスイッチ入力による音源の再生停止が可能です。マイコンやArduino/RaspberryPi等の出力ピンからも制御可能でIot試作にも最適な音源再生モジュールです。 USB録音 音源再生モジュールで手軽に効果音再生! 組み込み機器へ本製品を搭載することで、簡単に目的の音を出力することが可能です。 また音質についても40kHz以上のサンプリング周波数を持ち、音声だけでなく音楽や効果音の再生も可能です。従来の音源モジュールのアナログ音質に満足できなかったユーザーにも安心しておすすめできる音質を持っています。またマイコンやArduino/RaspberryPi等の出力ピンからも制御可能でスイッチ入力による再生停止により制御可能で組み込み初心者にも安心の音源再生モジュールです。 組み込み初心者にも安心、スイッチ入力で楽々,音源再生 組み込み初心者にも安心のスイッチ入力による音源の再生停止が可能です。マイコンやArduino/RaspberryPi等の出力ピンからも制御可能でIoT試作にも最適な音源再生モジュールです。 多彩な音源フォーマットに対応!USB接続でPCから、らくらくデータ転送 対応フォーマットとしてMP3 / WAV / AIFF / OGG / FLACに対応しモジュール本体への音源転送は専用アプリケーションを使用し簡単にデータを転送出来ます。*モジュール収納後は独自フォーマットとなります。 パワフルな編集機能 専用編集アプリケーションは非破壊サウンド編集を特徴とする「Audacity」をベースにし、曲の切り出しや頭出し、フェードイン、フェードアウトなど独自のエフェクト処理も簡単に追加できます。 外部メモリ不要!本体内フラッシュメモリに音源を保存! SDカードやUSBメモリなどの外部メモリは必要なくPCをから転送した音源はモジュール本体内部のフラッシュメモリに保存されます。 USB録音 音源再生モジュール仕様 音声出力仕様 ・サンプリング周波数:約40kHz ・量子化ビット:8bit ・モノラル ・アンプは内蔵されていません 入出力仕様 ・スイッチ入力端子 5点 ・曲1再生・曲2再生・曲3再生・曲4再生・停止 ・ステータス出力 1点 ・再生ステータス(再生中Hi、停止中Low)
    付属品USB録音・音源再生モジュール基板: 1台、取扱説明書 : 1部、保証書:1部仕様音源再生仕様:サンプリング周波数:約40kHz / 量子化ビット:8bit 動作環境:温度:0~45℃、湿度10~60%(結露なきこと) 対応音源フォーマット:MP3 / WAV / AIFF / OGG / FLAC 重量:約5g 対応インターフェース規格:USB2.0(タイプminiBコネクタ) USBフルスピードモード電源DC5V(USB電源可)対応OS日本語版OS: Windows10, Windows8, Windows7,VistaTM搭載のDOS/Vパソコン対応機種USBポートを標準で持ち、パソコン本体メーカーが上記対応OS上でのUSBポートの動作を保証している機種。(一部対応しない機種があります)NEC PC-9800、PC-9821シリーズには対応しておりません。設定アプリケーションソフトウェア導入のため別途インターネット環境が必要です。本体寸法W17.8×D39.3×H15mm保証期間お買い上げから6ヶ月間
  • 指紋認証リーダー_USB TypeC サンワダイレクト

    指紋認証リーダー_USB TypeC

    サンワダイレクト
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    指紋認証でセキュリティ対策。パソコンの不正使用や個人情報・データの盗難から守ります。Windows 11・Windows 10搭載の生体認証機能「Windows Hello」で指紋認証ログインできます。360度方向で、タッチするだけで、指紋認証ログインできます。Windows専用ドライバでUSB Type-C接続するだけの簡単設定です。 。立ち上げ時に指紋認証ログインセキュリティーが可能です。
    仕様●対応OS Windows:45606●対応OS その他:Windows 11・Windows 10 Hello●指紋センサー:静電容量方式タッチセンサー●登録データ場所:パソコン本体内データーディスク●登録データ数:10件(10個の指紋)●認証精度:本人拒否率/1.92%以下、他人受入率/0.002%以下セット内容取扱説明書電源USBバスパワーコネクタ形状Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンインターフェースUSB HID解像度508dpi通信速度12Mbps消費電流最大30mA商品タイプ指紋認証
  • WITRN USB PD トリガーデバイス(基板) PDT006シリーズ WITRN

    WITRN USB PD トリガーデバイス(基板) PDT006シリーズ

    WITRN
    799税込879
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    。高速充電規格の一つ「USB Power Delivery(USB PD)」対応電源に接続して、高電圧出力を取り出すためのトリガーデバイスです。超コンパクトな基板上に[+][-]の出力端子が引き出されていますので、装置への組み込み用途に適しています。※接続して出力されない場合は、USB C側のコネクタを裏返して再度接続してください。
  • ScanNCutDX「スキャンカットDX」 弱粘着ロングカッティングマット(24インチ) brother(ブラザー)

    ScanNCutDX「スキャンカットDX」 弱粘着ロングカッティングマット(24インチ)

    brother(ブラザー)
    3,298税込3,628
    1台
    8日以内出荷
    。スキャンカットDX用アクセサリー。弱粘着ロングカッティングマット(24インチ)1枚入り
  • Jabra PanaCast 50 Power Supply Jabra

    Jabra PanaCast 50 Power Supply

    Jabra(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    PanaCast50用 ACアダプター(予備用)。
    仕様Jabra PanaCast 50 用のオリジナル パワー サポート ユニット 1 つ
  • LEDクリップライト(USB) アーテック[学校教材・教育玩具]

    LEDクリップライト(USB)

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    1,400税込1,540
    1個
    当日出荷
    フレキシブルアームで角度を自由に変えて、机に挟んで固定できる。厚さ2cmまで挟めるクリップ付。材質:ABS、アルミ。サイズ:ライト部:210×45×8.6mm、クリップ部:75×105×67mm、アーム長:320mm。セット内容:本体×1
    用途学校・保育園・家庭での多目的な活用やワークショップに。セット内容本体のみ材質ABS、アルミ寸法(mm)ライト部:210×45×8.6、クリップ部:75×105×67、アーム長:320包装形態箱入り商品タイプライト
  • 回転式USBアダプタ USB Type-A(オス) - USB Type-A(メス) トライメイト

    回転式USBアダプタ USB Type-A(オス) - USB Type-A(メス)

    トライメイト(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    関節部分が回転するUSBアダプタです。
    用途マウス、キーボード、USBメモリなどの接続質量(g)7本体寸法(mm)約65×17×10コネクタUSB Type-A(オス)-USB Type-A(メス)
  • USB電動ターンテーブル ブラック アイネックス

    USB電動ターンテーブル ブラック

    アイネックス
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    PCケース内のフィギュア展示を、動きのあるディスプレイに変える電動ターンテーブルです。ケース内設置に対応した設計です。付属の変換アダプタでUSB 2.0ヘッダーに接続でき、ケーブルをケース外に出さずに内部だけで配線が完結します。ケース外でも使えます。Type-C給電対応なので、デスク上での展示や撮影台としても活躍します。スイッチひとつで、360度回転の時計回り/停止/反時計回りを切り替えできます。PC内部の高温環境にも対応しています。ケース内の熱環境を考慮した設計で、長時間の展示運用でも安心して使えます。アクリル鏡面シール仕上げの天面が、展示物をより印象的に引き立てます。ライトアップPCや内部塗装ケースに好適です。
    付属品USBケーブル 約1m (Type-Aオス - Type-Cオス) / USB 2.0ヘッダー接続用アダプタ材質本体: ABS / 天面: アクリル鏡面シールブラック質量(g)約330使用温度範囲(℃)-5~55スイッチ3ポジション (時計回り・停止・反時計回り)耐荷重(kg)3本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)約130×約48回転方向360度 (時計回り・反時計回り)表示LED赤 (時計回り)・消灯 (停止)・緑 (反時計回り)電源供給方式USB Type-Cポート回転速度約2.4回/分
  • CPUスタンド キャスター付 タイムリー

    CPUスタンド キャスター付

    タイムリー
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    本体幅と奥行が無段階調整できるデスクトップパソコン用のキャスター付きCPUスタンド(PCスタンド)です。 20kgの高耐荷重なので、ミドルタワーPCから重いゲーミングPCまで幅広く対応します。 PCケースにジャストフィットするため、スタンドの存在を感じません。 幅が390mmまで広がるので、幅300mmのWチャンバー仕様PCケースにも余裕で対応します。 こだわって選んだゲーミングPCのイメージに影響しません。 キャスター付きなので、掃除・メンテナンス時にも簡単に移動ができるので重宝します。 床から距離を取ることでホコリの侵入を防ぎ、通気性を高めます。 4隅のキャスターは全てロック可能なのでガッチリ床固定できます。 PCだけでなく、家具・家電・インテリアなどにも活用できます。 本体色はPCケースと色合わせできるように黒と白をご用意しました。
    材質プラスティック、鉄質量(g)558(キャスター含)耐荷重(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)最大:390×585×70(キャスター含)、最小:238×403×70(キャスター含)保証期間初期不良のみ
  • 指紋認証アダプタ SENTINEL ID(センチネル アイディー) エアリア

    指紋認証アダプタ SENTINEL ID(センチネル アイディー)

    エアリア
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    ・簡単でドライバレス。ご利用パソコンのUSBに接続するだけ・Windows Helloに対応したモデル・指紋情報をパソコンに保存せず本製品に保存する高いセキュリティーのMOC方式・ナノUSBアダプターサイズで純正のような一体感
    仕様認証方式:MOC方式、インターフェース:USB2.0、センサー方式:静電容量方式タッチセンサー、認証速度:0.05秒、他人受入率:0.001%以下、本人拒否率:1.7%以下、指紋登録数:最大10件、指紋データ保存場所:アダプターチップ内(暗号化保存・MOC方式)、認証確度:360度全方位対応、Windows Hello ESS:対応、Helloパスキー:対応(パスワードレス・多要素認証)、対応OS:Windows11/10、ドライバ:Windows標準ドライバ(プラグ&プレイ)寸法(mm)19.2×15.6×9.8質量(g)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1 pin dual-female jumper wire 100mm 50pcs pack Seeed Studio

    1 pin dual-female jumper wire 100mm 50pcs pack

    Seeed Studio
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    質量(g)30.01(メス-メスのジャンパー線 10cmWeight)アズワン品番63-3079-17
  • ScanNCutDX「スキャンカットDX」 スキャン用マット(12インチ) brother(ブラザー)

    ScanNCutDX「スキャンカットDX」 スキャン用マット(12インチ)

    brother(ブラザー)
    3,398税込3,738
    1台
    8日以内出荷
    。スキャンカットDX用アクセサリー。スキャン用マット(12インチ)1枚入り
  • USB RGBスティックライト ルートアール

    USB RGBスティックライト

    ルートアール
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ●USBポートに接続してカラフルに光るLEDライトです。 ●本体のボタンで光色(7色)とグラデーション、点滅に光り方を変えられます。 ●小型で軽量、省エネ設計です。 ●ストラップホール、USBキャップ付き。
    付属品保証書質量(g)約11消費電力(W)約2電源USB Aオス 5V全長(cm)約10変色赤/青点滅色(本体)透明光色7色素子数(LED)マルチカラー 5灯商品タイプライト
  • つくえりあ 黒 KOBARIC

    つくえりあ 黒

    KOBARIC
    459税込505
    1個
    当日出荷
    実は、使わないときのキーボードは邪魔だった! そこにあるのがあたり前だと思っていたキーボード。しかし、思い出してみると邪魔なときがありました。 これまで気づかなかった不便を解消する「つくえりあ」は、自宅でもオフィスでも、狭い場所で作業をしていた人に最適です。 ・「つくえりあ」の設置はキーボードの裏側にハンガーを、モニターの上面にフックを貼り付ければ完了。 ・掛けるときも外すときも簡単。手間がかかりません。 ・安全に配慮し、突出部の角を丸くしています。 ・思わぬ効果として、机の上が整理整頓されることも。片づけの習慣にもつながります。 ・コールセンターのように広くて数多くのパソコンが並んでいる職場なら、パソコンの使用状況も一目瞭然。
    材質ABS,両面テープ付質量(g)フック:10、ハンガー:15寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)フック:22.5 x 300 x 8.4、ハンガー:21.8 x 300 x 8.4
  • USB電動ターンテーブル ホワイト アイネックス

    USB電動ターンテーブル ホワイト

    アイネックス
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    PCケース内のフィギュア展示を、動きのあるディスプレイに変える電動ターンテーブルです。ケース内設置に対応した設計です。付属の変換アダプタでUSB 2.0ヘッダーに接続でき、ケーブルをケース外に出さずに内部だけで配線が完結します。ケース外でも使えます。Type-C給電対応なので、デスク上での展示や撮影台としても活躍します。スイッチひとつで、360度回転の時計回り/停止/反時計回りを切り替えできます。PC内部の高温環境にも対応しています。ケース内の熱環境を考慮した設計で、長時間の展示運用でも安心して使えます。アクリル鏡面シール仕上げの天面が、展示物をより印象的に引き立てます。ライトアップPCや内部塗装ケースに好適です。
    付属品USBケーブル 約1m (Type-Aオス - Type-Cオス) / USB 2.0ヘッダー接続用アダプタ材質本体: ABS / 天面: アクリル鏡面シールブラック質量(g)約330使用温度範囲(℃)-5~55スイッチ3ポジション (時計回り・停止・反時計回り)耐荷重(kg)3本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)約130×約48回転方向360度 (時計回り・反時計回り)表示LED赤 (時計回り)・消灯 (停止)・緑 (反時計回り)電源供給方式USB Type-Cポート回転速度約2.4回/分
  • K64704JP Veri Mark IT指紋認証キー ケンジントン

    K64704JP Veri Mark IT指紋認証キー

    ケンジントン
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    Microsoft ESS(マイクロソフト 拡張サインイン セキュリティ)には対応していません。Microsoft Windows Hello (拡張サインインセキュリティ)は、特殊なハードウェアおよびソフトウェアコンポーネントを使用して、生体認証データにさらなるレベルのセキュリティを提供します。仮想化ベースのセキュリティ(VBS)およびトラステッドプラットフォームモジュール(TPM)2.0VerimarkTM ITは、Windows HelloおよびHello for Businessと完互換性があり、企業向けの多要素認証を提供しますが、ESSには対応していません。新しいWindows 11ビルドでは、ESSがデフォルトでオンになっています。ESSを無効にすると、VerimarkTM ITは問題なく動作します。Windows HelloTM, Windows HelloTM for Busienss, Microsoft Entra ID, Office 365, Skype, OneDrive, Outlook対応。企業での使用に最適で、既存のITインフラに使用できます。IT管理者は従業員のアクセスや、パスワードを簡単に管理できる一方で、ユーザーはログインを安全に行うことができます。Match-in-SensorTM指紋認証テクノロジー。バイオメトリクスのパフォーマンスに優れ、なりすまし防止技術を採用した 360° の可視性を提供しています。業界標準を超えた本人拒否率 (FRR 2%) と他人受入率 (FAR 0.001%) 。指紋データはセンサー内に隔離、保管されており、暗号化された一致データのみが転送されます。美しく機能性のあるデザイン。耐久性のある亜鉛合金素材で、LEDライトで指紋の認証および拒否を示します。またセンサー部分はつかみやすいので、設置および取り外しが簡単です。機密情報を保護。指紋データを守るように設計されており、GDPR、BIPA、CCPAなどの企業のサイバーセキュリティ基準を順守するように作られています。ISO/IEC 27001 附属書Aの管理策。当製品は、データの機密性、保全、およびアクセスに関する組織のリスクを軽減し、Annex A 7.7、7.9 controlsに準拠します。Windows HelloTMおよびWindows HelloTM for Businessに対応し、Veri MarkTM IT 指紋認証キーは、あなたの指先でセキュリティ管理を可能にします。IT管理者は、従業員のアクセスおよび許可、パスワードリセットなどをMicrosoft Edgeブラウザにおいて、素早いログインさせることで、ログイン時のプロセスの簡略化を実現します。World Wide Web Consortium(W3C)で最新のウェブ基準で使用可能と承認を受けています。サーバーにパスワードを保存せずにログインを可能にし、ビジネスで使用するPCに安全と利便性、プライバシーとスケーラビリティを提供します。ARM プロセッサは機能が制限される場合があります。
    仕様認定:Windows Hello接続USB-A保証期間2年間の限定保証OSWindowsデバイスタイプラップトップ
  • USB-C to USB-C 240W 高耐久、柔軟ダブル編組、急速充電ケーブル1m j5 create

    USB-C to USB-C 240W 高耐久、柔軟ダブル編組、急速充電ケーブル1m

    j5 create
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    240W対応のソフト・ダブル編組USB-Cケーブルで、充電もデータ転送も次のレベルへ。現代のデバイス環境に合わせて設計され、圧倒的なスピードと信頼性で、日常に欠かせない機器をしっかりとサポートします。コンパクトでリバーシブル仕様のUSB-Cコネクタは、向きを気にせずスムーズに接続可能。最大240WのPower Delivery(PD 3.1)に対応し、ノートパソコン、タブレット、スマートフォンを高速かつ安定して充電できます。さらに、最大480Mbpsのデータ転送速度により、ファイルの同期や転送も効率的に行えます。 。USB4対応のE-Markerチップを内蔵し、電力をインテリジェントに制御。高出力充電時でも安全性と安定性を確保し、接続機器とケーブルの両方を保護します。外装には耐久性に優れたダブル編組ポリエステルを採用。絡みにくく、引っ張りや曲げにも強いため、日常使用でも長く安心してお使いいただけます。長さ1mのケーブルは、携帯性と使いやすさのバランスに優れ、自宅やデスクはもちろん、外出先での使用にも最適です。最大 48V / 5A(240W) の高出力充電に対応。スマートフォン、タブレット、ノートPCなど、あらゆるUSB-C機器で使用可能。対応デバイスでの急速充電をサポート。PD 3.1 E-Marker(USB4)チップ内蔵により、240W充電時も安全かつ安定した電力供給を実現。最大 480Mbps の高速データ転送で、大容量ファイルもスムーズに転送可能。USB 3.2 / 3.1 / 3.0 / 2.0 規格との下位互換性を確保。40000回以上の折り曲げ試験をクリアした高耐久設計。曲げ・ねじり・引っ張りにも強く、絡まりにくい構造で快適に使用可能
    その他【パソコンと接続側】USB Type-Cオス to Type-Cオスセット内容JUCX26L10本体、保証書性能充電電流:最大48V/5A (PD240W対応)、データ転送速度:480Mbps材質プラスチック、 ケーブル被覆:PVC(編組ポリエステルカバー)ブラック/オレンジ質量(g)40.5ケーブル長(m)1保証期間2年
  • スリープジャマーモジュール ビット・トレード・ワン

    スリープジャマーモジュール

    ビット・トレード・ワン(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    模型のLEDやマイコンボードをモバイルバッテリーで駆動させる際、急に電源が切れてしまう問題を防ぐための専用モジュールです。 多くのモバイルバッテリーは消費電流が少ないと自動でスリープしてしまいますが、本製品は約10秒ごとに短時間だけ電流を流すことでスリープを防ぎます。 本体サイズは約36×17×11mm、重量約5gと非常にコンパクトで、ジオラマや模型展示の邪魔になりません。 電流は基板内でごく短時間のみ間欠的に流れる設計のため、バッテリーへの負担を抑えつつ安全に使用できます。
    仕様電流増減/インターバル 約10秒質量(g)5電源出力/USB Type-A(メス)本体寸法(mm)約36×17×11入力電源/USB Type-A(オス)消費電流(mA)400保証期間6か月動作電圧(V)DC 5(USB電源準拠)
  • USBオーディオインターフェイス ビット・トレード・ワン

    USBオーディオインターフェイス

    ビット・トレード・ワン
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    クラウドファンディングを通じて多くのご支援をいただいたバイノーラルマイク「美耳」の最新アクセサリです。 スマートフォンやPCと簡単に接続するだけで、即座にバイノーラル録音・配信を実現します。 小型で軽量ながら高音質なUSBオーディオ変換を行い、室内だけでなく外出先でも臨場感あるサウンド収録を可能にします。 バイノーラルマイク「美耳」の6.3mmプラグ出力をUSBオーディオ信号へ変換可能です。 スマートフォンやPCに直接接続、複雑な配線なしでバイノーラル音声を扱えるようになり、そのまま録音や配信が可能になりました。 「美耳」と「美耳 USBオーディオ変換機]と付属品があれば、録音に必要なケーブルは全てそろい、面倒な買い足しをせず、すぐに環境を整えられます。 USBオーディオクラス2.0に対応し、高解像度オーディオ フォーマット(最大 192KHz/32 ビット)をサポートします。 ASMRに必要な繊細な音までもクリアに録れます。 コンパクトな機器では採用が珍しい、ステレオ入力をUSBオーディオへ変換する機能を搭載しています。 本体パネルに美耳との接続方法を記載し、迷うこと無く接続が可能です。 録音中でもワンタッチでマイクの音量を上下でき、配信ソフトやOSの音量設定に頼らず、素早くレベル調整が可能です。 録音音声をデバイスを通さず直接モニターできるため、遅延のないモニタリングが実現します。 配信中のリスニングや音量確認もストレスフリーです。 スイッチでオンオフを切り替えられるので、環境や用途に合わせた使い分けができます。 USBDACも内蔵し接続先のデバイスの音も本製品の3.5mm端子からイヤホンなどで聞くことができます。※デバイスの出力音量はデバイスにて制御してください。 どこにでも持ち運びやすいサイズなので、自宅配信だけでなく外出先や旅行先での 突発的なライブ配信・環境音録音にもぴったりです。
    付属品USB Type-C to Cケーブル(50cm)、USB Type-A to Cケーブル(1.5m)仕様●ADC S/N比(A特性、0dBゲイン、192kHz/24bit):94.8dB(データ シート値)●ADC ダイナミックレンジ(A特性、0dBゲイン、192kHz/24bit):94.6dB(データ シート値)●オーディオコーデックIC:C-Media CM6646寸法(mm)約52×44×19質量(g)200入力端子6.3mmモノラルジャック×2(L/R)対応フォーマット44.1kHz~192kHz/16~32bit/ステレオ出力端子USB Type-C、USB Type-A(美耳用Power OUT)、3極 3.5mmステレオミニジャック
  • 加湿器 USB 上部給水 サンワサプライ

    加湿器 USB 上部給水

    サンワサプライ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    USB電源で動作する超音波式の加湿器です。デスクやベッドサイドにぴったりです。大容量(400ml)で、連続約20時間の使用が可能です。 ※USB給電、リズム運転時。フタを外さずにそのまま上から水を注げる設計で、毎日の給水もストレスなく行えます。自動で電源が切れるタイマー機能付きで、うっかりの消し忘れも防げて安心です。転倒しても水がこぼれにくい構造で、小さなお子様やペットのいるご家庭でも安全に使えます。やさしい光を放つLEDライト付きで、ナイトライトとしても活躍します。
    セット内容USBケーブル、スポンジ×2、バネ×1※スポンジ1個は予備用質量(g)約225(USBケーブルを除く)電源USB電源ケーブル長(m)約1(コネクタ部は除く)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約94×94×144タンク容量(mL)400連続加湿時間(時間)連続運転時/約10、リズム運転時/約20コネクタUSB Type-C加湿方式超音波式加湿量(mL/h)約30
その他PCアクセサリ