31ページ目: PCアクセサリー

46,952件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • smart スマート マグネット ケーブル&ルーター収納ラック 山崎実業

    smart スマート マグネット ケーブル&ルーター収納ラック

    山崎実業
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    マグネットが付くデスクに取り付けできる収納ラック。 ケーブルやルーターを浮かせて収納することができます。 ケーブルやルーターを浮かせて収納できる。 付属のマグネット・石こうボードピンで設置できる。
    材質本体:スチール(粉体塗装)質量(g)約1350耐荷重(kg)全体:約3、フック1つあたり:約0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約40×11×18内寸(cm)上段:約W40×D10.5、下段:約W40×D7.8×H10.8
  • RJ-45用中継アダプタ サンワダイレクト

    RJ-45用中継アダプタ

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    10ギガビットイーサネットに対応した、カテゴリ6A準拠のRJ-45コネクタ用中継アダプタ(カプラー)です。 STPケーブル、UTPケーブルどしらでにも使用可能です。 PoE給電ネットワークPoE(IEEE802.3af)、PoE+(IEEE802.3at)、UPoEに対応可能です。 場所を取らない小型・軽量サイズです。
    シルバー質量(g)12規格CAT6Aコネクタ形状STP(RJ-45シールドタイプ)メス・メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.5×24.5×14ケーブルSTP(4対)結線ストレート適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)給電方式UPoE、PoE+、PoEメス形状RJ-45変換タイプメス・メスコネクタ1STPコネクタ2RJ-45
  • USB変換アダプタ サンワサプライ

    USB変換アダプタ

    サンワサプライ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    USB Type-CポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応。有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。Auto-Negosiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。※USBハブ経由での接続は動作保証できません。直接パソコンのUSBポートに接続してご使用ください。※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。※OSのアップデートにより正常に動作しなくなる場合があります。詳しくはメーカーHPのソフトウェア・ダウンロードページを御確認ください。※ Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。
    セット内容取扱説明書規格USBポート/USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠、LANポート/IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)対応OSWindows 10、8.1、8、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15コネクタ形状USB3.2 Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)、RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Nintendo SwitchTM(※標準で各種対応のUSB Type-Cポートを持ち、パソコン本体メーカーが対応USB Type-Cポートの動作保証をしている機種。※ギガビット(1000BASE-T)通信で動作させるためにはパソコン本体のUSB3.2 Gen1ポートへの接続が必要。※USB2.0/1.1ポートへの接続時は100BASE-TX/10BASE-Tの通信速度になります。)インターフェースUSBポート:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)、LANポート:IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)動作環境使用時温度:0℃~40℃、保管時温度:-20℃~60℃、使用時湿度:0~80%まで消費電流200mA(最大)アクセス方式CSMA/CD対応プロトコルIPv4、IPv6オス形状USB3.2 Type-C変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-Cコネクタ2RJ-45
  • 耐震マット サンワサプライ

    耐震マット

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ノートパソコンの下に敷くだけで、横滑りを抑制します。ノートパソコン等の大きさに合わせて、ハサミでご自由にカットできます。
    材質発泡塩化ビニール寸法(mm)W350×D3×H300質量(g)19.6取付け方法ノートパソコンの下に敷くだけで完了です。ノートパソコンを固定していないので、キーボードの入力もいままでどおり快適に行えます。入数1
  • ケーブル配線トレー サンワサプライ

    ケーブル配線トレー

    サンワサプライ
    6,398税込7,038
    1台
    当日出荷
    スチールワイヤータイプで、幅537mmの小型ケーブル配線トレーです。デスク背面に取り付けて綺麗にタップやケーブルの配線ができます。取付は汎用クランプでデスクに締め付けて取り付けます。対応天板厚さ10mm~40mm *バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付かない場合もあります。
    付属品クランプ×2個仕様重量:1.52kg 出荷形態:ノックダウン組立式 総耐荷重:6kg材質スチール寸法(mm)W537×D164×H161梱包内容1個口/597×164×161mm・1.9kg
  • パームレスト リストレスト キーボード 手首サポート 45cm 快適操作 COMFY エレコム

    パームレスト リストレスト キーボード 手首サポート 45cm 快適操作 COMFY

    エレコム
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    低反発ポリウレタンを採用したパームレスト。手首の負荷を吸収して分散。長時間のパソコン作業をサポートします。ディンプル加工でサラッと快適!幅450mmのテンキー付きフルキーボード対応で操作をより快適に。
    材質表面生地、リストレスト部:ポリウレタン / ベース:エラストマー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×68×26
  • ケーブル LANケーブル CAT5 20m 変換名人

    ケーブル LANケーブル CAT5 20m

    変換名人
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    LANケーブル CAT5 [ 20m ]
    端子カテゴリー5対応RJ45コネクタ
  • HDMIケーブル ATEN

    HDMIケーブル

    ATEN(8件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    。HDMIイーサネットチャネル機能 - 追加の専用データチャネルはネットワーク通信に対応。HDMI(3D、Deep Color、4K)。金メッキのコネクターで信頼性のある通信を実現
    帯域幅(Gbps)18ブラック規格HDCP2.2準拠コネクタ形状HDMI19pinオス - HDMI19pinオス機能3D/Deep color対応プラグ金メッキマウント3D、Deep Color、4KRoHS指令(10物質対応)対応HDMI規格ハイスピードイーサネット対応被覆材PVC変換タイプオス - オスコネクタ1HDMIコネクタ2HDMI
  • LANケーブル サンワダイレクト

    LANケーブル

    サンワダイレクト
    429税込472
    1本
    当日出荷
    次世代の10GBASEに完全対応 ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで押さえることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応します。 。伝送帯域500MHzをクリア エンハンスドカテゴリ5の5倍、カテゴリ6の2倍の伝送帯域である500MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。 。取り回しの良い細ケーブルケーブル径3.0mmの超極細で取り回しの良い、柔らか細ケーブルです。つめ折れ防止カバー付きコネクタ部のツメが折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。
    適合規格10G BASE-Tコネクタ形状RJ-45コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)環境対応ADSL回線(ADSLモデム)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、光回線(FTTH超高速光インターネット)、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。シールドUTPケーブルケーブルサイズ(AWG)30
  • スロット増設パーツ(200-SL054) サンワダイレクト

    スロット増設パーツ(200-SL054)

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    両面テープで貼りつけるセキュリティ取付け部品。 ダイヤル錠や南京錠を取付け可能。
    色(本体)シルバー通し穴径(Φmm)約6
  • Let’s note SV用バッテリーパック(L) Panasonic(パナソニック)

    Let’s note SV用バッテリーパック(L)

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1個
    欠品中
    質量(g)約355定格容量6300mAhバッテリー10.8Vリチウムイオン(6セル)
  • 2m RS232Cシリアルクロス/ヌルモデムケーブル メス(DB-9/D-Sub9ピン) ‐ メス(DB-9/D-Sub9ピン) ブラック StarTech.com

    2m RS232Cシリアルクロス/ヌルモデムケーブル メス(DB-9/D-Sub9ピン) ‐ メス(DB-9/D-Sub9ピン) ブラック

    StarTech.com
    829税込912
    1個
    当日出荷
    高品質シールドによりEMI干渉を防止 モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
    用途PC - PCファイル転送に使用可能。9ピンPCシリアルポートをシリアル装置に接続ケーブル長(m)2ブラック高さ(mm)15質量(g)114コネクタ形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス - DB9(D-Sub)[9ピン]メスプラグニッケルメッキ製品幅(mm)33結線方式クロスコネクタADB9(D-Sub)[9ピン]コネクタBDB9(D-Sub)[9ピン]変換タイプメス - メス
  • マウスパッド ナカバヤシ

    マウスパッド

    ナカバヤシ
    389税込428
    1個
    当日出荷
    柔軟性と接着力に優れ、曲面にも貼り付け可能。ステッカー感覚で気軽に貼って持ち運びができ、移動先でも優れたマウスの操作環境を再現。跡を残さず繰り返し着脱可能です。極小凹凸加工で、センサーの読み取り感度抜群。マウスを滑らかに移動させる表面コート層。デスクとの段差が気にならない厚さ0.19mm。焼却時に有毒ガスを発生しない環境配慮素材を使用。ノベルティー等の名入れに最適です。
    材質表面/PE、オレフィン系シート本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×150×0.19RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐震ストッパーロング サンワサプライ

    耐震ストッパーロング

    サンワサプライ
    4,998税込5,498
    1セット(4本)
    当日出荷
    パソコン、ディスプレイ、精密機器、医療機器等の転倒落下事故を防止する為に機器面と設置面をベルトで強力に固定します。 付属の強力接着パッドの替わりに皿ネジを使用することもできますので、あらゆる面に固定することができます。 ロックトップのコインネジで脱着も簡単に行えますので、機器のメンテナンス時などにも安心です。 不要時は剥離工具(別売り)で簡単撤去できます。
    セット内容固定ベース(W38×D9.6×H36mm)×8、粘着パッド×8、ロックトップ×8、ベルト(W208×D2×H16mm)×4、アルコールパッド×2タイプロング寿命10年(使用環境によって異なります)難燃性UL94V0認定品アズワン品番64-0904-33
  • ノートPC用ACアダプター 75W 19V BUFFALO(バッファロー)

    ノートPC用ACアダプター 75W 19V

    BUFFALO(バッファロー)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    各PCメーカーに対応したノートPC用ACアダプター 会社に自宅にもう一台!できるビジネスマンの必需品 対応確認もできて初心者でも安心!! スッキリまとまる結束バンド付き パワーLED付きで動作チェックが簡単 ノイズをカットするフェライトコア付き 脱着式コネクター採用で持ち運びに便利 RoHS基準値準拠
    付属品ACケーブル、結束バンド適合規格PSEケーブル長(m)DC出力側:約1.2、AC出力側:約1.8出力電圧(V)19入力電圧(V)AC100~240外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×30×50定格出力電力(W)75
  • SW-KM2UU キーボード・マウス切替器 サンワサプライ

    SW-KM2UU キーボード・マウス切替器

    サンワサプライ
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    1組のUSBキーボード・USBマウスで2台のパソコンを切り替えて使用できます。切り替え方法はパソコンのホットキー(CtrlまたはScrLock)を2回押すだけの簡単操作。瞬時にもう片方のパソコンへ切替ができます。キーボードポートをエミュレーションしているため、切り替え後即キーボードの操作が可能です。接続された2台のパソコンを同時に起動することが可能です。再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。マウス用USBポートはパススルー構造となっておりチルトホイール機能や多機能マウスなども利用可能となっています。ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。
    用途1組のUSBキーボード・USBマウスを2台のパソコンで切り替えて操作できるパソコン切替器。付属品取扱説明書(保証書付き)対象パソコンWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。質量(g)120切替方式ホットキー切り替え(パソコンAとBを切り替え)・・・[Ctrl]キーを2回連続して押す(ただし同じCtrlキー)または、[Scroll Lock]キーを2回連続して押す(どちらかを選択)対応OSWindows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP(32/64bit、各Edition対応)Windows Server 2003/2003(R2)、Windows Server 2008/2008(R2)、Windows Server 2012/2012(R2)、Windows Server 2016、macOS 10.12~10.13、Mac OS X 10.6~10.1消費電力動作電圧USBポートから電源供給 DC+5V、消費電流/58mA(本体最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77.99×72×24.35インターフェース(パソコン用)USB Aコネクタオス×2(マウス用と共用)、(コンソール用)キーボード/USB Aコネクタメス×1マウス/USB Aコネクタメス×1保存温度範囲(℃)温度/20~60 湿度/80%以下(結露なきこと)アズワン品番64-0900-80ケーブル長(cm)90接続台数2動作温度範囲(℃)温度/0~40 湿度/80%以下(結露なきこと)キーボード/マウスUSB
  • DisplayPort-HDMI 変換アダプタ サンワサプライ

    DisplayPort-HDMI 変換アダプタ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ブラック規格DisplayPortVer.1.2/HDMI2.0準拠ケーブル長(m)約0.14コネクタ形状DisplayPortオス - HDMI Type-Aメス変換方式アクティブ変換ケーブルケーブル外径(Φmm)約5.5アズワン品番64-0898-47対応解像度最大3840×2160(4K/60Hz30Hz対応)オス形状DisplayPortメス形状HDMI(Type-A)変換タイプオス - メスHDCP対応非対応HDR対応非対応
  • セキュリティ鍵収納ボックス サンワサプライ

    セキュリティ鍵収納ボックス

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    材質(本体)亜鉛合金
  • ずれないマウスパッド(グレー) サンワサプライ

    ずれないマウスパッド(グレー)

    サンワサプライ
    889税込978
    1個
    当日出荷
    適合ブルーLED、光学式、レーザー式グレー材質(表面/裏面)PET/PVC発泡フォーム
  • SDカードケース サンワサプライ

    SDカードケース

    サンワサプライ(5件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    薄型でコンパクトなSDカードケースです。 軽くて割れにくい素材を使用しています。
    材質ポリプロピレン質量(g)14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×9×102収納数SDカード最大6枚
  • ケーブル&タップ収納ボックス(Sサイズ) サンワサプライ

    ケーブル&タップ収納ボックス(Sサイズ)

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    電源タップやケーブルをキレイに収納できるボックスです。 ボックス上部はラバー塗装仕様なので、スマートフォンなどがキズつくことなく安心して置くことができます。 左右、上部の3面にケーブル口があり、電源回りをスッキリ配線できます。 オフィスやご家庭でも使用可能なシンプルなデザインです。 熱に強い素材と熱がこもりにくい構造で、火災を引き起こす心配がありません。 ボックスを重ねることができるスタック構造です。 底面に滑り止めのゴム付きです。
    材質(本体)ケース/ABS樹脂「UL94 V-0」グレード本体質量(g)563本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)230×140×132
  • OAマルチタップ 事務所向け 電源タップ 抜け止め防止機能 固定用マグネット付き 耐雷サージ機能付き ELPA

    OAマルチタップ 事務所向け 電源タップ 抜け止め防止機能 固定用マグネット付き 耐雷サージ機能付き

    ELPA(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    タップ本体日本製。耐雷サージ機能付。抜け止め接地形。アース対応。本体裏マグネット付。断線しにくく被覆強度の高いコード。接地アダプター付属
    付属品接地アダプター使用温度範囲(℃)-10~40定格AC125V 15A 合計1500Wまで使用場所屋内専用プラグ形状3P
  • コーナータップ 3個口 薄型 コンセント 増設 180°角度調整 プラグ ブラック ELPA

    コーナータップ 3個口 薄型 コンセント 増設 180°角度調整 プラグ ブラック

    ELPA
    239税込263
    1個
    当日出荷
    定格:125V 15A 定格電力:合計1500Wまで 口数:3個 カラー:ブラック
    コンセント個数3コンセント形状2Pプラグ形状2P
  • RS-232Cケーブル サンワサプライ

    RS-232Cケーブル

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    DOS/Vパソコン本体D-sub25pinとモデム・TA等の周辺機器(DCE)を接続・延長するケーブルです。(全ピン結線仕様) 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 メタル処理を施してあり、外部ノイズに強く、電波障害(EMI)対策にも万全なFCC対策品です。ケーブルシェルの取り外し可能で内部結線仕様の変更をすることができます。※セントロニクスコネクタは、メタルシールドコネクタとなります。 米国MIL規格に準拠の切削ピンを使用する事により、接点ノイズをシャットアウトします。もちろん錆や経年変化による信号劣化などにも強い金メッキ処理を施しています。
    コネクタ形状D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6) - D-sub25ピンメス ミリナット(M2.6)対応機種NEC PC-9821シリーズ/PC-9801シリーズ/各社パソコン(D-sub25pin)※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。シールド2重シールド結線方式ストレート結線変換タイプオス - メスコネクタ1D-sub25ピンコネクタ2D-sub25ピン
  • 電源アダプタコード サンワサプライ

    電源アダプタコード

    サンワサプライ(3件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    各社DOS/Vパソコン・Apple Macシリーズに付いているディスプレイ用電源サービスコンセントと、ディスプレイに直付けされた3P(2P)プラグの電源ケーブルとを接続するためのアダプタケーブルです。
    コンセント個数1コンセント形状3P(2P)アズワン品番64-0853-54プラグ形状3Pプラグタイプ(サービスコンセント用)定格容量(A)125V 7(700Wまで)
  • ノートマルチカバー サンワサプライ

    ノートマルチカバー

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    付属品両面テープ(250mm×5mm 2本)適合機種ほとんど全てのノートパソコン種別ノートPC用材質エーテル系ポリウレタン厚さ(mm)0.15寸法(mm)W385×D200アズワン品番64-0869-48
  • ケーブルカバー サンワサプライ

    ケーブルカバー

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ASA
  • シリアルケーブル RS-232Cケーブル 9ピン エレコム

    シリアルケーブル RS-232Cケーブル 9ピン

    エレコム(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    コンピューター本体とRS-232Cの周辺機器を接続できます。 自然に優しいECO対応 (対応機種)PC/AT互換機(DOS/V機)、NEC◎PC98-NXシリーズ
    コネクタ形状【パソコン側】DOS/Vパソコン・PC98-NXシリーズ D-Sub9pinメス、【パソコン側】周辺機器 D-Sub9pinメス主な用途パソコン本体とRS-232C規格の周辺機器を接続するケーブルです。
  • OA機器用延長コード 正和電工

    OA機器用延長コード

    正和電工(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    アース端子付3m延長タイプです。 延長コードセット法認可適合品です。
    トラスコ品番001-7116アイボリー質量(g)210定格AC125V・15A・最大1500Wまで対応コンセント個数1コンセント形状3P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×41×29電源コード(m)3プラグ形状3PRoHS指令(10物質対応)対応
  • キャビネットホルダーLハイブリッド サンワサプライ

    キャビネットホルダーLハイブリッド

    サンワサプライ
    4,398税込4,838
    1セット
    当日出荷
    事務所や工場の書棚・オープン棚などの転倒を防止します。 ベルトの両端に設けられた取り付けベース(接着パッド付き)を壁面と対象物に接着固定し、使用します。 接着固定のため、壁面や対象物への穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際に対象物を動かす必要がないので簡単に設置することができます。 最大固定間隔400mmまで対応のロングタイプなので壁から離れた位置にある対象物にも取り付け可能です。また、ポリプロピレン製ベルト側で長さが調整可能となっており、様々な状況に対応できます。 バックルのワンタッチ脱着で壁側と対象物側のベルトが分離できます。清掃など一時的に移動したいときに大変便利です。 ゴムベルトが衝撃を吸収するので、従来は設置困難だった石膏ボードなど弱い壁にも使用できます。
    仕様最大固定間隔:400mmセット内容取り付けベース(粘着パッド付き)×2個、アルコールパッド×2個、クリップ×2個、ベルト×1本、ゴムベルト×1本材質取り付けベース(接着パッド付き):ABS・PC(ポリカーボネート)アロイ樹脂、クリップ:ステンレス、PPベルト:ポリプロピレン・アクリル系接着材、ゴムベルト:NBR(ニトリルゴム)+PVC(ポリ塩化ビニル)ゴム質量(g)150寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×500×15適合品番QL-E94アズワン品番64-0905-76動作温度範囲(℃)0~40耐震性震度6強
  • 変換アダプタ USB TypeC-HDMI サンワサプライ

    変換アダプタ USB TypeC-HDMI

    サンワサプライ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンから2台のHDMIディスプレイやテレビなどに映像・音声を出力することができる変換アダプタです。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。2台のディスプレイへの拡張出力に対応しておりノートパソコンの画面を含めた場合、最大3画面への拡張出力(4K/60Hz×2+ノートPC画面)が可能です。2台のディスプレイへの複製出力に対応しておりノートパソコンの画面を含めた場合、最大3画面に同じ画面出力(4K/60Hz×2+ノートPC画面)が可能です。PDアダプタ(パソコンに付属するPD用アダプタなど)接続にも対応しており、本製品経由でパソコン本体に充電することもできます。※100WまでのPDアダプタに対応します。ケーブル長が20cmのため接続・取り回しが容易にできます。
    質量(g)46電源セルフパワー・バスパワー両対応最大出力(W)USB PD/100ケーブル長(m)0.2対応OSWindows 11・10、macOS(Tahoe)26、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12、macOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15、iPadOS 13・13.4・14・14.5・15・16・17・18・26、iOS 17・18・26、確認済の対応表はこちら:Windows(R) 11・ Windows(R) 10・ macOS 14.0 Sonoma・ macOS 13.0 Ventura・ macOS 12.0 Monterey・ macOS 11.0 Big Sur・ macOS Catalina 10.15・ macOS Mojave 10.14・ macOS Sierra 10.12・ iPadOS 17・ iOS17・ iPadOS 14・ iPadOS 13コネクタ形状PC接続側/USB Type-C寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約55.1×11.5×50対応機種【対応パソコン】USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt mode(DP1.4以上、DSC搭載)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、iPhone※Nintendo Switch非対応【対応出力機器】HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど、確認済の対応表はこちら:dynabook RJ73/MY・ dynabook RJ74/MY・ dynabook SJ73/LX・ dynabook X74/LY・ dynabook X83/LW対応PD消費電流(mA)最大400インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠最大入力(W)USB PD/100シールド3重シールド動作温度(℃)0~45動作湿度(%)10~85(結露なきこと)保存湿度(%)5~90(結露なきこと)保管温度(℃)-10~70ポートHDMIタイプA(19pin)メス×2ケーブル径(Φmm)4.3対応解像度(最大)4K/60Hz、最大4K/60Hz×1(1台接続時)、最大4K/60Hz×2(2台同時接続時)※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。HDMI規格HDMI2.0HDCP対応HDCP1.4、HDCP2.2、HDCP2.3HDR対応対応
  • 6個口電源タップ ブレーカー付き 一括スイッチ付 オーム電機

    6個口電源タップ ブレーカー付き 一括スイッチ付

    オーム電機
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    一括集中スイッチ兼用過電流防止ブレーカー付き。コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用。丈夫な二重被ふくコード。耐トラッキング絶縁カバー付きLプラグ。ACアダプター対応
    電圧(V)125消費電力(W)1500以下コード長さ(m)1.5電流(mA)15プラグ形状Lプラグ
  • マグネット式 プライバシー フィルター 富士通 LIFEBOOK U9313 / RX 13.3インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケット

    マグネット式 プライバシー フィルター 富士通 LIFEBOOK U9313 / RX 13.3インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品

    メディアカバーマーケット
    3,798税込4,178
    1枚
    当日出荷
    ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:99%
    付属品マグネット×4枚適合機種富士通 LIFEBOOK U9313/RX取付方式マグネット硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)285×190 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ13.3インチ/解像度(1920×1200)タッチパネル方式非対応のぞき見防止のぞき見防止180度反射防止ブルーライトカット
  • L字型コンセントタップ 2個組 アイメディア

    L字型コンセントタップ 2個組

    アイメディア
    599税込659
    1個
    当日出荷
    コンセントとケーブルの間に入れるだけでコンセント周りをスッキリ整理します。散らかるたこ足配線も差込口を一直線に整理できます。タンス・冷蔵庫などの家具や電化製品の狭い場所にあるコンセント周りの配線やケーブルも整理できます。隣のコンセントを塞いでしまう大きなアダプタも差込口を左右に変えることで、コンセントを無駄なく使えます
    材質ABS樹脂質量(g)(約)17(1個あたり)コンセント個数1口コンセント形状2P型番AY02SA01W寸法(cm)(約)2.9×4.1×3.2機能絶縁キャップ付プラグ形状L型プラグ定格入力125V 15A 合計1500Wまで
  • USBハブ Type-C USB3.2(Gen1) 5Gbps 4ポート USB-A×3 USB-C×1 PD対応 85W 給電 バスパワー セルフパワー 両用 エレコム

    USBハブ Type-C USB3.2(Gen1) 5Gbps 4ポート USB-A×3 USB-C×1 PD対応 85W 給電 バスパワー セルフパワー 両用

    エレコム
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    USB-Aポートを増やしてデスクまわりをすっきり。3つのUSB-AポートとUSB Power Delivery対応USB Type-C(TM)ポートを搭載した、USB Type-C接続のUSBハブです。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))で高速データ転送が可能です。ノートPCを充電しながらマウス、キーボード、USBメモリなどを接続したい用途に適しています。
    用途USB-A・USB Type-C(TM)ポートを搭載したUSB Type-Cプラグ接続USBハブです。ポートの少ないパソコンでも多様な周辺機器を接続できます。 。USB-Aポート×3、USB Type-Cポート×1を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。 。USB Type-CポートはUSB Power Deliveryに対応し、最大85Wでパソコンへの給電が可能。データ通信にも対応しています。 。※製品本体にて15Wを消費するため、最大入力100W/最大出力85Wとなります。 。※85Wで給電する場合は、100W出力のAC充電器をご用意ください。 。すべてのポートをフロントに集めて配置。同じ方向から接続できるため、デスクまわりの幅を取らずすっきり配線できます。 。いずれのポートでも最大5Gbps(理論値)の高速データ転送が可能。どのポートに接続してもファイルの同期や共有、転送がスムーズです。 。安定した電源供給が可能なセルフパワー・バスパワー共用タイプです。 。機能を絞った厚さ約10mmの薄型設計で、在宅ワークや出張、旅行の持ち運びにも便利です。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブル長は取り回しのしやすい約12cmです。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ブラック質量(g)約36備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14、iPadOS 17対応【VCCI Class B】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×30×10 ※ケーブル含まず動作環境温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと)保証期間1年間動作温度(℃)5~40動作湿度(%)30~80(結露なきこと)電源供給方式バスパワー/セルフパワー共用ケーブル長(cm)約12※コネクター含まずUSBポート数【ダウンストリーム】USB-Aポート×3・USB Type-Cポート×1コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)プラグ×1インターフェイス-アップストリームUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))、USB2.0、USB1.1インターフェイス-ダウンストリームUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C(TM)プラグ×1コネクタ形状-ダウンストリームUSB-Aポート×3、USB Type-Cポート×1
  • LANケーブル_CAT6A_やわらか サンワサプライ

    LANケーブル_CAT6A_やわらか

    サンワサプライ
    649税込714
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ケーブルが柔らかく、絡みにくい「やわらかLANケーブル」です。 伝送速度10Gbps、伝送帯域500MHzを実現した、10ギガビット対応LANケーブルです。 ケーブル径4.0mmのスリム仕様で、取り回しがよく、スッキリと配線が可能です。 ツメ折れ防止構造のへの字ラッチ形状をしたポリカーボネートコネクタを採用しています。 ラッチカバーが無いので、コネクタ抜き差し際、スムーズな操作が出来ます。 ケーブル折れ曲げの際、ケーブル芯線を守るブーツ一体型です。
    形状極細ケーブル規格10GBASE-T温度範囲(℃)-20~60構造UTPコネクタ形状RJ-45コネクタ周波数特性500MHz芯数8芯(4P)コネクタスリムコネクタ:有、ツメ折れ防止コネクタ:への字ラッチコネクタケーブル外径(Φmm)4結線方式ストレート結線通信速度10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類より線爪折れ防止対応ケーブルサイズ(AWG)28カテゴリーCAT6A
  • USB Type-Cケーブル A-C(強靭ナイロンメッシュタイプ)5m グレー エムディーエス

    USB Type-Cケーブル A-C(強靭ナイロンメッシュタイプ)5m グレー

    エムディーエス
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    3.1A出力対応 強靭ナイロンメッシュタイプのA-C USB Type-Cケーブル。
    ケーブル長(m)5グレーコネクタ形状USB Type-A - USB Type-C最大出力電流(A)3.1
  • USB Type-C to Sarface 変換コネクタ 充電用 65W ZATTA

    USB Type-C to Sarface 変換コネクタ 充電用 65W

    ZATTA
    899税込989
    1個
    当日出荷
    USB Type-C(メス)からSarface Connector(オス)への変換アダプタです。
    用途USB Type-CとSurface Connectorの変換用として仕様PD電源(W):最大65質量(g)4電流(A)最大3電圧(V)15寸法(縦×横×厚さ)(mm)46×12×5コネクタUSB Type-C(メス) - Surface Connector(オス)変換タイプオス - メス
  • Anker 565 USB-C ハブ (11-in-1) Anker(アンカー)

    Anker 565 USB-C ハブ (11-in-1)

    Anker(アンカー)
    11,809税込12,990
    1個
    欠品中
    11のポートを一つに:USB PDに対応したUSB-Cポート、データ転送用のUSB-CポートとUSB-Aポート、4K (60Hz) 対応のHDMIポート、イーサネットポート、DisplayPortなどへの接続が1つのハブで可能になりました。高速データ転送:データ転送用USB 3.2 Gen 2 対応のUSB-CポートとUSB-Aポートから最大10Gbpsでの高速データ転送を実現。さらに、2つの480Mbps USB-Aポート、104 MB/s microSD&SDカードスロットを備え、高速データ転送で即座に同期することが可能です。複数画面出力:それぞれ単ポート利用時は、HDMIポートで最大4K (60Hz)、DisplayPortで最大4K (60Hz) での出力が可能です。 (。Mac OS搭載機器は、複数ディスプレイにそれぞれ異なる画面を表示することはできません)。パススルー急速充電:データ転送やHDMI接続などハブとして使用しながらも、お使いのノートPCに最大85Wまでの高出力でパススルー急速充電が可能です。(急速充電器とケーブルは別売りです)
    セット内容Anker 565 USB-C ハブ (11-in-1) 、取扱説明書、 18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート寸法(mm)約137×57×14グレー質量(g)約139対応OSWindows 11 / 10 / 8・macOS X 10.12 以降・iPad OS対応機種USB-Cポートを搭載した幅広い機器で利用可能です。※USB Power Delivery、DisplayPort Alt Mode、USB-C 3.1 (Gen 1 または 2) に対応している機種に限ります。解像度1つのモニターDisplayポート 1.4経由の場合:4K (60Hz)Displayポート 1.2経由の場合:4K (30Hz)2つのモニターDisplayポート 1.4経由の場合:2K (60Hz)Displayポート 1.2経由の場合:1080p (60Hz)※Mac OS搭載機器は、複数のディスプレイにそれぞれ異なる画面を表示することはできません。機種【非対応】ニンテンドースイッチ・ USB SuperDrive・スマートフォン全般ポート【搭載ポート詳細】1 × データ転送用USB-C 3.2 Gen2 ポート (最大10Gbps) ※充電や映像出力に非対応・1 × データ転送用USB-A 3.2 Gen2 ポート (最大10Gbps) ※充電や映像出力に非対応・2 × データ転送用USB-A 2.0ポート (最大480Mbps) ※充電や映像出力に非対応・1 × USB PD対応USB-C充電ポート (最大入力100W / 最大※出力85W) ※データ転送や映像出力に非対応・1 × microSDカードスロット (最大104MB/s)・1 × SDカードスロット (最大104MB/s)・1 × イーサネットポート (最大1Gbps)・1 × 最大4K (60Hz) 対応DisplayPort・1 × 最大4K (60Hz) 対応HDMIポート・1 × 3.5mm オーディオジャック※各ポートの出力条件は下記の注意欄を予め購入前にご確認ください。
  • 2ポートUSB充電器 オーム電機

    2ポートUSB充電器

    オーム電機
    1,379税込1,517
    1個
    当日出荷
    USB充電ポート×2ポート搭載、合計出力2.4A。急速充電対応。接続機器を自動で判別して適切な電力で効率よく充電。USB過電流保護機能付き。本体まるごと燃えにくい自己消火性PC樹脂活用。導線の二重被ふくでコードの強度を向上。耐トラッキング絶縁カバー付き。本体カラーはホワイト
    コンセント形状2P対応機種本機はUSB充電に対応したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなどに使用できます定格出力DC5V合計2.4Aプラグ形状ストレートUSBポート2個口定格入力AC100V50/60Hz28VAUSBAタイプ
PCアクセサリー