PCアクセサリー :「充電式エアーダスター」の検索結果

PCアクセサリーは、パソコンや周辺機器と一緒に使用すると便利な小物や、USBに繋いで使うライト、収納し運ぶバッグなどいろいろあります。三種類くらいに分けると、第一に、メモリリーダライタやUSBシリアルコンバータ、ディスプレイ分配器など、機能をプラスするものです。第二は、ケーブルカバーや耐震用ストッパー、液晶保護フィルムなどの作業環境を改善するもの。第三に、PC用のバッグや、マルチクッションケース、アクセサリーケースなどがあります。
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CD-ADE1BK エアダスター サンワサプライ 動画あり
繰り返し使える充電式電動エアダスターです。 本体はどの向きでも使用可能で、逆さにも対応しています。 付属のノズルは狭い箇所での使用に最適で、使用後は収納も可能です。 使いたい時に何度でも、コストを気にすることなく、手軽にお掃除できます。 噴射ボタンを2回連続で押すと、連続噴射できます。もう一度押すと停止します。 通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入がなく、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。
寸法(mm)55×94×185 質量(g)320 消費電力(W)10 電源LED:最大1W 入力DC5V/2A 風量風圧27~32g 連続使用時間(分)約20 バッテリーリチウムイオン電池 モーター出力(W)40 バッテリー電圧(V)3.7 モーター回転数(min-1[r.p.m])35000 充電時間(時間)2A:約2.5、1A:約5 動作温度(℃)0~60 バッテリー容量(mAh)6000 点灯時間(時間)24(LEDのみ使用時) 標準ノイズ(dB)76~80
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

CD-ADE2BK エアダスター サンワサプライ 動画あり
サンワサプライエアダスター
ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。風量調整は、3段階調整が可能です。ペン型なので、狙った場所をピンポイントでクリーニングできる形状です。本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。本体にLEDライトがついておりますので、暗い所も奥まで照らしながら噴射可能です。充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。付属の充電ケーブルで充電でき、約6時間の充電で約8分(強)使用できます。充電残量が一目で確認できるLEDを搭載しています。通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
バッテリー容量(mAh)2000 使用可能時間(分間)約13(弱) 約8(強) 充電時間(時間)6 電源(V)10.8(2000mAh) 付属品USB Type-C充電ケーブル約60cm×1本 保証期間ご購入日より6ヶ月 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。 風量調整は、ダイヤル式で無段階調整可能です。 持ちやすいガンタイプです。 本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。 一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。 キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。 本体にLEDライトがついておりますので、暗い所も奥まで照らしながら噴射可能です。 充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。 充電残量が一目で確認できるLEDを搭載しています。 通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
タイプ電動式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約204×56×171(ノズルあり)/約98×56×160(ノズルなし) 質量(g)約395(ノズルあり)/約390(ノズルなし) バッテリー容量(mAh)2000 バッテリー電圧(V)10.8 充電時間(時間)約5 使用時間(分)最大約16/弱、最大約8/強 付属品USB Type-C充電ケーブル約60cm×1本 保証期間ご購入日より6ヶ月 仕様逆さ使用可
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

サンワダイレクトエアダスター
ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。 持ちやすいガンタイプです。 本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。 一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。 キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。 充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。 通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
付属品USB Type-C充電ケーブル約60cm×1本、日本語取扱説明書あり 電源10.8V 2000mAh 充電時間約5時間 保証期間ご購入日より1年 使用可能時間(分間)約20
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷

空気をパワフルに噴射する電動のエアダスターです。折りたたみ式でコンパクト・取り回しも楽に行えます。
用途充電しながらくり返し使えるエアダスターを求めている方に 材質本体主要素材:ABS樹脂・PC樹脂 幅(mm)148 高さ(mm)181 奥行(mm)60 本体寸法(mm)約W148×D60×H181(ノズル差込口折り畳み時/ノズル含まず)
1個
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

和光電気電動エアダスター 充電式
エコ商品
充電して繰り返し使える、環境にも優しいエアダスター
付属品USB-A - TYPE-Cケーブル、取扱説明書、ノズル2本 質量(g)約366 タイプ電動式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×96×170 入力DC5V2A モーター(W)60 連続使用時間(分)25 バッテリーリチウムイオン電池 動作環境0~40℃ モーター回転数(min-1[r.p.m])40000 バッテリー容量(mAh)2000 RoHS指令(10物質対応)対応 標準ノイズ(dB)80~85
1台
8,098 税込8,908
当日出荷

CD-ADE5BK エアダスター サンワサプライ 動画あり
サンワサプライエアダスター
繰り返し使える充電式電動エアダスターです。本体はどの向きでも使用可能で、逆さにも対応しています。手のひらサイズのコンパクトタイプで、持ち運びや収納に便利です。付属のノズルでご利用シーンに応じた使い方が可能です。使いたい時に何度でも、コストを気にすることなく、手軽にお掃除できます。3段階の風量調整機能付きです。通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入がなく、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。
仕様逆さ噴射対応 寸法(mm)85×41×135 質量(g)約276 タイプ電動式 消費電力(W)50 入力DC5V/2A モーター(W)56 使用時間(分)約20~90 風量風圧約5g~48g 保存温度(℃)-20~60 バッテリーリチウムイオン電池 相対湿度60~70% 使用環境温度(℃)操作:0~40 モーター回転数(min-1[r.p.m])80000 充電時間(時間)2A場合:約2、1Aの場合:約4 USBケーブル長(cm)約80 ノイズレベル<85dB 逆さ噴射
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

PCキーボード清掃、車内、エアコン清掃、洗車等に。ゴム製品の空気入れ・空気抜きに。圧縮袋の空気抜きに
用途ブラシレスモーター採用でコンパクトなのに大風量を実現。繰り返し充電して使える、逆さでも使える 寸法(mm)長さ100×幅37×高さ135(標準ノズル時) 質量(kg)0.29(標準ノズル含む) 入力電圧(V)充電プラグ:DC5 風速(m/s)LOW約20、MID約40、HIGH約60 連続使用時間(分)LOW約100、MID約20、HIGH約9 バッテリー容量(Ah)4000 充電時間(時間)最大約3.5(2Aアダプター使用時) 入力電流(A)充電プラグ:2
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

エアーダスター ノンフロン モノタロウ 定期注文
逆さ噴射も可能で噴射角度を選ばないため、低い場所や狭い場所などでも大活躍。 スプレーの噴出パワーでホコリやチリ、水滴も除去できます。 フロンを使用していません。 従来の代替フロンガス(HFC-152a)と比較して、地球温暖化係数が極めて低いDMEガスを使用。
用途パソコン、OA機器、デスクなどのホコリ飛ばしに。 大きな掃除道具では届かない狭い場所のお掃除に。 仕様逆さ噴射可 成分DME (ジメチルエーテル) タイププッシュ式 寸法(直径Φ×高さH)(mm)67×235 容量(g)231(350mL) 形名ダストブロワー 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB) 逆さ噴射
1本(350mL×1本)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーテック(学校教材・教育玩具)電動エアーダスター
充電式の繰り返し使える電動エアダスター! PC周り、机周りなどあらゆる場所をきれいに掃除できる噴射の風力 低速・高速 2段階切替USBケーブル付
セット内容本体×1 材質ABS 寸法(mm)200×145×65 消費電力(W)35 バッテリー容量(mAh)7500 使用時間(分)低速時:約120、高速時:約50 充電時間(時間)約4
1セット
6,000 税込6,600
当日出荷

キーボードの隙間に入ったホコリまで一気に噴射!パソコン周りをきれいに掃除できる電動エアダスターです。用途によって使い分けられる3種類のノズルを付属。人間工学に基づいた斜めグリップで持ちやすく、長時間の掃除も楽にできます。
用途パソコン画面やキーボードの隙間にあるホコリやゴミなどを強力な風で吹き飛ばし、パソコン周りをきれいに掃除できる電動エアダスターです。 。用途に合わせて使い分けられる3種類のノズルを付属しています。 。人間工学に基づいた斜めグリップで持ちやすく、長時間の掃除も楽にできます。 。逆さ噴射もできるので、さまざまな角度で使用可能です。 。連続作動時間は約25分。長時間使用できるのでパソコン全体の掃除に便利です。 ※満充電で弱モードでの使用時 。コードレスで使えるUSB充電式。充電して繰り返し使用できます。 。使用場所に合わせて風力を3段階に調整できます。 。ホコリを照らすライト付き。キーボードの隙間など見えにくいところの掃除がしやすいです。 。LEDランプでバッテリーの残量が分かります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 仕様逆さ使用可 付属品ブラシ付きノズル、噴射ノズル、極細ノズル、USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル 材質本体外殻:ABS樹脂 ブラック 質量(g)420(ノズル除く) タイプ電動式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×65×210(ノズル除く) 騒音値(dB)【弱】78【中】79【強】80 風速(m/s)【弱】22.5【中】24.5【強】28 ※噴射ノズル装着時。 ※バッテリーの残量によって風量は変動する可能性があります。 風量3段階(【弱】・【中】・【強】) 回転数【弱】41000rpm【中】45000rpm【強】49000rpm 使用時間【弱】25分【中】20分【強】15分 充電時間3.5時間 ※2.5時間の充電で14分使用できます。(強モード) 電池リチウムイオン電池 保証期間1年間
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷

キーボードの隙間に入ったホコリまで一気に噴射!パソコン周りをきれいに掃除できる電動エアダスターです。用途によって使い分けられる3種類のノズルを付属。人間工学に基づいた斜めグリップで持ちやすく、長時間の掃除も楽にできます。
用途パソコン画面やキーボードの隙間にあるホコリやゴミなどを強力な風で吹き飛ばし、パソコン周りをきれいに掃除できる電動エアダスターです。 。用途に合わせて使い分けられる3種類のノズルを付属しています。 。人間工学に基づいた斜めグリップで持ちやすく、長時間の掃除も楽にできます。 。逆さ噴射もできるので、さまざまな角度で使用可能です。 。連続作動時間は約25分。長時間使用できるのでパソコン全体の掃除に便利です。 ※満充電で弱モードでの使用時 。コードレスで使えるUSB充電式。充電して繰り返し使用できます。 。使用場所に合わせて風力を3段階に調整できます。 。ホコリを照らすライト付き。キーボードの隙間など見えにくいところの掃除がしやすいです。 。LEDランプでバッテリーの残量が分かります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 仕様逆さ使用可 付属品ブラシ付きノズル、噴射ノズル、極細ノズル、USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル 材質本体外殻:ABS樹脂 ブラック 質量(g)420(ノズル除く) タイプ電動式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×65×210(ノズル除く) 騒音値(dB)【弱】78【中】79【強】80 風速(m/s)【弱】22.5【中】24.5【強】28 ※噴射ノズル装着時。 ※バッテリーの残量によって風量は変動する可能性があります。 風量3段階(【弱】・【中】・【強】) 回転数【弱】41000rpm【中】45000rpm【強】49000rpm 使用時間【弱】25分【中】20分【強】15分 充電時間3.5時間 ※2.5時間の充電で14分使用できます。(強モード) 電池リチウムイオン電池 保証期間1年間
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷

充電式(USB A to Cケーブル付属)。噴射・吸引の2WAY!。従来品と比較し低騒音化(動作音≦70dB) ※メーカーDAD-101比。パワフル DAD-201=最大風速29m/s DAD-202=最大風速35m/s。LEDライト付きで暗所のほこりも見つけやすい。風速3段階 201=弱22・中25.5・強29m/s 202=弱27・中31・強35m/s 。回転グリップで操作性良好。充電式なので、リビングや車内、屋外等、色々な場所で使える/繰り返し使えてランニングコストが安い(1回の満充電電気代約1円/社内試算)。連続噴射時間:約20分(風速中時)/充電時間:約2.5時間。付属ノズル5種(吸引1種/噴射4種)。逆さ噴射OK。ガス式エアダスターとの比較・ガス臭無し・缶ゴミ無し・引火の心配無し・缶冷却による風速ダウン無し・ライト付き・風速調整機能あり
仕様●LEDライト付:LEDライト内蔵●入力:DC 5V3A●電源:内蔵リチウムイオン充電池 201=2000mAh 202=2500mAh●付属USB AtoCケーブル:TPE樹脂、銅/コードの長さ約90cm●付属吸引・噴射ノズル5種:ABS樹脂、PC樹脂●付属収納袋:ポリエステル●梱包袋:CPE●風速:3段階 201=弱22・中25.5・強29m/s 202=弱27・中31・強35m/s●動作音:≦70dB(風速強時) ●モーター回転数:3段階 201=弱45000・中55000・強60000rpm 202=弱50000・中60000・強65000rpm●連続噴射時間:弱=約25分・中=約20分・強=約15分●充電時間:約2.5時間 材質ABS樹脂、PC樹脂 ブラック 質量(g)約490 (ノズル含まず) タイプ電動式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約192×68×210(ノズル含まず)202
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

充電式(USB A to Cケーブル付属)。噴射・吸引の2WAY!。従来品と比較し低騒音化(動作音≦70dB) ※メーカーDAD-101比。パワフル DAD-201=最大風速29m/s DAD-202=最大風速35m/s。LEDライト付きで暗所のほこりも見つけやすい。風速3段階 201=弱22・中25.5・強29m/s 202=弱27・中31・強35m/s 。回転グリップで操作性良好。充電式なので、リビングや車内、屋外等、色々な場所で使える/繰り返し使えてランニングコストが安い(1回の満充電電気代約1円/社内試算)。連続噴射時間:約20分(風速中時)/充電時間:約2.5時間。付属ノズル5種(吸引1種/噴射4種)。逆さ噴射OK。ガス式エアダスターとの比較・ガス臭無し・缶ゴミ無し・引火の心配無し・缶冷却による風速ダウン無し・ライト付き・風速調整機能あり
仕様●LEDライト付:LEDライト内蔵●入力:DC 5V3A●電源:内蔵リチウムイオン充電池 201=2000mAh 202=2500mAh●付属USB AtoCケーブル:TPE樹脂、銅/コードの長さ約90cm●付属吸引・噴射ノズル5種:ABS樹脂、PC樹脂●付属収納袋:ポリエステル●梱包袋:CPE●風速:3段階 201=弱22・中25.5・強29m/s 202=弱27・中31・強35m/s●動作音:≦70dB(風速強時) ●モーター回転数:3段階 201=弱45000・中55000・強60000rpm 202=弱50000・中60000・強65000rpm●連続噴射時間:弱=約25分・中=約20分・強=約15分●充電時間:約2.5時間 材質ABS樹脂、PC樹脂 ブラック 質量(g)約485g(ノズル含まず) タイプ電動式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約192×68×210(ノズル含まず)・201
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

ハンディ掃除機としても使える!パソコンのホコリやキーボードの隙間のゴミをパワフルに吹き飛ばし、吸引もできる電動エアダスターです。洗えるフィルターで清潔をキープし、6種類のノズルと3種類のブラシで幅広いシーンに対応。ライト付きで、狭い隙間や暗い場所の掃除もラクラクこなせます。モーターに負担がかかるなどの異常を感知すると、自動で停止する安心機能付きです。
用途パソコンの画面やキーボードの隙間にあるホコリやゴミなどを強力な風で吹き飛ばし、パソコン周りをきれいに掃除できる電動エアダスターです。 。アタッチメントを付け換えるだけで、ハンディ掃除機としても使える2WAY仕様です。車内のエアコンなどの掃除にも便利です。 。ダストボックス内のフィルターは水で洗えるため、いつでも清潔に使用できます。 。モーターに負担がかかるなどの異常を感知すると、自動で停止する安心機能付きです。 。用途に合わせて使い分けられる6種類のノズルと、3種類のブラシが付属しています。 。ホコリを照らすライト付き。キーボードの隙間など見えにくいところの掃除がしやすいです。 。狭い隙間や少し暗い場所での使用に便利で、家の中から車内までさまざまなシーンで活躍します。 。エアコン・掃除機などのフィルターや網戸のホコリを取り除けます。 。小石や砂などが溜まりやすい窓のサッシ掃除にも便利です。 。※屋外では使用しないでください。故障の原因になります。 。ラグ・カーペットに入り込んだゴミなども吹き飛ばせて、楽に掃除ができます。 。洗車後の車のサイドミラーや、傘についた水滴も素早く吹き飛ばせます。 。通常のエアーノズルはビニールプールなどの空気入れに、極細エアーノズルはボールの空気入れやパソコン内部の繊細な箇所の掃除に活躍します。 。付属のブラシを使い分けることで、座面などの広い面の掃除から扇風機のホコリなど細い隙間の汚れまで、しっかり取り除けます。 。逆さ噴射もできるので、さまざまな角度で使用可能です。 。使用場所に合わせて風力を3段階に調節できます。 。握ったまま電源のON/OFFができ、片手で簡単に操作可能。手軽にホコリを吹き飛ばせます。 。連続作動時間は約35分。長時間使用できるのでパソコン全体の掃除に便利です。 ※満充電で弱モードでの使用時 。LEDランプでバッテリーの残量が分かります。 。コードレスで使えるUSB充電式。充電して繰り返し使用できます。 。USB-A - USB Type-C(TM)ケーブルが付属しています。 。※使用時は排気口と吸気口をふさがないようご注意ください。本体温度が上がり、故障の原因になります。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 セット内容電動エアダスター本体、ダストボックス、噴射ノズル、極細ノズル、ブラシ付きノズル、クリーナーノズル、極細エアーノズル、エアーノズル、平型ブラシ、極細ブラシ、スリムブラシ、USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル 材質ABS樹脂 ブラック 質量(g)380(ノズル除く) 回転数(min-1[r.p.m])【弱】37,000【中】44,000【強】50,000 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×60×180(ノズル除く) 風速(m/s)【弱】15【中】18【強】22 バッテリーリチウムイオン電池(2,000mAh×3本) 吸引能力【弱】3,500Pa【中】5,000Pa【強】6,200Pa 充電時間3時間(※使用環境によって変化します) 保証期間1年間 風量調整3段階(弱・中・強)(※使用環境によって変化します)また、バッテリーやモーターの異常を感知すると、動作時間内でも動作が停止することがありますが、これは故障ではありません。 連続起動時間(分)【弱】35【中】24【強】18 作動音(dB)【弱】43【中】62【強】82
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

小さくて軽いのにパワフル!強力な風でホコリやゴミを吹き飛ばし、パソコン周りを簡単にきれいにできる電動エアダスターです。5種類のノズルで細かい部分までしっかり対応。狭い隙間などの使用に便利で、家の中から車内までさまざまなシーンで活躍します。モーターに負担がかかるなどの異常を感知すると、自動で停止する安心機能付きです。
用途パソコンの画面やキーボードの隙間にあるホコリやゴミなどを強力な風で吹き飛ばし、パソコン周りをきれいに掃除できる電動エアダスターです。 。コンパクト&軽量設計で、どこでも気軽に使えます。 。モーターに負担がかかるなどの異常を感知すると、自動で停止する安心機能付きです。 。用途に合わせて使い分けられる5種類のノズルが付属しています。 。狭い隙間などの使用に便利で、家の中から車内までさまざまなシーンで活躍します。 。エアコン・掃除機などのフィルターや網戸のホコリを取り除けます。 。小石や砂などが溜まりやすい窓のサッシ掃除にも便利です。 。※屋外では使用しないでください。故障の原因になります。 。ラグ・カーペットに入り込んだゴミなども吹き飛ばせて、楽に掃除ができます。 。洗車後の車のサイドミラーや、傘についた水滴も素早く吹き飛ばせます。 。通常のエアーノズルはビニールプールなどの空気入れに、極細エアーノズルはボールの空気入れやパソコン内部の繊細な箇所の掃除に活躍します。 。逆さ噴射もできるので、さまざまな角度で使用可能です。 。使用場所に合わせて風力を3段階に調節できます。 。握ったまま電源のON/OFFができ、片手で簡単に操作可能。手軽にホコリを吹き飛ばせます。 。連続作動時間は約150分。余裕を持って使えるので、パソコン全体を細かい部分までしっかり掃除できます。 ※満充電で弱モードでの使用時 。LEDランプでバッテリーの残量が分かります。 。コードレスで使えるUSB充電式。充電して繰り返し使用できます。 。USB-A - USB Type-C(TM)ケーブルが付属しています。 。※使用時は排気口と吸気口をふさがないようご注意ください。本体温度が上がり、故障の原因になります。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 セット内容電動エアダスター本体、噴射ノズル、ブラシ付きノズル、極細エアーノズル、エアーノズル、大口径エアーノズル、USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル 材質ABS樹脂 ブラック 質量(g)225(ノズル除く) 回転数(min-1[r.p.m])【弱】18,000【中】48,000【強】69,000 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×40×136(ノズル除く) 風速(m/s)【弱】8【中】12【強】18 バッテリーリチウムイオン電池(2,600mAh×2本) 充電時間2.5時間(※使用環境によって変化します) 保証期間1年間 風量調整3段階(弱・中・強)(※使用環境によって変化します)また、バッテリーやモーターの異常を感知すると、動作時間内でも動作が停止することがありますが、これは故障ではありません。 連続起動時間(分)【弱】150【中】80【強】30 作動音(dB)【弱】52【中】56【強】62
1個
5,498 税込6,048
取扱い終了

CD-ADE7BK エアダスター サンワサプライ 動画あり
サンワサプライエアダスター
繰り返し使える充電式電動エアダスターです。本体はどの向きでも使用可能で、逆さにも対応しています。手のひらサイズのコンパクトタイプで、持ち運びや収納に便利です。ブラシノズル付きで精密機器やカメラのお手入れなどに最適です。使いたい時に何度でも、コストを気にすることなく、手軽にお掃除できます。2段階の風量調整機能付きです。通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入がなく、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。
仕様逆さ噴射対応 寸法(mm)30×48×87×128 質量(g)約190 タイプ電動式 消費電力(W)60 入力DC5V/2A モーター(W)60 使用時間(分)約12~32 風量風圧最大約30g 保存温度(℃)-20~60 バッテリーリチウムイオン電池 相対湿度60~70% バッテリー電圧(V)3.7 使用環境温度(℃)操作:0~40 モーター回転数(min-1[r.p.m])35000 充電時間(時間)2Aの場合:約2、1Aの場合:約4 USBケーブル長(cm)約60 バッテリー容量(mAh)800 ノイズレベル<85dB 逆さ噴射
1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷

サンワダイレクトエアダスター 電動
ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。3段階の風量調整に加え、ボタンを押したときだけ風速がアップするターボモード付き。持ちやすいガンタイプです。プラスチック素材を採用しで持ち運びに便利な軽量ボディ。本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
セット内容USB Type-C充電ケーブル、取扱説明書、すきまノズル、クリーニングブラシ 質量(g)223 風速(m/s)最強 11.35(風速計までの距離10cm 工場の数値なのでこのまま表に出さない) 回転数100000RPM(最大) 充電時間約3時間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約13.28×12.78×4.05 風量調整4段階 バッテリー容量(mAh)1100[11.1V] 1100( 14650-1100mAh 3 ) ノイズレベル1種類 使用可能時間(分間)約90 最弱90、最強14 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷

サンワダイレクトエアダスター 電動
ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。無段階で風量調整が可能なスライドタイプのスイッチを搭載。高級感のあるアルミボディで耐久性に優れています。持ちやすいガンタイプです。用途によって使い分けることのできる4種類のアタッチメントを付属。本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
セット内容電動エアダスター、USB Type-C充電ケーブル、取扱説明書、標準ノズル、ブラシノズル、すきまノズル、吸引用アタッチメント 質量(g)約280 モーターブラシレスモーター 寸法(cm)約幅10.8×奥行12.6×高さ3.6 風速(m/s)最弱10 最強35(工場の数値なのでこのまま表に出さない) 回転数110000RPM(最大) 充電時間約3時間 風量調整無段階 バッテリー容量(mAh)2000[7.2V] 2000( 18650-2000mAh 2 ) 使用可能時間(分間)約120 最弱120、最強10 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷

サンワダイレクトエアダスター 電動
ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。無段階で風量調整が可能なダイヤルスイッチを搭載。プラスチック素材を採用しで持ち運びに便利な軽量ボディ。持ちやすいガンタイプです。用途によって使い分けることのできる2種類のアタッチメントを付属。本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
セット内容電動エアダスター、USB Type-C充電ケーブル、取扱説明書、ブラシノズル、すきまノズル 質量(g)約252 モーターブラシレスモーター 寸法(cm)約幅6.8×奥行14.1×高さ4.2 回転数84000RPM(最大) 充電時間約2.5 風量調整無段階 バッテリー容量(mAh)1600[7.2V] 2000( 18650-2000mAh 2 ) ノイズレベル2種 使用可能時間(分間)約150 最弱120、最強10 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷

マリンテックエアーダスター
最新ブラシレスモーター搭載!。従来のエアーダスターの2倍のパワー。3段階の風力調節可能。暗い所でも見えるLEDライト付き。TYPE-C充電式・連続使用40分。3種類のブラシ&5種類のノズルで様々なシーンに対応。掃除機機能付き。ポンプ機能付き(空気入れなど)。ノイズ低減設計。本体ABS樹脂製。バッテリー残量表示機能付き
仕様●ノイズ:85dB以下●吸引力:12000Pa 付属品TYPE-C充電ケーブル1本・ダストカバー・フィルターブラシ3種+ノズル5種※大口径ノズル/小口径ノズル(強力風用)×2/ブラシノズル×2/吸引式ノズルナノブラシ/ワイドブラシ/L字ブラシ 質量(g)381 電流(A)1.2A 出力68W 電源USB typeC(DC5V) 風速(m/s)3段階切替、最大:45 バッテリーリチウム電池 7500mAh 充電時間約4時間 動作環境-10~50℃ サイズ(mm)123×174×60 回転速度150000RPM
1個
5,998 税込6,598
当日出荷