PCアクセサリー :「USBアダプター」の検索結果
PCアクセサリーは、パソコンや周辺機器と一緒に使用すると便利な小物や、USBに繋いで使うライト、収納し運ぶバッグなどいろいろあります。三種類くらいに分けると、第一に、メモリリーダライタやUSBシリアルコンバータ、ディスプレイ分配器など、機能をプラスするものです。第二は、ケーブルカバーや耐震用ストッパー、液晶保護フィルムなどの作業環境を改善するもの。第三に、PC用のバッグや、マルチクッションケース、アクセサリーケースなどがあります。
関連キーワード
USB-AポートにもUSB Type-C(TM)ポートにも接続できる、変換アダプター付きUSB2.0ハブです。コネクター部分を変えられるため、パソコンとタブレットの両方で使いたい場合にも、これ一つで手軽に兼用できます。便利な4ポートタイプです。
用途USB-AポートにもUSB Type-C(TM)ポートにも接続できる、変換アダプター付きUSB2.0ハブです。 。4つのUSB-Aポートを搭載しています。マウスやキーボード、USBメモリ、USBファン、プリンターなどさまざまな機器を同時に接続できます。 。パソコンとタブレットの両方でUSBハブを使用したい場合にも、変換アダプターを使うことで手軽に兼用できます。 。コンパクトで邪魔にならないスティックタイプです。 。フロントの3ポートに加え、サイドに1ポートを装備し、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。 。USB-Aプラグと同じ幅のスリムなUSB Type-C変換アダプターを採用しています。パソコンの隣り合うポートに複数同時に接続しても干渉しにくい設計です。 。※接続したいポート同士の幅が狭い場合、アダプターを複数同時に接続できない場合があります。事前に機種の仕様をご確認ください。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ノートパソコンなどとの接続に便利なケーブル長約7cmです。 。ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。 。通信状態を確認できるLEDランプが付いています。 。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
質量(g)約30
備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約87×22×12(ケーブル含まず)
インターフェースUSB2.0
動作環境温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと)
保証期間1年間
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0ハイスピード/480
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)【USB】約7※コネクター含まず
供給電流(mA)4ポート合計最大400(各ポート100未満)
.5mmステレオミニ接続マイク&ヘッドホン → USB変換アダプタ 5.1chバーチャルサラウンド対応
端子3.5mmステレオミニジャック(イヤホン/マイク) - USB2.0
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
USB Type-A(メス) - Type-C(メス)の変換アダプタです。
用途USB Type-AとType-Cの変換として
寸法(mm)30×14×5
色ブラック
質量(g)3
USBタイプUSB3.0
メス形状USB Type-A - Type-C
変換タイプメス-メス
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
USB Type-C(メス) - Type-C(メス)の変換アダプタです。
用途USBケーブルの延長などに
寸法(mm)25×8×5
色ブラック
質量(g)2
USBタイプUSB3.1
メス形状USB Type-C
変換タイプメス-メス
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
USB Type-C(メス) - Type-A(オス)の変換アダプタです。
用途USB Type-AとType-Cの変換として
寸法(mm)28×23×5
色ブラック
質量(g)4
USBタイプUSB3.0
オス形状USB Type-A
メス形状USB Type-C
変換タイプオス-メス
1個
¥299
税込¥329
欠品中
USB Type-A(オス) - Type-C(オス)の変換アダプタです。
用途USB Type-AとType-Cの変換として
寸法(mm)33×12×5
色ブラック
質量(g)4
USBタイプUSB3.0
オス形状USB Type-A - Type-C
変換タイプオス-オス
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
関節部分が回転するUSBアダプタです。
用途マウス、キーボード、USBメモリなどの接続
本体寸法(mm)約65×17×10
質量(g)7
コネクタUSB Type-A(オス)-USB Type-A(メス)
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
40Gbpsのデータ転送が可能なアダプタです。最大PD3.1 240W(5A / 48V)の急速充電に対応しています。
用途データ転送や充電用として
寸法(mm)26×10×5
質量(g)4
オス形状Type c
メス形状Type c
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
USB Type-C(メス) - Type-C(メス)の変換アダプタです。
用途USBケーブルの延長などに
寸法(mm)10×20×15
色ブラック
質量(g)3
オス形状USB type-C
メス形状USB type-C
変換タイプオス-メス
1個
¥299
税込¥329
欠品中
1個
¥359
税込¥395
7日以内出荷
USB type-C+(オス)またはmicroUSB(オス)をUSB TYPE-A(メス)に変換するポートです。USB3.0対応したUSBメモリとスマートフォン、タブレットとのデータ転送が高速に行うことができ大容量のデータもスムーズに受け渡しすることが可能となります。
寸法(mm)35×30×6
質量(g)6
メス形状USB TYPE-A3.0
変換タイプオス-メス
ACT-IR224UN-LN115-LEは、Windows環境において仮想的なCOMポートを生成し、IrPHY(通称:Raw IR)による他のIrDAプロトコルを持たない赤外線(一般的に『光通信』と呼ばれる)装置との通信を可能とするためのUSB-IRドングルです。本機のドライバは、「USBポートは搭載されている一方RS232Cポートを持たない」という比較的新しいPCにおいても、アプリケーションソフトウェアの変更等を一切行わずに、本機によるRaw IR接続機能を提供することが出来ます。赤外線ポートは所有しているがIrDAプロトコルスタックを搭載していない機器(RAW-IR搭載機)と通信する場合にご利用可能です。ACT-IR224UN-LN115-LEのボーレートは115.2Kbpsです。
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
Bluetooth 5.3対応:より安定した通信を実現、快適な接続:PCとBluetoothデバイス間でスムーズにデータ転送、高性能アンテナ搭載:使用環境に合わせて角度調整が可能、対応OS:Windows 11/10/8.1/7。
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
ACT-IR224UN-LN115-LEは、Windows環境において仮想的なCOMポートを生成し、IrPHY(通称:Raw IR)による他のIrDAプロトコルを持たない赤外線(一般的に『光通信』と呼ばれる)装置との通信を可能とするためのUSB-IRドングルです。本機のドライバは、「USBポートは搭載されている一方RS232Cポートを持たない」という比較的新しいPCにおいても、アプリケーションソフトウェアの変更等を一切行わずに、本機によるRaw IR接続機能を提供することが出来ます。赤外線ポートは所有しているがIrDAプロトコルスタックを搭載していない機器(RAW-IR搭載機)と通信する場合にご利用可能です。ACT-IR224UN-LN115-LEのボーレートは115.2Kbpsです。
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
仕様長さ = 150mmコネクタ1 = USB Cコネクタ 2 = USB AUSBケーブルの種類 = USBアダプタUSBバージョン = USB 3.0, USB 3.1コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス外被色 = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
¥8,798
税込¥9,678
7日以内出荷
長さ = 30mm。コネクタ1 = USB B。コネクタ 2 = USB A。コネクタ1ジェンダー = オス。コネクタ2ジェンダー = メス。外被色 = グレー。代表規格 = RoHS対応。。USB Aメス-USB Bオスジェンダーチェンジャー. このRS Proケーブルアダプタは、片側がメスUSB Aコネクタで、反対側がオスUSB Bコネクタになっています。この長さ28. mmのオスメス変換器は、USB 1.1及びUSB 2.0に対応しています。特長と利点. 長さ: 28 mm. USB 1.1及びUSB 2.0対応. USB Bメス-USB Bオス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様長さ = 500mmコネクタ1 = USB Cコネクタ 2 = USB AUSBケーブルの種類 = USBアダプタUSBバージョン = USB 3.0, USB 3.1コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス外被色 = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
¥8,298
税込¥9,128
7日以内出荷
仕様長さ = 360mmコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = PS/2USBケーブルの種類 = USBアダプタコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) 対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応しています。有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。Auto-Negosiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。※USBハブ経由での接続は動作保証できません。直接パソコンのUSBポートに接続してご使用ください。※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。※OSのアップデートにより正常に動作しなくなる場合があります。詳しくはメーカーHPのソフトウェア・ダウンロードページを御確認ください。※ Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。
仕様LAN電源電圧:5V 通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
付属品取扱説明書
規格USBポート/USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠、LANポート/IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)
ポート数1ポート(合計)
消費電力(W)1
電源バスパワー
ケーブル長(m)0.9
使用温度(℃)0~40
対応OSWindows 10、8.1、8、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15
コネクタ形状USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ オス×1(アップストリーム)、RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応
消費電力1W
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Nintendo SwitchTM動作確認済(※標準で各種対応のUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーが対応USBポートの動作保証をしている機種。※ギガビット(1000BASE-T)通信で動作させるためにはパソコン本体のUSB3.2 Gen1ポートへの接続が必要。※USB2.0/1.1ポートへの接続時は100BASE-TX/10BASE-Tの通信速度になります。)
電源電圧(V)5
消費電流(mA)200
動作環境使用時温度:0℃~40℃、保管時温度:-20℃~60℃、使用時湿度:0~80%まで
保管温度(℃)-20~60
消費電流200mA
アクセス方式CSMA/CD
使用湿度(%RH)0~80
対応プロトコルIPv4、IPv6
オス形状USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)A
変換タイプオス - メス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2RJ-45
ACT-IR224UN-LN115-LEは、Windows環境において仮想的なCOMポートを生成し、IrPHY(通称:Raw IR)による他のIrDAプロトコルを持たない赤外線(一般的に『光通信』と呼ばれる)装置との通信を可能とするためのUSB-IRドングルです。本機のドライバは、「USBポートは搭載されている一方RS232Cポートを持たない」という比較的新しいPCにおいても、アプリケーションソフトウェアの変更等を一切行わずに、本機によるRaw IR接続機能を提供することが出来ます。赤外線ポートは所有しているがIrDAプロトコルスタックを搭載していない機器(RAW-IR搭載機)と通信する場合にご利用可能です。ACT-IR224UN-LN115-LEのボーレートは115.2Kbpsです。
インターフェースUSB(COM)
1個
¥39,980
税込¥43,978
9日以内出荷
ACT-IR224UN-LN115-LEは、Windows環境において仮想的なCOMポートを生成し、IrPHY(通称:Raw IR)による他のIrDAプロトコルを持たない赤外線(一般的に『光通信』と呼ばれる)装置との通信を可能とするためのUSB-IRドングルです。本機のドライバは、「USBポートは搭載されている一方RS232Cポートを持たない」という比較的新しいPCにおいても、アプリケーションソフトウェアの変更等を一切行わずに、本機によるRaw IR接続機能を提供することが出来ます。赤外線ポートは所有しているがIrDAプロトコルスタックを搭載していない機器(RAW-IR搭載機)と通信する場合にご利用可能です。ACT-IR224UN-LN115-LEのボーレートは115.2Kbpsです。
1個
¥39,980
税込¥43,978
9日以内出荷
USB Type-CポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応。有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。Auto-Negosiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。※USBハブ経由での接続は動作保証できません。直接パソコンのUSBポートに接続してご使用ください。※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。※OSのアップデートにより正常に動作しなくなる場合があります。詳しくはメーカーHPのソフトウェア・ダウンロードページを御確認ください。※ Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。
オス形状USB3.2 Type-C
動作環境使用時温度:0℃~40℃、保管時温度:-20℃~60℃、使用時湿度:0~80%まで
アクセス方式CSMA/CD
インターフェースUSBポート:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)、LANポート:IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)
コネクタ形状USB3.2 Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)、RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応
消費電流200mA(最大)
対応OSWindows 10、8.1、8、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15
対応プロトコルIPv4、IPv6
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Nintendo SwitchTM(※標準で各種対応のUSB Type-Cポートを持ち、パソコン本体メーカーが対応USB Type-Cポートの動作保証をしている機種。※ギガビット(1000BASE-T)通信で動作させるためにはパソコン本体のUSB3.2 Gen1ポートへの接続が必要。※USB2.0/1.1ポートへの接続時は100BASE-TX/10BASE-Tの通信速度になります。)
セット内容取扱説明書
USB Type-CポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応。有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。PD用USB Type-CポートにPD給電対応アダプタ(パソコンに付属するPD用アダプタなど)を接続することで、本製品経由でパソコン本体に充電することができます。Auto-Negosiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。
USBポートからHDMI出力が可能なUSBディスプレイアダプタです。HDMIポートがないノートPCでも大画面に出力可能で、マルチディスプレイ化ができます。USB3.0に対応しており動画再生時はUSB2.0に比べコマ落ちが少なく滑らかに再生できます。使用場面に合わせて拡張モード、複製モードの2つから選んで変更できます。1台のパソコンに対して最大6台まで同時接続が可能。ノートパソコンの画面を含め最大7画面をマルチディスプレイ化することが可能です。付属のドライバCDをインストールするだけで、簡単に使用できます。USBケーブルを別途用意する必要がないケーブル一体型です。持ち運びにも便利なコンパクトサイズです。
仕様【USBハブ】■インターフェース規格:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)■コネクタ形状(アップストリーム):USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス■電源:バスパワー■PD対応:非対応■変換先コネクタ:HDMI【映像出力ポート】■対応解像度:2048×1152(60Hz)、1920×1200(60Hz)、2048×1080(60Hz)、1920×1080(60Hz)、1600×1200(60Hz)、1680×1050(60Hz)、1400×1050(60/75/85Hz)、1600×900(60Hz)、1280×1024(60/75Hz)、1440×900(60Hz)、1280×960(60/85Hz)、1366×768(60Hz)、1280×800(60Hz)、1280×768(60/75/85Hz)、1280×720(60Hz)、1024×768(60/70/75/85Hz)、800×600(56/60/72/75Hz、640×480(60/72/75/85Hz)、■最大対応解像度:1080p■最大接続可能台数:6台【共通仕様】■ACアダプタ:無■消費電流(最大):300mA(最大)■動作温度:0℃~40℃■保管温度:-20℃~60℃■動作湿度:0~80%結露なきこと■保管湿度:0~80%結露なきこと【その他仕様】【制限事項】■本製品はパソコン本体のUSBポートに直接接続して下さい。USBハブや増設のUSBポートではご利用いただけません。■本製品はHDCP機能には対応しておりません。■本製品では著作権保護された映像(ブルーレイ映画など)を再生出力することはできません。■DirectX、OpenGL等のAPIは対応しておりません。■本製品の取り外し・接続に関して基本的にプラグアンドプレイには対応しておりますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に表示しない/動作しない場合があります。再度抜き差ししお試しください。これは本製品の不具合・故障ではありません。■本製品はWindowsOS/mac OSが動作している状態で使用するものです。システム起動時やBIOS画面では動作しません。(表示しません。)■本製品のUSBハブポートにUSBデバイスを接続する際、一瞬画面が消えることがありますがこれは本製品の仕様です。 ■本製品はUSBポートから映像信号を変換し出力するものでありパソコンの性能に大きく左右されます。 必ず対応機種以上のパソコン環境にてご利用ください。 高速で画面を切り替えるゲームや動画再生については画面のコマ落ちなどが発生する恐れがあり推奨できません。 ■対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがございます。
セット内容ドライバCD、取扱説明書
対応OS【Windows】11、 10、 8.1、 8、 7【mac】macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple MacシリーズWindows搭載(DOS/V)パソコンCPU:1.6GHzシングルコアまたはそれ以上のプロセッサクロックIntel Pentium/Celeron系列、AMD K6/Athlon/Duron系列、または互換性のあるプロセッサRAM:1GBまたはそれ以上HDD:30MB以上の空きディスク容量があること。Apple Macシリーズ 対応OSが搭載されたMac機であること。※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。
ケーブル長(cm)6
オス形状USB Type-A
メス形状HDMIタイプA(19pin)
変換タイプオス-メス
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
3極ミニプラグ接続のヘッドセットがUSBで使える、USBオーディオ変換ケーブル。PS3/PS4に対応。DAC内蔵でPC側のサウンド環境にとらわれない。RoHS基準値準拠
付属品保証書(パッケージ台紙に記載)
色ブラック
質量(g)約25
ケーブル長(m)0.15
対応OSChrome OS
コネクタ形状USB Type-Aオス - モノラルミニジャック メス、USB Type-Aオス - ステレオミニジャック
対応機種USB-A端子搭載のWindowsパソコン、Mac、PS3、PS4
保証期間6か月
アズワン品番64-3774-30
USBタイプUSB2.0/1.1
オス形状USB Type-A
メス形状モノラルミニジャック メス、ステレオミニジャック
変換タイプメス - オス
1本
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) 対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応しています。有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。USBハブ1ポート付きで、各種USBデバイスを接続できます。Auto-Negosiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。※USBハブ経由での接続は動作保証できません。直接パソコンのUSBポートに接続してご使用ください。※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。※OSのアップデートにより正常に動作しなくなる場合があります。詳しくはメーカーHPのソフトウェア・ダウンロードページを御確認ください。※ Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。
オス形状USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)A
メス形状USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)A
動作環境使用時温度:0℃~40℃、保管時温度:-20℃~60℃、使用時湿度:0~80%まで
アクセス方式CSMA/CD
インターフェースUSBポート:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)、LANポート:IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)
コネクタ形状USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ オス×1(アップストリーム)、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応
消費電流380mA
消費電力2.5W
対応プロトコルIPv4、IPv6
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Nintendo SwitchTM動作確認済(※標準で各種対応のUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーが対応USBポートの動作保証をしている機種。※ギガビット(1000BASE-T)通信で動作させるためにはパソコン本体のUSB3.2 Gen1ポートへの接続が必要。※USB2.0/1.1ポートへの接続時は100BASE-TX/10BASE-Tの通信速度になります。)
伝送速度1000Mbps/100Mbps/10Mbps(理論値)
電源電圧5V
電源バスパワー
セット内容取扱説明書
規格IEEE802.3(10BASE-T)IEEE802.3u(100BASE-TX)IEEE802.3ab(1000BASE-T)
ケーブル長(m)0.9
変換タイプオス - メス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2USB Type-A,RJ1-45
USB Type-CポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応。有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。USBハブ1ポート付きで、各種USBデバイスを接続できます。Auto-Negosiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。※USBハブ経由での接続は動作保証できません。直接パソコンのUSBポートに接続してご使用ください。※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。※OSのアップデートにより正常に動作しなくなる場合があります。詳しくはメーカーHPのソフトウェア・ダウンロードページを御確認ください。※ Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。
仕様LAN電源電圧:5V PD対応:非対応 USBハブポート供給電流:最大520mA(パソコンから900mA供給された場合) ポート形状:RJ-45ポート(AutoMDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応 供給電流:最大520mA(パソコンから900mA供給された場合) 通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス 変換先コネクタ:RJ-45
付属品取扱説明書
規格USBポート/USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠、LANポート/IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)
ポート数1ポート(合計)
消費電力(W)2.5
電源バスパワー
電源電圧5V
ケーブル長(m)0.9
使用温度(℃)0~40
対応OSWindows 10、8.1、8、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15
コネクタ形状USB3.2 Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Nintendo SwitchTM(※標準で各種対応のUSB Type-Cポートを持ち、パソコン本体メーカーが対応USB Type-Cポートの動作保証をしている機種。※ギガビット(1000BASE-T)通信で動作させるためにはパソコン本体のUSB3.2 Gen1ポートへの接続が必要。※USB2.0/1.1ポートへの接続時は100BASE-TX/10BASE-Tの通信速度になります。)
電源電圧(V)5
消費電流(mA)380(最大)
動作環境使用時温度:0℃~40℃、保管時温度:-20℃~60℃、使用時湿度:0~80%まで
保管温度(℃)-20~60
伝送速度(Mbps)1000/100/10(理論値)
伝送速度1000Mbps/100Mbps/10Mbps(理論値)
消費電流380mA(最大)
アクセス方式CSMA/CD
使用湿度(%RH)0~80
対応プロトコルIPv4、IPv6
オス形状USB3.2 Type-Cコネクタ
メス形状USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)A
変換タイプオス - メス
コネクタ1USB Type-C
コネクタ2USB Type-A, RJ45
USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) AポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。最大転送速度2.5ギガビット(2.5GBASE-T)/ギガビット(1000BASE-T)通信に対応しています。※1、2有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。Auto-Negosiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。※1 理論値です。※2 2.5GBASE-Tの環境で動作させるためには接続されるLANスイッチ、ケーブルなどのネットワーク環境が2.5GBASE-T(IEEE802.3bz)をサポートしている必要があります。
仕様LAN電源電圧:5V 重量:約25g 通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
セット内容本体、取扱説明書
寸法(mm)W73×D29×H14
色ブラック
ケーブル長(m)0.16
コネクタ形状USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタオス×1(アップストリーム)RJ-45(AutoMDI/MDI-X)×1ポート、Auto-Negotiation対応
消費電力0.94W
インターフェースUSBポート/USB3.2Gen1(USB3.1Gen1/USB3.0)準拠(USBVer.2.0/1.1上位互換)LANポート/IEEE802.3bz(2.5GBASE-T)IEEE802.3ab(1000BASE-T)IEEE802.3u(100BASE-TXFastEthernet)IEEE802.3(10BASE-T)※USB3.2Gen1はUSB-IF(USBImplementersForum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。
動作環境使用時温度/0℃~40℃保管時温度/-40℃~70℃使用時湿度/10~90%まで(結露なきこと)
ケーブル長(cm)約16
伝送速度2.5Gbps、1000Mbps、100Mbps、10Mbps
消費電流188mA(最大)
アクセス方式CSMA/CD
対応プロトコルIPv4、IPv6
オス形状USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)A
変換タイプオス - メス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2RJ-45
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
USB Type-CポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)対応で最大転送速度2.5ギガビット(2.5GBASE-T)/ギガビット(1000BASE-T)通信に対応しています。※1、2有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。Auto-Negosiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。※1 理論値です。※2 2.5GBASE-Tの環境で動作させるためには接続されるLANスイッチ、ケーブルなどのネットワーク環境が2.5GBASE-T(IEEE802.3bz)をサポートしている必要があります。
仕様LAN電源電圧:5V 重量:約25g 通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
セット内容本体、取扱説明書
寸法(mm)W73×D29×H14
コネクタ形状USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)Type-Cコネクタオス×1(アップストリーム)RJ-45(AutoMDI/MDI-X)×1ポート、Auto-Negotiation対応
消費電力0.94W
インターフェースUSBポート/USB3.2Gen1(USB3.1Gen1/USB3.0)準拠(USBVer.2.0/1.1上位互換)LANポート/IEEE802.3bz(2.5GBASE-T)IEEE802.3ab(1000BASE-T)IEEE802.3u(100BASE-TXFastEthernet)IEEE802.3(10BASE-T)※USB3.2Gen1はUSB-IF(USBImplementersForum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。
動作環境使用時温度/0℃~40℃保管時温度/-40℃~70℃使用時湿度/10~90%まで(結露なきこと)
ケーブル長(cm)約16
伝送速度2.5Gbps、1000Mbps、100Mbps、10Mbps
消費電流188mA(最大)
アクセス方式CSMA/CD
対応プロトコルIPv4、IPv6
オス形状USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)A
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
TypeB端子をTypeC端子に変換できる。
セット内容本体×1
材質ABS
寸法(cm)6.5×2×10
色ブラック
コネクタ形状MicroB-TypeC
アズワン品番65-2743-53
1個
¥200
税込¥220
当日出荷
サンワダイレクトオリジナル商品
USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。
USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) 対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応しています。
有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。
Auto-Negosiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。
持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。
ケーブル長(cm)約9
コネクタ形状USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス×1(アップストリーム)、RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)×1ポート、Auto-Negotiation対応
オス形状USB(A)
色ブラック
インターフェースUSB仕様:Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。LANポート:IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)
アクセス方式CSMA/CD
対応プロトコルIPv4、IPv6
電源電圧(V)5
消費電流(mA)最大200
消費電力(W)1
保証期間ご購入日より6か月
仕様通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
USB AポートからHDMI端子による映像出力×2ポートに変換でき、パソコンのUSBポートから最大2台のモニターに映像出力ができます。1画面出力時は最大4K解像度(3840×2160/30Hz)出力に対応しており、4K対応の大画面テレビやプロジェクターなどで高精細な4K解像度をそのまま出力することができます。2画面出力時は最大4K+最大フルHD解像度の映像出力に対応します。1台のパソコンに対して最大6台画面まで映像出力が可能です。(Macは最大4画面まで)本製品を複数使用することでノートパソコンの画面を含め最大7画面をマルチディスプレイ化することができます。※フルHD解像度以下の場合に限ります。ドライバをインストールするだけで、簡単に使用できます。USBケーブルを別途用意する必要がないケーブル一体型です。
セット内容本体、取扱説明書
質量(g)84
出力デュアルディスプレイ:対応
電源バスパワー
ケーブル長(m)0.2
対応OSWindows 11・10・8.1、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12、macOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15
コネクタ形状PC接続側/USB Type-A、アップストリーム/USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※動作環境によりパソコンのCPU、メモリー、グラフィックボードの要求スペックが異なります。【Windows搭載(DOS/V)パソコン】、CPU/Intel Core I5-8500/2GHz以上、AMD Ryzen3 2300U/2GHz以上、RAM/8GBまたはそれ以上、HDD/30MB以上の空きディスク容量があること。【Apple Macシリーズ】対応OSが搭載されたMac機であること。
消費電流(mA)最大:520
インターフェース規格:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
コネクタ変換先:HDMI
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)5~80(結露なきこと)
サイズ(mm)W62×D14×H90
保管温度(℃)-10~60
最大接続台数可能:Windows/6台、Mac/4台 ※複数使用することで最大6画面まで映像出力できます。(Macは最大4画面まで) ※USBハブを使用する場合は必ずセルフパワーのUSBハブを使用して接続してください。 ※ご使用のパソコンや接続環境により記載の最大接続台数、最大対応解像度まで映像出力できない場合があります。
接続台数可能:2台
ポート形状:HDMIタイプA(19pin)メス×2
対応解像度●最大3840×2160(4K/30Hz)、最大1920×1080(フルHD/60Hz)●最大:4K/30Hz
湿度範囲(%)保管:5~80 (結露なきこと)
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。