PCアクセサリー :「usb type-c」の検索結果

PCアクセサリーは、パソコンや周辺機器と一緒に使用すると便利な小物や、USBに繋いで使うライト、収納し運ぶバッグなどいろいろあります。三種類くらいに分けると、第一に、メモリリーダライタやUSBシリアルコンバータ、ディスプレイ分配器など、機能をプラスするものです。第二は、ケーブルカバーや耐震用ストッパー、液晶保護フィルムなどの作業環境を改善するもの。第三に、PC用のバッグや、マルチクッションケース、アクセサリーケースなどがあります。
関連キーワード
1,599件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載。パソコンとUSBType-C(タイプC・USBC)搭載機器との接続ができるUSB2.0ケーブル。 USBStandard-Aを搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB3.1/3.0/2.0端子搭載のパソコンで使用可能です。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。 最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USB PD(Power-Delivery)非対応です。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(「Apple10W/12WUSB電源アダプタ」と本製品を接続し、本体の充電を確認済。ただし、本体添付の「Apple29WUSB-C電源アダプタ」利用時と比べ、充電速度が低下します。)
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Cオス ブラック 仕様ツイストペアケーブル(通信線) 規格USB2.0規格準拠 対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器 プラグ金メッキ シールド2重シールド 伝送速度(Mbps)最大480(理論値) 特性難燃性、データ転送 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品!ケーブル両端にUSBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載し、最大60WのUSBPowerDeliveryに対応したUSB2.0ケーブルです。 USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。 USBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 USBPD(PowerDelivery)に対応し、最大60W(20V/3A)の大電流を送電可能です。※ご使用になるパソコンやAC充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 MacBookPro(2020)充電ケーブルとして使用可能です。(高負荷作業を長時間行う場合は、消費電力が供給電力を上回る場合があります。(15、16インチ使用時 ) EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
ブラック 規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0) コネクタ形状USB Type-Cオス - USB Type-Cオス 対応機種USB Type-C端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子を持つスマートフォン・タブレットなど プラグ金メッキ シールド2重シールド 伝送速度(Mbps)最大480 RoHS指令(10物質対応)対応 特性難燃性、パワーデリバリー対応、データ転送 USBタイプUSB2.0 パッケージ袋、ステッカー ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス コネクタ1USB Type-C コネクタ2USB Type-C USB規格USB2.0
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載。最大10Gbpsの超高速データ転送を実現するUSB3.1に対応し、パソコンとUSBType-C(タイプC・USBC)搭載機器との接続ができるUSB3.1ケーブル。 USBStandard-Aを搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB3.1ケーブルです。 最大10GbpsとUSB2.0の約20倍もの超高速データ転送を実現するUSB3.1に対応しています。 USB3.1/3.0/2.0端子搭載のパソコンで使用可能です。※データ転送速度、電流値は機器の規格に準じます。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。 最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USBPD(Power-Delivery)非対応です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 信号線部分には、外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(「Apple10W/12WUSB電源アダプタ」と本製品を接続し、本体の充電を確認済。ただし、本体添付の「Apple29WUSB-C電源アダプタ」利用時と比べ、充電速度が低下します。)
仕様ツイストペアケーブル(通信線) ブラック 規格USB3.1規格準拠 コネクタ形状Type-Aオス - Type-Cオス 対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)4.8 シールド3重シールド 特性難燃性、データ転送 USBタイプUSB3.1 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品!新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載! USBStandard-A端子を搭載したパソコンと、USBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載した機器の接続ができるUSB2.0ケーブル。Chromebook対応認定を取得した製品です。 USBStandard-Aを搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。 USBStandard-A端子は、パソコンのUSB3.1/3.0/2.0端子に接続可能です。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。 最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。 ※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USBPD(Power-Delivery)非対応です。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(「Apple10W/12WUSB電源アダプタ」と本製品を接続し、本体の充電を確認済。ただし、本体添付の「Apple 29WUSB-C電源アダプタ」利用時と比べ、充電速度が低下します。) EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 Googleが定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証であるChromebook対応認定を取得しています。「WorksWithChromebook」とは、Googleが提供するChromeOSを搭載したコンピューター「Chromebook」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Cオス ブラック 仕様ツイストペアケーブル(通信線) 規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0) 対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)3.2 シールド2重シールド 伝送速度(Mbps)最大480(理論値) RoHS指令(10物質対応)対応 特性難燃性、データ伝送 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USB2.0ケーブル A-Cタイプ モノタロウ 動画あり
USB Type-Cコネクタ搭載のスマートフォンや周辺機器をUSB-Aコネクタ搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応していません。) 480Mbpsの高速データ転送に対応しています。(理論値) Type-Cコネクタは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。 RoHS指令に対応した製品です。
用途充電、通信ケーブル コネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Cオス ブラック 仕様ツイストペアケーブル 対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器 プラグニッケルメッキ ケーブル外径(Φmm)約3.5 シールド2重シールド 伝送速度(Mbps)最大480(理論値) RoHS指令対応証明書(0.1MB) USBタイプUSB2.0 変換タイプオス - オス
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品!新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載し、USBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載した機器同士の接続ができるUSB2.0ケーブル。 Chromebook対応認定を取得した製品です。 USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているスマートフォンや外付けHDDなどの機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 USBPD(Power-Delivery)対応により、最大20V/5Aの大電流で接続機器への給電が可能です。※接続する機器がPD対応である必要があります。 ※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(Macbook本体に添付の「Apple29WUSB-C電源アダプタ」と本ケーブルを接続し、Macbook本体が充電できることを確認済み。) EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 Googleが定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証であるChromebook対応認定を取得しています。 「WorksWithChromebook」とは、Googleが提供するChromeOSを搭載したコンピューター「Chromebook」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。
ブラック 規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0) 構造より線(撚線) コネクタ形状Type-Cオス - Type-Cオス 対応機種USB Type-C端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器 プラグ金メッキ シールド2重シールド 伝送速度(Mbps)最大480 RoHS指令(10物質対応)対応 特性難燃性、パワーデリバリー対応、データ転送 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス コネクタ1USB Type-C コネクタ2USB Type-C USB規格USB2.0
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

USB3.1の規格である「CertifiedSUPERSPEED+USB(USB3.1)」の正規認証品! 新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載!USBType-C(タイプC・USBC)端子搭載のパソコンと、USBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載した機器の接続ができるUSB3.1ケーブル。 Chromebook対応認定を取得した製品です。 USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB3.1ケーブルです。 USB3.1の規格である「CertifiedSUPERSPEED+USB(USB3.1)」の正規認証品です。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 USBPD(Power-Delivery)対応により、最大20V/3Aの大電流で接続機器への給電が可能です。 ※接続する機器がPD対応である必要があります。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。 最大10Gbpsの超高速データ転送が可能です。 細線同軸を採用することにより、細くてしなやかな、取り回しのしやすいケーブルを実現しました。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 MacBookPro(2016)およびMacBook(2015)の充電ケーブルとして使用可能です。(本体添付のACアダプタ使用により、MacBook本体が充電できることを確認済み。) EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 Googleが定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証である Chromebook対応認定を取得しています。「WorksWithChromebook」とは、Googleが提供するChromeOSを搭載したコンピューター「Chromebook」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。
仕様ツイストペアケーブル(通信線)、パワーデリバリー対応 ブラック 規格USB3.1規格正規認証品 コネクタ形状Type-Cオス - Type-Cオス 対応機種USB Type-C端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)4.5 シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 特性難燃性、パワーデリバリー対応、データ転送 伝送速度(Gbps)最大10(理論値) USBタイプUSB3.1 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス コネクタ1USB Type-C コネクタ2USB Type-C USB規格USB3.1
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブル全体が鮮やかに発光して演出。 USB-Aポート搭載の充電器やパソコンからUSBType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレットを充電可能。 USB-Aポート搭載のパソコンとUSBType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレット間で、データの相互転送が可能。 コード長約1.2m。コードをすっきり束ねられる便利な面ファスナー製バンド付。
仕様許容電力:20V3A ケーブル長(m)1.2 コード長さ(m)約1.2 コネクタ形状USB2.0[USB-A]オス/USB2.0[Type-C]オス 変換タイプオス - オス
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USB Type C コンボハブ サンワサプライ 動画あり
サンワサプライUSB Type C コンボハブ
USB_Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。 USB3.1_Gen1(USB3.0)×1ポート、USB2.0×3ポートのコンボハブです。 ワイヤレスマウスのレシーバーなどUSB3.0が必要ない機器と併用するのに最適です。 USB3.1_Gen1ポートはスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。 USB2.0ポートにUSB2.0機器を接続していても、USB3.1_Gen1ポートはスーパースピードモードで動作可能です。 USB3.0/2.0/1.1規格との互換性がありますので従来のUSB2.0ポートを搭載したパソコンでも使用が可能です。 AC電源不要のバスパワータイプです。_コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。
ポート数4 ケーブル長(cm)15 質量(g)約39.2 ケーブル長(m)0.15 対応OSWindows_10、8.1、8、7、macOS_10.12~10.13、MacOS_X_10.10~10.11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約111.4×34.7×10.5 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple_Macシリーズ 対応コネクタUSB Type-A 接続端子USB Type-C 電源供給方式バスパワー USBポート数4 供給電流(mA)最大850(全4ポート合計) 通信速度5Gbps(USB3.1_Gen1)/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値) インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver.3.1 Gen1(USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリームUSB Type-Cコネクタ オス×1 USB規格USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB3.1/3.0×1ポート、USB2.0×2ポートのコンボハブにSDカードスロットとmicroSDカードスロットが付いた便利なハブです。 Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。 ワイヤレスマウスのレシーバーなどUSB3.1が必要ない機器と併用するのに最適です。 1台のパソコンで3台のUSB機器を共有でき、SDカードとmicroSDカードが読み書きできます。 カードリーダーはUSB2.0の速度です。 多くの携帯電話に採用されているmicroSD・microSDHC・microSDXCカードがそのまま使えます。 SDXCメモリーカード(UHS-I・UHS-II)256GBに対応、microSDXCメモリーカード UHS-II 128GBにも対応しています。 UHS-I・IIの転送速度には対応していません。 カードリーダーはUSB2.0の速度です。 USB3.1 Gen2には対応していません。 USB3.1 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。 AC電源不要のバスパワータイプです。 Windows&Mac両対応です。
インターフェースUSB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen1、USB 3.0 (USB 2.0、USB 1.1上位互換) ケーブル長(cm)約15 質量(g)約38 ポート数3 電源バスパワー ケーブル長(m)0.15 対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.6.5~10.11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×36×10 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ 対応コネクタUSB Type-A 対応メディア256GBまでのSDXCメモリーカード/256GBまでのSDXCメモリーカード Class4/256GBまでのSDXCメモリーカード Class6/256GBまでのSDXCメモリーカード Class10/256GBまでのSDXCメモリーカード(UHS-Ⅰ・II)(UHS-I・IIの高速転送には対応していません)/32GBまでのSDHCメモリーカード Class2/32GBまでのSDHCメモリーカード Class4/32GBまでのSDHCメモリーカード Class6/32GBまでのSDHCメモリーカード Class10/32GBまでのSDHCメモリーカード(UHS-Ⅰ・II))(UHS-I・IIの高速転送には対応していません)/ 2GBまでのSDメモリーカード(Ver.1.1)/2GBまでのSDメモリーカード(Pro High Speed)/2GBまでのSDメモリーカード/2GBまでのSDメモリーカード Class2/2GBまでのSDメモリーカード Class4/2GBまでのSDメモリーカード Class6/2GBまでのSDメモリーカード Class10/4GBまでのminiSDHC Class2 (別途専用のアダプタ(別売り)が必要です)/4GBまでのminiSDHC Class4 (別途専用のアダプタ(別売り)が必要です)/4GBまでのminiSDHC Class6 (別途専用のアダプタ(別売り)が必要です)/2GBまでのminiSDカード/128GBまでのmicroSDXCカード/128GBまでのmicroSDXCカード Class6/128GBまでのmicroSDXCカード Class10/128GBまでのmicroSDXCカード(UHS-Ⅰ)(UHS-I・IIの高速転送には対応していません)/32GBまでのmicroSDHCカード Class2/32GBまでのmicroSDHCカード Class4/32GBまでのmicroSDHCカード Class6/32GBまでのmicroSDHCカード Class10/2GBまでのmicroSDカード/2GBまでのT-Flash 接続端子USB Type-C 電源供給方式バスパワー USBポート数3 供給電流(mA)最大800(全3ポート合計) 通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値) インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen1、USB 3.0 (USB 2.0、USB 1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリームType-C オス×1 コネクタ形状-ダウンストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen1、USB 3.0 Type-A メス×1、USB 2.0 Type-A メス×2 USB規格USB仕様 Ver.3.2 Gen1
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB Type-Cから2台の4Kディスプレイに簡単出力。高精細4K 60Hz出力に対応。最大100Wで給電しながら使用可能。選べる拡張/複製モード。ウルトラワイドモニターに対応。ポートに挿すだけの簡単接続。剛性の高いプラスチックと放熱性の高いアルミを使用
用途2台の4KディスプレイをUSB Type-Cに接続!PD ポート搭載モデル 対象パソコン映像出力対応のUSB Type-Cポートを装備したWindows PC、Mac、Chromebook ※USB Type-C/USB-Cポートが、DP Altモード(DisplayPort Alternate Mode、DPオルタネートモード)に対応している必要があります。 材質筐体:アルミ、プラスチック 質量(g)約45 電源バスパワー/セルフパワー(PD入力時) ケーブル長(m)推奨:5以下 内容パッケージ:製品本体、ユーザーズマニュアル / 保証書 対応OSWindows 11、10、macOS 10.12(Sierra)以降、Chrome OS ※Windows 11/10 : 32ビット/64ビット両対応。 ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約50×59×20 対象コネクタPC接続:USB Type-C 解像度最大3840x2160(4K/60Hz)、最大3840x2160(4K/30Hz) ※4K60Hz出力時は、DP1.4 Altモード対応PCをご使用ください。 ※4Kで使用する場合、パソコン本体、HDMIケーブル、ディスプレイのすべてが4Kに対応している必要があります。 動作環境[温度]0~40℃、[湿度]20~80%(ただし結露しないこと) ケーブル長(cm)約20 インターフェイスHDMI Type-A x 2 ポート ポートPD:[インターフェイス]USB Type-Cポート(PD入力ポート)、[PD入力]最大100W(PD3.0対応) ※PD給電用のACアダプターは添付していません。パソコン本体に添付もしくは純正のACアダプターをご使用ください。 音声出力HDMI:Dolby Atmos、Dolby TrueHD、Dolby Digital Surround EX、Dolby Digital、DTS:X、DTS-HD Master Audio、DTS Digital Surround、LPCM ※パソコン本体・再生ソフト/アプリ・テレビ・ディスプレイ・外部アンプに依存します。 対応モード拡張モード、複製モード ※mac OSは複製モードのみサポート
1個
7,298 税込8,028
当日出荷

USB Type-C - VGA変換ケーブルです。USB Type-C端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイに出力することができる変換ケーブルです。4kFULLHD
用途Type-C端子搭載のPC及びVGA端子搭載のモニターを接続する際にご利用ください。 ブラック ケーブル長(m)1.8 コネクタ形状Type-C(オス)-VGA(オス) ケーブル長(cm)180 USBタイプ3.1 変換タイプオス - オス コネクタ1Type-C コネクタ2VGA
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

USB Type-C(オス)とUSB Type-A(メス)を変換するポートです。
用途USB Type-CとUSB3.0-Aの変換 ブラック 質量(g)10 定格5W USBタイプUSB 3.0/2.0/1.1 オス形状USB Type-C(オス) メス形状USB Type-A(メス) 変換タイプオス - メス
1個
189 税込208
当日出荷

USB Type-C(メス) - Type-C(メス)の変換アダプタです。
用途USBケーブルの延長などに 寸法(mm)25×8×5 ブラック 質量(g)2 USBタイプUSB3.1 メス形状USB Type-C 変換タイプメス-メス
1個
299 税込329
当日出荷

オス形状USB Type-A メス形状USB Type-C 仕様金メッキピン ブラック 材質(本体)ABS樹脂 コネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Cメス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×51.5×12 アズワン品番64-0898-52 USBタイプUSB3.2 Gen2 変換タイプオス - メス コネクタ1USB Type-A コネクタ2USB Type-C
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

USB-3TCH8BK USB Type Cハブ サンワサプライ 動画あり
Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。 USB_Aポートが3個付で合計3台のUSB機器を接続することができるUSBハブです。 USB3.1_Gen1(5Gbps)[理論値]の転送速度に対応しています。 コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。 USB_PD対応でUSB_Type-Cポートを使ってパソコンを充電することができます。
ポート数4 ケーブル長(cm)15 ブラック 質量(g)約42 対応OSWindows_10、8.1、8、7、macOS_10.12~10.13、MacOS_X_10.10~10.11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×33×10.5 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple_Macシリーズ 電源供給方式バスパワー アズワン品番64-0903-74 インターフェイスUSB仕様 Ver.3.1 Gen1(USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換) 供給電流(mA)最大850(全4ポート合計) 通信速度5Gbps(USB3.1_Gen1)/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値) インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver.3.1 Gen1(USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリームUSB_Type-Cコネクタ_オス×1 コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.1_Gen1(USB3.0)_Aコネクタ_メス×3、USB_Type-Cコネクタ_メス×1
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

USB-Cから最大3台ディスプレイを拡張できる13つの機能内蔵のドッキングステーションです。 拡張ポート:USB3.0 Type-A 5G×3(1ポートが急速充電対応)、USB-C 3.1 5G×1、USB-C PD100W充電ポート×1、DisplayPort×1、HDMI×2、VGA×1、有線LAN×1、SD/MicroSDスロット×1、ヘッドセットジャック×1。
仕様ホスト(パソコンと接続側):USB-C(オス) 材質アルミニウム シルバー/ブラック 質量(g)約300 外形寸法本体:350(W)×22(H)×82.5(D)mm/ケーブル長さ:450mm 最大解像度(1)DisplayPortAltMode出力:DisplayPortorHDMI:4K@30Hz。(2)グラフィック出力:HDMI4K@30Hz、(3)グラフィック出力:VGA1920×1080@60Hz。(最大トリプルディスプレイが可能)もしパソコン側がDPaltmodeに対応していない場合、(2)(3)しかを増設出来ません。 保証期間2年 ポート(拡張)USB3.15GbpsType-A×3(1ポート急速充電搭載)、USB3.15GbpsType-C×1、USB-CPD充電ポート×1、DisplayPortorHDMI×1(2ポートから1ポートのみ出力)、HDMI×1、VGA×1、ギガビットLAN×1、SDスロット×1、MicroSDスロット×1、オーディオ入出力3.5mm×1 給電方式バスパワー/セルフパワー(バスパワーの場合に電力不足で一部ポートが動作しない場合があるので基本はPD充電器を挿してご使用ください)
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大2台へ映像出力ができる、HDMI映像出力端子を2ポート搭載したコンパクトなUSB Type-Cドッキングステーションです。 HDMIを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K(3840×2160)解像度に対応しています。 映像出力の他に、各種USBデバイスを接続できるUSB A端子とUSB Type-C端子のハブポートを搭載しています。 USB Power Delivery(USB PD)規格の最大20V/5A(100W)までの入力に対応し、別途USB PD規格に対応したACアダプタを接続することで本製品から映像出力、データ通信を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。 自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。 USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応する為、ソフトウェアのインストールなしで簡単に使用することができます。 LAN端子を搭載していないので、LAN端子のないノートパソコンや無線LAN環境が構築された社内での利用に最適です。 コンパクトサイズで圧迫感を与えにくく、デスクに省スペースに設置することができます。
セット内容USB Type-Cケーブル(USB3.2/5A対応)、取扱説明書(保証書) ポート数4ポート 電源セルフパワー・バスパワー両対応 ケーブル長(m)1 コネクタ形状アップストリーム/USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ メス、ダウンストリーム、USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ メス×1、USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ メス×2、USB2.0 Aコネクタ メス×1 インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) 動作温度5℃~40℃ 動作湿度(%)10~85 供給電流(mA)USB3.2 Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大85W)、USB3.2 Type-Cコネクタ/最大900、USB3.2 Aコネクタ/1ポートあたり最大900、USB2.0 Aコネクタ/最大500 通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値)
1個
16,980 税込18,678
欠品中

BUFFALO(バッファロー)USB Type-C to HDMI変換アダプタ
iPhone15などのUSB Type-C端子を搭載した機器(PC・スマホ等)の映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるUSB Type-C用HDMI映像変換アダプターです。
ブラック ケーブル長(m)0.15 コネクタ形状USB Type-C(オス):HDMI(メス) オス形状Type-C メス形状HDMI 変換タイプオス-メス
1台
1,698 税込1,868
翌日出荷

1台
3,598 税込3,958
翌日出荷

USB Type-C(オス)からHDMI(オス)へ変換するケーブルです。Type-C接続対応のタブレットPCやパソコン、Android搭載スマートフォンの映像をHDMI入力端子搭載のディスプレイなどに出力可能です。最大表示解像度4K(30Hz)、ケーブル長は2mです。
用途会議室、教室などに備え付けのHDMディスプレイやプロジェクターにUSB Type-C対応コンピュータを接続 ケーブル長(m)約2 対応OSWindows 2000/2003/XP/Vista/7/8/10以降/MacOS 10.5以降/Android 5.0以降 オス形状USB Type-C - HDMI 変換タイプオス-オス
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
4,198 税込4,618
翌日出荷

USB Type-Cからオーディオ出力する為の変換器です
用途USB オーディオ変換、出力の増設 インターフェイスType-C(オス)、3.5mm(ステレオミニジャック) オス形状USB Type-C メス形状3.5mmステレオミニジャック(4極)
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブル取り付け形 24ピン USB Type-Cオスコネクタ。USB Type-Cプラグの組み立てキットです。ケーブルははんだ付けします。
仕様●タイプ:USB Type-C●コネクタの形態●オス・メス:プラグ●オス●ケーブル固定:はんだ付け●サイズ:10.4×27.9×4.1mm(完成時)●対応ケーブル径:Φ4.80●材質:プラグシェルカバー/ステンレス アズワン品番67-0384-01
1セット
799 税込879
5日以内出荷

充電専用ケーブルに対応。Type-C対応でAndroid端末やタブレット端末に接続可能。データ転送を物理的にカットし、データ破損、漏洩を防止。
用途スマートフォン、タブレットなどを公共の場で安全に充電が可能。適度なサイズのため、外出時の充電にも便利。適度なサイズのため、デスク等で充電を行う際にも邪魔にはなりません。 。使わない場合は巻くことでコンパクトに収納。 長さ(m)1 コネクタ形状Type-Aオス、Type-Cオス 機能充電可 データ転送不可 USBタイプUSB2.0 変換タイプオス - オス
1本(1本)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3in1のUSBマルチ変換アダプタです。ノートパソコンやスマフォを充電しながらHDMI出力が可能です。USB Type-Cを持つデバイスをサポートします。HDMI(4K30Hz)出力、USB A3.0高速データ転送、USB Type-C(100W PD)
寸法(mm)60×115×15 グレー 電力(W)100 コネクタ形状USB機器側:HDMI(メス)、USB A3.0(メス)、USB Type-C(メス)、パソコン側:USB Type-C(オス) ケーブル長(mm)120 伝送速度(Gbps)5(理論値) HDMI規格4K(30Hz)
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

OWLTECH(オウルテック)USB Type-C to Type-Cケーブル
『やわらかく断線に強い』シリーズのケーブル。USB PD60W充電/データ転送対応。温度センサー(PTC)搭載。5万回以上の折り曲げ試験をクリア。安心の1年保証
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

USB PD 100Wに対応した、USB 3.2 Gen 1 Type-C (USB-C) 延長ケーブルです。 USB PD (Power Delivery) 対応環境で最大100Wの電源供給に対応します。 最大5Aの充電に対応します。 SuperSpeed USB (5Gbps: 理論値) の高速データ転送に対応します。 USB機器のケーブル長が足りない場合や、PCのUSBポートを手元に延ばしたい場合に便利です。
仕様対応規格:USB 3.2 Gen 1(USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)、USB PD(Power Delivery) 対応(20V-5A 100Wまで)、最大データ転送速度:5Gbps(理論値) ブラック ケーブル長(m)約1 コネクタ形状USB Type-C オス、USB Type-C メス オス形状USB Type-C メス形状USB Type-C
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

ブラック 規格DPaltmode/DisplayPort1.2準拠 ケーブル長(m)約0.11 コネクタ形状USB Type-Cオス - DisplayPortコネクタメス ケーブル外径(Φmm)約3.8 アズワン品番64-0898-38 対応解像度最大3840×2160(4K/60Hz30Hz対応) オス形状USB Type-C メス形状DisplayPort 変換タイプオス - メス
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載。超高速データ転送を実現するUSB3.1に対応し、パソコンとUSBType-C(タイプC・USBC)搭載機器との接続ができるUSB3.1ケーブル。 USBStandard-Aを搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB3.1ケーブルです。 最大10GbpsとUSB2.0の約20倍もの超高速データ転送を実現するUSB3.1に対応しています。 USB3.1/3.0/2.0端子搭載のパソコンで使用可能です。※データ転送速度、電流値は機器の規格に準じます。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。 最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。 USBPD(Power-Delivery)非対応です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 信号線部分には、外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(「Apple10W/12WUSB電源アダプタ」と本製品を接続し、本体の充電を確認済。ただし、本体添付の「Apple29WUSB-C電源アダプタ」利用時と比べ、充電速度が低下します。)
仕様ツイストペアケーブル(通信線) ホワイト 規格USB3.1規格準拠 プラグ金メッキ シールド3重シールド 特性難燃性、パワーデリバリー対応、データ転送 USBタイプUSB3.1 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USB Type-AケーブルをType-C (USB-C) コネクタ搭載のスマートフォン/タブレット/パソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応しません。) [1] Type-C搭載のスマートフォン/タブレット/パソコンに周辺機器を接続したり、USB電源を接続したりできます。 Type-C側はL型コネクタで、周囲と干渉しにくいです。 最大1.5Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します) [2] 5.1kΩの抵抗を実装し、1.5A超の過電流を防ぎます。 SuperSpeed USB (5Gbps: 理論値) の高速データ転送に対応します。 柔らかいので取り回しやすいです。
仕様対応規格:USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)、SuperSpeed (5Gbps: 理論値) 対応 ブラック ケーブル長(cm)約15(コネクタ含む) オス形状Type-C (USB-C) メス形状USB Type-Aケーブル
1本
859 税込945
当日出荷

本製品は、ThinkPadだけではなく、USB Type-Cポートを搭載している他社製PCも接続可能なユニバーサル ドッキングステーションソリューションです。(※1) USB Type-Cケーブル1本でPC本体と接続し、外部モニターや有線LAN、USB周辺機器などの拡張と同時に、接続しているPCへ最大100W(※2)を安定して給電することが可能です。DisplayPort1.4及びHDMI2.0を搭載、最大解像度4K@60Hzをサポートし、外付けモニターを最大3画面同時に表示することが出来ます。(※3) また、Lenovo Dock Managerソフトウェアをご利用頂くことで、IT管理者が遠隔でドックの製品番号、製品名称、LANカードのMACアドレス、シリアルナンバー、ファームウェアのバージョン、ファームウェアの導入成否のログ、接続されているUSB機器のデバイスタイプ、VID/PID情報、接続されているモニタータイプ(ブランド、モデル等)や解像度などの情報を入手することが可能です。(※4) 本製品は、サポート対象のThinkPadに対して、PXE Boot やスリープモード(S3)、ハイバーネーションモード(S4)、電源オフ(S5)からのWake-ON LAN 起動やMACアドレスパススルーなど(※5)をサポートします。 (※1)メーカーより発売させて頂いているUSB Type-C およびThunderbolt接続のドッキングステーションは、それぞれのUSB Type-Cポート経由で業界標準で採用されているUSB Type-C AltモードもしくはThunderboltのプロトコル様式をサポートしているノートパソコンをサポートします。 (※2)別売の135W ACアダプター(P/N 4X20E50561)をご利用頂く必要があります。 (※3)サポート対象の本体と合わせてご利用いただく場合、本製品のパフォーマンスはご利用の本体のパフォーマンスに依存します。 (※4)ご利用の際はDock Managerのソフトウェアおよびユーザガイドをご確認頂き設定頂く必要があります(詳細はこちら(英語) ) (※5)PXEブートやWOL、MACアドレスのパススルーをサポートするThinkPadのみ対象です。他社製PCには対応しません。
仕様接続しているPCへ最大100W給電、外付けモニター最大3画面表示 付属品1メートル USB Type-Cケーブル、 90W ACアダプターおよび電源コード、マニュアル類 ブラック ポート数DisplayPort 1.4 x2、 HDMI 2.0 x1、USB-A3.1 Gen2(10Gbps) x3、USB-A2.0 x2、USB Type-C(10Gbps、 5V/3Aデータのみ) x1、RJ45 x1、3.5mm コンボジャック x1 出力65W(90W ACアダプター接続時、100W(135W ACアダプター(別売4X20E50561)接続時) ケーブル長(m)1 本体質量(g)340 対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 7 対応機種USB Type-C ポート経由で業界標準で採用されている USB Type-C Alt モードもしくは Thunderbolt のプロトコル様式をサポートしているノートパソコン 動作環境温度:0℃ ~ 35℃、湿度:20% ~ 95%(結露なし) 保証期間3年 外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)171× 80× 30.75 セキュリティ機能Kensington ロックスロット×2
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

USB Type-C端子を搭載した機器の映像・音声信号を、HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができる変換ケーブルです。ディスプレイの拡張モード(マルチディスプレイ)と複製モード(ミラーリンク)の両方に対応しており、会議室のプレゼンモニター使用時等にも快適にご利用いただけます。4k/60Hz(3840×2160)対応でなめらかで鮮明な映像を転送可能です。
ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状Type-C(オス) - HDMI19ピン(オス) ブラック インターフェースUSB:type-Cコネクター(USB3.2Gen1)、HDMI:HDMI19ピン オスコネクター×1 変換タイプオス - オス 規格USB 3.2 Gen、HDCP2.2 解像度最大3840×2160 60Hz 対応機種Windows、Mac(※M1チップ搭載Mac対応。M1チップの場合は、外部モニタは最大1台のみ対応。)、Chromebook、iPad Pro(※iPad ProはUSB Type-Cポートを搭載した機種に限ります。ミラーリングのみ対応、拡張に非対応。) 電源USBバスパワー供給 本体質量(g)55 保証期間6ヶ月 動作温湿度範囲0~40℃、湿度:~85%(ただし結露なきこと) グリーン購入法適合
1本
3,898 税込4,288
当日出荷

1台
1,218 税込1,340
翌日出荷

スマートフォンやPCを接続するだけで液晶TVに出力 USB Type-C端子をHDMI端子に変換
ブラック 規格HDMI1.4準拠 対応機種映像出力に対応したUSB Type-C端子搭載のノートPC、MacBookシリーズ、タブレット、スマートフォン、iPadシリーズ[USB Type-C端子からの映像出力機能(ALTモード)に対応している必要があります]HDMI搭載の液晶モニター、液晶テレビ コネクタUSB Type-C端子 - HDMI ケーブル径(Φmm)約4.5 対応解像度3840×2160 (30Hz)/1920×1080 (60Hz)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

iPhone15シリーズ対応【iPhone15/iPhone15 Plus/iPhone15 Pro/iPhone15 Pro Max】。3重シールド構造。金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用
用途コネクタ形状。・変換ケーブル:USB Type-C(オス)-ミニD-sub15pin(オス)。・変換アダプタ:USB Type-C(オス)-ミニD-sub15pin(メス)。コネクタサイズ。・変換ケーブル。 USB Type-C(オス):W約11.7 x H約8.0 x D約35.1 mm。 ミニD-sub15pin(オス):W約34.4 x H約15.0 x D約54.2 mm。・変換アダプタ。 USB Type-C(オス):W約11.7 x H約8.0 x D約35.1 mm。 ミニD-sub15pin(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mm。ケーブル直径:約4.8mm。インチナット:#4-40UNC 仕様コネクタ形状・変換ケーブル:USB Type-C(オス)-ミニD-sub15pin(オス)・変換アダプタ:USB Type-C(オス)-ミニD-sub15pin(メス)コネクタサイズ・変換ケーブル USB Type-C(オス):W約11.7 x H約8.0 x D約35.1 mm ミニD-sub15pin(オス):W約34.4 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタ USB Type-C(オス):W約11.7 x H約8.0 x D約35.1 mm ミニD-sub15pin(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mmケーブル直径:約4.8mmインチナット:#4-40UNC ブラック
1個
3,500 税込3,850
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

iPhone15シリーズ対応【iPhone15/iPhone15 Plus/iPhone15 Pro/iPhone15 Pro Max】。HDCP1.4対応。3重シールド構造。金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用
用途コネクタ形状。・変換ケーブル:USB Type-C(オス)-DVI-D(オス)。・変換アダプタ:USB Type-C(オス)-DVI-D(メス)。コネクタサイズ。・変換ケーブル。 USB Type-C(オス):W約11.7 x H約8.0 x D約35.1 mm。 DVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm。・変換アダプタ。 USB Type-C(オス):W約11.7 x H約8.0 x D約35.1 mm。 DVI-D(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mm。ケーブル直径:約4.8mm。インチナット:#4-40UNC 仕様コネクタ形状・変換ケーブル:USB Type-C(オス)-DVI-D(オス)・変換アダプタ:USB Type-C(オス)-DVI-D(メス)コネクタサイズ・変換ケーブル USB Type-C(オス):W約11.7 x H約8.0 x D約35.1 mm DVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタ USB Type-C(オス):W約11.7 x H約8.0 x D約35.1 mm DVI-D(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mmケーブル直径:約4.8mmインチナット:#4-40UNC ブラック
1個
3,398 税込3,738
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アイネックスUSB Type-C - HDMI変換ケーブル
エコ商品
USB Type-C (USB-C) ポート搭載機器をディスプレイのHDMIポートに接続できるようにします。 (HDMI出力をUSB Type-Cに変換はできません)。パソコンやスマートフォンからHDMI搭載ディスプレイ/テレビなどに映像・音声を出力します。Type-C搭載ノートパソコンからHDMI搭載テレビなどを使ってプレゼンするときに適しています。パッシブタイプのケーブルです。内蔵チップセットがUSB Type-C出力をHDMIに変換します。最大で2K (1080p、1920×1080)/60Hzに対応します。Android/Chromebook/Mac/Windowsに対応します。 (メーカー調べ)。ドライバ不要。接続するだけで使えます。
仕様HDMI 1.4対応、HDCP 1.4対応 ブラック コネクタ形状パソコン側: USB Type-C オス、ディスプレイ/テレビ側: HDMI メス (タイプA 19ピン) 最大解像度1920×1080/60Hz ケーブル長(cm)約22(コネクタを含む) RoHS指令(10物質対応)対応 オス形状パソコン側: USB Type-C オス メス形状ディスプレイ/テレビ側: HDMI メス (タイプA 19ピン) 変換タイプオス-メス
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷

USBType-Cケーブル1本でディスプレイ最大3台(HDMI×2+DisplayPortまたはVGA×1)へ映像出力ができるUSBType-Cドッキングステーションです。映像出力の他に、各種USBデバイス、有線LAN、オーディオの拡張接続にも対応します。自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。HDMI、DisplayPortを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K/60Hz解像度に対応しています。ディスプレイを最大3台接続可能(HDMI×2+DisplayPortまたはVGA)。3台接続時の最大解像度は1920×1080までサポートします。USBPowerDelivery(USBPD)規格の最大100W(20V/5A)の電源供給に対応し、本製品から映像出力、データ通信を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。専用ACアダプタ付きで別途ACアダプタを用意する必要がなく、ドッキングと接続ノートパソコンへ安定した電源供給を行えます。USBType-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPortAlternateMode」に対応する為、ソフトウェアのインストールなしで簡単に使用することができます。GigabitEthernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USBType-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。前面にはUSBハブポート(USBA×2、USBType-C×1)、3.5mmステレオミニジャックを搭載し、抜き挿し頻度が高い機器の使用に便利です。コンパクトサイズで本体ケースはスタイリッシュなアルミ製です。専用スタンド付きで本体の縦置き設置にも対応しており、デスクに省スペースで設置できます。
仕様PD対応:対応、通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス、デュアルディスプレイ出力:対応※トリプルディスプレイ出力対応、ACアダプタ:有 セット内容専用ACアダプタ(120W)、AC電源コード、USB Type-Cケーブル(USB3.2/5A対応)、専用スタンド、取扱説明書(保証書) 規格IEEE802.3(10BASE-T)/IEEE802.3u(100BASE-TX )/IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応/1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要あり ポート数5ポート※1ポートは充電専用 ケーブル長(m)約1 対応OSWindows:11/10、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.6 コネクタ形状USB Type-C(PC接続側)、3.5mm 4極ミニジャック×1(オーディオ) 対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt mode(DP1.4以上)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ インターフェースUSB仕様 Ver.3.2 Gen2(USB3.1 Gen2)準拠 〈USB Ver.3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)/2.0/1.1上位互換〉 最大解像度4K/60Hz 動作温湿度範囲0~45℃/10~85%(結露無き事) 電源タイプセルフパワー コネクタRJ-45/HDMI/VGA/DisplayPort/オーディオ(変換先) 保管温度範囲(℃)-10~70℃/10~85%(結露無き事) 伝送速度(Mbps)10/100/1000(理論値) 供給電流(mA)USB3.2 Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大100W)USB3.2 Type-Cコネクタ/最大1500、USB3.2 Aコネクタ/1ポートあたり最大900 通信速度10Gbps/5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値) ポートRJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)/Auto-Negotiation対応、【映像出力ポート】HDMIタイプA(19pin) メス×2/VGA(ミニD-Sub(HD)15pin) メス×1/DisplayPort メス×1 アクセス方式CSMA/CD 対応解像度1台接続時最大解像度:3840×2160(60Hz)※VGAポート最大解像度:1920×1200(60Hz)ディスプレイ2台接続時:3840×2160(30Hz)×2台ディスプレイ3台接続時:1920×1080(60Hz)×3台※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要あり 対応プロトコルIPv4, IPv6 コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen2 Type-Cコネクタ メス コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen2(3.1/3.0) Type-Cコネクタ メス×1USB3.2 Gen2(3.1/3.0) Aコネクタ メス×2(前面2ポート)USB3.2 Gen1(3.1/3.0) Aコネクタ メス×1(背面1ポート)※充電専用USB Aコネクタメス×1(最大QC18Wまで)
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

既存のUSB Type-Cケーブルにマグネット機能を追加するアダプタです。充電及び480MBのデータ転送が可能です。
用途充電、データ転送、ケーブル及びコネクタの破損防止 コネクタ形状USB Type-C 定格出力100W/5A 通信速度480Mbps 出力(W)100(PD) 変換タイプメス - オス コネクタ1USB Type-C コネクタ2USB Type-C
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)