絞り込み
ストレージ容量
  • 1GB(9)
  • 1TB(9)
  • 2GB(17)
  • 4GB(16)
  • 4.7GB(74)
  • 8GB(38)
  • 8.5GB(7)
  • 16GB(54)
  • 25GB(57)
  • 30TB(5)
  • 32GB(92)
  • 45TB(7)
  • 50GB(24)
  • 64GB(93)
  • 100GB(9)
  • 128GB(75)
  • 256GB(54)
  • 512GB(25)
  • 512MB(7)
  • 700MB(35)
ブランド
  • モノタロウ(5)
  • HIDISC(87)
  • Verbatim(バーベイタム)(82)
  • マクセル(48)
  • BUFFALO(バッファロー)(42)
  • エレコム(41)
  • トランセンド(41)
  • サンワサプライ(40)
  • ナカバヤシ(38)
  • Gigastone(36)
  • グリーンハウス(34)
  • キオクシア(KIOXIA)(34)
  • SanDisk(サンディスク)(30)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(27)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(23)
  • オーム電機(19)
  • AB Circle(19)
  • Victor(17)
  • YAMAZEN(山善)(16)
  • プリンストン(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(250)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(51)
サービス分類
  • その他サービス(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
記録メディア・メモリーは、主に、デジタル・データを保存するために使う、USBメモリやSDHCカード、CD-RWやDVD-RWなどさまざまな媒体の総称です。音声や動画、画像、文字データなどが保存でき、コンピュータや携帯端末、デジカメ、テレビにラジオなど幅広く使われています。大容量データをコンパクトに保存でき、持ち運びも簡単。機器ごとに使用できる媒体が異なりますが、ほとんどの媒体がそのままコンピュータで、またはカードリーダーなどを介して使用可能です。製品ごとに、容量の大小や転送速度の違い、修正機能の有無などがあり、USBメモリーでは、デザイン性を重視したものも見られます。
944件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USBメモリ 3.0 モノタロウUSBメモリ 3.0モノタロウ(126件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
大量のデータをストレス少なく高速転送可能なUSB3.0メモリ キャップの取外しや紛失の心配が不要な、スライド式
インターフェイスUSB3.0/2.0質量(g)10電源USBバスパワー対応機種Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 9.0以降,Linux Kernel 2.4.2以降外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56.7×20 ×9.55±0.7(挿入部側高さ)コネクタUSB タイプA オス
microSDHCカード Class10 モノタロウmicroSDHCカード Class10モノタロウ(234件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
付属品SDアダプター種類マイクロSDHCメモリーカード関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)SDスピードクラスCLASS10
USBメモリ2.0 モノタロウUSBメモリ2.0モノタロウ(234件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
持ち運びに便利なキャップをなくさないスライド式
対応OSWindows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 9.0以降,Linux Kernel 2.4.2以降寸法(mm)56.7×20×9.55±0.7(挿入部側高さ)キャップタイプスライド式インターフェイスUSB2.0
メモリリーダライタ SD+MS+CF対応 小型 エレコムメモリリーダライタ SD+MS+CF対応 小型エレコム(24件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
主要メディアに対応しながらコンパクトサイズを実現。持ち運びに便利なケーブル一体タイプの小型メモリリーダライタ。
対応メディア【SDメモリーカード】SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)・Wii/DSi用・SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I/UHS-Ⅱ)・SDXC(UHS-I)/miniSD・miniSDHC (Class2/4/6)※/TransFlash・microSD(UHS-I)・microSDHC(Class2/4/6/10)・microSDXC(※)別途専用アダプタ必要、【マルチメディアカード】MMC・MMC4.0・セキュアMMC・RS-MMC・RS-MMC4.0/MMC micro※(※)別途専用アダプタ必要、【メモリースティック】MS(マジックゲート・マジックゲートHighSpeed,メモリーセレクト機能付)・MSPRO(HighSpeed)・MS Duo(マジックゲート・マジックゲートHighSpeed)・MSPRO Duo(HighSpeed,MARK2)・MSPRO-HGDuo・MS ROM・MSマイクロ(M2)※・PSP(R)用MSDuo(※)別途専用アダプタ必要、コンパクトフラッシュ(TypeI)(3.3V)・コンパクトフラッシュ(TypeII)(3.3V)・コンパクトフラッシュ(UDMA対応)・マイクロドライブケーブル長(cm)約50(コネクタを除く)付属品取り扱い説明書質量(g)約35コネクタ形状USB[A](オス)x1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約59×35×13(ケーブルを除く)電源電圧(V)5インターフェースUSB2.0保証期間6カ月間動作温湿度範囲5~40℃/30~80%(結露なきこと)データ転送速度USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)スロット数(個)4
SDHCカード Class10 モノタロウSDHCカード Class10モノタロウ(68件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
種類SDHCカードSDスピードクラスCLASS10
microSDXCカードclass10(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)microSDXCカードclass10(旧東芝メモリ)キオクシア(KIOXIA)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
用途スマートフォンでの記録等仕様最大転送速度:ータイプBASIC保証期間5年間SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I U1
USBメモリ-2.0(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)USBメモリ-2.0(旧東芝メモリ)キオクシア(KIOXIA)(11件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
毎日の持ち運びに便利なUSBフラッシュメモリーです。
用途メイドインJAPANの品質、キャップタイプで普段使いに仕様最大転送速度:-キャップタイプキャップ式保証期間1年間インターフェイスUSB2.0
USBメモリ-3.2(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)USBメモリ-3.2(旧東芝メモリ)キオクシア(KIOXIA)(1件のレビュー)
980税込1,078
1個
当日出荷
毎日の持ち運びに便利なUSBフラッシュメモリーです。
用途メイドインJAPANの品質、キャップタイプで普段使いに仕様最大転送速度:-ホワイトキャップタイプキャップ式保証期間1年間インターフェイスUSB3.2Gen1
非接触ICカードリーダー/ライター SONY非接触ICカードリーダー/ライターSONY(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
e-Taxから交通系ICカードの履歴、残高確認まで幅広く使えるパソリ。 Windows, macOSのパソコンでお使いいただけるICカードリーダー/ライターです。 パソリは、マイナンバーカード対応ICカードリーダー/ライターです。e-Taxをはじめとした公的個人認証サービスに使用できます。 各種交通系ICカード(ストアードフェアカード)の利用履歴、残高などをSFCard Viewer Web版/SFCard Viewer 2で確認できます。 RC-S300はLEDを搭載しており、パソコンの接続やICカードとリーダー/ライター間の通信状態を点灯や点滅でお知らせします。 「ICカードを固定」「金属机による通信への影響を抑制」「ケーブルを束ねてスッキリ収納」の3つの機能を付属のホルダー1つで実現。 インターネットに接続したパソコンとリーダー/ライターを接続することで、自動でドライバ―がインストールされます。その後、付属のセットアップガイドに従い、基本ソフトウェア(NFCポートソフトウェア)のインストールをしてください。※Windowsでのご利用に限ります。
仕様国内電波法区分:型式指定を受けた誘導式読み書き通信設備付属品取扱説明書、かんたんセットアップガイド、ホルダー、USBケーブル質量(g)約33(USBケーブル、ホルダーを除く)対応OSmacOS Monterey 12、macOS Big Sur 11、macOS Catalina 10.15、Windows 11 Home 64ビット (x64)、Windows 11 Pro 64ビット (x64)、Windows 11 Enterprise 64ビット (x64)、Windows 11 Education 64ビット (x64)、Windows 10 Home 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 10 Pro 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 10 Enterprise 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 10 Education 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 8.1 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 8.1 Pro 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 8.1 Enterprise 32ビット (x86) / 64ビット (x64)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)最大約59.5×10.5×95消費電流(mA)動作時最大200動作温湿度範囲温度/5℃~35℃、湿度/10%~90%(結露、氷結のないこと)保存温湿度範囲温度/-20℃~+60℃、湿度/10%~80%(結露、氷結のないこと)対応メディアICカード(マイナンバーカード対応)通信距離(対カード・デバイス)約20mm(機器外装面からの距離)保存温度範囲(℃)-20~+60(結露、氷結のないこと)USBケーブル長(cm)約70周波数(MHz)搬送波周波数(対カード・デバイス):13.56(±50ppm)インターフェイスUSB Type-B micro通信速度(対カード・デバイス)FeliCa:212 kbps、424 kbps、Type A/B:106 kbps、212 kbps、424 kbps、848 kbps、ISO/IEC 15693:26 kbpsRoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB Type-B micro - USB Type-A(PC接続)動作電圧(V)DC5(USBより供給)保存湿度範囲(%RH)10~80(結露、氷結のないこと)
microSDHCカードclass10(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)microSDHCカードclass10(旧東芝メモリ)キオクシア(KIOXIA)(3件のレビュー)
1,288税込1,417
1枚
欠品中
用途スマートフォンでの記録等SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1
USB2.0 マルチカードリーダー/ライター スタンダードモデル BUFFALO(バッファロー)USB2.0 マルチカードリーダー/ライター スタンダードモデルBUFFALO(バッファロー)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
お手頃価格なのにこれ1台で主要メディアに対応! コンパクトフラッシュのピン折れ防止機構を搭載!長年の不満をこのカードリーダーなら解決できる 写真やメディア、名刺などを立てられるスリット付きで、机の上で便利に使える
対応メディアコンパクトフラッシュ、メモリースティックDuo/PRO Duo、microSD/microSDHC/microSDXC、miniSD/miniSDHC、メモリースティック/メモリースティックPRO、SD/SDHC/SDXCケーブル長(cm)約50インターフェースUSB2.0 / 1.1(Type-A)付属品取扱説明書、保証書質量(g)約37対応OSOS X 10.8以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1対応機種USB2.0 Type-A端子搭載のWindowsパソコン、USB2.0 Type-A端子搭載のMac、PlayStation(R)4、PlayStation(R)3対応Chrome OS (日本語OSのみサポートしています。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×13×42(ケーブル含まず)消費電流(mA)最大:500動作環境温度:5℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと)保証期間1年間
SDHCカード Class4 モノタロウSDHCカード Class4モノタロウ(41件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
種類SDHCカードメモリー容量4GBSDスピードクラスCLASS4
SDXCカードclass10(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)SDXCカードclass10(旧東芝メモリ)キオクシア(KIOXIA)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
用途カジュアルな写真撮影や動画記録に仕様最大転送速度:-タイプBASIC保証期間5年間SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I U1
SDHCカードclass10(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)SDHCカードclass10(旧東芝メモリ)キオクシア(KIOXIA)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
用途カジュアルな写真撮影や動画記録にUHSスピードクラスUHS-I U1仕様最大転送速度:-保証期間5年間SDスピードクラスclass10タイプBASIC
USB3.0 マルチカードリーダー スタンダード BUFFALO(バッファロー)USB3.0 マルチカードリーダー スタンダードBUFFALO(バッファロー)(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
USB3.0対応のマルチカードリーダ!主要メディアもこれ一台で コンパクトフラッシュ逆差し防止機構を搭載 スリット構造を採用!LEDの眩しさ軽減効果、名刺・メディアのスタンドに
対応メディアコンパクトフラッシュ/マイクロドライブ、メモリースティックDuo/PRO Duo、メモリースティックMicro、microSD/microSDHC/microSDXC、miniSD/miniSDHC、メモリースティック/メモリースティックPRO、SD/SDHC/SDXCケーブル長(cm)約50インターフェースUSB3.0/2.0/1.1(Type-A)付属品取扱説明書、保証書質量(g)約91対応OSOS X 10.8以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1対応機種USB3.0/2.0/1.1ポート(Type-A)を標準搭載する機種、Windowsパソコン、Apple Macシリーズ、PlayStation(R)3、PlayStation(R)4対応Chrome OS外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×13×42(ケーブル、突起部を除く)消費電流(mA)最大:900動作環境温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)保証期間1年間
USBメモリ USB2.0 キャップ式 暗号化セキュリティ パスワード自動認証機能 1年保証 エレコムUSBメモリ USB2.0 キャップ式 暗号化セキュリティ パスワード自動認証機能 1年保証エレコム(10件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
美しいシンプルなデザインで使用シーンを選ばない。2種のセキュリティソフトに対応したシンプルUSB2.0メモリ。
ケーブル固定メモリカードリーダ エレコムケーブル固定メモリカードリーダエレコム(11件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
ケーブルのコネクタ部分を本体に固定できる「コネクタ固定機能」付き。 SDカードシリーズ、メモリースティックシリーズなど、主要なメディアがアダプタなしで読み書きできるメモリカードリーダ。
用途アダプタを使用せずに43種類の多彩なメディアを読み書き可能で、アダプタを使用すればさらに5種類のメディアを読み書きできるメモリカードリーダです。 ケーブルのコネクタ部分を本体に固定できる「コネクタ固定機能」付きで持ち運びに便利です。 SDカードシリーズ、メモリースティックシリーズなどの主要なメディアに対応しています。 携帯電話の多くに採用されているmicroSDカードや、メモリースティックマイクロなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。 SDHCメモリーカードやPRO HIGH SPEED SDメモリーカード、メモリースティックPRO(ハイスピード)など高速版のメディアに対応していますので、大容量データも素早く移動・コピーすることができます。 大容量の最新SDメモリーカード規格のSDXCメモリーカード(64GB)に対応しています。 メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。 外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。 専用ドライバなどのインストール作業が不要ですので、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使えます。ケーブル長(cm)約1.7 ※コネクタ含まず付属品取扱説明書コネクタ形状USBタイプA
データ用CD-R 700MB 50枚スピンドルパック マクセルデータ用CD-R 700MB 50枚スピンドルパックマクセル
1,598税込1,758
1個
当日出荷
記録パワーマージンを拡大し、48倍速記録に対応。 各種CDライター、CD-ROMドライブで優れた互換性。 本製品はオレンジブックパート2に準拠。 インクジェットプリンター対応ホワイトレーベル。
タイプデータ用種類CD-R速度48倍速記録対応レーベル面色ホワイト記憶容量(MB)700入数50RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンターグリーン購入法適合ケーススピンドルケース
USB3.1(Gen1)/USB3.0対応 USBメモリー バリューモデル BUFFALO(バッファロー)USB3.1(Gen1)/USB3.0対応 USBメモリー バリューモデルBUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1台
当日出荷から8日以内出荷
持ち運びに最適なシンプルデザイン 安心・簡単暗号化「SecureLock Mobile2」 大容量データも快適に扱える高速転送 対応ソフトウェア
付属品取扱説明書対象パソコンUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindows パソコンおよびMac※USBポート非搭載パソコンは、メーカー製増設用インターフェースをご利用ください。質量(g)約10電源USBバスパワー定格電圧(V)5.0±5%対応OSWindows 10/8.1/7 (32bit/64bit):本体:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続、添付ソフトウェア(ダウンロード):SecureLock Mobile2、Disk Formatter2Mac 10.10以降:本体:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×9×55最大消費電力(W)2.5動作環境温度:0~40℃湿度:20~80%保証期間1年インターフェイスUSB 3.1(Gen1)/3.0/2.0
データ用CD-R700MB 48倍速対応 マクセルデータ用CD-R700MB 48倍速対応マクセル(6件のレビュー)
819税込901
1パック(10枚)ほか
当日出荷
「SuperMQ色素」により、記録パワーマージンを拡大し、48倍速記録に対応。低エラーレートを実現。省スペース、省資源化に配慮したうす型5mmケース採用。(スピンドルケース除く)インクジェットプリンター対応「ひろびろワイドレーベル」採用!スーパーファインホワイト層の採用により優れた速乾性・発色性を実現。
タイプデータ用種類CD-R速度48倍速レーベル面色ホワイト記憶容量(MB)700適合プリンタインクジェットプリンターグリーン購入法適合
Class4 SDHCカード BUFFALO(バッファロー)Class4 SDHCカードBUFFALO(バッファロー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
2GBを超える大容量に対応する規格「SDHC」を採用。最低速度を保証するSDスピードクラスで、4MB/s以上を保証「Class4」に対応。最大転送速度7MB/sを実現。ニンテンドーDSi動作確認済み。写真や音楽の保存に最適。データ復旧ソフト”無料試供版”が利用可能※無料試供版では「復元」機能は、ご使用できません。「解析」機能のみお使いいただけます。SDHCメモリカード対応機器でのみ使用可能。不正コピーを防止する著作権保護機能 SDMI規格準拠。特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠
microSDXCカードclass10(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)microSDXCカードclass10(旧東芝メモリ)キオクシア(KIOXIA)
1,980税込2,178
1枚
当日出荷
用途スマートフォンでの記録等、switch動作確認済(KIOXIA調べ)UHSスピードクラスUHS-I U1仕様最大転送速度:R100保証期間4年間SDスピードクラスclass10タイプEXCERIA
USB3.2Gen1対応USBフラッシュメモリ(ブラック・キャップ式)(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)USB3.2Gen1対応USBフラッシュメモリ(ブラック・キャップ式)(旧東芝メモリ)キオクシア(KIOXIA)
980税込1,078
1個
当日出荷
シンプルなデザインで持ち運びに便利で実用的なUSBフラッシュメモリです。 写真・音楽・映像・文書などの保存にご利用いただける手軽なストレージです。 32GB、64GB、128GB、256GBのバリエーションがあります。
寸法(mm)51.4×21.4×8.4ブラック質量(g)約8電源電圧USBポートからバスパワー供給キャップタイプキャップ式対応機種USBインターフェース(Type-A)を標準搭載した次のOSを搭載したモデル:macOS Catalina 10.15, macOS Big Sur 11, macOS Monterey 12, macOS、Ventura 13、Windows 10, Windows 11インターフェースUSB3.2Gen1SuperSpeed対応/USB2.0HighSpeed対応動作温度(℃)0~50(結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
microSDカード EXCERIA(G2)・旧東芝メモリ キオクシア(KIOXIA)microSDカード EXCERIA(G2)・旧東芝メモリキオクシア(KIOXIA)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ゲーム、写真、動画などの保存に。4K録画にも最適。EXCERA G2シリーズは書き込み速度が最大50MB/s。UHSスピードClass3(U3)及び、ビデオスピードクラス30(V30)に準拠しています。
付属品SD変換アダプタLADP1質量(g)0.3外形寸法(mm)15×11×1/0.3速度最大読出:100MB/s保証期間製品お買い上げ日より5年動作温度(℃)-25~85(結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応特性防水IPX7、耐衝撃、耐X線、耐静電気、ヒューズ搭載防水性JIS 防水保護等級7(IPX7)準拠書込速度(MB/s)最大50SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30アプリケーションパフォーマンスクラスA1
マイクロSDXC HIDISCマイクロSDXCHIDISC(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
読み込み速度 最大90MB/S スピードクラス Class10 UHSスピードクラス U1 大切なデータを守る4つの安心(防水防塵・耐X線・耐衝撃・耐高温/耐低温)
用途タブレット、スマートフォン、カメラ、ゲーム機仕様ファイルシステム:exFAT寸法(mm)15×11×1保証期間1年間読込速度最大90MB/sSDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1
データ記録用 1回記録用 DVD-R 超高速記録対応 1-16倍速 50枚 4.7GB YAMAZEN(山善)データ記録用 1回記録用 DVD-R 超高速記録対応 1-16倍速 50枚 4.7GBYAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(50枚)
当日出荷
お得なDVD-R50枚セット。6倍速記録対応。ビデオカメラ、携帯、スマートフォン等で撮影された動画や静止画像及びその他のデータを保存。高精度スタンパー採用で低エラーレートでディスクの外周部までムラなく確実に記録(録画)・再生可能。インクジェットプリンタ対応ワイドプリントレーベル(ホワイト)。
用途DVDR、DVD-Rとして。録画、再生、デジタル放送、地デジ、BSデジタル、CSデジタルに。直径(Φmm)140タイプデータ用種類DVD-R構造片面1層速度1~16倍速レーベル面色ホワイト記憶容量(GB)4.7入数50枚適合プリンタインクジェットプリンタケーススピンドルケースCPRM対応非対応
メモリリーダライタ PC スマホ タブレット microB+USBA SD+microSD エレコムメモリリーダライタ PC スマホ タブレット microB+USBA SD+microSDエレコム
799税込879
1個
当日出荷
タブレットやスマートフォンにそのまま接続できる!USB[microB]コネクタとパソコンにも接続できるUSB[A]コネクタの両方を備えた、直挿しタイプのメモリリーダライタ。
ブラック対応メディア【SDメモリーカード】SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)・Wii/DSi用・SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I)・SDXC(UHS-I/UHS-II)/miniSD・miniSDHC (Class2/4/6)※/TransFlash・microSD(UHS-I)・microSDHC(Class2/4/6/10)・microSDXC(※)別途専用アダプタ必要、【マルチメディアカード】MMC・MMC4.0・セキュアMMC・RS-MMC・RS-MMC4.0/MMC micro※(※)別途専用アダプタ必要付属品ユーザーズマニュアル×1質量(g)約12対応OSWindows 11、Windows10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Windows XP ※各OSの最新バ-ジョンへのアップデ-トや、サービスパックのインスト-ルが必要になる場合があります、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Sierra 10.12 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります、Android5.0以降(ホスト機能搭載機種) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合がありますコネクタ形状USB[A](オス)x1USB[microB](オス)x1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約73.6×19×11電源電圧(V)5インターフェースUSB2.0保証期間6カ月間動作温湿度範囲5~40℃/30~80%(結露なきこと)データ転送速度USB2.0ハイスピードモード/480Mbps(理論値)スロット数(個)2
データー用DVD-R 16倍速対応 Verbatim(バーベイタム)データー用DVD-R 16倍速対応Verbatim(バーベイタム)(7件のレビュー)
699税込769
1パック(10枚)ほか
当日出荷
速度16倍速適合プリンタインクジェットプリンタタイプデータ用種類DVD-R構造片面1層レーベル面色ホワイト記憶容量(GB)4.7RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合CPRM対応非対応
【高耐久】microSDカード EXCERIA HIGH ENDURANCE(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)【高耐久】microSDカード EXCERIA HIGH ENDURANCE(旧東芝メモリ)キオクシア(KIOXIA)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
EXCERIA HIGH ENDURANCE 高耐久 microSDHC/microSDXC UHS-Iメモリカードは、監視カメラやドライブレコーダーでの使用を想定しています。IPX7準拠の防水性、-25℃~+85℃に耐える動作温度、耐X線、耐静電気、耐衝撃性能を備え、連続した書込みが可能です。
用途監視カメラ、ドライブレコーダーの記録等に適す仕様最大読出速度(MB/s):100、著作権保護(CPRM):対応その他耐衝撃性(5落下テストクリア)、耐静電気、耐X線(ISO7816-1準拠)、過熱/発火防止セット内容SD変換アダプタ質量(g)0.3外寸(mm)15×11×1インターフェースUHS-I動作温度(℃)-25~85(結露無き事)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX7準拠SDスピードクラスC10アプリケーションパフォーマンスクラスA1
SDカード GigastoneSDカードGigastone(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
SDスピードクラスCLASS10
高耐久micro SDカード UHS1(U3) Class10 SanDisk(サンディスク)高耐久micro SDカード UHS1(U3) Class10SanDisk(サンディスク)(10件のレビュー)
6,998税込7,698
1枚
6日以内出荷から7日以内出荷
必要なときに安心して録音できます 20000時間までのために記録するように設計、サンディスクの高耐久性のmicroSD(TM)カードは安心して、あなたにそれが起こるとき、あなたのダッシュカム、監視家庭やセキュリティシステムは重要な映像をキャプチャすることを、心の安らぎを与えて記録し、再記録します。頑丈に作られているため、極度の暑さや氷点下での記録に対応し、耐衝撃性、防水性、X線耐性を備えています。クラス10、U3、V30とも評価されているため、フルHDまたは4Kでの録画に必要な速度を備えています。最大256GBの容量により、より多くのビデオを録画および保存でき、最大100MB /秒の読み取り速度により、その映像を高速に転送できます。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1.02×14.99×10.92互換性microSDHC(32GB)カードの場合:microSDHCおよびmicroSDXCホストデバイス、microSDXC(64GB、128GB、256GB)カードの場合:microSDXCホストデバイスSDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
ICカードリーダーライター カードホルダー付 I ・O DATA(アイ・オー・データ)ICカードリーダーライター カードホルダー付I ・O DATA(アイ・オー・データ)
5,198税込5,718
1台
翌日出荷
USB接続型の非接触ICカードリーダライターです。確定申告(e-Tax、eLTAX)やマイナンバーカードを利用した各種行政手続きにご活用いただけます。添付のカードホルダーを使用することで、ICカードの読み込み時のカードずれを防ぎ、通信を安定させることが可能です。動作確認済みICカードはアイ・オー・データ機器商品ページに記載の一覧表をご覧ください。関連情報は各省庁のWebサイトをご確認ください。今後、若年層を中心にiPhoneやAndroidの「スマホ保険証」利用者が増えると予想されることから、医療機関ではその環境整備が不可欠です。本商品は、「スマホ保険証」に対応し、各社顔認証付きカードリーダーと動作確認済みであるため、スムーズかつ安心して導入いただけます。電子処方箋は、これまで紙で発行されていた処方箋を電子化したもので、複数の医療機関・薬局をまたがる過去のお薬情報に基づいた医療を受けられるようになります。ICカードリーダーライターは医師資格証と薬剤師資格証の情報の読み取り・電子署名時に使用されます。
仕様対応カード:ISO 14443 Type A/Type B、ISO 15693、FeliCa※動作確認済みカード:マイナンバーカード(マイナ保険証・マイナ免許証)、HPKIカード(医師資格証・薬剤師資格証)、税理士用電子証明書、IC運転免許証、e-Passport、電子車検証付属品取扱説明書、カードホルダー適合保守:3年規格準拠:ISO/IEC18092(NFC規格)電源USBバスパワー供給ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Standard AコネクターインターフェースUSB 2.0対応メディアICカード通信速度カード:最大848kbpsRoHS指令(10物質対応)対応消費電流250mA(Max)
CD-Rメディア 48倍速対応 Verbatim(バーベイタム)CD-Rメディア 48倍速対応Verbatim(バーベイタム)(14件のレビュー)
739税込813
1ケース(10枚)ほか
当日出荷
インクジェットプリンタにて印刷可能な表面ホワイトレーベル仕様。保管に便利な5mmプラケース入り。(スピンドルを除く)
用途データ用レーベル面色ホワイトディスク外径(Φmm)120ディスク厚さ(mm)1.2ディスク内径(Φmm)15記憶容量(MB)700種類CD-R速度48倍速適合プリンタインクジェットプリンタ
ウルトラ プラス SDHCカード UHS-I SanDisk(サンディスク)ウルトラ プラス SDHCカード UHS-ISanDisk(サンディスク)
7,798税込8,578
1個
欠品中
サンディスク ウルトラ プラス SDXCおよびSDHC UHS-Iメモリーカードを使えば、多数の写真やフルHD動画が保存でき、コンピュータにも即座に転送できます。これらのメモリーカードは、コンパクトデジタルカメラやビデオカメラに適しています。最大読取り速度130MB/秒1を発揮するため、高速ファイル転送が快適にできます。 フルHD動画撮影に最適。サンディスク ウルトラ プラス SDXC/SDHC UHS-Iカードは、フルHD動画 (1080p) 録画に適したCLASS10、UHSスピードクラス1 (U1)、ビデオスピードクラス10(V10) スピード規格4に対応しています。家族での集まり、スポーツイベント、学校での行事などで、スムーズな動画撮影を楽しめます。
UHSスピードクラスUHS-I スピードクラス1ビデオスピードクラスV10容量32GB寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約2.17×23.91×31.92互換性SDHC/SDXCおよびSDHC/SDXC UHS-I対応機器で使用可能アズワン品番64-9050-41読取速度(MB/s)最大:130SDスピードクラスCLASS10
USBメモリー  TypeC&TypeA対応 オーム電機USBメモリー TypeC&TypeA対応オーム電機
3,500税込3,850
1個
当日出荷
次世代USB規格「Type-C」と従来規格「Type-A」の両コネクターを搭載 USB3.2Gen1(USB3.1Gen1/USB3.0)高速データ転送対応で、USB2.0にも対応 USBポートに差し込むだけで使用できます
付属品取扱説明書兼保証書適合機種USB3.2Gen1(USB3.1Gen1/USB3.0)、USB2.0、Type-A、Type-Cを搭載するWindowsパソコン/Mac/AndroidOS端末材質亜鉛合金質量(g)約7.5電源(V)DC5.0(USBポートより供給)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)12.2×7.2×37.1インターフェイスUSB3.2Gen1(USB3.1Gen1/USB3.0)、USB2.0データ転送速度(理論値):最大5Gbps(USB3.2Gen1/USB3.1Gen1/USB3.0)、480Mbps(USB2.0)
UHS-I対応SDカード プリンストンUHS-I対応SDカードプリンストン
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
デジカメやパソコンでの利用に適したUHS-I対応SDカード。 UHSスピードクラス1の高速転送に対応したHD動画撮影や大容量ファイルの保存に適しています。
規格SDメモリーカード規格準拠電源電圧(V)2.7~3.6インターフェースUHS-I転送速度(MB/sec)読み出し:最大80SDスピードクラスclass10(c10)UHSスピードクラスclass1(U1)
外付けフロッピーディスクドライブ Hanx外付けフロッピーディスクドライブHanx
2,798税込3,078
1台
当日出荷
プラグ&プレイに対応したドライブ不要ですぐ使えるフロッピーディスクドライブです。本商品は、USB-AとUSB-C端子に対応しているため、様々なPCとの接続が可能です。また、フロッピーディスクの出し入れの際、本体がズレたりUSBケーブルに引っ張られて本体がズレることを抑制する滑り止めゴム足を採用。快適にご使用いただけます。236gと軽量コンパクトな設計で持ち運びにも便利です。
セット内容本体、取扱説明書、保証書質量(g)236電源USBバスパワー対応OSWindows 10、Windows 11、Mac OS X寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×100×20対応メディアフロッピーディスク1.44MB、720KB適合ドライバー不要(プラグ&プレイ)インターフェイスUSB2.0 Type-A、Type-C
USB3.0対応 USBメモリー スタンダードモデル BUFFALO(バッファロー)USB3.0対応 USBメモリー スタンダードモデルBUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1台
当日出荷から8日以内出荷
持ち運びやすいスティックタイプ 大容量データも快適に扱える高速転送 データの誤消去やウイルス感染を防ぐ
対象パソコンUSB端子搭載のWindows パソコンUSB端子搭載のMac※USB端子非搭載パソコンは、メーカー製増設用インターフェースをご利用ください。質量(g)約10電源USBバスパワー定格電圧(V)5.0±5%キャップタイプキャップ式対応OSWindows 10 S(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続Windows 10(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、ダウンロード対応ソフトウェア:TurboPC EX、バックアップユーティリティー、イジェクトユーティリティー、SecureLock Mobile、Disk Formatter2Windows RT8.1/RT:本体:USB2.0接続Windows 8.1(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、ダウンロード対応ソフトウェア:バックアップユーティリティー、イジェクトユーティリティーWindows 8(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、ダウンロード対応ソフトウェア:TurboPC EX、バックアップユーティリティー、ラムディスクユーティリティー、イジェクトユーティリティー、SecureLock Mobile、Disk Formatter2Windows 7/Vista(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、ダウンロード対応ソフトウェア:TurboPC EX、バックアップユーティリティー、ラムディスクユーティリティー、イジェクトユーティリティー、SecureLock Mobile、Disk Formatter2Windows XP:本体:USB3.0接続、USB2.0接続、ダウンロード対応ソフトウェア:TurboPC EX、バックアップユーティリティー、ラムディスクユーティリティー、イジェクトユーティリティー、SecureLock Mobile、Disk Formatter2Mac 10.13/10.12/10.11/10.10/10.9/10.8/10.7:本体:USB3.0接続、USB2.0接続Mac 10.6/10.5/10.4:本体:USB2.0接続対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×10×71最大消費電力(W)2.5動作環境温度:0~40℃湿度:20~80%保証期間1年LEDLED色:青色アクセス時:点滅アイドル時:消灯インターフェイスUSB3.0/2.0
マイナンバーカードで確定申告(eTax)可能なUSB機能付き接触型ICカードリーダー ロジックマイナンバーカードで確定申告(eTax)可能なUSB機能付き接触型ICカードリーダーロジック(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
欠品中
接触型ICカードリーダライタ(確定申告・マイナンバーカード対応)
用途確定申告用に材質ABS寸法(mm)約65×84×95ブラック質量(g)約60ケーブル長(m)約1対応OSWindows OS(7/8/10以上)、Mac OS(10.5以上) ※接続時自動認識 ※WindowsXP/Vistaではご使用できません。※iOS搭載機器ではご使用できません。対応機種USB-Aポート搭載のパソコン/タブレットPC等 ※ご使用できないパソコン等もございます。対応ICカード:金属端子付マイナンバーカード、金属端子付住民基本台帳カード ※ISO/IEC 7816規格(T=0、T=1)に準拠した接触型ICカードに対応。対応メディアICカード:金属端子付マイナンバーカード、金属端子付住民基本台帳カード ※ISO/IEC 7816規格(T=0、T=1)に準拠した接触型ICカードに対応。接続端子形状:USB2.0 A(オス) ※USB1.1-3.0互換ありLED通電/通信表示LED搭載(赤色/青色)アズワン品番65-2350-73RoHS指令(10物質対応)対応
SDHCカード HIDISCSDHCカードHIDISC
3,398税込3,738
1個
当日出荷
東芝製(キオクシア/KIOXIA)MLCフラッシュ採用のSDカード。 産業用グレード。 書き換えに強く、繰り返し記録に最適。 車内や屋外等過酷な環境下での利用を想定。 インターフェイスはUHS-Ⅰ、スピードクラスはclass10。メーカー保証 1年間
寸法(mm)24×32×2.1タイプMLC保証期間1年間SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U1
...
記録メディア・メモリー