外付メモリカードリーダー (2) カテゴリ: 記録メディア・メモリーブランド: サンワダイレクトすべて解除
カードリーダー USB TypeC USB PD充電対応 サンワダイレクト 4日以内出荷
UHS-Ⅱ規格に対応したSD/microSDカードリーダーです。UHS-Ⅱ規格対応なのでUHS-Ⅰの3倍のスピードで転送することができます。USB 5Gbpsのスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。USB Power Delivery(USB PD)規格の最大100W(20V/5A)までの入力に対応し、別途USB PD対応ACアダプタを接続することでデータ転送を行いながら同時に接続の機器へ給電を行うことができます。断線に強いメッシュケーブルタイプです。高級感のあるアルミボディです。追加でドライブインストールなどは不要。お使いのノートPCやタブレット端末、スマートフォンに接続するだけで利用可能です。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。
色 ガンメタリック 消費電力(W) 約2 適合規格 USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 最大出力(W) 約98 温度(℃) 動作温度/約0~45、保管温度/0~55 対応OS Windows11、10、8.1、8、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Android 14~8、iOS 17、iPadOS 17~13、ChromeOS コネクタ形状 USB Type-C 寸法(cm) 約W5×D16.3×H1.1 製品質量(g) 約33 対応メディア SDXC、SDHC、SD、microSDXC、microSDHC、microSD 最大入力(W) 最大100 スロット SDカード、microSDカード 電源供給方式 バスパワー/セルフパワー(電源接続時) ケーブル長(cm) 約7 USBポート 1ポート(Type-Cメス/充電専用ポート) 容量(TB) (SDカード/microSDカード):1 取扱説明書 日本語取扱説明書あり 湿度(%) 動作湿度/約10~90、保管湿度/10~90 入力ポート USB PD入力ポート:あり
カードリーダー USB TypeC USB PD充電対応 サンワダイレクト 4日以内出荷
USB 5Gbpsのスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。USB Power Delivery(USB PD)規格の最大100W(20V/5A)までの入力に対応し、別途USB PD対応ACアダプタを接続することでデータ転送を行いながら同時に接続の機器へ給電を行うことができます。高級感のあるアルミボディです。追加でドライブインストールなどは不要。お使いのノートPCやタブレット端末、スマートフォンに接続するだけで利用可能です。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。
色 ガンメタリック 消費電力(W) 約2 適合規格 USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 最大出力(W) 約98 温度(℃) 動作温度/約0~45、保管温度/0~55 対応OS Windows11、10、8.1、8、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Android 14~8、iOS 17、iPadOS 17~13、ChromeOS コネクタ形状 USB Type-C 寸法(cm) 約W5×D16.3×H1.1 製品質量(g) 約33 対応メディア SDXC、SDHC、SD、microSDXC、microSDHC、microSD 最大入力(W) 最大100 スロット SDカード、microSDカード 電源供給方式 バスパワー/セルフパワー(電源接続時) ケーブル長(cm) 約7 USBポート 1ポート(Type-Cメス/充電専用) 容量(TB) (SDカード/microSDカード):1 取扱説明書 日本語取扱説明書あり 湿度(%) 動作湿度/約10~90、保管湿度/10~90(結露無き事) 入力ポート USB PD入力ポート:あり
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります 記録メディア・メモリー の新着商品 ページ: 1/ 3