絞り込み
ブランド
  • StarTech.com
  • エレコム(3)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • ナカバヤシ(4)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

記録メディア・メモリー :「USB microB」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USBカードリーダー/USB 3.0 Type-A & Type-C接続/5Gbps/SD/MMC+microSD/TFカード対応/各種OS対応/ポータブル メモリーカード アダプター StarTech.comUSBカードリーダー/USB 3.0 Type-A & Type-C接続/5Gbps/SD/MMC+microSD/TFカード対応/各種OS対応/ポータブル メモリーカード アダプターStarTech.com
2,498税込2,748
1個
当日出荷
USB 3.0マルチカードリーダー:USB-A、USB-C、TB3ポートから一般的なフラッシュカード形式にアクセス。SD/MMCカード(x1)、microSD/TFカード(x1)に対応。SD 3.01 & UHS-I、USB 3.2/3.1 Gen 1(5Gbps)をサポートポータブル:USBバスパワーで駆動、両側に保護キャップ付きのUSB-CおよびUSB-Aコネクタを配置。USBメモリに類似の小型設計(73 x 20 x 11mm)。SDカードのライト保護には非対応幅広い互換性:SDHC/microSDHC、SDXC/microSDXCなど大容量・拡張容量カードをサポート。アダプタ(非同梱)を使用する場合、MMC-plus、MMCmobile、RS-MMC、MMC micro、miniSDにも対応簡単操作:Windows/macOS/Linux /Chrome OS/iPad OS/Android対応。動作LED搭載、USB 1.0/1.1/2.0互換。ポッドキャスト、YouTubeその他ソーシャルメディア用途、動画・写真コンテンツの保存・編集・転送に最適同時スロットアクセス:デュアル論理ユニット番号に対応し、SDカードとMicroSDカードの同時読み込みが可能
用途SD/microSDカードからUSB-C/USB-A対応のタブレット、ノートパソコンその他の端末に写真や動画などのファイルを転送現場での作業効率を向上。カメラマン、ビデオグラファー、グラフィックデザイナーなどのクリエイティブ系ユーザーに最適
USB 3.0接続 内蔵型マルチカード リーダー/ライター UHS-II対応 StarTech.comUSB 3.0接続 内蔵型マルチカード リーダー/ライター UHS-II対応StarTech.com
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
USB 3.0マルチカードリーダー:3.5インチドライブベイにフィットし、20ピンのマザーボードヘッダーに接続して使用する内蔵型USB 3.0マルチカードリーダー。デスクトップパソコンから主要なフラッシュカードへのアクセスが可能。20ピンIDCケーブルとネジ付属優れた互換性: CompactFlash type I、SD/miniSD/microSD/SDHC/SDXC、MMC/RS-MMC/HS-MMC/MMCmobile/MMCplus/MMCmicro/HC-MMC、メモリースティック(MS/MS Duo/HS-MS/MS PRO/MS PRO Duo/MS PRO-HG Duo/MS-ROM/M2 )およびxD Picture cardに対応。フロントパネルにUSB 3.0ポート内蔵スロットへの同時アクセス:4つの異なるカードスロットへの同時アクセスに対応しており(同じ種類のメディアを除く)、同時に異なるメディアカードから、またはカード間でファイルのコピーが可能な内蔵型マルチカードリーダー簡単セットアップ:OSに依存せず、Windows、macOS、Linuxに対応。電源とアクティビティLED内蔵。ビデオ撮影、写真撮影、ポッドキャスティング、YouTube、ソーシャルメディアにおけるコンテンツの保存、編集、転送に最適StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途さまざまなメモリーカードの読込み/書込みに対応。写真ラボやキオスクに理想的高解像度画像ファイルを高速かつ効率よく読込み複製。医療機器、校内システム、ビジネスアプリケーション向けの効果的なソリューション。メモリーカードから自宅のコンピュータ、コンピュータからメモリーカードへと、データや写真、ビデオなどをバックアップしコピーブラック長さ(cm)11.8高さ(mm)24質量(g)250幅(cm)10湿度(%RH)15~85保存温度(℃)-20~60動作温度(℃)0~60データ転送速度(最大) 5Gbps
記録メディア・メモリー