絞り込み
ブランド
  • Delkin
  • モノタロウ(6)
  • HIDISC(90)
  • BUFFALO(バッファロー)(86)
  • Verbatim(バーベイタム)(81)
  • グリーンハウス(58)
  • キオクシア(KIOXIA)(52)
  • マクセル(51)
  • SanDisk(サンディスク)(49)
  • トランセンド(44)
  • サンワサプライ(42)
  • エレコム(35)
  • Gigastone(34)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(32)
  • シリコンパワー(Silicon Power)(30)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(27)
  • オーム電機(24)
  • Team(チーム)(19)
  • AB Circle(19)
  • アドテック(17)
  • SONY(17)
ストレージ容量
  • 1TB(1)
  • 1.3TB(2)
  • 64GB(1)
  • 128GB(2)
  • 165GB(1)
  • 256GB(2)
  • 325GB(2)
  • 512GB(1)
  • 650GB(2)
  • 960GB(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB 3.1 SD & microSD A2 カードリーダ Read 170MB/s  DDREADER-55 DelkinUSB 3.1 SD & microSD A2 カードリーダ Read 170MB/s DDREADER-55Delkin
2,598税込2,858
1個
当日出荷
最大2TBまでのあらゆる種類のSD/microSDメモリーカードに対応するカードリーダーです。SD/microSDそれぞれに専用スロットがあるため同時にデータ創始人が可能。SDスロットとmicroSDスロット間でデータコピーが可能です。USB3.1Type-Aコネクタ搭載最大170MB/sのデータ転送速度を実現(A2カード)A1、A2などアプリケーションパフォーマンスクラス準拠のメモリーカードでは、カードから完全なアプリケーションを実行することができます。 A2 SDメモリーカードと、このA2トラベルリーダーを組み合わせて使用すると、転送速度は170MB/sに達します。携帯性に優れた軽量コンパクトでざいんです。
セット内容本体、USB Type-Aメス-Type-Cオス変換ケーブル質量(g)50対応OSWindows7、Windows8、Windows8.1、Windows10対応、MacOS X v10.6以上対応メディアスロット1:SD/SDHC/SHXC、スロット2:microSD/SDHC/SDXC動作温度(℃)0~70インターフェイスUSB Ver.3.1準拠(USB Ver.2.0/1/1.1上位互換)※USB3.1機器として使用するためにはUSB3.1対応のホストアダプターかUSB3.1対応のポートを搭載した機器が必要ですRoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)5
POWER SDXC UHS-II (U3/V90) SDカード DelkinPOWER SDXC UHS-II (U3/V90) SDカードDelkin
23,980税込26,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
POWER SDXC UHS-II (U3/V90) SDカードは8K,4K, HDR、360度動画撮影用に開発された転送速度300MB/sのSD カードです。 UHS-II対応により、最大250MB/s秒の超高速の書込み速度を実現、要求の厳しいシネマモードをサポートしています。本商品はCannon業務用デジタルビデオカメラXF605(2021/10/28発売)の動作確認済みSDXCカードです。
質量(g)約1.5コネクタ(ピン)17本寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)24×32×2.1互換性SDHC、SDXC、SDHC UHS-I、SDXC UHS-I、SDHC UHS-II、SDXC UHS-II対応機器で使用可能。動作温度(℃)-25~85耐久性高耐圧、耐衝撃、静電気対策等、頑丈な構造転送速度(MB/sec)読出速度:300、書込速度:250RoHS指令(10物質対応)対応UHSスピードクラスパス:UHS-II (UHS-I 下位互換が確保されています)ビデオスピードクラスVideo Speed Class 90 (V90)(90MB/s 最低書込速度保証)動作電圧(V)2.7~3.6
USB 3.2 CFexpress Type B Card / SD UHS-II メモリーカードリーダー  DDREADER-56 DelkinUSB 3.2 CFexpress Type B Card / SD UHS-II メモリーカードリーダー DDREADER-56Delkin
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
次世代の高速規格 10Gb/s USB 3.2 Gen 2 Type-Cインターフェイスを採用しプロの現場を支えます。ハイレゾのRAW画像や8K、4K、HD、3Dビデオなどの大容量ファイルを、最大10Gbps(USB3.0の2倍)のスピードで、素早く効率的に読み取ることができます。 CFexpress type Bカード、SD UHS-II メモリカードの性能を最大限に引き出し、転送時間を大幅に短縮することで、より効率的なワークフローを実現します。電源はUSBバスを介して供給されます。プラグアンドプレイ機能により、追加のドライバーや電源アダプターを使用する必要がありません。耐久性を高めるためにケースにアルマイト処理アルミニウムを採用、CFexpressカードを1枚収納し、付属のゴム製キャップでカードスロットを完全に覆うことができます。 ケース表面には複数のヒートシンクが施され、冷却能力が飛躍的に強化されています。
セット内容USB Type-C-Type-C ケーブル、USB Type-C-Type-A ケーブル (各30cm)質量(g)約110電源ホットプラグ対応バスパワー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×10×45コネクタ(ホスト)USB3.2 Type-C/Type-AインターフェイスホストPC:USB 3.1 / USB 3.2 Gen 1 (5 Gb/s), USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s)RoHS指令(10物質対応)対応カードスロットメモリー:CFexpress Type B×1、SDXC (UHS-II [312 MB/s])×1
BLACK CFexpress Type B G4 メモリーカード DelkinBLACK CFexpress Type B G4 メモリーカードDelkin
60,980税込67,078
1個
7日以内出荷
信頼性とパフォーマンスを兼ね備えたDelkin DevicesのBLACK G4 CFexpress Type Bメモリーカードは、プロの写真家、ビデオグラファー、ハイエンドのシネマホストのために設計されています。 最新プロセスの採用、ファームウェアの最適化により更に発熱を低減し、高速動作を実現しました。 RAWおよび連続バースト撮影、高ビットレートおよびフレームレートでの8K、6K、4Kビデオに適しています。最大読み取り速度は1,800 MB/秒、最大書き込み速度は1,700 MB/秒です。すべてのCFexpress(TM)カードは、ハイエンドホストでの機能と性能を保証するために、広範なテストを行っています。今日の放送、映画、写真業界の広範な要求に応えるために構築されたBLACK CFexpress(TM)メモリーカードは、高速で信頼性の高い写真およびビデオ撮影のための信頼できるカードです。CFexpress(TM)カードは、CFast 2.0またはCFexpress(TM) Type Aホストとの下位互換性はありませんので、ご注意ください。
質量(g)約10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.6×38.5×3.8カードCFexpress type B動作温度(℃)0~70インターフェイスBUS:PCIe Gen 3.0RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)3.0-3.6
POWER CFexpress Type A メモリーカード DelkinPOWER CFexpress Type A メモリーカードDelkin
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
第3世代のPCI ExpressインターフェースとVideo Performance Guarantee 400(VPG 400)を利用することで、BLACK CFexpress(TM) Type Aカードは最大730MB/秒(160GBは790MB/秒)の記録速度を誇り、8K、6K、4Kなどのシネマ品質のビデオを高いフレームレートとビットレートで完璧にキャプチャすることができます。また、400MB/sの書き込み速度を維持することで、迅速かつ安全にデータをカードに書き込み、意図したとおりにすべてを完璧に記録します。また、リアルタイム放送にも対応しており、RAWでの連続撮影にも対応しています。
仕様Video Performance Guarantee:VPG400質量(g)約10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×28×2.8カードCFexpress type A耐久性防水、耐衝撃、耐温度(-40 ~ +85℃)インターフェイスBUS:PCIe Gen 3.0RoHS指令(10物質対応)対応
POWER CFexpress Type B G4 メモリーカード DelkinPOWER CFexpress Type B G4 メモリーカードDelkin
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
Delkin DevicesのCFexpress(TM)メモリカードは、産業用メモリ業界で培われた高い信頼性に基づいた高性能のメモリーカードです。 最大1780MB/sの読出し速度と最大1700MB/sの書込み速度、805MB/sの最低持続書込み速度を実現。 プロの写真家やビデオ制作者の要求を満たす機能を備えたPOWER CFexpress(TM)カードは、最新世代のハイエンド撮影機材向けに特化して設計されています。 過酷な撮影環境での使用を前提に作られたPOWER CFexpress(TM)カードは、耐衝撃性、磁石耐性、X線耐性、帯電、UV、極端な温度変化などの様々な環境要因に対して高い耐久性を備えた設計になっています。
質量(g)約10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.6×38.5×3.8カードCFexpress type B耐久性耐磁性、防水、耐衝撃、耐静電気、耐紫外線、耐X線インターフェイスBUS:PCIe Gen 3.0RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)3.0-3.6
POWER SDXC UHS-II (U3/V90) SDカード DelkinPOWER SDXC UHS-II (U3/V90) SDカードDelkin
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
POWER SDXC UHS-II (U3/V90) SDカードは8K,4K, HDR、360度動画撮影用に開発された転送速度300MB/sのSD カードです。 UHS-II対応により、最大250MB/s秒の超高速の書込み速度を実現、要求の厳しいシネマモードをサポートしています。
質量(g)約1.5コネクタ(ピン)17本寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)24×32×2.1互換性SDHC、SDXC、SDHC UHS-I、SDXC UHS-I、SDHC UHS-II、SDXC UHS-II対応機器で使用可能。動作温度(℃)-25~85耐久性高耐圧、耐衝撃、静電気対策等、頑丈な構造転送速度(MB/sec)読出速度:300、書込速度:250RoHS指令(10物質対応)対応UHSスピードクラスパス:UHS-II (UHS-I 下位互換が確保されています)ビデオスピードクラスVideo Speed Class 90 (V90)(90MB/s 最低書込速度保証)動作電圧(V)2.7~3.6
記録メディア・メモリー