絞り込み
ブランド
  • Delkin
  • モノタロウ(2)
  • Gigastone(19)
  • キオクシア(KIOXIA)(15)
  • グリーンハウス(12)
  • HIDISC(12)
  • アドテック(11)
  • SanDisk(サンディスク)(11)
  • トランセンド(10)
  • Team(チーム)(8)
  • SONY(7)
  • サンディスク(6)
  • シリコンパワー(Silicon Power)(6)
  • SUNEAST(サンイースト)(5)
  • BUFFALO(バッファロー)(4)
  • SANMAX(4)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(3)
  • プリンストン(3)
  • Verbatim(3)
  • エスコ(2)
  • オーム電機(2)
ストレージ容量
  • 64GB(1)
  • 128GB(1)
  • 256GB(1)
UHSスピードクラス
  • UHS-II U3(2)
ビデオスピードクラス
  • V90(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
POWER SDXC UHS-II (U3/V90) SDカード DelkinPOWER SDXC UHS-II (U3/V90) SDカードDelkin
23,980税込26,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
POWER SDXC UHS-II (U3/V90) SDカードは8K,4K, HDR、360度動画撮影用に開発された転送速度300MB/sのSD カードです。 UHS-II対応により、最大250MB/s秒の超高速の書込み速度を実現、要求の厳しいシネマモードをサポートしています。本商品はCannon業務用デジタルビデオカメラXF605(2021/10/28発売)の動作確認済みSDXCカードです。
質量(g)約1.5コネクタ(ピン)17本寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)24×32×2.1互換性SDHC、SDXC、SDHC UHS-I、SDXC UHS-I、SDHC UHS-II、SDXC UHS-II対応機器で使用可能。動作温度(℃)-25~85耐久性高耐圧、耐衝撃、静電気対策等、頑丈な構造転送速度(MB/sec)読出速度:300、書込速度:250RoHS指令(10物質対応)対応UHSスピードクラスパス:UHS-II (UHS-I 下位互換が確保されています)ビデオスピードクラスVideo Speed Class 90 (V90)(90MB/s 最低書込速度保証)動作電圧(V)2.7~3.6
POWER SDXC UHS-II (U3/V90) SDカード DelkinPOWER SDXC UHS-II (U3/V90) SDカードDelkin
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
POWER SDXC UHS-II (U3/V90) SDカードは8K,4K, HDR、360度動画撮影用に開発された転送速度300MB/sのSD カードです。 UHS-II対応により、最大250MB/s秒の超高速の書込み速度を実現、要求の厳しいシネマモードをサポートしています。
質量(g)約1.5コネクタ(ピン)17本寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)24×32×2.1互換性SDHC、SDXC、SDHC UHS-I、SDXC UHS-I、SDHC UHS-II、SDXC UHS-II対応機器で使用可能。動作温度(℃)-25~85耐久性高耐圧、耐衝撃、静電気対策等、頑丈な構造転送速度(MB/sec)読出速度:300、書込速度:250RoHS指令(10物質対応)対応UHSスピードクラスパス:UHS-II (UHS-I 下位互換が確保されています)ビデオスピードクラスVideo Speed Class 90 (V90)(90MB/s 最低書込速度保証)動作電圧(V)2.7~3.6
SDカード