商品豆知識
USB 5Gbpsのスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。
USB Power Delivery(USB PD)規格の最大100W(20V/5A)までの入力に対応し、別途USB PD対応ACアダプタを接続することでデータ転送を行いながら同時に接続の機器へ給電を行うことができます。
断線に強いメッシュケーブルタイプです。
高級感のあるアルミボディです。
追加でドライブインストールなどは不要。お使いのノートPCやタブレット端末、スマートフォンに接続するだけで利用可能です。
コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。
質量(g)約33
ポート数1ポート
適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
コネクタ形状USB Type-C
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約52×50×11
動作環境動作時/温度 0~45℃、湿度 10~90%(結露無き事)・保管時/温度 0~55℃、湿度 10~90%(結露無き事)
対応メディアSDXC、SDHC、SD、microSDXC、microSDHC、microSD [SDカード/1TB、microSDカード/1TB]
最大入力(W)100
スロットSDメモリカード、microSDカード
電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)
ケーブル長(cm)7
USBタイプPD入力ポート
ケーブルタイプ一体型タイプ
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
記録メディア・メモリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。