USB2.0メモリサンワサプライ当日出荷
キャップレスのスリムボディです。コネクタがスライドして収納できるので持ち運びに便利。
ストラップを通しやすい大型ストラップホール付。ネックストラップ付。
USBポートに挿すだけですぐ使えます。
Windows&Macに対応。
ライフボート製セキュリティソフト「LBファイルロック2」「パソコンロック4」付※ソフトはWindows 8・7・Vista・XPのみ対応。Windows 8対応版は、要ダウンロード
USB 2.0対応。USB1.0使用可。
USBマスストレージクラス対応なのでAV機器やカーナビ・テレビでも使えます。※機器メーカーの仕様をご確認ください
付属品ストラップ(全長約35cm)質量(g)約8(本体のみ)キャップタイプスライド式対応OSWindows 8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista(64bit/32bit)・XP・2000、Windows RT※Windows 8・7・VistaのReadyBoostには非対応です。Mac OS X 10.4~10.8入力電圧(V)DC5対応機種各社DOS/Vパソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ、ソニー プレイステーション(R)3※但しUSBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。※Intel製CPU搭載Macを含む。コネクタUSB AコネクタインターフェイスUSB Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
記録メディア・メモリー の新着商品
ページ: 1/ 3