ルーズリーフ :「定木」の検索結果
ルーズリーフは、ノートの一種ですが、用紙が一枚ずつ離れている点が大きな特徴です。ノートと同様に、事業所ではさまざまな記録を書き留めるために、家庭では学習用になど、幅広く使われ、必要な時に必要なだけ枚数を増減できます。用紙の一辺に多数のパンチ穴が空き、多くは、バインダーなどに留めて使用。方眼紙や白紙、厚手の見出し用紙などもあり、使い分ければ、項目ごとの整理もしやすく、関連資料の保管なども容易です。用紙の大きさや罫線の幅・行数などは製品によって異なり、罫線にドットやマージン罫が記されているものもあります。
関連キーワード
「サイズ」から絞り込む
B5(1)
罫線上に等間隔に並んだ「ドット」と行の中の「点線」。この2つをうまく活用することで、文章が読みやすく美しくなります
<文章罫>の特長/1.点線に文字を揃える事で余白ができて、文章が読みやすくなります。2.余白を活用して小さな文字を書き込むことができます。3.余白に送りがなやふりがなを書くと、バランスよく見やすい記入ができます。4.文頭がきれいにそろえられます。5.図形の頂点や表の枠線の目印になります。6.短い定規でも端まで線がまっすぐ引けます。7.ドットを目印に資料がきれいに貼れます。8.タテ書きでも文字をきれいにそろえられます。
仕様丸穴
サイズB5
枚数100
穴数26
縦(mm)257
横(mm)182
行数31
紙質上質紙
罫6.8mm罫(余白ライン入り)
紙厚(mm)75g/m2・0.10mm程度
『ノート・メモ』には他にこんなカテゴリがあります
- ノート
- ルーズリーフ
- レポート用紙
- 集計用紙
- 原稿用紙
- 下敷き
- ルーズリーフリング
- その他ノート/紙製品
- メモ帳
- メモ帳名入れサービス
事務用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。