キャンパスルーズリーフB罫ドット入りA7 50枚
試験勉強のまとめ用として便利なルーズリーフです。
裏面にドット入り罫線の活用法が記載されています。
使いやすく工夫した罫内容/キャンパスノートと同じようにタテ線が正確に引けるよう、センターと左端に三角形のメモリ点を配置しました。
にじみにくく、インクが裏に透けにくいコクヨオリジナル「さらさら」原紙を使用しています。また、長期保存に適した中性紙です。
- 寸法(mm)
- 中紙:タテ71×ヨコ110
- タイプ
- B罫
- 枚数
- 50枚
- 穴数
- 7穴
- 紙厚(g/m2)
- 紙厚:70・0.10mm程度
- 行数
- 9行
- 中紙
- 上質紙(森林認証紙)
- 内容量
- 1冊(50枚)
事務用品 の新着商品
カテゴリ

























