HALDER(ハルダー)のロゴ

HALDER(ハルダー)

モノタロウがおすすめする【HALDER/ハルダー】ブランドのページです。【HALDER/ハルダー】の人気商品や新着商品を、豊富な品揃えの中からお選びいただけます。気になる商品がございましたら、商品をクリックしていただくと、詳細情報をご確認いただけます。さらに、関連カテゴリや商品を購入いただいたお客様からの商品レビュー評価より、商品をお探しいただくことも可能です。また、関連特集では、現在注目すべき【HALDER/ハルダー】商品の紹介も行っています。

会社情報
会社名 ロームヘルド・ハルダー株式会社
所在地 〒113-0034 東京都文京区湯島2丁目14-8
1,013件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類グリップレバー 形状ノブ付形 取付部おねじ 材質(本体)熱硬化性樹脂(PF31) 材質グリップ・レバー:スチール、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色 色(グリップ)円筒形:黒 表面処理グリップ・レバー:亜鉛メッキ/不活性化処理 最高温度(℃)110 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
109 税込120
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

細かな組み立て作業などに最適です。無反動ドロップハンマーです。交換用インサートはスーパークラフト用と同じです。
用途自動車関係の組立、修理、修整作業、製缶、部品の接合組立作業等に。 種類ハンマー替ヘッド 材質(頭)ナイロン
1本
4,198 税込4,618
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
129 税込142
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

HALDER(ハルダー)平面ワッシャー、DIN6340熱処理済み
エコ商品
材質熱処理鋼/熱処理/打ち抜き加工後機械修正/リン酸塩処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

蛍光色の折れないスティール製のハンドル、握りやすく滑りにくいグリップ。
用途SUPERCRAFTハンマーの頭部の筒にはたくさんの小さな鉄球が入っている。ハンマーで叩いた瞬間から僅かに遅れてこの鉄球が落ちてきて、ハンマーの反動を抑えるとともに、打撃のエネルギーをすべて伝えます。従ってSUPERCRAFTによる打撃は大変強力になり、普通のハンマーと比べて振動による手首への負担が少なくなります。また、金槌に比べて打撃音が静かな特長があります。航空機のメンテナンス、自動車分野の組み立て・修理、位置や方向合わせの作業、ボディの組み立て、へこみ修理、プラント建設、メンテナンス、板金加工 頭部の溶接作業はすべてロボットによる。耐久性のある目立つ黄色の蛍光粉体塗装。高品質、高い耐久性のナイロンを使ったインサートは打撃品質を約束します。インサートは交換可能。 材質インサート:ナイロン、白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、低騒音、非常に強い衝撃力 ハンドル:鋼管、扱い易いゴム・グリップ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

実感のできる無反動感で手首の負担が軽減されるとともに打撃力が全て対象物に伝わるので疲れません。ヘッドは堅牢なナイロン製で交換も簡単です。丈夫なヒッコリー製のハンドルです。細かい鉄のボールが入った無反動ハンマーです。
用途自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正、テントの設営、車両のボディ・ワーク、修理・保守作業、部品の修正、部品の組み付け・接合、板金加工等に。 種類ショックレスハンマー 材質(頭)ナイロン 材質(柄部)ヒッコリー 主な用途板金作業/機械の組立・修理 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,398 税込7,038
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

HALDER(ハルダー)パンチ ナイロン(白) ヘッド交換可
エコ商品
パンチ用インサートです。
用途自動車の組立・修理、保守作業等に適しています、狭い場所の作業に 種類ハンマー替ヘッド 材質(頭)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4303(SUS305相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ 最高温度(℃)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

HALDER(ハルダー)マグネットホルダー
エコ商品
マグネットマウントは、エアガン、ケーブル、ホース掛けとして多目的に使用できます
用途本製品の磁石は、強力な保持力で鉄製の壁等に密着します。ラバーでコーティングされているので、接触面を傷つけることはありません 材質マグネット:永久磁石 本体:プラスティック 質量(g)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手によくなじむゴムのグリップがついたスティール製のハンドルです。細かい鉄のボールが入った無反動ハンマーです。実感のできる無反動感で手首の負担が軽減されるとともに打撃力が全て対象物に伝わるので疲れません。インサートは堅牢なナイロン製で交換も簡単です。
用途自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正、テントの設営、車両のボディ・ワーク、修理・保守作業、部品の修正、部品の組み付け・接合、板金加工等に。 種類ショックレスハンマー 材質(頭)ナイロン 材質(柄部)鋼管 主な用途板金作業/機械の組立・修理 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,698 税込8,468
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

工場での作業からホビーまで幅広い用途に使えます。最高の無反動感とポリウレタンの製の四角いヘッドでユニークなハンマーです。堅牢なスティール板金構造と握りやすいゴムのグリップ付です。
用途自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正、板金加工、へこみの修正作業、ハウジングの組み付け、車両のボディ・ワーク、家具の製作、窓やドアの製作、フローリング、木工等に。 種類樹脂ハンマー 頭径(Φmm)40 全長(mm)300 材質(頭)ポリウレタン 材質(柄部)ポリウレタン 主な用途大工作業/板金作業/機械の組立・修理 頭部長(mm)117 質量(g)680 仕様ゴムグリップ付 トラスコ品番481-8393 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

HALDER(ハルダー)SECURAL無反動ソフトハンマー
エコ商品
頭部とハンドルは一枚の鋼板から成型しており破断しない構造。四角い形状のインサート、L=35mm/Width=45mm
用途ハンマー頭部の重さに対する鉄球の量は、インサートの弾性に対して最適化されているため、軽い重量と相まって、手首、関節への負担を軽減しています。角型インサートの採用により、セキューラル・ハンマーはコーナー部、エッジ部の作業に適しています。ヘッド部とハンドル部を縦断して溶接していますので、接続部が破断することは絶対にありません。フローリングの敷設、窓やドアの製作、壁材取付、家具の製作、部品の組み付け作業、板金加工、部品の位置決め、ハウジングの組み立て、窓・ドアの製作、部品の組み付け作業、自動車・トラック産業の組み立て・修理・保守 材質本体:堅牢なスティール製ハウジング、扱い易いゴム・グリップ インサート:ポリウレタン、黄、四角形、中硬、低騒音、衝撃緩和、高い耐摩耗性 長さ(mm)35 幅(mm)45 質量(g)1000 アズワン品番65-1949-89 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

1個
619 税込681
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
259 税込285
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
37 税込41
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スーパークラフト、ドロップハンマー兼用です。
種類ハンマー替ヘッド 材質(頭)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

手や腕の負担が少なく、打撃力がすべて対象物に伝わります。無反動のスレッジハンマーです。
用途線路工事、くさびの打ち込み、道路・外構工事、鉄工所など。 種類ショックレスハンマー 材質(頭)ナイロン 材質(柄部)ヒッコリー 主な用途建築作業/組立作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
49,980 税込54,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中硬のゴムと硬めのプラスティックを組み合わせたハンマーです。敷石の外構工事や自動車のボディワークなどに最適です。ボルトを締め付ける時は既定のトルクを守ってください。柔らかいゴムと中硬のポリエチレン製のインサートを組み合わせたハンマーです。ボルト一本で全てが固定されているのでインサートやハンドルの交換が容易です。8種類のインサートから用途に適したものを選んで交換できます。1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。
種類コンビハンマー 材質(頭)ゴム/プラスティック 材質(柄部)アカシア 主な用途大工作業/機械の組立・修理 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,598 税込6,158
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最高温度(℃)250 材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

材質(本体)PA6 種類多角形 温度範囲(℃)-30~80 取付部おねじ 材質(カバー)PA 色(カバー)白(RAL9019相当) RoHS指令(10物質対応)対応 色(グリップ)黒(RAL9005相当) 材質(取付部)ステンレス鋼
1個
319 税込351
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

最高温度(℃)80 種類クランプレバー 形状ノブ付形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 材質(ナット)調整:スチール 材質(部品)スチール 材質(ワッシャー)グラスファイバー入りPA 材質(ねじ部)スチール 表面処理(本体)樹脂塗装/黒 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ 表面処理調整ナット・内部部品:亜鉛メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

HALDER(ハルダー)スイベル・ナット/小さな取付面
エコ商品
材質円錐シート:熱処理鋼/熱処理/黒染、ナット:熱処理鋼/熱処理/黒染 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
209 税込230
5日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、押しボタン:ステンレス鋼/黒、バネ:ステンレス鋼、グリップ:アルミニウム/黒(RAL9005相当) 温度範囲(℃)-30~150
1個
4,398 税込4,838
6日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

1個
419 税込461
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ 最高温度(℃)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。
用途プラント建設、板金加工、自動車分野の組み立て・修理作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。
用途鋭い角をもった部品の組み立て、ハウジングの組み立て、プラント建設、鉄鋼構造物の建設 材質インサート:ゴム複合材、黒、中硬、衝撃緩和、ゴム臭なし、低摩耗/ナイロン、白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、耐油性 ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正に適しています、テントの設営、車両のボディ・ワーク、修理・保守作業、部品の修正、部品の組み付け・接合、板金加工等にも使用できます 種類ハンマー柄 材質(柄部)ヒッコリー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

信頼のドイツ製ハンマーです。 ハウジングに高級な亜鉛ダイキャストを採用。 軽量。
用途工場、建設、ホビーをはじめ様々な用途に適しています 種類樹脂ハンマー 材質(頭)プラスティック 材質(柄部)トネリコ 主な用途大工作業 材質(ハウジング)亜鉛ダイキャスト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薪割り用のくさびです。最適な角度(20°)のねじれを持たせてあります。シンプレックス・斧付ハンマーやシンプレックス・スレッジハンマーと共にご使用ください。
トラスコ品番480-4074 材質熱処理鋼 全長(mm)260 質量(g)3100 刃長(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
11,980 税込13,178
5日以内出荷

材質外側:スチール/亜鉛メッキ、内部部品:スチール/ニッケルメッキ、ナット:スチール/ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質レバー:亜鉛ダイキャスト/銀色(RAL9006相当)、内部部品:焼結合金、ねじ:ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)(ISO10642) 寸法h3(mm)0.8 シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋳鉄製ハウジングと共にSIMPLEXスレッジハンマーに、ヘッド径60mm
用途密度が高く、また繊維が長く非常に安定した材料、塗装、握りやすい形状 質量(g)530 頭径(Φmm)60 材質(柄部)ヒッコリー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
10日以内出荷

1個
289 税込318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質円錐シート:熱処理鋼、熱処理、マンガン・リン酸塩処理 形状G RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

温度範囲(℃)-30~80 材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、グリップ:熱可塑性樹脂(PBT、TPE)グレー、オレンジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、グリップ:PA6グレー、グレー グレー 温度範囲(℃)-30~80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)