キーボックス・名札掛け :「鍵 管理」の検索結果

キーボックスとは、複数の鍵をまとめて収納し管理するケースです。小さな鍵が一面に並ぶよう薄い形状をし、ボックスを開いたときに鍵の有無を把握しやすいようになっています。保管できる鍵の数やボックスのサイズはさまざま。壁面に取り付け可能なものや引き出しに収納しやすいコンパクトなもの、持ち運びしやすい取っ手つきのものなどの種類があり、ボックス本体の施錠方法も各種あります。鍵に取り付ける名札つきのキーホルダーや、シンプルなキーハンガーも、同じカテゴリーです。
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビル管理に必要な鍵を集中管理できます。家庭、事務所、倉庫などの鍵を収納するのに最適なキーボックスです。壁に掛けることができます。又、壁に掛けたまま開閉が出来ます。キーボックスの扉は施錠できます(錠2個付き)。
材質/仕上スチール 設置方式壁掛け型
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

壁掛けや持ち運びも出来る便利でシンプルなキーボックスです。 持ち運びに便利な取っ手付き。 キーリングで取付けるタイプなので、専用ホルダーがなくても使用できます。 色分類できるキーホルダーが便利です。 また、キーホルダーの中には、書き込み可能な見出し用紙が付いています。
設置方式壁掛け・携帯兼用 施錠方法シリンダー錠
1台ほか
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キーボックス(鍵の整理箱)です。鍵の管理・整頓を応援するリーズナブルな携帯、壁掛け兼用のキーボックスです。キーボックスが横倒れしたり逆さまになってもキーホルダーが外れにくくなっていますので、ご家庭・事務所・マンション等の鍵のある場所には是非お使い下さい。
ベージュ 材質防錆銅版エナメル焼入れ仕上げ 箱入数1台(小箱) 設置方式壁掛け・携帯兼用
1台
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

収納効率に優れた丈夫なスチール製キーボックスです。 コンパクトサイズなので、省スペースでの保管が可能です。 カラフルなキーホルダーは用途別に鍵を分類して管理でき、ネームシートがついているので掛け間違いや取り間違いを防ぎます。 保管の際は鍵をかけておけるので安心です。 本体裏側には壁掛け用の穴があり、付属のネジとコンクリートプラグにより壁に取り付けられます。
仕様壁掛け用穴付(3ヶ所) 材質SPCC、PP 設置方式壁掛け用 施錠方法シリンダー錠(子鍵2本付)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シリンダーロック付 取付けネジ付 ホルダーの色がカラー分けされています。 取手付で持ち歩くことができます。 鍵の管理にとっても便利なキーボックス。
仕様●キーハンガー数:40個●サイズ(mm):330×40×270●重量:1.8kg●材質:本体:スチールメラミン焼付塗装キーホルダーハンガー部材:スチロール樹脂●ホルダー色:ピンク、黄、緑、青 ホルダー数40 アズワン品番65-2294-54
1台
16,400 税込18,040
翌日出荷

携帯、壁掛け兼用型で、手提げ用ハンドル付です。付属のキーホルダーは全面が開くので名札の挿入・取り替えが簡単です。キーハンガーは色分けされた番号入りのシート付で、わかりやすく分類が可能です。
用途鍵の集約管理。 仕様鍵付タイプ(キーボックス本体) 材質本体:スチール 奥行(mm)60 2018年トラスコ掲載ページ10 0231
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鍵の持ち出しを管理するキーボックスです。 付属の履歴閲覧ソフトで、履歴の閲覧・保存・印刷が可能です。(KB-RFE-40,KB-FPE-40N用は別売)
間口(mm)400 高さ(mm)410 奥行(mm)146 材質/仕上電気亜鉛めっき鋼板 質量(kg)10 ホルダー数40
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『書庫・金庫・ロッカー』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング