絞り込み
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(1)
ブランド
  • Anker(アンカー)
  • モノタロウ(1)
  • メディアカバーマーケット(3,408)
  • サンワダイレクト(125)
  • エレコム(92)
  • サンワサプライ(91)
  • ナカバヤシ(50)
  • リヒトラブ(46)
  • エツミ(44)
  • TARGUS(40)
  • クツワ(32)
  • エスコ(29)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](28)
  • MARKLESS STYLE(25)
  • SAXON(22)
  • SONIC(ソニック)[文具](17)
  • クラウン[事務用品](15)
  • ウノフク(12)
  • MOTTERU(12)
  • コクヨ(11)
  • 平野鞄(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Anker Solix Everfrost 2 23L Electric Cooler Anker(アンカー)

    Anker Solix Everfrost 2 23L Electric Cooler

    Anker(アンカー)
    90,900税込99,990
    1個
    当日出荷
    世界最長冷却。1をどこへでも:世界No.1。1の冷却持続時間を実現したポータブル冷蔵庫がAnker Solixシリーズから登場。最長約52時間稼働。2でき、2日間以上の時間、冷やし続けることが可能です。1 バッテリー容量300Wh未満のポータブル冷蔵庫において (2025年4月 Anker調べ)。2 外気温25℃において、庫内温度を4℃に設定した場合。コンパクトカーのトランクにも収納できるコンパクトサイズ:23Lの大容量ながら、コンパクトカーのトランクにもすっきり収まる省サイズ設計。アウトドアやキャンプへの持ち出しも簡単です。車種によってトランクのサイズは異なりますので、ご購入前に詳細ご確認ください。長寿命なリン酸鉄リチウムイオン電池を採用:安全性の高さと電池寿命の長さが特徴のリン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、一般的なポータブル冷蔵庫より約6倍。の長寿命を実現しました。最大容量が80%まで低下するまでの充放電サイクルが3,000回以上のバッテリーセルを搭載。23Lの大容量サイズ:500ml缶で21本以上、2Lペットボトルが6本もすっぽり入る大容量。一般的なクーラーボックスと異なり、氷が不要のためスペースを無駄にすることなくスペースいっぱいに収納が可能です。食材を直接庫内に入れないでください。抗菌処理されていないため、食材はラップかポリ袋などに入れてから庫内に入れてください。モバイルバッテリーとしても使える取り外し可能バッテリー:同梱バッテリーはコンパクトサイズで288Whの大容量。バッテリー部分は取り外しが可能で、USB-Cポートからは最大60W出力でモバイルバッテリーとしてノートPCにも充電できます。持ち運びやすいハンドル & キャスター付き:ハンドル & キャスター付きで大型ながら持ち運びしやすい設計。ハンドルはテーブルや簡易的な作業台としても使用可能です。
    質量(kg)約19.3※バッテリー1個含むグレー出力(W)USB-A:最大12、USB-C:最大60容量(L)23寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約66.8×38.5×40.0※ハンドル含む充電時間(時間)AC充電/シガーソケット(95W):約3.6、ソーラーパネル(100W):約3.7バッテリー容量(Wh)288
  • Anker Solix C1000 / C800 専用防塵&防水バッグ Anker(アンカー)

    Anker Solix C1000 / C800 専用防塵&防水バッグ

    Anker(アンカー)
    3,627税込3,990
    1個
    当日出荷
    Anker Solixシリーズ専用 防塵 / 防水カバー:Anker SolixシリーズのC1000 / C800 / C800 Plus専用の防塵 / 防水バッグです。Ankerの防塵防水バッグは、雨や粉塵から本体を保護しながら、バッグに入れたままポータブル電源を使用することができます。厳しい防塵防水テストに合格:IP54を取得:世界各国で採用されているIEC(国際電気標準会議)が定める電子機器の防塵防水性能を示すIP規格を取得しており、300~500mmの距離で360°全方向から10L/分の放水を10分間を受けたとしても、内部のポータブル電源の動作に影響を及ぼさないという厳しい基準をクリアしています。防水性にこだわった4つの設計:「止水ファスナー」「雨除けシールド」「半透明シールド」「収納ポケット」を採用し、さらに防水性能にこだわりました。「止水ファスナー」:微細な隙間から水の侵入を防ぐことができます。「雨除けシールド」:ポータブル電源本体を保護しつつ排熱を助けます。「半透明シールド」:前面からの雨を防ぎつつポータブル電源の状態を確認できます。「収納ポケット」:ケーブルやアクセサリーも雨から守ることができます。装着中の利用も便利:「Anker Solix C1000 / C800 専用防塵&防水バッグ」で本体を保護したまま、ポータブル電源を利用することができます。出力ケーブルなどは「雨除けシールド」の隙間から簡単に接続ができ、ポータブル電源に接続できる電子機器を邪魔することなく、ご利用いただけます。ソーラーパネルからのポータブル電源への充電においても、装着したままで可能です。雨除けシールドを開けている時の防塵防水性能はIP33になります。購入後も安心のアフターサービス:専門スタッフのサポートや、ご使用済みポータブル電源の回収サービスを行っております。回収した製品はリサイクル資源として再生致します。 (メーカー製品限定、送料はお客様ご負担となります。 )
    質量(kg)約0.7ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約405×230×285対応機種Anker Solix C1000 Gen 2 Portable Power Station、Anker Solix C1000 Portable Power Station、Anker Solix C800 Plus Portable Power Station、Anker Solix C800 Portable Power Station
PCバッグ/キャリングバッグ