キーボード :「薄型 スイッチ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
パソコンやスマートフォンなど、BLUETOOTHを内蔵した機器とレシーバー無しで接続できます。
Windows Android macOS iOSなど様々な機器で使用できます
最大3台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。
最薄部6mmの超薄型形状。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。
ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。
日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載。
経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。一度の充電で約2ヶ月間使用可能です。
持ち運び時に便利な電源ON/OFFスイッチ付き
テンキー付きでありながらキーボード幅365mmのコンパクト設計
キーボードカーブ採用。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。
角度調整できるスタンド付き
使わない時はキーボードを立てて収納できる構造です。
未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付き
ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載
Numlockのオン/オフがひと目で分かるLED付き
キー数103キー
マルチペアリングあり
使用電池充電池
充電時間(時間)2
キー配列日本語
連続動作時間56時間
プロファイルHID (Human Interface Device Profile)
適合規格Bluetooth Ver3.0 Class 2
キーピッチ(mm)18
接続方式無線
キーストローク(mm)1.9±0.2
角度調整範囲あり
動作力67g
印刷方式シルク印刷
色ホワイト
キー方式パンタグラフ
無線通信方式Bluetooth
対応OSWindows:11、10、8.1、8、7mac:macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15Android:Android 11~7iOS:iOS 14~11iPadOS:iPadOS 14~13
対応機種Bluetoothモジュール内蔵のWindows搭載PC、タブレットmacOS搭載MacシリーズAndroid搭載スマートフォン、タブレットiOS搭載iPhoneシリーズ、iPadシリーズ
セット内容取扱説明書、キーボード、充電用ケーブル
通信距離(m)10※使用環境によって異なります。
防塵防水性能規格なし
使用可能日数60日(約2ヶ月)
仕様●テンキー:あり●静音:なし●アイソレーション:あり●タッチパッド:なし●スリムタイプ:スリムタイプ●キーボードサイズ:スタンダート●抗菌加工:なし●電源スイッチ:あり
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
iPadやiPhoneで使えるタッチパッドを搭載したBluetoothキーボード
自然な姿勢でタイピング可能なエルゴノミクス形状です。
キーピッチはスタンダードなキーボードと同じ19mmキーピッチを採用しているので、自然なキー入力が可能です。
持ち運びに便利な薄型折りたたみタイプです。
最大3台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。
ノートパソコンと同じのパンタグラフキー方式を採用。
キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。
経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵
仕様キースイッチ:パンタグラフ/テンキーなし/静音:なし/アイソレーションあり/タッチパッドなし/スリムタイプ/電源スイッチなし/抗菌加工なし
セット内容取扱説明書、キーボード、充電用ケーブル(約80cm)
適合規格Bluetooth Ver5.1 Class 2
対応OSiOS 16~13/iPadOS 16~13
接続方式Bluetooth
対応機種iPhoneシリーズ・iPadシリーズ・iPad miniシリーズ
動作力60±20g
キー数65キー
キー配列英語
充電時間2時間
使用電池充電池
防塵防水性能なし
キーストローク(mm)1.6±0.2
印刷方式シルク印刷
キーボードコンパクト(テンキーなし)
連続動作時間130時間
キーピッチ(mm)19
プロファイルHID (Human Interface Device Profile)
通信距離(m)10※使用環境によって異なります。
マルチペアリングあり
角度調節なし
1個
¥9,598
税込¥10,558
4日以内出荷
パソコンやスマートフォンなど、BLUETOOTHを内蔵した機器とレシーバー無しで接続できます。
Windows Android macOS iOSなど様々な機器で使用できます
最大3台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。
最薄部6mmの超薄型形状。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。
ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。
日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載。
経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。一度の充電で約2ヶ月間使用可能です。
持ち運び時に便利な電源ON/OFFスイッチ付き
USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバー
テンキー無しでキーボード幅288mmのコンパクト設計
キーボードカーブ採用。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。
角度調整できるスタンド付き
使わない時はキーボードを立てて収納できる構造です。
未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付き
ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載
仕様●テンキー:なし●静音:なし●アイソレーション:あり●タッチパッド:なし●スリムタイプ:スリムタイプ●キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)●抗菌加工:なし●電源スイッチ:あり
セット内容取扱説明書、キーボード、充電用ケーブル
適合規格Bluetooth Ver5.0 Class 2
対応OSWindows:11、10、8.1、8、7mac:macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15Android:Android 11~7iOS:iOS 14~11iPadOS:iPadOS 14~13
対応機種Bluetoothモジュール内蔵のWindows搭載PC、タブレットmacOS搭載MacシリーズAndroid搭載スマートフォン、タブレットiOS搭載iPhoneシリーズ、iPadシリーズ
動作力67g
角度調整範囲あり
キー数86キー
使用電池充電池
防塵防水性能規格なし
充電時間(時間)2
印刷方式シルク印刷
連続動作時間56時間
プロファイルHID (Human Interface Device Profile)
通信距離(m)10※使用環境によって異なります。
使用可能日数60日(約2ヶ月)
マルチペアリングあり
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」ワイヤレス設計。最大10m離れた場所からでも動作可能。最薄部6mmの超薄型形状。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載。経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。一度の充電で約2ヶ月間使用可能です。持ち運び時に便利な電源ON/OFFスイッチ付き。USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバー。テンキー付きでありながらキーボード幅365mmのコンパクト設計。キーボードカーブ採用。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。角度調整できるスタンド付き。使わない時はキーボードを立てて収納できる構造です。未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付き。ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載。Numlockのオン/オフがひと目で分かるLED付きマウス特長。持ち運びに便利な1.8cmの超薄型マウス。専用USBケーブルで充電できる充電式のワイヤレスマウスです。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。IR LEDマウスは、波長の長い赤外線LEDを使用することで、駆動電圧を低くし、低消費エネルギーで使用できる省電力マウスです。800。1200。1600カウント切替ボタンを搭載しています。カーソルスピードを簡単スピード切り替えできます。折りたたんで電源のON。OFFができます。レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限る※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。
材質ABS
キー数103キー
充電時間2時間
使用電池充電池
防塵防水性能なし
ボタン数3ボタン
印刷方式シルク印刷
連続動作時間約48時間
連続待機時間約1500時間
読取方式光学センサー方式(IR LED)
使用可能日数約150日
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
『PC周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
キーボード の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。