有線キーボード (2) カテゴリ: キーボードブランド: エスエスエーサービスすべて解除
片手キーボード エスエスエーサービス 5日以内出荷
予めコピー、ペースト、カットのキーが割り当てられた片手キーボードです。 エクセルや編集などでコピペ、カットを多様する方に最適のアイテムです。 手元に置いて利用出来るので今までショートカットキーやマウスで操作していたコピー、ペース、カットトがより簡単に出来ます。 使い方は簡単!USBケーブルでパソコンに接続するだけです。 キーピッチは広めの19mmで赤軸採用のストローク4mmで柔らかなキータッチと、優しい押し心地を実現しました。
付属品 USB A - USB Type-Cケーブル(約1m)、ゴム足、説明書 寸法(mm) 約50×50×30 質量(g) 約45 対応OS MacOS X以降/iPadOS17以降/iOS17以降 機能 コピー/ペースト マクロキー キーストローク(mm) 4 キーピッチ(mm) 19 インターフェイス USB規格(Type-C to Type-Cケーブルは利用不可) キー スイッチ:メカニカルキー
片手キーボード エスエスエーサービス 当日出荷 から 9日以内出荷
予めコピー、ペースト、カットのキーが割り当てられた片手キーボードが登場しました。 エクセルや編集などでコピペ、カットを多様する方に最適のアイテムです。 手元に置いて利用出来るので今までショートカットキーやマウスで操作していたコピー、ペース、カットトがより簡単に出来ます。 使い方は簡単!USBケーブルでパソコンに接続するだけです。 キーピッチは広めの19mmで赤軸採用のストローク4mmで柔らかなキータッチと、優しい押し心地を実現しました。
付属品 USB A - USB Type-Cケーブル(約1m)、ゴム足、説明書 対応OS Windows 10/11 接続方式 有線 機能 コピー/ペースト マクロキー インターフェース USB規格(Type-C to Type-Cケーブルは利用不可) キー方式 メカニカル キーストローク(mm) 4 キーピッチ(mm) 19