絞り込み
ブランド
  • SmackApe
  • モノタロウ(1)
  • FILCO(ダイヤテック/DIATEC)(115)
  • サンワサプライ(73)
  • エレコム(55)
  • BUFFALO(バッファロー)(25)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(19)
  • プリンストン(17)
  • Lofree(15)
  • WOBKEY(10)
  • ビット・トレード・ワン(9)
  • REDRAGON(レッドラゴン)(9)
  • CORSAIR(7)
  • エムディーエス(6)
  • RAZER(6)
  • GETT(6)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(5)
  • ロジクール(5)
  • iClever(5)
  • NEC(4)
  • ITPROTECH(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Impact 80 JIS Ultra SmackApeImpact 80 JIS UltraSmackApe
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
高性能デュアルチップ搭載144MHzのメインMCUに加え、72MHzの高速無線チップを組み合わせた、強力なデュアルチップ構成を採用。有線使用時2ms台の超低遅延を実現し、仕事からゲームまであらゆるシーンで快適な操作性を誇ります。ガスケットマウント構造複数層の消音フォームにより、心地よい打鍵音を実現。さらに、打鍵時の振動を吸収するガスケットマウント構造を採用することで、より滑らかで快適なタイピング体験を提供します。3Way接続対応。大容量バッテリー搭載有線(USB)、無線(2.4GHz・BT)の3Way接続に対応。最大8,000mAhの大容量バッテリーにより、1回の充電で最長約90日の連続使用が可能です。また、WindowsとMacの両OSに対応しており、上部の切り替えスイッチでスムーズにモード変更できます。
Impact 80 JIS Pro SmackApeImpact 80 JIS ProSmackApe
9,898税込10,888
1個
7日以内出荷
高性能デュアルチップ搭載144MHzのメインMCUに加え、72MHzの高速無線チップを組み合わせた、強力なデュアルチップ構成を採用。有線使用時2ms台の超低遅延を実現し、仕事からゲームまであらゆるシーンで快適な操作性を誇ります。ガスケットマウント構造複数層の消音フォームにより、心地よい打鍵音を実現。さらに、打鍵時の振動を吸収するガスケットマウント構造を採用することで、より滑らかで快適なタイピング体験を提供します。3Way接続対応。大容量バッテリー搭載有線(USB)、無線(2.4GHz・BT)の3Way接続に対応。最大4,000mAhの大容量バッテリーにより、1回の充電で最長約45日の連続使用が可能です。また、WindowsとMacの両OSに対応しており、上部の切り替えスイッチでスムーズにモード変更できます。
Impact 80 JIS Standard SmackApeImpact 80 JIS StandardSmackApe
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
高性能デュアルチップ搭載144MHzのメインMCUに加え、72MHzの高速無線チップを組み合わせた、強力なデュアルチップ構成を採用。有線使用時2ms台の超低遅延を実現し、仕事からゲームまであらゆるシーンで快適な操作性を誇ります。ガスケットマウント構造複数層の消音フォームにより、心地よい打鍵音を実現。さらに、打鍵時の振動を吸収するガスケットマウント構造を採用することで、より滑らかで快適なタイピング体験を提供します。3Way接続対応。大容量バッテリー搭載有線(USB)、無線(2.4GHz・BT)の3Way接続に対応。最大4,000mAhの大容量バッテリーにより、1回の充電で最長約45日の連続使用が可能です。また、WindowsとMacの両OSに対応しており、上部の切り替えスイッチでスムーズにモード変更できます。
キーボード