キーボード :「テンキー bluetooth」の検索結果
キーボードは、コンピュータの入力装置の一つで、文字入力や空間移動、各種機能実行、画面切り替えなどの操作を行います。パソコン利用には欠かせない入力装置として広く普及し、横長の板に文字付きの四角形のボタンが横7列程度並んでいるのが典型的な形状。パソコン付属のキーボードの故障や作業効率改善などのため、交換したり、別付けしたりして使用します。製品ごとの特徴となるのは、接続コードやテンキーの有無、ボタンの押込み心地の違いなど。また、携帯用には二つ折りできるコンパクトな製品もあります。
商品豆知識
付属品USBケーブル、試供用単三乾電池、交換用キーキャップ、FILCO Key Puller、取扱説明書 兼 保証書
質量(kg)1.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×152×42(スタンド使用時49)
対応機種Windows XP SP2以降/Vista/7/8/8.1/10/11
インターフェースUSB/Bluetooth
キー数87キー
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品USBケーブル、試供用単三乾電池、交換用キーキャップ、FILCO Key Puller、取扱説明書 兼 保証書
質量(kg)1.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×152×42(スタンド使用時49)
対応機種Windows XP SP2以降/Vista/7/8/8.1/10/11
インターフェースUSB/Bluetooth
キー数91キー
RoHS指令(10物質対応)対応
『PC周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
キーボード の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。