キーボード :「PC周辺機器」の検索結果
キーボードは、コンピュータの入力装置の一つで、文字入力や空間移動、各種機能実行、画面切り替えなどの操作を行います。パソコン利用には欠かせない入力装置として広く普及し、横長の板に文字付きの四角形のボタンが横7列程度並んでいるのが典型的な形状。パソコン付属のキーボードの故障や作業効率改善などのため、交換したり、別付けしたりして使用します。製品ごとの特徴となるのは、接続コードやテンキーの有無、ボタンの押込み心地の違いなど。また、携帯用には二つ折りできるコンパクトな製品もあります。
商品豆知識
ソーラーパネルを搭載したBluetoothキーボード
室内の照明でも充電できるので、電池交換や充電作業は不要です
蓄電用に電気二重層コンデンサ(スーパーキャパシタ)を使用。繰り返し充電に強くリチウムイオン電池に比べ長寿命です。
暗い環境でソーラーパネルに十分な光が当たらない場合でも動作する予備用ボタン電池を内蔵。ソーラー充電が完了すると自動的に電源が切り替わる設計です。
環境に配慮した80%再生プラスチックを使用。
キーストロークが浅く軽いタッチで入力できるパンタグラフキーを採用。
オフィスでも家庭でも使いやすいテンキー内蔵の標準配列
剛性が高く、キーの沈み込みが少なく心地よいタイピングが可能。
マルチOSに対応。Windows、Android、macOS、iOSなど様々な機器で使用できます。
最大3台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。
仕様テンキー/アイソレーション:あり
セット内容本体、取扱説明書、ボタン電池(テスト用/キーボード本体に内蔵)
質量(g)680
タイプスリムタイプ
スイッチパンタグラフ
適合規格Bluetooth Ver5.0 Class 2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)426×140.8×19.17
動作力67g
キー数113キー
キー配列日本語
充電時間6時間
使用電池充電池、ソーラー蓄電用/スーパーキャパシタ、補助用/CR2032(ボタン電池)
キーストローク(mm)2.1±0.2
印刷方式シルク印刷
キーボードスタンダート
連続動作時間7時間 ボタン電池での動作は47日
キーピッチ(mm)19
連続待機時間72時間 ボタン電池での待機時間は約2年
プロファイルHID(Human Interface Device Profile)
通信距離(m)10
マルチペアリングあり
角度調節あり
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ハイ・クオリティとシンプルさを追求したLenovo プロフェッショナル ワイヤレス キーボードは、フルサイズ レイアウトの設計で数字入力パッドが搭載されています。また、ワンタッチでオーディオ再生などの機能をコントロールすることができるメディアキーを搭載しています。 2.4GHz帯のワイヤレス方式でマイクロ レシーバーによって簡単にワイヤレスキーボードとペアリングすることができます。
仕様チルト角度調整可能、飲料などの液体を使った防滴機能に対応
セット内容Lenovo プロフェッショナル ワイヤレス キーボード - 日本語、USBレシーバー、単3乾電池(2個)同梱、マニュアル類
質量(g)700
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)20×450×164
対応OSWindows 7、Windows 8、Windows 8.1、Windows 10
接続方式無線
対応機種USBポート搭載のPC
キー配列113キー(日本語配列)
使用電池単3電池x 2
保証期間2 年間
キーストローク(mm)2.1+/-0.3
連続動作時間最大24ヶ月
キーピッチ(mm)19.05(横方向)、19.19(縦方向)
無線通信方式2.4GHz帯のワイヤレス方式
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
ハイ・クオリティとシンプルさを追求したLenovo プロフェッショナル ワイヤレス キーボードは、フルサイズ レイアウトの設計で数字入力パッドが搭載されています。また、ワンタッチでオーディオ再生などの機能をコントロールすることができるメディアキーを搭載しています。 2.4GHz帯のワイヤレス方式でマイクロ レシーバーによって簡単にワイヤレスキーボードとペアリングすることができます。
仕様チルト角度調整可能、飲料などの液体を使った防滴機能に対応
セット内容Lenovo プロフェッショナル ワイヤレス キーボード - 英語、USBレシーバー、単3乾電池(2個)同梱、マニュアル類
質量(g)700
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)20×450×164
対応OSWindows 7、Windows 8、Windows 8.1、Windows 10
接続方式無線
対応機種USBポート搭載のPC
キー配列108キー(英語配列)
使用電池単3電池x 2
保証期間2 年間
キーストローク(mm)2.1+/-0.3
連続動作時間最大24ヶ月
キーピッチ(mm)19.05(横方向)、19.19(縦方向)
無線通信方式2.4GHz帯のワイヤレス方式
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
ソーラーパネルを搭載したBluetoothキーボード。室内の照明でも充電できるので、電池交換や充電作業は不要です※1。蓄電用に電気二重層コンデンサ(スーパーキャパシタ)を使用。繰り返し充電に強くリチウムイオン電池に比べ長寿命です。暗い環境でソーラーパネルに十分な光が当たらない場合でも動作する予備用ボタン電池を内蔵。ソーラー充電が完了すると自動的に電源が切り替わる設計です。キーストロークが浅く軽いタッチで入力できるパンタグラフキーを採用。オフィスでも家庭でも使いやすいテンキー内蔵の標準配列。剛性が高く、キーの沈み込みが少なく心地よいタイピングが可能。マルチOSに対応。Windows、Android、macOS、iOSなど様々な機器で使用できます。最大3台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。※1 充電には200lux以上の明るさが必要です。。。
仕様テンキーあり
セット内容本体、取扱説明書、ボタン電池(テスト用/キーボード本体に内蔵)
質量(g)680
スイッチ電源スイッチあり
適合規格Bluetooth Ver5.0 Class 2
対応OSWindows 11・10、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura)13・macOS(Monterey) 12・macOS(BigSur) 11、Android 9~14、iOS 11~18、iPadOS 13~18
対応機種Bluetoothモジュール内蔵のWindowsパソコン、Apple Macシリーズ、Androidスマートフォン・タブレット、iPhone・iPadシリーズ
動作力67g
キー数113キー
キー配列日本語
充電時間ソーラー:6時間
使用電池充電池、ソーラー蓄電用/スーパーキャパシタ、補助用/CR2032(ボタン電池)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.6×14.08×1.917
キーストローク(mm)2.1±0.2
印刷方式シルク印刷
キーボードパンタグラフ
連続動作時間7時間(暗闇で一切充電されない場合)、ボタン電池での動作は47日
キーピッチ(mm)19
連続待機時間72時間(暗闇で一切充電されない場合)、ボタン電池での待機時間は約2年
プロファイルHID(Human Interface Device Profile)
取扱説明書日本語取扱説明書あり
通信距離(m)10※使用環境によって異なります。
マルチペアリング3台
角度調節あり
1個
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
『PC周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PC周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。