PCセキュリティ用品 :「操作用スイッチ」の検索結果
セキュリティ用品とは、PCや周辺機器を紛失や盗難から守り情報漏洩を防止するために使用するOA/PC用品です。ワイヤーやケーブル型のロックはノートパソコンにのセキュリティスロットに差し込んでキーで施錠し机などから離れないようにセットして利用。ワイヤーに取り付けるための錠もあります。その他、空いているUSBポートを塞いで不正な接続を防止しデータの抜き取りを防ぐためのものなど、目的や用途によって種類はさまざまです。
関連キーワード
商品豆知識
通信On/Offボタンを装備した通信遮断機能付RJ-45中継コネクタです。離席時の無断使用によるデータ流出防止、ウイルス感染時のデータ流出を手元操作で防止できます。
RJ-45中継コネクタ
通信On/Offスイッチ付
Cat5対応(10/100BASE-TX対応)
手元においても邪魔にならないコンパクトサイズ
適合Cat5/5E/6 (ただし、10/100BASE-TX対応)
結線方式ストレート結線
サイズ(mm)26×47×23
1式
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
PCセキュリティ用品 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。