絞り込み
接続方式
  • 有線(3)
  • 無線(1)
インターフェイス
  • Type-C
  • Bluetooth(15)
  • USB1.1(12)
  • USB2.0(13)
  • その他(37)
キー方式
  • パンタグラフ(2)
色
  • 色ホワイト(1)
ケーブル長(m)
  • 0.5~1未満(2)
ブランド
  • サンワサプライ(1)
  • ナカバヤシ(1)
  • Lofree(1)
サンワサプライ・ナカバヤシ・Lofree
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
テンキーパッドは、主に数字と演算記号を入力するための小さめのキーボードで、アルファベッドや仮名のボタンはありません。ノートPCやネットブックで、表計算ソフトなどに何度も続けて数字を入力する時や電卓機能を使用する時に便利です。製品ごとに仕様が異なるのは、無線接続機能の採用、「Tab」「BS」「00」「Esc」などのボタンの有無、USBハブなど。メリットとしてはタッチミスが軽減でき、経理業務など大量の数字データ打ち込みにも適している独立型のキー、アイソレーションテンキーがあります。
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Foundation ワイヤレス電卓&テンキー Lofree

    Foundation ワイヤレス電卓&テンキー

    Lofree
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    電卓とテンキー機能を両立。テンキーとして使用時はUSB、Bluetooth、2.4G無線にて接続可能。技適認証番号:R020-240267。対応OS:MacOS、iOS、WindowsおよびAndroid
    セット内容Foundation トライモード ワイヤレス テンキー × 1、2.4G受信機×1、USB充電ケーブル1本、ユーザーガイド1冊寸法(mm)149.3×94×39.1質量(g)252スイッチGateron Foundation Switch接続方式Bluetooth5.3、2.4G、USB-Cケーブルキー数20バッテリー容量(mAh)950RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothDigit 2@LOFREE
  • テンキー サンワサプライ

    テンキー

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    USB Type-Cコネクタを搭載したパソコンで使用できる有線テンキー従来のパンタグラフキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプ静かなオフィスなど入力音が気になる場所どに最適ですノートパソコンと同じパンタグラフキー採用。キーの端を押しても快適に入力できます。キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。「Tab」キーと「00」キーを搭載。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。入力しやすい傾斜角を考慮した設計
    仕様USBハブなしセット内容テンキー本体、取扱説明書材質ABS質量(g)約88ケーブル長(m)0.8対応OSWindows 10・8.1・8・7コネクタ形状TypeC接続方式USB Type-C寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×130×17消費電流(mA)100以下動作力60±10gキー数20キー ※19キー+Numlockキーキー方式パンタグラフキーストローク(mm)2.7±0.5印刷方式シルク印刷キーピッチ(mm)19インターフェイスUSB HID Ver1.1準拠 USBコネクタ(TypeC)
  • Mac用USB有線薄型テンキーボード ナカバヤシ

    Mac用USB有線薄型テンキーボード

    ナカバヤシ
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    3日以内出荷
    Type-CコネクタでMacBookやiMacに直接接続できます。Mac Bookと並べても違和感ない薄型デザイン。MacBookに多く採用されるパンタグラフ(シザー)方式キー。キーボードから移動しても打鍵に違和感ありません。電卓アプリでクリアも兼用するESCキー。長押しするとExcelのセル内改行が可能です。
    質量(g)約75ケーブル長(m)約0.8対応OSmacOS10.12以降コネクタ形状USB Type-Cオス接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×115×10対応機種USB Type-Cが正常に機能するMacインターフェースUSB Type-Cキー数20(ESCキー含む)キー方式パンタグラフ方式(シザー方式)キーストローク(mm)2.2キーピッチ(mm)19
テンキーボード