テンキーボード :「無線」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bluetooth 3.0に適合したBluetoothテンキー。ノートパソコンと同じパンタグラフキー採用。キーの端を押しても快適に入力できます。キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。「Tab」キーと「00」キーを搭載。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。入力しやすい傾斜角を考慮した設計。電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付き
材質ABS 適合規格Bluetooth Ver .3.0 対応OSWindows 10・8.1・8・7(PCに内蔵されたBluetooth及び、Bluetoothレシーバーの対応OSに依存します) 接続方式Bluetooth 対応機種HID プロファイルに対応したBluetooth機器 動作力60±10g キー数20キー(19キー+Numlockキー) 使用電池単四電池1本※付属の電池はテスト用です。 通信距離最大約10m キーストローク(mm)2.7±0.5 印刷方式シルク印刷 キーピッチ(mm)19 消費電流動作時 5mA スリープ時 30μA
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

サンワダイレクトテンキー
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプ。ノートパソコンと同じパンタグラフキー採用。キーの端を押しても快適に入力できます。キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。「Tab」キーと「00」キーを搭載。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。入力しやすい傾斜角を考慮した設計。電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付き
材質ABS 対応OSWindows 10・8.1・8・7 コネクタ形状USB Aコネクタオス 対応機種USBポートを持ち、Windows10・8.1・8・7の動作するノートパソコン。 動作力60±10g インターフェースUSB HID1.1準拠 キー数20キー(19キー+Numlockキー) 使用電池単四電池1本 通信距離10m(ただし動作環境により大きく異なります) キーストローク(mm)2.7±0.5 印刷方式シルク印刷 キーピッチ(mm)19 無線通信方式RF2.4GHz 消費電流最大10mA
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

サンワダイレクトテンキー
Bluetooth 3.0に適合したBluetoothテンキー 従来のパンタグラフキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプ 静かなオフィスなど入力音が気になる場所どに最適です ノートパソコンと同じパンタグラフキー採用。キーの端を押しても快適に入力できます。 キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。 「Tab」キーと「00」キーを搭載。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。 入力しやすい傾斜角を考慮した設計 電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付き
仕様電池性能:連続使用150時間(アルカリ電池使用時) キースイッチ:パンタグラフ 材質ABS 適合規格Bluetooth Ver .3.0 対応OSWindows 10・8.1・8・7(PCに内蔵されたBluetooth及び、Bluetoothレシーバーの対応OSに依存します) 接続方式Bluetooth 対応機種HID プロファイルに対応したBluetooth機器 動作力60±10g キー数20キー(19キー+Numlockキー) 使用電池単四電池1本 通信距離最大約10m キー方式パンタグラフ キーストローク(mm)2.7±0.5 印刷方式シルク印刷 キーピッチ(mm)19 消費電流動作時 5mA スリープ時 30μA プロファイルHID
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

Bluetooth 5.1に適合したBluetoothテンキーです。経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付きです。専用ソフトでスタンダード日本語109キーボードの機能を割り付けることができます。3つのモードで切替可能。MODE1はテンキー部分以外の8キーに割り付けが可能。MODE2とMODE3は27キー全てに割り付けが可能です。3つのモードはテンキーのMODEボタンを押すだけで切替可能です。縦向き、横向き両方の向きでも使用できるデザインです。割り付けた文字や機能がひと目でわかるように、割り付けられた内容がPC画面上に表示されます。割り付けた機能はテンキーのメモリーに保存されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。(一部機能はPC側に保存されている為、PC毎に設定が必要な場合があります)。よく使うソフトを割り当てて、キーを押すだけでソフトを起動することができます。キートップのカバーが外れるので、割り付けた文字のシールなどを貼ることができます。 ※シールは同梱していません。デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用しています。普通のデスクトップキーボードのしっかりした深めのメンブレンキー方式です。テンキーとして使用する場合はNumLock非連動の安心設計です。。。※テンキーに割付を行う際、PCとテンキー有線接続する必要があります。※本製品は有線テンキーとして使用する事はできません
セット内容キートップ引き抜き工具、充電&接続用ケーブル ホワイト 質量(g)約160 適合規格Bluetooth Ver5.1 ケーブル長(m)約1.2 対応OSWindows 11・10 コネクタ形状テンキー側:USB Type-C、PC側:USB Aコネクタ 接続方式Bluetooth接続、USB A有線接続※専用ソフトでの機能の割り当ての際は有線接続の必要がございます。 対応機種USB Aポートを持ち、Bluetoothに対応したWindowsパソコン。※機能割り当て時に有線接続が必要となります。 角度調整範囲3.8±0.3mm キー数27キー 充電時間2.5時間 電池連続作動時間/約41時間、連続待機時間/約1420時間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8.2×2.6×16.6 キーストローク(mm)3.8±0.3 バッテリー容量(mAh)200 キーボードメンブレン キーピッチ(mm)19 プロファイルHID(Human Interface Device Profile) 取扱説明書日本語取扱説明書あり 通信距離(m)10※使用環境によって異なります。
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷