すぐに使える有線接続のテンキー。キースイッチはパンタグラフ構造で、ノートパソコンと同様に、短いストロークで軽快なタイピングに適しています。WindowsとmacOSの両対応です。macOSに最適化されたキーマッピング(キー割り当て)で動作します。筐体裏面の物理スイッチで切り替えが可能です。「NumLock連動」モード、「NumLock非連動」モードを搭載。接続先のデバイスに合わせて筐体裏面の物理スイッチでモード切り替えが可能です。
仕様USBコネクタタイプ:USB Standard-A(Type A)、キー耐久回数:約500万回
質量(g)約86(ケーブル含む)
対応OSWindows11 / Windows10 / macOS
接続方式有線
キー数22キー
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×132×9.1~18
キー方式パンタグラフ(アイソレーションタイプ)
キーストローク(mm)1.9
ケーブル長(cm)約80(コネクタ含まず)
キーピッチ(mm)19
動作温度範囲(℃)10~45
『PC周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PC周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。