テンキーボード :「カメラ」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライテンキー_USBハブ付き
しっかりした押し心地で確実な入力感が得られるメンブレンタイプです。 カードリーダーや、USBメモリの接続に便利なハイスピードUSB2.0ハブ2ポート付きです。 ※内蔵USB2.0ハブに接続する機器は、消費電力100mA以下の機器のみ使用可能です。 ※100mAを越えるバスパワー機器(DVD・CDドライブやデジカメ)は使用できません。 エクセルなどの表計算ソフトに便利な「TAB」キー付きです。 デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用しています。 電卓と同じ「00」キー付きです。馴染みのある配列で作業効率が上がります。 キーの印字が消えにくいレーザー印刷を採用しています。 大きな文字で見やすい表示です。 NumLockのON・OFFがわかるLED表示付きです。 ドライバ不要でNumLock非連動になるように設計された簡単接続タイプです。
インターフェーステンキー部:USB HID Ver.1.1準拠 ※USB2.0/USB3.0の環境でも動作します。ハブ部:USB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換) ケーブル長(m)0.8 キー方式メンブレン 適合機種Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン 対応OSWindows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Windows RT 接続方式USB 2.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82.8×131×28 動作力50±5g キー数20キー キーストローク(mm)3.6±0.5 コネクタテンキー部:USBコネクタ(Aタイプ)、ハブ部:(内蔵)USBコネクタ(Aタイプ)×2 キーピッチ(mm)19
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)