テンキーボード :「mac キーボード」の検索結果
テンキーパッドは、主に数字と演算記号を入力するための小さめのキーボードで、アルファベッドや仮名のボタンはありません。ノートPCやネットブックで、表計算ソフトなどに何度も続けて数字を入力する時や電卓機能を使用する時に便利です。製品ごとに仕様が異なるのは、無線接続機能の採用、「Tab」「BS」「00」「Esc」などのボタンの有無、USBハブなど。メリットとしてはタッチミスが軽減でき、経理業務など大量の数字データ打ち込みにも適している独立型のキー、アイソレーションテンキーがあります。
有線/無線 両対応のテンキー。Bluetooth(R)接続とUSBケーブルによる有線接続の両対応です。電池が切れても、有線接続で使用できます。Bluetooth(R)接続は、最大3台のパソコンをペアリング登録し、簡単に切り替えできるマルチペアリングに対応しています。WindowsとmacOSの両対応。アルカリ単4乾電池1本で、最大250時間の連続使用が可能です。
仕様USBポートタイプ:USB-C(着脱式)、キー耐久回数:約500万回、動作可能距離:10m(Bluetooth接続時・遮蔽物なきこと)
セット内容本体、USBケーブル(C to A / 約45cm)、試供用単4乾電池、取扱説明書 兼 保証書
色ホワイト
質量(g)約72(本体のみ)
電源USBバスパワー(USB接続)、アルカリ単4電池1本(Bluetooth接続)
定格電圧(V)1-1.5
対応OSWindows11 / Windows10 / macOS
接続方式有線/無線
連続使用時間(時間)最大約250
通信方式GFSK
キー数22キー
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×132×9.1~18
キー方式パンタグラフ(アイソレーションタイプ)
キーストローク(mm)1.9
キーピッチ(mm)19
BluetoothBluetooth 5.1 Class2
動作温度範囲(℃)10~45
電波周波数2.4GHz
対応プロファイルHID
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
『PC周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PC周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。