絞り込み
ブランド
  • エレコム(4)
接続方式
  • 有線(2)
  • 無線(2)
ボタン数
  • 10
  • 0(1)
  • 1(1)
  • 2(8)
  • 3(166)
  • 4(19)
  • 5(182)
  • 6(31)
  • 7(31)
  • 8(15)
  • 9(4)
  • 11(2)
  • 15(2)
  • 18(2)
  • その他(2)
  • 色ブラック(4)
ブラック
読取方式
  • IR LED(2)
  • 光学式(赤色LED)(2)
IR LED・光学式(赤色LED)
ホイール数
  • 1個(4)
1個
分解能
  • 1500(4)
1500
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
マウスは、コンピュータの周辺機器の一つで、入力に使う道具です。多くはネズミ、マウスに似た形状で、手で掴んで前後左右に動かしたり、ボタンを押したりすることで、位置の移動などの指令をコンピュータに伝えます。大きく、ワイヤレスと有線タイプに分かれますが、ボタンの数や、トラックボールの採用、Bluetooth対応、不使用時に小さくできるなど、製品差はいろいろ。高価格帯の製品では、歩きながら画面を動かせるプレゼンテーション機能付きや、スキャナ内蔵で新聞や雑誌を切り抜いてそのまま貼り付けられるタイプなどもあります。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤレスハンディトラックボール エレコムワイヤレスハンディトラックボールエレコム
6,498税込7,148
1個
当日出荷
マウス操作をデスクから開放!握り込んで操作しやすい形状とボタン配置で進化した空中操作を実現。リラックスしてPC・タブレット操作ができる10ボタンワイヤレスハンディトラックボール”Relacon(リラコン)”
用途マウス操作をデスクから開放し、リラックスしたPC操作を実現するワイヤレスハンディートラックボール”Relacon”です。 ソファやベッドでくつろぎながら、椅子にもたれながらの動画視聴やブラウジングに最適です。 左右どちらでも握りやすく、操作しやすいハンディータイプ。握りながらも操作しやすいよう左右ボタンやメディアコントロールボタンを最適な位置に配置しています。 トラックボールの滑らかなクリアコーティング面に最適な反射型レンズ搭載光学式センサーを採用しています。さらにボールの色やコーティング層の厚み、シルバーパウダーの量と粒子サイズなどの徹底的な最適化により、究極のポインタ追従性を実現しました。 支持球に直径2.5mmの大型人工ルビーを採用することで操作感が向上しました。 また支持球の大径化により、支持球が手あか等のゴミに埋もれにくく、メンテナンス頻度を低減しています。 動画視聴に便利なメディアコントロールボタンを搭載しています。 再生・一時停止、音量上げ下げ、トラック操作が可能です。デスク上でマウスやキーボードを操作する必要がなく、快適な動画視聴を実現します。 左右ボタン、ホイールボタン、「進む・戻る」ボタンに加え、メディアコントロールボタンの合計10ボタンを搭載しており、全てのボタンにお好みの機能を割り当てることができます。 ボタンの機能割り当ては、無料でダウンロードできる「エレコム マウスアシスタント」を利用して変更可能です ポインタの移動速度は500/1000/1500カウントの3段階で切り替え可能です。 ワイヤレスレシーバーは、ノートパソコンのUSBポートに接続しても気にならず、装着したまま持ち運び可能な1円玉サイズです。 レシーバーはマウス本体内に収納可能なので、持ち運びに便利で、レシーバーの紛失を防止します。 本体側面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。 電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを搭載しています。 交換用ボールの用意はございません。ご使用の前に、ボール本体とマウスをクリーニングしてください。汚れが付いているとボールの動きが鈍くなる可能性があるため、定期的なメンテナンスをお勧めします。メンテナンス方法:クリーニングクロスをご使用ください。付属品専用スタンド×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×2ブラックサイズL質量(g)【マウス本体】約77※電池を含まず、【レシーバー】約2種類【射出光線】不可視波長域電源【本体】単4形アルカリ乾電池・単4形マンガン乾電池・単4形ニッケル水素電池のいずれか2本対応OSWindows 11、Windows 10、Windows RT8.1、Windows 8.1、Windows 7、macOS Mojave (10.14) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USB-Aプラグ対応機種USB-Aポートを搭載したWindows OS、macOS搭載機分解能500/1000/1500カウント(切り替え可能)対応【レシーバー収納】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス本体】約41×112×57、【レシーバー】約18×15×6通信方式GFSK方式インターフェースUSB保証期間6カ月間ボタン数10個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。連続動作時間約90時間連続待機時間約243日ホイール数1個電池使用可能期間約174日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合(想定)読取方式光学センサー方式電波周波数2.4GHz帯
トラックボールマウス ワイヤレス 無線 Bluetooth 10ボタン ハンディタイプ 静音 メディアコントロールボタン スタンド付き エレコムトラックボールマウス ワイヤレス 無線 Bluetooth 10ボタン ハンディタイプ 静音 メディアコントロールボタン スタンド付きエレコム
7,498税込8,248
1個
当日出荷
リラックスしてPC・タブレット操作ができる10ボタンBluetooth(R)ハンディトラックボール”Relacon(リラコン)”。マウス操作をデスクから開放、握り込んで操作しやすい形状とボタン配置で進化した空中操作を実現。左利き・右利きどちらでも使用可能なデバイスです。
付属品専用スタンド×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×2ブラックサイズL質量(g)【マウス本体】約77※電池を含まず備考※Windows 7では別売の推奨BluetoothアダプターLBT-UAN05Cシリーズを使用時のみ対応します。種類【射出光線】不可視波長域電源【本体】単4形アルカリ乾電池・単4形マンガン乾電池・単4形ニッケル水素電池のいずれか2本適合規格Bluetooth 4.0 Class2 / profile:HOGP(HID Over GATT Profile)対応OSWindows 11/10/RT8.1/8.1/7、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11、iOS 16/15、iPadOS 17/16/15 ※各OSの最新バージョンへのアップデートやサービスパックのインストールが必要になる場合があります。最新情報は対応表をご確認ください。対応機種Bluetooth(R)HOGPに対応したWindows OS、macOS、iOS、iPadOS搭載機分解能500/1000/1500カウント(切り替え可能)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス本体】約41×112×57通信方式FH-SS(周波数ホッピング・スペクトラム拡散)方式保証期間6カ月間ボタン数10個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。連続動作時間約107時間連続待機時間約76日ホイール数1個電池使用可能期間約127日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合(想定)読取方式光学センサー方式電波周波数2.4GHz帯
トラックボールマウス 【有線/無線/Bluetooth】 静音 ベアリング 10ボタン チルトホイール 2年保証 IST PRO エレコムトラックボールマウス 【有線/無線/Bluetooth】 静音 ベアリング 10ボタン チルトホイール 2年保証 IST PROエレコム
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
最大のパフォーマンスを、最小の動きから。親指トラックボールに搭載できる機能を極限まで追究した10ボタンのハイグレードモデル”IST PRO”です。握らず自然な手の形で使えるエルゴノミクスデザインと、なめらかな操球感を実現する高性能ベアリング支持ユニットを採用。長時間の使用でも負担がかかりにくい設計です。
用途親指トラックボールに搭載できる機能を極限まで追究した10ボタンのハイグレードモデル”IST PRO”です。 握らず自然な手の形で使えるエルゴノミクスデザインを採用。手の大きさや握り方を問わず手に馴染みます。 手首に負担のかからない角度の傾斜で、長時間の作業でも快適です。 ベアリング支持ユニットにはミネベアミツミ社製高性能ベアリングを採用。摩擦による抵抗が減るため、空中に浮いているような、なめらかな操球を実現しました。 ボール表面を擦らないので支持ユニットにゴミが集まりにくく、長期間メンテナンスフリーでご使用いただけます。 支持ユニットは簡単に取り外し可能で、ベアリングはもちろん人工ルビーにも交換可能です。 ※交換用のベアリングユニット(M-BS10)および人工ルビーユニット(M-RS10)は別売です。 裏面の穴から簡単にボールを取り外し・交換が可能で、ボールや内部の支持ユニットのメンテナンスがしやすい設計です。 親指にフィットする直径36mm大型ボールを採用。一度の操作でポインターを広範囲かつ繊細に動かせます。 ※交換用ボール(M-B10SV)は別売です。 左右・ミドルボタン、「進む」「戻る」ボタンに加え、3つのファンクションボタンとチルトホイールを備えた10ボタン仕様。右ボタン横のファンクションボタンで右手薬指でのアクションも可能です。 傾けるだけで横スクロールが可能なチルトホイールを搭載しています。 ホイールだけで上下左右にスクロールが可能で、ExcelやWebブラウザ使用時の作業効率が大幅に向上します。 専用の設定ソフト「エレコム マウスアシスタント」を使用することで、10ボタンそれぞれに好みの機能を割り当て可能。あらゆる方向の動きを無限に組み合わせ、多彩な操作を右手で完結できます。 トラックボール本体へ最大3パターンのプロファイルを保存可能。接続デバイスを切り替えても機能の割り当て設定を保持できます。 Bluetooth(R)無線、USB2.4GHz無線、USB有線での接続が可能。幅広いOSに対応し、WindowsやMacはもちろん、 Chromebook やiPad・iPhone、Android搭載タブレットなどにも接続できます。 最大6台まで接続デバイスを登録可能。パソコンやタブレット、スマートフォンなど、使用環境と接続機器に合わせて接続の仕方を自由に組み合わせられます。 ※6台の内訳はBluetooth接続:2台、USB2.4GHz無線接続:1台、USB有線接続:1台、カスタム接続:2台 ※カスタム接続はBluetooth接続かUSB2.4GHz無線接続を「エレコム マウスアシスタント」を使ってお選びいただけます。初期設定はBluetooth接続に設定されています。 ※カスタム接続をUSB2.4GHz無線接続で使うには、別売のELECOM Bridge G1000 USB レシーバーの購入および「エレコム マウスアシスタント」での設定が必要です。 接続先切り替えダイヤルをトラックボール側面に搭載。本体から手を離さずに接続先を簡単に切り替えられます。(特許出願中) ※USB2.4GHz無線接続を追加する際は、別売りのELECOM Bridge G1000 USB レシーバーの購入および「エレコム マウスアシスタント」での設定が必要です。 ポインターの速度をLow/Mid/Highの3段階から選択できます。初期設定は500/1000/1500DPI。「エレコム マウスアシスタント」から100~12,000DPIまで100DPI刻みで設定を変えられます。 ELECOM Bridge G1000ワイヤレステクノロジーを搭載。ゲーミングセンサー(PixArt PAW3311DB)とハイグレードMCUにより、最大レポートレート1000Hzに対応し、ゲーミング用途にも耐えうる通信とトラッキング性能を実現しています。 左右ボタンには、パナソニック株式会社が開発した静音スイッチを採用。クリック感と耐久性を損なわず、高い静音性を実現しました。 左右以外のボタンにも静音タイプのスイッチを採用。会議中のパソコン操作や在宅勤務時の早朝・夜間の作業などでも周りを気にせず使用できます。 レシーバーは本体への収納が可能なため、紛失しにくく、持ち運びに便利です。 本体側面に電源スイッチがあり、本体を裏返さずスムーズな電源のON/OFFが可能です。不使用時の電池の消耗を防止できます。 USB有線接続、手軽に交換できる乾電池式、別売りのバッテリーパック使用の充電式と3パターンの電源を自由に選んで使えます。 ※本製品にバッテリーパックは付属していません。別売のバッテリーパックを合わせてご使用ください。 ※市販のニッケル水素充電池は使用できません。 Bluetooth接続した際に、パソコンから電池残量を確認できる機能を搭載しています。 電池交換時期と接続先等のステータスを表示するインジケーターを搭載しています。 有線接続用のUSB Type-C(TM) - USB-Aケーブルを付属しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。仕様●VCCI:Class B対応●レシーバー収納:◯●レポートレート:最大1000Hzセット内容トラックボール本体×1台、ELECOM Bridge G1000 USBレシーバー×1個、動作確認用単3形アルカリ乾電池×2本、取り外しツール×1個、有線接続用ケーブル[USB Type-C - USB-Aケーブル(約1.5m)]×1本ブラック質量(g)約158 ※電池含まず、(レシーバー)約2種類支持球ベアリング外形寸法(mm)幅約94×奥行約136×高さ約56、(レシーバー)約16×約19×約9電源単3形アルカリ乾電池もしくは単3形マンガン乾電池 2本、USBバスパワー、リチウムイオン二次電池(充電式)(別売バッテリーパック:M-BP10)ケーブル長(m)約1.5対応OS(iOS)iOS 17、(Android)Android 14、(Windows)Windows 11/10、(iPadOS)iPadOS 17、(macOS)macOS Sonoma 14、(その他)ChromeOSコネクタ形状【1】レシーバー:USB-Aプラグ、2:トラックボール本体:USB Type-C(TM)ポート接続方式Bluetooth(R)無線、USB2.4GHz無線、USB有線分解能(dpi)センサー:500/1000/1500 ※専用ソフト「エレコム マウスアシスタント」により100~12,000の任意の値に設定が可能です。対応機種Bluetooth HOGPに対応したWindowsOS・Android・macOS・iOS・iPadOS・ ChromeOS 搭載機、USBポートを装備したWindowsOS・macOS・ ChromeOS 搭載機通信方式GFSK方式保証期間2年間電池寿命最長約18カ月(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用状況により異なる場合があります。ボール径(Φmm)直径約36ボタン数10個 ※ホイールボタン、チルトホイール含む電波到達距離(m)最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。ホイール数1個BluetoothBluetooth 5.3 Class2読取方式IR LED電波周波数2.4GHz帯対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
トラックボールマウス 人差し指 52mm ワイヤレス Bluetooth/無線2.4GHz/有線 3台接続 静音 10ボタン エレコムトラックボールマウス 人差し指 52mm ワイヤレス Bluetooth/無線2.4GHz/有線 3台接続 静音 10ボタンエレコム
1個
取扱停止中
直径52mmの圧倒的な存在感と、繊細な操作を可能にする軽やかさを両立した操球感!「マルチ接続×ベアリング対応」モデルに進化した”HUGE PLUS”が誕生。Bluetooth(R)と無線レシーバー、有線のマルチ接続可能な、人差し指タイプのワイヤレストラックボールマウスです。パームレスト搭載と、滑らかなボールの回転を生むベアリング支持ユニットの採用で、手首から腕への負担を軽減します。
用途直径52mmの大型ボールにより、一度の操作でポインターをより広範囲に動かせる人差し指タイプのマルチ接続ワイヤレストラックボールマウス”HUGE PLUS”です。 手首から手のひら全体が乗せられる低反発素材のパームレストを本体上面部に採用し、長時間のパソコン作業による手首への負担を軽減します。 高性能光学式センサーを採用し、トラックボールの動きを正確に捉えます。ゲーミンググレードの優れたセンサー技術により、通常より素早い動きにもなめらかに対応。ボール操作の追従精度が向上し、高いDPI設定も実現できるため、読み取り精度が高く、より繊細で正確な操作が可能になりました。 [USB2.4GHz無線・Bluetooth(R)・有線]3種の接続方式を採用。それぞれ1台ずつ、合計3台まで同時接続可能です。接続方式に縛られず、本製品1台で用途を使い分けて接続できます。 アクセスしやすい場所に設置されたスライドスイッチで簡単に接続切り替え可能です。 ベアリング支持を採用。滑らかなボールの回転を実現し、腕への負担を減らします。また、大画面での操作に便利な、高速移動を可能にします。 ※別売りの支持ユニットが使用できます。 ベアリング支持ユニットにはミネベアミツミ社製高性能ベアリングを採用。摩擦による抵抗が減るため、空中に浮いているような、なめらかな操球を実現しました。 ボール表面を擦らないので支持ユニットにゴミが集まりにくく、長期間メンテナンスフリーで使用できます。 支持ユニットは簡単に取り外し可能で、ベアリングはもちろん人工ルビーにも交換可能です。 ※交換用のベアリングユニット(M-BS10)および人工ルビーユニット(M-RS10)は別売りです。 レシーバーはマウス本体内に収納可能なので、持ち運びに便利で、レシーバーを紛失する心配を軽減します。 リチウムイオンバッテリー内蔵の充電式モデルです。外出先での急な電池切れの際も、お手持ちのパソコンやモバイルバッテリーから給電可能です。 速度変更ボタンにより、ポインタの移動速度を500/1000/1500カウントの3段階に切り替えできます。 Webページ閲覧の効率を上げる「進む」、「戻る」ボタンを搭載しています。 傾けるだけで横スクロールが可能なチルトホイールを搭載しています。 ホイールだけで上下左右にスクロールが可能で、ExcelやWebブラウザ使用時の作業効率が大幅に向上します。 8つのボタンと左右スクロールの2方向、合計10カ所にお好みの機能を割り当てることができます。ボタンの機能割り当ては、無料でダウンロードできる「エレコム マウスアシスタント」を利用して変更可能です。 左右ボタンには静音スイッチを採用。クリック感と耐久性を損なわず、高い静音性を実現しました。 裏面の穴から簡単にボールを取り外し・交換が可能で、ボールや内部の支持ユニットのメンテナンスがしやすい設計です。 電源OFF/ローエナジーモード/ハイスピードモードの切り替えができる、3段階のスライドスイッチを本体裏面に搭載しています。 有線接続/充電用のUSB Type-C(TM) - USB-Aケーブルが付属しています。 ※有線接続時は、本体のUSB Type-Cポートに付属のケーブルを接続してください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様●VCCI:Class B対応●レシーバー収納:対応●支持方式:ベアリング●接続先切り替え機能:対応(USB2.4GHz無線セット内容トラックボール本体、レシーバー×1個、取り外しツール×1個、有線接続用ケーブル[USB Type-C - USB-Aケーブル(約1.5m)]×1本ブラックサイズLL質量(g)約279 ※レシーバーを含まず、約1.5(レシーバー)外形寸法(mm)幅約114.7×奥行約181.9×高さ約57.2電源内蔵リチウムイオン二次電池(充電式)ケーブル長(m)1.5対応OS(Android)Android 14、(Windows)Windows 11/10、(iOS)iOS 18、(iPadOS)iPadOS 18、(macOS)macOS 15 Sequoia、(その他)ChromeOSコネクタ形状レシーバー、トラックボール本体接続方式USB2.4GHz無線/Bluetooth(R)無線/USB有線対応機種(USB)USBポートを装備またはBluetooth Low Energyに対応したWindowsOS、macOS、ChromeOS搭載機適合機器(Bluetooth)USBポートを装備またはBluetooth Low Energyに対応したWindowsOS、macOS、ChromeOS、Android、iOS、iPadOS搭載機分解能センサー:500/1000/1500DPI外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(レシーバー)約13×約18×約6保証期間2年間電池寿命Hモードボール径(Φmm)直径約52ボタン数10個 ※ホイールボタン、チルトホイール含む電波到達距離(m)最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。ホイール数1個BluetoothBluetooth 5.3 Class2読取方式IRLED電波周波数2.4GHz帯
マウス