絞り込み
ブランド
  • uniq(ユニーク)
  • モノタロウ(2)
  • エレコム(149)
  • サンワサプライ(102)
  • BUFFALO(バッファロー)(74)
  • ナカバヤシ(73)
  • サンワダイレクト(71)
  • ロジクール(38)
  • オーム電機(19)
  • TURTLEBEACH(タートルビーチ)(18)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(17)
  • 3Dコネクション(14)
  • Dell(10)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(9)
  • RAZER(6)
  • REDRAGON(レッドラゴン)(5)
  • プリンストン(4)
  • マイクロソフト(4)
  • AOTECH(4)
  • エスコ(3)
  • ビット・トレード・ワン(3)
接続方式
  • 無線(1)
無線通信方式
  • Bluetooth(1)
  • 無線2.4GHz(1)
電源
  • 電池式(1)
読取方式
  • 光学式(赤色LED)(1)
分解能
  • 1300(1)
1300
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超小型マルチペアリング対応 ワイヤレスマウス uniq(ユニーク)超小型マルチペアリング対応 ワイヤレスマウスuniq(ユニーク)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
超小型マルチモード ワイヤレス・サイレントマウス Rapoo M600miniアルミ合金製カバーで上品な仕上がり。重さはわずか37g。手のひらサイズどこでも収納しやすい超小型サイズクリック音を低減する静音設計。1300DPIの読み取り解像度で、応答性が高くスムーズにカーソルを動かせます。最大3台(Bluetooth:2台、2.4GHz:1台)までデバイスの登録ができます。2.4GHzは背面に収納されている小型レシーバーを使用します。
付属品本体、USBレシーバー、日本語マニュアル、単4乾電池×1本(テスト用)質量(g)37.4(電池含まない)対応OSiPadOS/iOS13以降、Windows 11、10、8.1、8(64bit/32bit)、7(64bit/32bit)、Vista、MacOS X 10.8 以降、Android 4.1 以降接続方式ワイヤレス分解能(dpi)1300寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×46×22対応機種Bluetooth(R) HIDプロファイルに対応した Windows PC Android OS搭載機 / Macintosh PC / iPad / iPhone使用電池単4乾電池 1本保証期間1年電池寿命6ヶ月 ※使用環境、状況により異なります。使用範囲(m)10/360°※使用環境、状況により異なります。RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth(R)3.0、SMART(4.0)、2.4GHz読取方式光学式 (INVISIBLE OPTICAL)電波周波数2.4GHz帯ボタン仕様左右ボタン 静音仕様
マウス