約4カラットを超える大粒の人工ダイヤモンドがまるごとボタンに
用途全規格のBluetooth及びUSBレシーバーで接続できる無線マウス
長さ(mm)113
幅(mm)63
色パールホワイト
高さ(mm)30
質量(g)75
電源充電式
定格電圧(V)バッテリー:3.7
接続方式無線
定格容量バッテリー:500mAh
センサー赤LED光学式
充電時間フル充電120分
ボタン数6個(左、右、ホイール、DPI変更、電源/接続モード、Bluetoothペアリングボタン)
ホイール数1個
無線通信方式Bluetooth
BluetoothBluetooth Smart Ready仕様、旧モデル1.1~最新の5.1まですべて接続可能
使用可能日数連続50時間、約60日間相当(※1日8時間、操作割合20%と仮定)
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
静謐な美しさ、手元に宿る。― 和をまとう大理石柄ワイヤレスマウス。〇Bluetooth5.0/3.0、全規格接続可能。〇挿すだけ使えるUSBレシーバー付き。〇3つのチャネルでデバイスを簡単切替。〇クリック感のある静音ボタン。USB-C充電、一回の充電で最大60日間使用可能。自動スリープモードがあるので省エネ。キズや指紋に強い3層式の光沢コーティング。<PrettiEだけ>OneClickでデスクトップに戻るボタン付き
仕様【DPI】1000/1600(デフォルト)/2400 3段階調整
付属品2.4Gレシーバー、フラットUSB-C充電ケーブル(80cm)、保証カード、説明書
奥行(mm)27
本体質量(g)70.5
接続方法Bluetooth5.0/3.0、及び2.4Gレシーバー
本体高さ(mm)113
本体幅(mm)53
チャネル数3チャネル切替可能
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
『PC周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
マウス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。