マウス :「無線マウス」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3台のデバイスを操作可能。無線2.4GHz(1台)とBluetooth5.2(2台対応)を搭載し、パソコンやタブレットなど3台のデバイスをこれ1台で操作できます。使用環境に合わせた接続方法をボタン1つで簡単に選択可能です。※同時接続はできません。サイド横スクロールを搭載。独立のサイド横スクロールを搭載しています。ExcelやWord、Web使用時の作業効率が大幅に向上します。※Office2016以降のみに対応します。省電力Bluetooth5.2対応。Bluetoothverは省電力性を重視して開発された新規格Bluetoothver5.2に対応しています。静音設計。クリックのカチカチ音を抑えた設計で、音が気になる場所での使用にも便利です。BlueLEDセンサー。従来の赤色LEDと比べて波長が短く読み取り性能が高いため、わずかな凹凸やほこりを読み取り、快適な操作が可能です。7ボタン+2ホイール搭載。作業場面に合わせてマウスカーソルの速度を800/1200/1600dpiの3段階に切替できます。Mサイズ。本体カラーはブラックです
セット内容マウス本体、レシーバー(2.4GHz受信機)、単3形アルカリ乾電池(動作確認用)1本、保証書付取扱説明書 本体質量(g)マウス本体:約80/レシーバー:約2 対応OSWindows11/10/8.1/8、macOS10.12以降、ChromeOSAndroid7~10、iOS14、iPadOS14/13.4※Bluetoothのみ 対応機種USBポートを搭載(パソコン、タブレット)またはBluetooth5.2HOGPに対応した機種 分解能800/1200/1600dpi 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス本体:(約)77×45×110、レシーバー:(約)15×6×19 動作時間2.4GHz接続時:連続動作時間/約300時間、使用可能日数/約450日、Bluetooth接続時:連続動作時間/約330時間、使用可能日数/約500日 コネクタUSBAタイプ※2.4GHz接続の場合 ボタン数7ボタン+2ホイール(標準スクロール、サイド横スクロール) 電波到達距離(m)磁性体(スチールデスクなど)の上で使用する場合:2、非磁性体(木製の机など)の上で使用する場合:10 最大接続台数3台※同時接続はできません。 BluetoothBluetooth5.2Class2/Profile:HOGP(HIDOverGATTprofile)2台の使用機器にペアリング設置可 取扱説明書(2.08MB) 読取方式BlueLED 通信周波数帯域(GHz)2.4(2.402~2.480)
1個
2,979 税込3,277
当日出荷

3台のデバイスを操作可能。無線2.4GHz(1台)とBluetooth5.2(2台対応)を搭載し、パソコンやタブレットなど3台のデバイスをこれ1台で操作できます。使用環境に合わせた接続方法をボタン1つで簡単に選択可能です。※同時接続はできません。サイド横スクロールを搭載。独立のサイド横スクロールを搭載しています。ExcelやWord、Web使用時の作業効率が大幅に向上します。※Office2016以降のみに対応します。省電力Bluetooth5.2対応。Bluetoothverは省電力性を重視して開発された新規格Bluetoothver5.2に対応しています。静音設計。クリックのカチカチ音を抑えた設計で、音が気になる場所での使用にも便利です。BlueLEDセンサー。従来の赤色LEDと比べて波長が短く読み取り性能が高いため、わずかな凹凸やほこりを読み取り、快適な操作が可能です。7ボタン+2ホイール搭載。作業場面に合わせてマウスカーソルの速度を800/1200/1600dpiの3段階に切替できます。Mサイズ。本体カラーはグレーです
セット内容マウス本体、レシーバー(2.4GHz受信機)、単3形アルカリ乾電池(動作確認用)1本、保証書付取扱説明書 本体質量(g)マウス本体:約80/レシーバー:約2 対応OSWindows11/10/8.1/8、macOS10.12以降、ChromeOSAndroid7~10、iOS14、iPadOS14/13.4※Bluetoothのみ 対応機種USBポートを搭載(パソコン、タブレット)またはBluetooth5.2HOGPに対応した機種 分解能800/1200/1600dpi 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス本体:(約)77×45×110、レシーバー:(約)15×6×19 動作時間2.4GHz接続時:連続動作時間/約300時間、使用可能日数/約450日、Bluetooth接続時:連続動作時間/約330時間、使用可能日数/約500日 コネクタUSBAタイプ※2.4GHz接続の場合 ボタン数7ボタン+2ホイール(標準スクロール、サイド横スクロール) 電波到達距離(m)磁性体(スチールデスクなど)の上で使用する場合:2、非磁性体(木製の机など)の上で使用する場合:10 最大接続台数3台※同時接続はできません BluetoothBluetooth5.2Class2/Profile:HOGP(HIDOverGATTprofile)(2台の使用機器にペアリング設置可) 取扱説明書(2.08MB) 読取方式BlueLED 通信周波数帯域(GHz)2.4(2.402~2.480)
1個
2,979 税込3,277
欠品中

ワイヤレスだからデスクすっきり、携帯にも便利です。IR LEDセンサー搭載で電池長持ちまた、光沢面や金属面、ガラス面でもスムーズかつ正確に操作できます。無線周波数2.4GHz帯使用マウスがPCから離れても(最大10m)安定したレスポンスを実現
ボタン数3ボタン セット内容マウス本体、レシーバー、取扱説明書(保証書付)、単3形アルカリ乾電池1本(動作確認用) 質量(g)本体 約55(電池含まず)、レシーバー約2 対応OSWindows 10/RT8.1/8.1/7、Mac OSX(10.10以降) 接続方式無線 分解能(dpi)800/1200/1600dpiの3段階切替 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体…約 58×38×103、レシーバー…約 19×15×6 対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコン、Macintosh 使用電池単3形乾電池×1本(動作確認用電池付属) プラグ形状USB Aタイプ 通信距離(m)最大約10(非磁性体)、2(磁性体)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブルーLEDセンサー搭載マウスパットを使わずに様々な場所でスムーズかつ正確に操作できます。無線周波数2.4GHz帯使用マウスがPCから離れても(最大10m)安定したレスポンスを実現ワイヤレスだからデスクすっきり、携帯にも便利です。
ボタン数3ボタン セット内容マウス本体、レシーバー、取扱説明書(保証書付)、単3形アルカリ乾電池1本(動作確認用) サイズM 質量(g)本体 約50(電池含まず)、レシーバー約2 対応OSWindows 10/RT8.1/8.1/7、Mac OSX(10.10以降) 接続方式無線 分解能(dpi)800/1200/1600dpiの3段階切替 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体…約 58×38×103、レシーバー…約 19×15×6 対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコン、Macintosh 使用電池単3形乾電池×1本(動作確認用電池付属) プラグ形状USB Aタイプ 通信距離(m)最大約10(非磁性体)、2(磁性体)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左右ボタンとホイールボタンにサイレントスイッチを採用クリックのカチカチ音が気にならない静音設計ワイヤレスだからデスクすっきり、携帯にも便利です。IR LEDセンサー搭載で電池長持ちまた、光沢面や金属面、ガラス面でもスムーズかつ正確に操作できます。無線周波数2.4GHz帯使用マウスがPCから離れても(最大10m)安定したレスポンスを実現
ボタン数3ボタン セット内容マウス本体、レシーバー、取扱説明書(保証書付)、単3形アルカリ乾電池1本(動作確認用) サイズM 質量(g)本体 約55(電池含まず)、レシーバー約2 対応OSWindows 10/RT8.1/8.1/7、Mac OSX(10.10以降) 接続方式無線 分解能(dpi)800/1200/1600dpiの3段階切替 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体…約 58×38×103、レシーバー…約 19×15×6 対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコン、Macintosh 使用電池単3形乾電池×1本(動作確認用電池付属) プラグ形状USB Aタイプ 通信距離(m)最大約10(非磁性体)、2(磁性体)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左右ボタンとホイールボタンにサイレントスイッチを採用クリックのカチカチ音が気にならない静音設計ブルーLEDセンサー搭載マウスパットを使わずに様々な場所でスムーズかつ正確に操作できます。無線周波数2.4GHz帯使用マウスがPCから離れても(最大10m)安定したレスポンスを実現ワイヤレスだからデスクすっきり、携帯にも便利です。
ボタン数3ボタン セット内容マウス本体、レシーバー、取扱説明書(保証書付)、単3形アルカリ乾電池1本(動作確認用) サイズM 質量(g)本体 約50(電池含まず)、レシーバー約2 対応OSWindows 10/RT8.1/8.1/7、Mac OSX(10.10以降) 接続方式無線 分解能(dpi)800/1200/1600dpiの3段階切替 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体…約 58×38×103、レシーバー…約 19×15×6 対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコン、Macintosh 使用電池単3形乾電池×1本(動作確認用電池付属) プラグ形状USB Aタイプ 通信距離(m)最大約10(非磁性体)、2(磁性体)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)