マウス :「ワイヤレスマウス bluetooth」の検索結果

マウスは、コンピュータの周辺機器の一つで、入力に使う道具です。多くはネズミ、マウスに似た形状で、手で掴んで前後左右に動かしたり、ボタンを押したりすることで、位置の移動などの指令をコンピュータに伝えます。大きく、ワイヤレスと有線タイプに分かれますが、ボタンの数や、トラックボールの採用、Bluetooth対応、不使用時に小さくできるなど、製品差はいろいろ。高価格帯の製品では、歩きながら画面を動かせるプレゼンテーション機能付きや、スキャナ内蔵で新聞や雑誌を切り抜いてそのまま貼り付けられるタイプなどもあります。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Surface 同様、細部まで考え抜かれたデザイン 美しくシンプルなデザイン メタル スクロール ホイール Bluetooth 4.0
仕様Bluetoothプロファイルサポート:HID Over Gatt Profile(HOGP) 質量(g)90.9(電池を含む重量。電池重量によって変わることがあります) 電源単4アルカリ電池が2本必要(同梱) 機能左右ボタンの寿命:動作数3,000,000(1秒間に2.5を超えないこと)、ホイールボタンの寿命:動作数350,000、マウススクロールの特徴:標準の縦のスクロール、ホイールの縦スクロールの寿命:100,000回転(ユーザーから離れる方向)、300,000回転(ユーザーに向かう方向) 保証期間1年間 電池寿命12か月 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)115.6×64.16×(高さ)33.76 互換性オペレーティングシステム:Windows10/8.1/8、WindowsRT8.1、RT8、Windows10Phone、Android4.4.2~5.0、MacintoshMacOSXv10.10.5/10.11.1、および10.11.4、トップラインシステム要件:次のいずれかのオペレーティングシステムを搭載しており、その要件を満たしているパソコンが必要:Windows10/8.1/RT8.1およびRT8、MacintoshMacOSXv10.10.5/10.11.1/10.11.4、Android4.4.2~5.00 ワイヤレス通信プラットフォーム:NordicnRF51822(BluetoothLowEnergy) インターフェイスBluetooth Low Energy compatible 4.0/4.1 周波数(GHz)無線:2.4周波数帯 無線通信方式Bluetooth 4.0 通信距離(m)無線:戸外で15、通常のオフィス環境で最大7
1本
8,698 税込9,568
翌々日出荷

薄く、軽く、携帯性に優れた Surface アーク マウスは手にしっくりとなじむデザインです。フラットに伸ばすことができるため、バッグでの持ち運びにも便利です。 Bluetooth で接続します。
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デザインによりアクセシビリティを実現した、適応型マウスです。Microsoft アダプティブ マウス テール サム サポート (別売り)を取り付けて、自分好みにカスタマイズできます。Microsoft の 3D 印刷可能なデザインをダウンロードすることもできます。マウスのコア部分は、ワイヤレスで最大 3 台のデバイスに接続するか、USB-C(R) で接続できます。コンパクトなマウスとして単体で使用することもできます。
付属品QR コード、USB-CFootnote(R) 充電ケーブル、安全性および保証に関するドキュメント ブラック 質量(g)44.3 対応OSWindows 10/11 が必要です。MacOS、iOS、Chrome、Android を搭載したコンパニオン デバイスで使用するには、Windows PC で Microsoft Accessory Center を使用して設定します。 接続方式無線 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)57.3×57.3×20.6 バッテリー充電式リチウムポリマー ボタン数3 外部端子USB 2.0 フル スピード (USB-Cfootnote(R)レセプタクル) バッテリー容量(mAh)579 ホイール数1 無線通信方式BluetoothFootnote(R) 5.1 Bluetoothクイック ペアリング、マニュアル ペアリング、3 つの Bluetooth(R) ホストのマルチホスト対応 ボタン仕様(ボタン/コントロール)左ボタン + 右ボタン + 中央ボタン、ホイール、ペアリング/ホスト ボタン、電源ボタン、取り外し/取り出しボタン
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷