マウス :「レーザセンサ」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型トラックボールシリーズ"Q"に人差し指操作タイプ登場です。トラックボールのイメージを覆すポケットサイズ。移動中や外出先のカフェなどワークスペースが狭くても快適です。34mmボールやボタン配置など、小さくても使いやすいように最適配置しました。センサーはレーザー式。支持球は丈夫なセラミックス製。ホイール、進む、戻るボタンをカスタマイズできる[Digio2 Mouse Setting]対応。ポインター速度を自動調整する"おまかせ速度調整"機能搭載。本製品はUSBレシーバーを介してPCと無線通信します。レシーバーは本体に収納できます。持ち運び時に便利です。
付属品保証書兼取扱説明書、単4アルカリ電池 1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18×D15×H5mm/2g) 質量(g)93(電池、レシーバー含まず) 対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.13以降対応、他OS非対応 コネクタ形状USB (A) 接続方式無線 交換目安電池:約383日 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×98×41 対応機種USBポートが正常に動作するパソコン センサーレーザー式 分解能600dpi(固定)/450-1200(自動)/600-1600(自動) 切替式 連続使用時間(時間)約206 使用電源単4アルカリ電池1本 ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン) 通信可能距離(m)半径約6-8(使用環境により異なる) ホイール数1 電波周波数(GHz)2.4帯
1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型トラックボールシリーズ"Q"に人差し指操作タイプ登場です。トラックボールのイメージを覆すポケットサイズ。移動中や外出先のカフェなどワークスペースが狭くても快適です。34mmボールやボタン配置など、小さくても使いやすいように最適配置しました。センサーはレーザー式。支持球は丈夫なセラミックス製。ホイール、進む、戻るボタンをカスタマイズできる[Digio2 Mouse Setting]対応。ポインター速度を自動調整する"おまかせ速度調整"機能搭載。本製品はBluetoothでPCなどと直接無線接続・通信します。"マルチペアリング"機能で接続機器を切り替えられます。
付属品保証書兼取扱説明書、単4アルカリ電池 1本(お試し用) 質量(g)94(電池含まず) 対応OSWindows11、10/macOS10.14以降対応、他OS非対応 接続方式無線 交換目安電池:約285日 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×98×41 対応機種HOGP(HID Over GATT Profile)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン センサーレーザー式 分解能600dpi(固定)/450-1200(自動)/600-1600(自動) 切替式 連続使用時間(時間)約141 使用電源単4アルカリ電池1本 ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン) 通信可能距離(m)半径約6-8(使用環境により異なる) ホイール数1 電波周波数(GHz)2.4帯 Bluetooth5.0 Class2
1個
8,498 税込9,348
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)