マウス :「無線マウス」の検索結果

マウスは、コンピュータの周辺機器の一つで、入力に使う道具です。多くはネズミ、マウスに似た形状で、手で掴んで前後左右に動かしたり、ボタンを押したりすることで、位置の移動などの指令をコンピュータに伝えます。大きく、ワイヤレスと有線タイプに分かれますが、ボタンの数や、トラックボールの採用、Bluetooth対応、不使用時に小さくできるなど、製品差はいろいろ。高価格帯の製品では、歩きながら画面を動かせるプレゼンテーション機能付きや、スキャナ内蔵で新聞や雑誌を切り抜いてそのまま貼り付けられるタイプなどもあります。
関連キーワード
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
約2.5年電池交換しなくてOK!消費電力の小さな赤外線LEDを使用したワイヤレスIR LEDマウス。
仕様(射出光線種類)不可視波長域、レシーバ収納、(サイズ分類)M 付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1 質量(g)(マウス本体)約52※電池含まず、(レシーバ)約2 電源(本体)単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本 定格電圧(V)1.5 対応OSWindows 11/10/RT8.1/8.1/7(SP1)、Vista(SP2)、XP(SP3)、macOS Catalina(10.15) コネクタ形状USB(A)オス 接続方式無線 対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機、PlayStation(R)4/5(USBキーボードと表示されますが、ゲーム画面でのみ使用が可能) 分解能1200カウント 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(マウス本体)59×99.8×39、(レシーバ)18.0×13.1×5.7 通信方式GFSK方式 LED色不可視光(赤外線) ボタン数3個(ホイールボタン含む) 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10 連続動作時間約500時間 インターフェイスUSB 連続待機時間約1041日 ホイール数1個 無線通信方式2.4GHz 電池使用可能期間(想定)約905日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合 読取方式光学センサー方式
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

約2.5年電池交換しなくてOK!消費電力の小さな赤外線LEDを使用したワイヤレスIR LEDマウス。 消費電力の小さな赤外線LEDを使用したIR LEDマウスです。 Blue LEDやレーザーを使用したマウスよりも消費電力が小さいため、約2.5年間電池を取り替えずに使用することが可能です。 左右対称で持ち方を選ばないシンメトリーデザインを採用しています。 スムーズな操作を実現する分解能1200カウントです。 無線方式は2.4GHz帯を採用し、非磁性体で約10m、スチールデスクなど磁性体上でも約3mの範囲で使用可能です。(メーカー調べ) ノートパソコンのUSBポートに接続しても気にならず、装着したまま持ち運び可能な1円玉サイズのマイクロレシーバを採用しています。 レシーバはマウス本体内に収納可能なので、持ち運びに便利で、レシーバを紛失する心配を軽減します。 本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。
仕様レシーバ収納:◯ 付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1 サイズMサイズ 質量(g)【本体】約52(電池を含まず)、【レシーバ】約2 電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本 定格電圧(V)1.5 対応OSWindows10、Windows 8.1、Windows RT8.1、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Macintosh OS X 10.11 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 コネクタ形状USB(A)オス 接続方式無線 対応機種USBインターフェイスを装備したWindowsパソコン、Macintosh 分解能1200カウント 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】59×99.8×39、【レシーバ】18×13.1×5.7 連続使用時間(時間)約500 通信方式GFSK方式 LED色不可視光(赤外線) 保証期間6カ月 ボタン数3個 ※ホイールボタン含む 電波到達距離(m)【磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合】3、【非磁性体(木の机など)の上で使用する場合】10 インターフェイスUSB 連続待機時間約1041日 ホイール数1個 無線通信方式2.4GHz 電池使用可能期間約905日 読取方式光学センサー方式
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

便利な5ボタンマウスがお値打ちになって新登場! 高精度のBlueLED採用で、様々な場所でマウスパッド無しで操作できる ブラウザの操作に便利!戻る・進むボタン搭載の5ボタンタイプ 左右どちらの手でも握れる左右対称形状
付属品レシーバー、単3乾電池(1本)、取扱説明書/保証書 質量(g)マウス:約60(電池含まず)、レシーバー:約2 電源電池(単3×1本) 接続方式無線 分解能(dpi)1200 対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac 対応Chrome OS (日本語OSのみサポートしています) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス:61×100×40、レシーバー:15×19×6 インターフェースUSB-A オス 動作環境5~40℃/5~90% 保証期間6ヶ月 動作時間想定使用可能時間:最大584日 ボタン数5ボタン 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など)約10・磁性体(鉄鋼の机など)約3※メーカーのテスト値につき保証値ではなく環境によって異なる 無線通信方式無線2.4GHz 読取方式BlueLED光学式
1本
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サイレントスイッチ採用で、音が気になる場所でも静かに使える!約2.5年電池交換不要の赤外線LEDを使用したワイヤレスIR LEDマウスの静音モデル。
仕様(レシーバ収納)○ 付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1 サイズM 質量(g)(マウス本体)約52/電池を含まず、(レシーバ)約2 種類(射出光線)不可視波長域 電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本 定格電圧(V)(本体)1.5 対応OSWindows 11/10/RT8.1/8.1/7、OS X El Capitan(10.11)~macOS Catalina(10.15) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 コネクタ形状USB(A)オス 接続方式無線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(マウス本体)59.0×99.8×39.0、(レシーバー)18.0×13.1×5.7 対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機、PlayStation(R)4/5(USBキーボードと表示されますが、ゲーム画面でのみ使用が可能) 分解能1200カウント 通信方式GFSK方式 LED色不可視光(赤外線) 保証期間6カ月 ボタン数3個 /ホイールボタン含む 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10 連続動作時間約500時間 インターフェイスUSB 連続待機時間約1041日 ホイール数1個 無線通信方式2.4GHz 使用期間(想定電池)約905日/1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合 読取方式光学センサー方式
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お客様が握って、使って心地よいと感じていただけるPREMIUM FITマウス 読取りセンサーに高感度BlueLEDを採用し、抜群の読取り性能を実現 静音ボタンを採用し、カチカチ音のしない心地よい環境を提供します
付属品レシーバー、単3乾電池(1本)、取扱説明書(※動作確認用) 質量(g)マウス:約71(電池含まず)、レシーバー:約1(※突起物含まず) 電源電池(単3×1本) 対応OSMac OS X 10.6 以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1 センサータイプBlueLED光学式 接続方式無線 分解能(dpi)1200 対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac 対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:76×39×107、レシーバー:15×5×19 インターフェースUSB Type-A 使用の目安(アルカリ乾電池)想定使用可能時間:最大259日 動作環境温度:5℃~40℃、湿度:5%~85%(結露なきこと) 保証期間6か月間 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 電波周波数(GHz)2.4
1本
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

乾電池1本で2.5年使用できる長寿命マウス!。バッファローオリジナル設計の手にフィットする左右対象デザイン。カラフルなラインナップでお好みの色が見つかる!
付属品レシーバー、単3乾電池(1本)(動作確認用)、取扱説明書/保証書 質量(g)マウス:約55(電池含まず)、レシーバー:約2 電源電池(単3×1本) 接続方式無線 分解能(dpi)1200 対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac センサーIR LED光学式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:62×40×99、レシーバー:15×6×19 保証期間6か月間 ボタン数3 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)5~85 使用可能目安1070日(アルカリ乾電池使用時) 電波周波数(GHz)2.4 無線通信方式USB Type-A
1台
1,398 税込1,538
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

左右ボタンとホイールボタンにサイレントスイッチを採用し、しっかりとした押し心地がありながらクリックのカチカチ音が気にならず、静かに使用できるワイヤレスマウスです。 。消費電力の小さな赤外線LEDを使用したIR LEDマウスです。 。Blue LEDやレーザーを使用したマウスよりも消費電力が小さいため、約2.5年間電池を取り替えずに使用することが可能です。 。2.4GHz帯を採用したワイヤレスタイプで、非磁性体で約10m、スチールデスクなど磁性体上でも約3mの範囲で使用可能です。(メーカー調べ) 。ノートパソコンのUSBポートに接続しても気にならず、装着したまま持ち運び可能な1円玉サイズのマイクロレシーバを採用しています。 。レシーバはマウス本体内に収納可能なので、持ち運びに便利で、レシーバを紛失する心配を軽減します。 。スムーズな操作を実現する分解能1200カウントです。 。左右対称で持ち方を選ばないシンメトリーデザインを採用しています。 。本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。
付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1 ブラック サイズMサイズ 質量(g)(マウス本体)約52 ※電池を含まず、(レシーバ)約2 種類射出光線:不可視波長域 電源(本体)単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本 定格電圧(V)(本体)1.5 対応OSWindows 11、Windows 10、Windows RT8.1、8.1、7(SP1)、Vista(SP2)、XP(SP3)、macOS Catalina(10.15) コネクタ形状USB-Aプラグ 接続方式無線 対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機 分解能1200カウント 対応レシーバ収納○ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(マウス本体)59.0×99.8×39.0、(レシーバ)18.0×13.1×5.7 通信方式GFSK方式 保証期間6カ月間 ボタン数3個 ※ホイールボタン含む 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10 連続動作時間約500時間 インターフェイスUSB 連続待機時間約1041日 ホイール数1個 使用期間電池:想定約905日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合 読取方式光学センサー方式(IR LED) 電波周波数2.4GHz帯
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

無線2.4GHz 。スリムデザイン 。耐衝撃(MIL規格) 。プレゼンテーションモード搭載 。耐摩耗コーティング 。BlueLED 。静音 。5ボタン(戻る/進むボタン付)
付属品レシーバー、単3乾電池(1本)(動作確認用)、取扱説明書/保証書 質量(g)マウス:約60(電池含まず)、レシーバー:約2 電源電池(単3×1本) 接続方式無線 分解能(dpi)600/1200 センサーBlueLED光学式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:約62×約26×約111、レシーバー:約14×約5×約19 保証期間1年間 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)5~85 使用可能目安最大582日(アルカリ乾電池使用時) 電波周波数(GHz)2.4 無線通信方式USB Type-A
1台
2,998 税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無線2.4GHz 。スリムデザイン 。耐衝撃(MIL規格) 。プレゼンテーションモード搭載 。耐摩耗コーティング 。BlueLED 。静音 。5ボタン(戻る/進むボタン付)
付属品レシーバー、単3乾電池(1本)(動作確認用)、取扱説明書/保証書 質量(g)マウス:約60(電池含まず)、レシーバー:約2 電源電池(単3×1本) 接続方式無線 分解能(dpi)600/1200 センサーBlueLED光学式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:約62×約26×約111、レシーバー:約14×約5×約19 保証期間1年間 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)5~85 使用可能目安最大582日(アルカリ乾電池使用時) 電波周波数(GHz)2.4 無線通信方式USB Type-A
1台
2,998 税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境に配慮した簡易パッケージモデル。使いやすく無駄な機能を省いたシンプル、スタンダード無線マウス。左右どちらの手でも使えるシンメトリーデザイン。オートスリープ機能付。約8カ月電池交換不要な節電モデル。最大10mの操作距離を実現する2.4GHzワイヤレスマウス。古いPCをお使いの方にもうれしいWindowsVista/XP対応
質量(g)マウス:約55(電池含まず)、レシーバー:約2 電源電池(単3×1) センサータイプIR LED光学式 接続方式無線 分解能(dpi)1200 対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:57×35×96、レシーバー:15×6×19 インターフェースUSB 使用時間【アルカリ乾電池を使用時の目安】想定:250日(約8ヶ月) 動作環境温度5~40℃、湿度5~85%(結露なきこと) 保証期間6ヶ月 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 連続動作時間【アルカリ乾電池を使用時の目安】132時間 連続待機時間【アルカリ乾電池を使用時の目安】1489日 電波周波数(GHz)2.4 無線通信方式2.4GHz
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

M-FCC2BRSBK ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 3ボタン IRマウス キャップクリップ 静音 リチウムイオン電池 エレコム 動画あり
持ち運び時は小さく、使用時は大きく。モバイルマウスの新提案。 静音スイッチを搭載したIR LED搭載Bluetooth(R)ワイヤレスマウス”CAPCLIP”(キャップクリップ)。
仕様射出光線種類:不可視波長域 付属品充電用ケーブル[USB A⇔micro-B](ケーブル長:15cm)×1、ユーザーズマニュアル×1 ブラック サイズ使用時:Sサイズ、収納時:SSサイズ 質量(g)マウス本体:約40 電源本体:内蔵リチウムイオン充電池 適合規格Bluetooth 3.0 Class2 / プロファイル:HID(Human Interface Device) 対応OSWindows 11/10/RT8.1/8.1/7/XP、macOS Sierra(10.12) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 接続方式無線 対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したWindows OS、macOS、iOS、iPadOS搭載機 分解能1200カウント 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:41.0×87.0×30.3、収納時:41.0×52.0×30.3 通信方式FHSS方式 保証期間6カ月 ボタン数3個 ※ホイールボタン含む 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10 充電可能回数約500回 連続動作時間約18時間 連続待機時間約36日 ホイール数1個 接続台数1台のみ 使用期間約32日 (想定)※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合 読取方式光学センサー方式 電波周波数2.4GHz帯
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

指の形に沿った三次曲面が手にフィットします。左右ボタンには300万回テストをクリアした静音タフスイッチを採用。周囲を気にせず操作に集中できます。側面にはしっとりとした質感のTPUラバー。長時間使用してもベタつきません。ポインタースピードは3段階で切替えられます。進む・戻るボタンを搭載。Webブラウジングに便利です。進む・戻る・ミドルボタンを他の機能に変更できる"Digio2 Mouse Setting"対応。レシーバーはマウス本体に収納可能。持ち運び時の紛失を防ぎます。
付属品単3アルカリ乾電池1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能W18×D15×H5mm/約2g)、取扱説明書 ブラック 質量(g)約67(レシーバー、電池含まず) 対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、Mac以外非対応。 コネクタ形状USB(A) 接続方式無線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×104×39 (レシーバー、電池含まず) 対応機種USBポートが正常に動作するパソコン センサー光学式(BlueLED光源) 分解能800/1200/1600dpi切替式 使用電池単3電池1本 電池寿命連続動作時間 約133時間、電池交換の目安 約204日 ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン) 通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる) ホイール数1 無線通信方式無線2.4GHz帯
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 3ボタン IR LED 静音 キャップクリップ PS5 エレコム 動画あり
持ち運び時は小さく、使用時は大きく。モバイルマウスの新提案。 静音スイッチを搭載したIR LED搭載Bluetooth(R)ワイヤレスマウス”CAPCLIP”(キャップクリップ)。
付属品充電用ケーブル[USB A⇔micro-B](ケーブル長:15cm)×1、ユーザーズマニュアル×1 サイズ使用時:Sサイズ、収納時:SSサイズ 質量(g)約40 種類【射出光線】不可視波長域 電源内蔵リチウムイオン充電池 適合規格Bluetooth 3.0 Class2 / プロファイル:HID(Human Interface Device) 対応OSWindows 11/10/RT8.1/8.1/7XP、macOS Catalina(10.15)、iOS13.4、iPad OS13.4 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 接続方式無線 対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したWindows OS、macOS、iOS、iPadOS搭載機、 PlayStation(R)4/5(ゲーム画面でのみ使用可能) 分解能1200カウント 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:41.0×87.0×30.3、収納時:41.0×52.0×30.3 連続使用時間(時間)約18 通信方式FHSS方式 保証期間6カ月 ボタン数3個 ※ホイールボタン含む 電波到達距離(m)【磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合】3、【非磁性体(木の机など)の上で使用する場合】10 連続待機時間約36日 ホイール数1個 無線通信方式Bluetooth 電池使用可能期間約32日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合 接続台数1台のみ 充放電回数(回)約500 読取方式光学センサー方式
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様!約2.5年電池交換不要の赤外線LEDを使用したワイヤレスIR LEDマウス。
仕様射出光線種類:不可視波長域、レシーバ収納:可 付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1 サイズMサイズ 質量(g)マウス本体:約52 ※電池を含まず、レシーバ:約2 電源本体:単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本 定格電圧(V)本体:1.5 対応OSWindows 11/10/RT8.1/8.1/7、OS X El Capitan(10.11)~macOS Catalina(10.15) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 コネクタ形状USB(A)オス 接続方式無線 対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機 分解能1200カウント 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス本体:59.0×99.8×39.0、レシーバ:18.0×13.1×5.7 通信方式GFSK方式 LED色不可視光(赤外線) 保証期間6カ月 ボタン数3個 ※ホイールボタン含む 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10 連続動作時間約500時間 インターフェイスUSB 連続待機時間約1041日 ホイール数1個 無線通信方式無線2.4GHz 電池使用可能期間約905日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合 読取方式光学センサー方式 電波周波数2.4GHz帯
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

線BlueLED3ボタンスタンダードマウスブラック
ブラック 質量(g)マウス本体:約55(電池含まず)、レシーバー:約2 電源電池(単3×1本) センサータイプBlueLED光学式 接続方式無線 分解能(dpi)1200dpi 対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス本体:57×35×96、レシーバー:15×6×19 インターフェースUSB 使用時間【アルカリ乾電池を使用時の目安】想定:175日 動作環境温度5~40℃、湿度5~85%(結露なきこと) 保証期間6ヶ月 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 連続動作時間【アルカリ乾電池を使用時の目安】79時間 連続待機時間【アルカリ乾電池を使用時の目安】1014日 電波周波数(GHz)2.4 読取方式BlueLED
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様!約2.5年電池交換不要の赤外線LEDを使用したワイヤレスIR LED静音マウス。
仕様射出光線種類:不可視波長域、レシーバ収納:可 付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1 サイズMサイズ 質量(g)マウス本体:約52 ※電池を含まず、レシーバ:約2 電源本体:単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本 定格電圧(V)本体:1.5 対応OSWindows 11/10/RT8.1/8.1/7、OS X El Capitan(10.11)~macOS Catalina(10.15) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 コネクタ形状USB(A)オス 接続方式無線 対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機 分解能1200カウント 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス本体:59.0×99.8×39.0、レシーバ:18.0×13.1×5.7 通信方式GFSK方式 LED色不可視光(赤外線) 保証期間6カ月 ボタン数3個 ※ホイールボタン含む 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10 連続動作時間約500時間 インターフェイスUSB 連続待機時間約1041日 ホイール数1個 無線通信方式無線2.4GHz 電池使用可能期間約905日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合 読取方式光学センサー方式 電波周波数2.4GHz帯
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

共有PCなど不特定多数が触る環境でも、右利き左利き問わず使いやすい左右対称フォルム。 OMRON社製高耐久スイッチを採用し、3DCADを使用する上で便利なホイールレス無線3ボタンBlueLEDマウス。
ブラック 電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本 定格電圧(V)1.5 対応OSWindows 10、Windows RT8.1、Windows 8.1、Windows 7 Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 コネクタ形状USB(A)オス 接続方式無線 分解能600/1200カウント 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70.5×110×38 通信方式GFSK方式 LED色ブルー 電池寿命約632日 ボタン数3個 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3m、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10m 収納物レシーバ 連続動作時間約321時間 インターフェイスUSB 連続待機時間約937日 読取方式光学センサー方式 電波周波数2.4GHz帯
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

消費電力の小さな赤外線LEDを使用したIR LEDマウスです。 。Blue LEDやレーザーを使用したマウスよりも消費電力が小さいため、約2.5年間電池を取り替えずに使用することが可能です。 。左右ボタンとホイールボタンにサイレントスイッチを採用しています。 。しっかりとした押し心地がありながら、クリックのカチカチ音が気にならず、静かに使用できます。 。パソコンのUSBポートにレシーバーユニットを挿すだけで、すぐに使用できるワイヤレスタイプです。 。パソコンに挿したままでも気にならないサイズのマイクロレシーバーを採用しています。 。レシーバーはマウス本体内に収納可能なので、持ち運びに便利で、レシーバーを紛失する心配を軽減します。 。スムーズな操作を実現する分解能1200カウントです。 。左右対称で持ち方を選ばないシンメトリーデザインを採用しています。 。本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様レシーバ収納あり 付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1 ピンクフェイス1 サイズMサイズ 質量(g)(マウス本体)約52 ※電池を含まず、(レシーバ)約2 種類射出光線:不可視波長域 電源(本体)単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本 定格電圧(V)(本体)1.5 対応OS(Windows)Windows 11/10/RT8.1/8.1/7(SP1)/Vista(SP2)/XP(SP3)、(mac)macOS Catalina(10.15) コネクタ形状USB-Aプラグ 対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機 分解能1200カウント 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(マウス本体)59.0×99.8×39.0、(レシーバ)18.0×13.1×5.7 通信方式GFSK方式 LED色不可視光(赤外線) 保証期間6カ月間 ボタン数3個 ※ホイールボタン含む 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10 連続動作時間約500時間 インターフェイスUSB 連続待機時間約1041日 ホイール数1個 電波周波数(GHz)2.4帯 無線通信方式無線2.4GHz 使用期間(想定電池)約905日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合 読取方式光学センサー方式
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

乾電池1本で2.5年使用できる長寿命マウス!。バッファローオリジナル設計の手にフィットする左右対象デザイン。カラフルなラインナップでお好みの色が見つかる!
ブラック 質量(g)マウス:約55(電池含まず)、レシーバー:約2 電源電池(単3×1) センサータイプIRLED光学式 接続方式無線 分解能(dpi)1200 対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac 対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:62×40×99、レシーバー:15×6×19 インターフェースUSB Type-A 使用時間【アルカリ乾電池を使用時の目安】想定:1070日 動作環境温度5~40℃、湿度5~85% (結露なきこと) 保証期間6ヶ月 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 アズワン品番64-3778-33 電波周波数(GHz)2.4 無線通信方式2.4GHz
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

サンワサプライワイヤレスIRLEDマウス
対称形で使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスです。 IRセンサーマウスは、波長の長い赤外線LEDを使用することで、駆動電圧を低くし、低消費エネルギーで使用できる省電力マウスです。 クリック音が非常に静かで、夜中、朝方などの静かな時間帯や、公共施設や会議室、赤ちゃんのいる家庭などの静かな空間での使用に最適です。 ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができるレシーバーです。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。 電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 ※電波干渉のない場合に限る。 ※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。 レシーバーはマウス本体の電池カバー内に収納できるので安心です。 不使用時の電池消耗を防止するON・OFFスイッチ付きです。
付属品レシーバー×1、単三乾電池×1(テスト用)、取扱説明書 質量(g)マウス/約54(電池含まず)、レシーバー/約2 コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ) 接続方式ワイヤレス 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:約59.2×100.4×35.1、レシーバー:14.6×19.1×6.1 分解能1200カウント/インチ 電池寿命(時間)連続作動時間:約360、連続待機:約24000、使用可能日数:約180日(1日8時間のパソコン作業で、マウス操作を25%行った場合)、約870日(1日8時間のパソコン作業で、マウス操作を5%行った場合) ボタン数2ボタン、ホイール(スクロール) インターフェイスUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。 無線通信方式2.4GHzRF電波方式(マウスとレシーバー間のIDは固定) 通信距離(m)木製机(非磁性体):半径約10、スチール机(磁性体):半径約2 読取方式光学センサー方式(IR LED)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)