マウス :「PC周辺機器」の検索結果

マウスは、コンピュータの周辺機器の一つで、入力に使う道具です。多くはネズミ、マウスに似た形状で、手で掴んで前後左右に動かしたり、ボタンを押したりすることで、位置の移動などの指令をコンピュータに伝えます。大きく、ワイヤレスと有線タイプに分かれますが、ボタンの数や、トラックボールの採用、Bluetooth対応、不使用時に小さくできるなど、製品差はいろいろ。高価格帯の製品では、歩きながら画面を動かせるプレゼンテーション機能付きや、スキャナ内蔵で新聞や雑誌を切り抜いてそのまま貼り付けられるタイプなどもあります。
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートなスクロールを備えた静音マウス 長時間の作業も快適に行えるよう、手になじむ形状とラバーサイドグリップを採用し、親指部分にソフトな素材を使用しました。手の大きな方のためにラージサイズを用意しています。専用ソフトウェアを用いれば、サイドボタンの[戻る/進む]をコピー/貼り付けなど好みのショートカットにカスタマイズできます。 Bluetooth(R)または同梱のLogi Bolt USBレシーバーを用いてワイヤレス接続できます。WindowsやmacOS、Linux、Chrome OS、iPadOS、Androidといった複数のプラットフォームで動作します。Chromebookでシームレスに動作することが確認されており、「Works with Chromebook」認定を受けています。 単三形電池1本でLogi Bolt USBレシーバーによる接続で最大24カ月、Bluetooth(R)接続で最大20カ月使用できます。 プラスチック部分には、再生プラスチックをグラファイトに64%、オフホワイトに26%使用しており、環境に配慮しています。
接続方式無線 ボタン数5(チルト機能含む) 無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー(Logi Bolt対応)、Bluetooth 使用電池単三形乾電池 寸法(mm)62×107×38 質量(g)147 解像度400dpi~4000dpi ホイールスクロールホイール:有 機能チルト機能:有(バーチャルサイドスクロール) 電池寿命Logi Boltレシーバー使用時:最大24ヶ月、Bluetooth使用時:最大20ヶ月 対応OS[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポート、Windows(R) 10以降、Windows(R) 8、Windows(R) 7、macOS 10.10以降、Linux(R)、Chrome OS センサーアドバンス オプティカル トラッキング ホイール数1個 到達距離(m)約10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートなスクロール機能を備えた静音マウス スクロールホイールは独自のSmartWheelを採用しており、1行ごとのスクロールを精確に行うことができます。勢いよく回すと高速スクロールに切り替わるので、長い文書やWebページを素早く移動する際に便利です。またクリック音の煩わしさを解消するため、独自の静音技術SilentTouchを用いてクリック感はそのままに、クリック音を従来比90%軽減しています。 ※ロジクールのマウス「M170」との比較。独立した研究機関が1mの距離で測定した、左クリックのdBA値。 快適な使用感 長時間の作業も快適に行えるよう、手になじむ形状とラバーサイドグリップを採用し、親指部分にソフトな素材を使用しました。手の大きな方のためにラージサイズを用意しています。 2種類のワイヤレス接続 Bluetooth®または同梱のLogi Bolt USBレシーバーを用いてワイヤレス接続できます。Windows®やmacOS、Linux®、Chrome OSTM、iPadOS、AndroidTMといった複数のプラットフォームで動作します。また、Chromebookでシームレスに動作することが確認されており、「Works with Chromebook」認定を受けています。 カスタマイズ可能なサイドボタンを搭載 専用アプリの「Logicool Option+」(Windows®/macOS用)を使えば、必要に応じてサイドボタンの[戻る/進む]をコピー/貼り付けなどお好みのショートカットに簡単にカスタマイズできます。※Webサイトからダウンロードが必要です。 ワンタッチで接続デバイス間で簡単切り替え 最大3台のデバイスに接続することが可能で、本体の裏に搭載したEasy SwitchTMボタンを押すだけで接続デバイス間で簡単に切り替えられます。また複数のパソコンをシームレスにコントロールできるFlowにも対応。
付属品製品本体、logi bolt USBレシーバー、単三形乾電池x1、保証書、保証規定 寸法(mm)61×39×103 質量(g)103 対応OS[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポートWindows(R) 10,11 以降、 macOS 10.10 以降、Linux(R)、ChromeOSTM [Bluetooth(R) Low Energy] Windows(R) 10,11 以降、macOS 10.15 以降、iPadOS 13.4 以降、Linux(R)、ChromeOSTM、AndroidTM 5.0以上接続サポート:2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energy 接続方式無線 分解能(dpi)400~4000 センサーアドバンス オプティカル トラッキング 機能チルト機能:有(バーチャルサイドスクロール) 使用電池単三形乾電池×1 ホイールスクロールホイール:有 電池寿命Logi Boltレシーバー使用時:最大24カ月 Bluetooth(R)使用時:最大20カ月 ボタン数6 RoHS指令(10物質対応)対応 ホイール数1 無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー(Logi Bolt対応)、Bluetooth 操作距離約10m
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロジクールM196 Bluetooth マウス
エコ商品
手ごろな価格のコンパクトなワイヤレスマウス「M196」。手頃な価格ながら快適に手にフィットするデザインとコンパクトさで持ち運びにも便利です。左右対称のシンプルなデザインで、手の自然な曲線に続く曲線的な形状が手のカーブにフィットし、右手でも左手でも快適に操作できます。また、コンパクトなデザインに加えて軽量(76g)なのでカバン等に簡単に収納でき、持ち運びにも便利です。サステナビリティを考慮し設計されており、環境を配慮して製造されたカーボンニュートラル認定製品です。プラスチック部分には認定済みの再利用プラスチックを一部使用*し、カーボンフットプリントを軽減しています。また、森林保全活動を支援するため、パッケージはFSC(R)認証を取得した材料を採用しており、プラスチックを使用したパッケージを廃止しパルプ紙に変更するなど、環境に配慮した製品です。*「M196」グラファイトは67%、オフホワイトは66%、ローズは66%使用しています。(アクセサリーとパッケージを除く。重量ベースで計算。)
付属品単三型乾電池×1、保証書、保証規定 質量(g)76 対応OSWindows、macOS 接続方式無線 接続Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energy センサー能力:オプティカルトラッキング 機能チルト:無 使用電池単三乾電池×1本 保証期間2年 ホイールスクロールホイール:有 電池寿命(最大)12ヶ月 ボタン数総:3 寸法(縦×横×奥行)(mm)60×100×38 入数(個)1 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式Bluetooth
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スマートなスクロールを備えた静音マウス 長時間の作業も快適に行えるよう、手になじむ形状とラバーサイドグリップを採用し、親指部分にソフトな素材を使用しました。手の大きな方のためにラージサイズを用意しています。専用ソフトウェアを用いれば、サイドボタンの[戻る/進む]をコピー/貼り付けなど好みのショートカットにカスタマイズできます。 Bluetooth(R)または同梱のLogi Bolt USBレシーバーを用いてワイヤレス接続できます。WindowsやmacOS、Linux、Chrome OS、iPadOS、Androidといった複数のプラットフォームで動作します。Chromebookでシームレスに動作することが確認されており、「Works with Chromebook」認定を受けています。 単三形電池1本でLogi Bolt USBレシーバーによる接続で最大24カ月、Bluetooth(R)接続で最大20カ月使用できます。 プラスチック部分には、再生プラスチックをグラファイトに64%、オフホワイトに26%使用しており、環境に配慮しています。
接続方式無線 ボタン数5(チルト機能含む) 無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー(Logi Bolt対応)、Bluetooth 使用電池単三形乾電池 寸法(mm)66×118×42 質量(g)160 解像度400dpi~4000dpi ホイールスクロールホイール:有 機能チルト機能:有(バーチャルサイドスクロール) 電池寿命Logi Boltレシーバー使用時:最大24ヶ月、Bluetooth使用時:最大20ヶ月 センサーアドバンス オプティカル トラッキング ホイール数1個 到達距離(m)約10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートなスクロール機能を備えた静音マウス スクロールホイールは独自のSmartWheelを採用しており、1行ごとのスクロールを精確に行うことができます。勢いよく回すと高速スクロールに切り替わるので、長い文書やWebページを素早く移動する際に便利です。またクリック音の煩わしさを解消するため、独自の静音技術SilentTouchを用いてクリック感はそのままに、クリック音を従来比90%軽減しています。 ※ロジクールのマウス「M170」との比較。独立した研究機関が1mの距離で測定した、左クリックのdBA値。 快適な使用感 長時間の作業も快適に行えるよう、手になじむ形状とラバーサイドグリップを採用し、親指部分にソフトな素材を使用しました。手の大きな方のためにラージサイズを用意しています。 2種類のワイヤレス接続 Bluetooth®または同梱のLogi Bolt USBレシーバーを用いてワイヤレス接続できます。Windows®やmacOS、Linux®、Chrome OSTM、iPadOS、AndroidTMといった複数のプラットフォームで動作します。また、Chromebookでシームレスに動作することが確認されており、「Works with Chromebook」認定を受けています。 カスタマイズ可能なサイドボタンを搭載 専用アプリの「Logicool Option+」(Windows®/macOS用)を使えば、必要に応じてサイドボタンの[戻る/進む]をコピー/貼り付けなどお好みのショートカットに簡単にカスタマイズできます。※Webサイトからダウンロードが必要です。 ワンタッチで接続デバイス間で簡単切り替え 最大3台のデバイスに接続することが可能で、本体の裏に搭載したEasy SwitchTMボタンを押すだけで接続デバイス間で簡単に切り替えられます。また複数のパソコンをシームレスにコントロールできるFlowにも対応。
付属品製品本体、logi bolt USBレシーバー、単三形乾電池x1、保証書、保証規定 寸法(mm)66×42×119 質量(g)117 対応OS[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポートWindows(R) 10,11 以降、 macOS 10.10 以降、Linux(R)、ChromeOSTM [Bluetooth(R) Low Energy] Windows(R) 10,11 以降、macOS 10.15 以降、iPadOS 13.4 以降、Linux(R)、ChromeOSTM、AndroidTM 5.0以上接続サポート:2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energy 接続方式無線 分解能(dpi)400~4000 センサーアドバンス オプティカル トラッキング 機能チルト機能:有(バーチャルサイドスクロール) 使用電池単三形乾電池×1 ホイールスクロールホイール:有 電池寿命Logi Boltレシーバー使用時:最大24カ月 Bluetooth(R)使用時:最大20カ月 ボタン数6 RoHS指令(10物質対応)対応 ホイール数1 無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー(Logi Bolt対応)、Bluetooth 操作距離約10m
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スマートなスクロール機能を備えた静音マウス スクロールホイールは独自のSmartWheelを採用しており、1行ごとのスクロールを精確に行うことができます。勢いよく回すと高速スクロールに切り替わるので、長い文書やWebページを素早く移動する際に便利です。またクリック音の煩わしさを解消するため、独自の静音技術SilentTouchを用いてクリック感はそのままに、クリック音を従来比90%軽減しています。 ※ロジクールのマウス「M170」との比較。独立した研究機関が1mの距離で測定した、左クリックのdBA値。 快適な使用感 長時間の作業も快適に行えるよう、手になじむ形状とラバーサイドグリップを採用し、親指部分にソフトな素材を使用しました。手の大きな方のためにラージサイズを用意しています。 2種類のワイヤレス接続 Bluetooth®または同梱のLogi Bolt USBレシーバーを用いてワイヤレス接続できます。Windows®やmacOS、Linux®、Chrome OSTM、iPadOS、AndroidTMといった複数のプラットフォームで動作します。また、Chromebookでシームレスに動作することが確認されており、「Works with Chromebook」認定を受けています。
付属品製品本体、logi bolt USBレシーバー、単三形乾電池x1、保証書、保証規定 寸法(mm)61×39×108 質量(g)101 対応OS[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポートWindows(R) 10,11 以降、 macOS 10.10 以降、Linux(R)、ChromeOSTM [Bluetooth(R) Low Energy] Windows(R) 10,11 以降、macOS 10.15 以降、iPadOS 13.4 以降、Linux(R)、ChromeOSTM、AndroidTM 5.0以上接続サポート:2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energy 接続方式無線 分解能(dpi)400~4000 センサーアドバンス オプティカル トラッキング 機能チルト機能:有(バーチャルサイドスクロール) 使用電池単三形乾電池×1 ホイールスクロールホイール:有 電池寿命Logi Boltレシーバー使用時:最大24カ月 Bluetooth(R)使用時:最大20カ月 ボタン数3 RoHS指令(10物質対応)対応 ホイール数1 無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー(Logi Bolt対応)、Bluetooth 操作距離約10m
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロジクールの革新的なSilentTouchテクノロジーを取り入れ、過剰なクリックノイズを除去した静音性に優れたサイレント有線マウスです。
接続方式有線 ボタン数3 解像度1000dpi 本体寸法(mm)61.7×38.4×112.96 本体質量(g)85 センサーオプティカルトラッキング 接続I/F:USB-Aコード 仕様スクロールホイール:有、チルト機能:無 インターフェイスUSB-A
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロジクール初のマクロ機能「SmartActions」が「LogiOptions+」に搭載、全てのMXシリーズに対応 LogiOptions+に新たにマクロ登録機能を追加。この機能を使用することで、これまで複雑なマウスやキー操作を必要としていたショートカットやファンクションをひとつのボタンに割り当てて登録でき、作業効率を大幅アップさせることができます。 たとえば、データ入力作業や複数ソフトを起動して作業する時などよく使う複数のキーを押す必要がある場合に、この機能を使用することで一つのボタンで実行できるため、作業効率が格段に上がります。ロジクール専用ソフト「LogiOptions+」で簡単に登録でき、 様々な利用シーンで活躍します。 高い静音性と高精度なトラッキングを実現 前モデル(MXANYWHERE3forbusiness)と比較してクリック音がとても静かとなり、高い静音性を実現しています。また、トラッキングセンサーは8000DPIと大幅に強化されており、精確なトラッキングが可能で、高精度のモニターにも対応しています。 Magspeed電磁気スクロールで高速かつ直感的な操作が可能 MXシリーズの特徴であるMagspeed電磁気スクロールを搭載しており、1秒間に1000行のスクロールが可能で、高速で回せばフリースピン(高速スクロール)に自動で切り替わり、長いドキュメントやワークシートの操作、スクロールが多いウェブサイトのブラウジングも素早く移動できます。 人間工学に基づく快適なフィット感 人間工学に基づいたコンパクトサイズながら手になじみやすい形状で、ボタンも直感的に操作できるように配置しており、本体重量は99gと軽量かつ薄型ながらも、長時間使用しても疲れにくく、全ての指を快適な位置に自然と置けるよう設計されています。
仕様(チルト機能)なし 付属品Logi Bolt USBレシーバー、USB-C充電ケーブル(USB-A to USB-C)、保証書、保証規定 質量(g)99 電源USB-C充電式リチウムポリマーバッテリー(500mAh) 本体寸法(mm)100.5×65×34.4 接続方式無線 分解能(dpi)8000 センサーDarkfield ボタン数(チルト機能含む)6 RoHS指令(10物質対応)対応 ホイール数1 無線通信方式Logi Bolt、Bluetooth
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「M171」はレシーバーをデバイス上のUSBポートに差し込むだけで、瞬時に作業を開始できる使いやすいワイヤレスマウスです。小型サイズとオプティカルセンサーによるスムーズかつ精確なカーソルコントロールにより、作業が制限されるような狭いデスクなどの上でも操作可能です。また完全な両手利き用デザインを採用し、左右の手にフィットします。
仕様【スクロールホイール】有、【チルト機能】無 付属品製品本体、USBレシーバー、単三形乾電池x1(装着済み)、保証規定 接続方式無線 センサーオプティカルトラッキング インターフェースUSB 使用電池単三形乾電池×1本 解像度1000dpi 電池寿命最大12ヶ月 ボタン数3 RoHS指令(10物質対応)対応 ホイール数1個 無線通信方式アドバンス2.4 GHzワイヤレステクノロジー 操作距離10m
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スマートなスクロール機能を備えた静音マウス スクロールホイールは独自のSmartWheelを採用しており、1行ごとのスクロールを精確に行うことができます。勢いよく回すと高速スクロールに切り替わるので、長い文書やWebページを素早く移動する際に便利です。またクリック音の煩わしさを解消するため、独自の静音技術SilentTouchを用いてクリック感はそのままに、クリック音を従来比90%軽減しています。 ※ロジクールのマウス「M170」との比較。独立した研究機関が1mの距離で測定した、左クリックのdBA値。 快適な使用感 長時間の作業も快適に行えるよう、手になじむ形状とラバーサイドグリップを採用し、親指部分にソフトな素材を使用しました。手の大きな方のためにラージサイズを用意しています。 2種類のワイヤレス接続 Bluetooth®または同梱のLogi Bolt USBレシーバーを用いてワイヤレス接続できます。Windows®やmacOS、Linux®、Chrome OSTM、iPadOS、AndroidTMといった複数のプラットフォームで動作します。また、Chromebookでシームレスに動作することが確認されており、「Works with Chromebook」認定を受けています。 カスタマイズ可能なサイドボタンを搭載 専用アプリの「Logicool Option+」(Windows®/macOS用)を使えば、必要に応じてサイドボタンの[戻る/進む]をコピー/貼り付けなどお好みのショートカットに簡単にカスタマイズできます。※Webサイトからダウンロードが必要です。
付属品製品本体、logi bolt USBレシーバー、単三形乾電池x1、保証書、保証規定 寸法(mm)61×39×108 質量(g)101 対応OS[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポートWindows(R) 10,11 以降、 macOS 10.10 以降、Linux(R)、ChromeOSTM [Bluetooth(R) Low Energy] Windows(R) 10,11 以降、macOS 10.15 以降、iPadOS 13.4 以降、Linux(R)、ChromeOSTM、AndroidTM 5.0以上接続サポート:2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energy 接続方式無線 分解能(dpi)400~4000 センサーアドバンス オプティカル トラッキング 機能チルト機能:有(バーチャルサイドスクロール) 使用電池単三形乾電池×1 ホイールスクロールホイール:有 電池寿命Logi Boltレシーバー使用時:最大24カ月 Bluetooth(R)使用時:最大20カ月 ボタン数5 RoHS指令(10物質対応)対応 ホイール数1 無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー(Logi Bolt対応)、Bluetooth 操作距離約10m
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

匠の形状と並外れた高性能。接続デバイスをワンタッチ簡単切り替え。長電池寿命と耐久設計。高速スクロールと手にフィットするデザインで快適操作。
ボタン数8 センサーアドバンス オプティカル トラッキング 無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー(Unifying対応)、Bluetooth 接続方式無線 対応機種Unifying USBポート、Windows7、RT、8、10以降、Mac OS X 10.08以降、Chrome OSBluetooth low energyテクノロジー対応デバイスWindows 8、10以降、Mac OS X 10.10以降、Chrome OS、Android 5.0以降 機能スクロールホイール、チルト機能 インターフェースUSB 使用電池単三形乾電池x1本 ※本体装着済み 解像度1,000dpi 到達距離(m)約10 電池寿命最大24ヵ月 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

ロジクールマラソンマウス
エコ商品
M705マラソン ワイヤレスマウスは高速スクロール、快適形状、長寿命を誇るマウスです。 デュアルモードスクロールによって、長いウェブページを高速で移動したり、 1行ごとにスクロールしたり、スクロールの速度と精度をワンクリックで切り替えることができます。 フルサイズの曲線形状が手のカーブになじむほか、サイドのラバーグリップが快適性を高めます。 単三形乾電池×2個で最長36カ月の長寿命設計。 安定した接続のUnifying USBレシーバー経由で最長10メートル離れた場所からでも操作可能。 macOSおよびWindows対応。また「Works with Chromebook」認定製品となっています。
仕様チルト機能:○、高速スクロールホイール:○ セット内容マウス本体、Logicool Unifyingレシーバー、単三形乾電池×2、取扱説明書、保証書、保証規定 ブラック 質量(g)135(電池含む) 対応OSWindows 10, 11 以降、macOS 10.5 以降、「Works With Chromebook」認定 接続方式2.4GHzワイヤレス接続(Unifyingレシーバー) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×42×109 接続USBポート必須 センサー高精度オプティカルトラッキング 使用電池単三形乾電池×2本 解像度1000± 保証期間3年間無償保証 電池寿命最大36カ月 ボタン数7 アズワン品番64-3939-09 RoHS指令(10物質対応)対応 ホイール数1個 操作距離ワイヤレス通信可能:10m
1個
5,598 税込6,158
欠品中

スマートなスクロール機能を備えた静音マウス スクロールホイールは独自のSmartWheelを採用しており、1行ごとのスクロールを精確に行うことができます。勢いよく回すと高速スクロールに切り替わるので、長い文書やWebページを素早く移動する際に便利です。またクリック音の煩わしさを解消するため、独自の静音技術SilentTouchを用いてクリック感はそのままに、クリック音を従来比90%軽減しています。 ※ロジクールのマウス「M170」との比較。独立した研究機関が1mの距離で測定した、左クリックのdBA値。 快適な使用感 長時間の作業も快適に行えるよう、手になじむ形状とラバーサイドグリップを採用し、親指部分にソフトな素材を使用しました。手の大きな方のためにラージサイズを用意しています。 2種類のワイヤレス接続 Bluetooth®または同梱のLogi Bolt USBレシーバーを用いてワイヤレス接続できます。Windows®やmacOS、Linux®、Chrome OSTM、iPadOS、AndroidTMといった複数のプラットフォームで動作します。また、Chromebookでシームレスに動作することが確認されており、「Works with Chromebook」認定を受けています。
付属品製品本体、logi bolt USBレシーバー、単三形乾電池x1、保証書、保証規定 寸法(mm)66×42×119 質量(g)115 対応OS[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポートWindows(R) 10,11 以降、 macOS 10.10 以降、Linux(R)、ChromeOSTM [Bluetooth(R) Low Energy] Windows(R) 10,11 以降、macOS 10.15 以降、iPadOS 13.4 以降、Linux(R)、ChromeOSTM、AndroidTM 5.0以上接続サポート:2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energy 接続方式無線 分解能(dpi)400~4000 センサーアドバンス オプティカル トラッキング 機能チルト機能:有(バーチャルサイドスクロール) 使用電池単三形乾電池×1 ホイールスクロールホイール:有 電池寿命Logi Boltレシーバー使用時:最大24カ月 Bluetooth(R)使用時:最大20カ月 ボタン数3 RoHS指令(10物質対応)対応 ホイール数1 無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー(Logi Bolt対応)、Bluetooth 操作距離約10m
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

G502 HEROは、究極のトラッキング精度を発揮する先進的なオプティカル センサーに加え、カスタマイズ可能なRGBライトとゲーム プロファイル作成機能を搭載。100~16,000の幅広いDPI設定が可能なほか、付属のウェイトを付け替えて重量やバランスを調整できます。 HEROは、ロジクール製品の中で最も高精度のゲーミング センサーです。アーキテクチャーを一から見直し、次世代の精度を実現しました。歴代最高のフレームレート処理速度を誇り、IPS 400以上に加え、100~16,000の全DPIでゼロスムージング、ゼロフィルタリング、ゼロアクセラレーションを達成しています。大会で求められる精度が得られるほか、抜群に安定したレスポンスを発揮します。DPI設定は、Logicool G HUBで自分好みにカスタマイズできます。 Logicool G HUBを使用して、よく使うコマンドやマクロを11個のボタンそれぞれに設定可能。ビルド、しゃがむ、乱闘、回復…ゲーム内のアクションを指先一つで発動できます。プロファイルをマウスに保存して、プレイ環境を持ち運ぶ、どこでもすぐに自分のプレイ環境が整います。 ライバルの一歩先を行くために、マウスの重みを細かく調整可能。同梱の3.6gのウェイト5個を、マウスの前後左右や中央に自在に配置できます。さまざまな配置やバランスを試して自分にぴったりの構成を見つけ、パフォーマンスを最適化しましょう。 LIGHTSYNCは、ゲーム、オーディオ、PC画面と連動するRGBライトにより、未だかつてない没入感を実現する次世代テクノロジーです。約1,680万色の中から好みの色を選択できるだけでなく、他のロジクールGデバイスとライトのアニメーションやエフェクトを同期することも可能です。カスタマイズは、Logicoolゲーム ソフトウェアで手軽に行えます。 G502 HEROの特長は、主要機能の性能やカスタマイズ性の高さだけではありません。細かなところも緻密な計算に基づいて設計されています。フックと結束バンドが付いた編組ケーブル、滑りにくいサイドのラバー素材、マグネット式のウェイトカバーなど、多くの工夫が施されています。
仕様USBレポートレート:1000Hz(1ms)、ゼロスムージング/アクセラレーション/フィルタリング、最大加速>40G2、最大スピード:>400IPS3、USBレポートレート:1000 Hz (1ms)、オンボード メモリ:最大5つのプロファイルを保存可能(ファームウェア127が必要)、LIGHTSYNC RGB:ゾーン×1、編組ケーブル 寸法(mm)132×75×40 質量(g)オプション:最大18(5x3.6)、(マウスのみ)121 ケーブル長(m)2.1 接続方式有線 センサーHERO(TM) 解像度100~16000dpi 保証期間2年間無償保証 対応フォーマットUSBデータ:16ビット/軸 使用環境条件Windows 7以降、macOS 10.11以降、Chrome OS(TM)、USBポート プロセッサーマイクロ:32ビットARM 耐久性PTFEフィート:>250km4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

ロジクールG203 LIGHTSYNC ゲーミングマウス
エコ商品
ゲーミンググレードのセンサー ゲーミンググレードのセンサーによる、精確なカーソルトラッキングと反応の良いパフォーマンスを体験。調節可能な感度(200~8,000 DPI)から、自分のプレイスタイルに適切なレベルを選択。 ロジクールG HUBソフトウェアを使って、最大5個のプリセットをプログラミング。 信頼できる真のデザイン 快適かつ確実な、クラシックな6個のボタンを使って、探索し、呪文を唱え、お好きな方法で自由にプレイ。 ロジクールG HUBソフトウェアを使って、ゲーム内コマンド、システムコントロール、 またはキーバインドをボタンに割り当てて、ゲームプレイを簡素化。 最適化されたボタンテンショニング 左右のプライマリボタンには、ロジクールG独自の金属バネのボタンテンショニングシステムが搭載され、 毎回のクリック時に精確なボタン作動と一貫性のある体験を実現。 ロジクールG HUBゲーミングソフトウェア G203 は、あらゆるシステムでシームレスに動作。コントロールを微調整したい場合は、使用とセットアップが簡単なカスタマイズソフトウェアをダウンロード(無料)。 ロジクールG HUBソフトウェアは完全なカスタマイズパッケージで、G203マウスのライト、感度、およびボタンコマンドをパーソナライズ可能。
仕様6個のプログラマブル ボタン、USBデータフォーマット:16ビット/軸、USBレポートレート:1000 Hz (1ms) 適合Windows(R) 7以降、macOS 10.10以降、Chrome OSTM、USBポート 質量(g)85(マウスのみ) ケーブル長(m)2.1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)116.6×62.15×38.2 接続方式有線 解像度200~8,000DPI 保証期間2年間無償保証 ライト種類LIGHTSYNC RGBライト ボタン数6ボタン プロセッサーマイクロ:32ビットARM RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートなスクロール機能を備えた静音マウス スクロールホイールは独自のSmartWheelを採用しており、1行ごとのスクロールを精確に行うことができます。勢いよく回すと高速スクロールに切り替わるので、長い文書やWebページを素早く移動する際に便利です。またクリック音の煩わしさを解消するため、独自の静音技術SilentTouchを用いてクリック感はそのままに、クリック音を従来比90%軽減しています。 ※ロジクールのマウス「M170」との比較。独立した研究機関が1mの距離で測定した、左クリックのdBA値。 快適な使用感 長時間の作業も快適に行えるよう、手になじむ形状とラバーサイドグリップを採用し、親指部分にソフトな素材を使用しました。手の大きな方のためにラージサイズを用意しています。 2種類のワイヤレス接続 Bluetooth®または同梱のLogi Bolt USBレシーバーを用いてワイヤレス接続できます。Windows®やmacOS、Linux®、Chrome OSTM、iPadOS、AndroidTMといった複数のプラットフォームで動作します。また、Chromebookでシームレスに動作することが確認されており、「Works with Chromebook」認定を受けています。 カスタマイズ可能なサイドボタンを搭載 専用アプリの「Logicool Option+」(Windows®/macOS用)を使えば、必要に応じてサイドボタンの[戻る/進む]をコピー/貼り付けなどお好みのショートカットに簡単にカスタマイズできます。※Webサイトからダウンロードが必要です。
付属品製品本体、logi bolt USBレシーバー、単三形乾電池x1、保証書、保証規定 寸法(mm)66×42×119 質量(g)115 対応OS[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポートWindows(R) 10,11 以降、 macOS 10.10 以降、Linux(R)、ChromeOSTM [Bluetooth(R) Low Energy] Windows(R) 10,11 以降、macOS 10.15 以降、iPadOS 13.4 以降、Linux(R)、ChromeOSTM、AndroidTM 5.0以上接続サポート:2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energy 接続方式無線 分解能(dpi)400~4000 センサーアドバンス オプティカル トラッキング 機能チルト機能:有(バーチャルサイドスクロール) 使用電池単三形乾電池×1 ホイールスクロールホイール:有 電池寿命Logi Boltレシーバー使用時:最大24カ月 Bluetooth(R)使用時:最大20カ月 ボタン数5 RoHS指令(10物質対応)対応 ホイール数1 無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー(Logi Bolt対応)、Bluetooth 操作距離約10m
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

REDRAGON(レッドラゴン)多機能ボタン RGB ゲーミングマウス
エコ商品
●Pixart3327ProSensor搭載。12,400DPI、MMO有線モデルです。 「多機能ボタンRGBゲーミングマウス IMPACT」 ●カスタマイズできる18ボタン 通常6ボタンに加えて12個のMMOサイドボタンを装備しております。 それぞれのボタンにボタン割り当ておよびマクロ機能をカスタマイズすることが可能です。 ●重量バランスが調整できる 本体内に8つのバランスウェイトを配置しています。 様々なゲームごとにお好みでマウスの重心や重さを調整できます。 ●DPI設定とバックライト設定ができる 専用ソフトウェアにより、バックライト設定を8種類のライティングモードからRGBで設定可能。 さらにセンサーのDPIを最大12,400まで調節でき、自分のプレイスタイルに合わせて設定することができます。
インターフェースUSB 対応OSWindows 10/8.1 寸法(mm)W92×H42×D122.5 質量(g)138(ケーブル含まず)/174(ケーブル含む) 保証期間6ヶ月間 LED色RGB ボタン数18個(ホイールボタン含む) ホイール数1個 ブラック センサーPixart PAW3327 接続方式有線 ケーブル長(cm)約180 耐久性(スイッチ)2000万回(理論値) 最大解像度6200 DPI(ソフトウェア使用時は疑似的に12400 DPI) 仕様●最大速度:200 IPS●最大加速度:30G●最大ポーリングレート:1000Hz●DPI:6200(ソフトウェア使用時は疑似的に12400) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

コンパクトなフォームファクターでハイレベルなパフォーマンス CadMouse Compactは、手の大きさやグリップのタイプに合わせてコンパクトなフォームファクターを好む、デザインおよびエンジニアリングのプロフェッショナルに特に適した究極の有線マウスです。 洗練された精密技術をコンパクトなボディに凝縮しており、頻繁に環境を変え、より速く、より機敏な動きを必要とする人に最適です。
仕様7ボタン(5つのプログラム可能)、コンパクト エルゴノミックシェイプと専用の中央マウスボタン、特別に開発されたPTFE製ソール、Smart Mouse Wheel 2、QuickZoom、カスタマイズ可能なラジアルメニュー ブラック センサー高解像度オプティカルセンサー: 7200DPI、ポーリングレート: 1.000Hz ボタン数7 ホイール数2 ボタン仕様専用の中央マウスボタン、メインボタンは5000万クリックの機械寿命
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

CADプロフェッショナルのための究極のエルゴノミクスマウス CadMouse Proは、業界で高く評価されているデザインおよびエンジニアリングのプロフェッショナルに特に適した専用マウスです。 優れた人間工学、専用のマウス中央ボタン、高解像度の光学式センサーを備えたこのフルサイズ有線マウスは、非常に快適で正確な操作を提供します。
仕様7ボタン、快適なCAD操作を実現するエルゴノミックシェイプ、特別に開発されたPTFE製ソール、Smart Mouse Wheel 2、QuickZoom、カスタマイズ可能なラジアルメニュー ブラック センサー高解像度オプティカルセンサー: 7200DPI、ポーリングレート: 1.000Hz ボタン数7 ホイール数2 ボタン仕様専用の中央マウスボタン、メインボタンは5000万クリックの機械寿命、5つのボタンをプログラム可能
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

M-VM610BK ゲーミングマウス ワイヤレス 無線2.4GHz/有線 両対応 8ボタン 26,000DPI 薄型 軽量 54g 左右対称 V custom エレコム 動画あり
最適って、最強。エレコムのハイクラス・ゲーミングデバイス”ELECOM GAMING V custom”シリーズの、「つまみ持ち」に最適化された左右対称ゲーミングマウス”VM610”です。指先の感覚を頼りに繊細なマウス操作で勝負をコントロールする「つまみ持ち」に特化した形状を実現。ガンシューティング系ゲーム(FPS)向け軽量ゲーミングマウスです。
用途”ELECOM GAMING V custom”は、プロからエントリーまで、勝ちにこだわるすべてのプレイヤーの皆様と向き合い、数値性能だけでなく、感覚的な使い心地を大切に作り込んだ、一人ひとりにぴったりハマる”勝てるデバイス”をお届けする、エレコムの新しいハイクラス・ゲーミングデバイスシリーズです。 。極限の競り合いを指で追い込み、制する!指先の感覚を頼りに繊細なマウス操作で勝負をコントロールする、「つまみ持ち」に特化した形状を実現。ガンシューティング系ゲーム(FPS)向け軽量ゲーミングマウスです。 。ポジションを選ばずにつまみやすい、やや細身の左右対称形状と、手のひらとの空間に余裕を持たせるローハイト設計により、指エイム範囲を広げたつまみ持ち特化型のデザインです。つまみ持ちから浅めのつかみ持ちで快適な操作が可能です。 。マウス本体の露出部分に肉抜きがない”ホールレス軽量設計”ながらも、8ボタンゲーミングマウスとして驚異の約54gを実現しています。 。使用感に直結するマウス本体の剛性を高いレベルで確保しながらも、内部構造の抜本的な見直しを行いメーカー比28%もの軽量化に成功。さらにキレの良いエイムと重さによる疲労の軽減を実現します。 。PixArt社製最新鋭センサー”PAW3395”をコアとして、応答速度(Speed)、精度(Precision)、安定性(Stability)を高めた新開発のワイヤレスゲーミングマウス専用のエンジン”ELECOM Wireless S.P.S Engine D+”を搭載しています。 。”ELECOM Wireless S.P.S Engine D+”は、独自の測定方法による正確な応答速度の計測と、プロゲーマーによる感性評価により、応答速度をメーカー比で約35%高速化し、さらに、緻密な精度と安定性の向上を行うことで、業界最速クラスの実効応答速度を実現しています。 。プレイ感覚に大きく影響するリフトオフ距離を短縮するため、移動検知のセンサーとは別に、高さを検出する専用センサーを搭載しています。 。リフトオフ距離は7段階で調整可能で、ほぼゼロから約1.5mmまでプレイヤーの感覚に応じて最適な高さに設定できます。 。分解能26,000DPI、最大速度650IPS、加速度50Gの高性能センサーを搭載しています。 。使用するアイテムやスキルの種類が多いバトルロイヤル系ゲームなどにも最適な、8ボタンを搭載しています。 。左右ホイールクリック、サイドキーの5ボタンに加えて、上面に2ボタン、底面に1ボタンを配置しています。 。左右とホイールクリックに、衝撃吸収フォームによる新開発のテンショニングシステムを搭載。クリックの遊びとガタつきを減らすことで良好なクリック感を実現し、力を入れ始めてからクリックまでの遅延を減少します。 。サイドキーは、どの深さでマウスをつまんでもアクセスしやすいロングサイドボタンを採用しています。 。底面ボタンは、DPI変更などの操作頻度が低く、誤操作を防止したい機能の割り当てに最適です。 。専用設定ソフトウェア”EG Tool”を使用して、すべてのボタンへの機能割り当てが可能です。 。重量削減に貢献する軽量バッテリーを採用し、フル充電で最大約50時間の連続動作を実現しています。 。第一線での勝負では、連続動作時間よりも電池切れからのリカバリーの早さが重要と考え、約1時間でフル充電可能な急速充電機能を搭載しました。万が一の電池切れの際でも、わずか3分間の充電で約4時間使用することが可能です。 。充電中のゲームプレイも快適な、高い柔軟性を持った”パラコード充電ケーブル”を採用しています。 。マウス本体のコネクターはモバイル機器で幅広く使用されている USB Type-C(TM)を採用し、お手持ちの充電ケーブルでも充電可能です。 。レシーバー延長アダプターを付属し、ゲームプレイ中は無線レシーバーをマウスの近くに配置することでより安定した通信を実現できます。 。スピード派、コントロール派の各プレイヤーの繊細なエイム感覚に寄り添った最適な滑り心地を生み出せるよう、追加ソールを貼ることで接触面積の大きさをカスタマイズできる新開発の”2-Modeシステム”を搭載しています。 。ソールの材質と形状も妥協なく0.8mmの極厚PTFEを加熱プレスで丁寧にエッジを丸める加工を施し、マウス底面にも光沢処理を行うことで布製マウスパッドへの引っかかりを極限まで低減しています。 。本体の加工には、劣化しやすいラバー素材や塗装は使用せず、さらさらで心地よい表面加工を施しています。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。本情報は2023年12月時点のものです。 仕様●VCCI:Class B対応●コネクター形状:USB-A プラグ ※付属のUSB Type-C(TM) - USB-Aケーブル使用時●サイズ分類:Lサイズ●メインスイッチ(左右クリック):OMRON社製スイッチ●レシーバー収納:対応●レポートレート:最大1000Hz●対応OS(Windows):Windows 11/10●最大トラッキングスピード:650IPS●最大検出加速度:50G セット内容VM610本体、レシーバー、充電ケーブル(1.5m)、レシーバー延長アダプター、ソール×2種、ステッカー ブラック 質量(g)(マウス)約54、(レシーバー)約2 電源内蔵リチウムイオン二次電池(充電式) ケーブル長(m)約1.5 対応OS※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※互換性情報はメーカー検証環境における動作確認時点のものです。すべての機器、OSバージョン、アプリケーションなどとの完全な互換性を保証するものではありません。 接続方式USB2.4GHz無線/有線両対応 分解能(dpi)100~26000(100DPI単位で設定可能) 対応機種USBポートを装備したWindowsパソコン センサーPixArt PAW3395DM + Dsensor 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(マウス)約61×約121×約37、(レシーバー)約13×約24×約6 通信方式GFSK方式 保証期間2年間 ボタン数8個 ※ホイールボタン含む 電波到達距離(m)最長約10 連続動作時間最大約50時間 ※ご使用状況により異なる場合があります。 インターフェイスUSB ホイール数1個 電波周波数2.4GHz帯
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

ロジクールGが設計した画期的な新しいオプティカル センサー。クラストップのパフォーマンスと、旧世代の最大10倍の電力効率を実現しました。抜群の精度に加え、全DPI(200~12000)でゼロスムージング、ゼロフィルタリング、ゼロアクセラレーションという一貫したパフォーマンスを発揮します。 オンボードメモリにプロファイルを5つまで保存でき、各プロファイルに最大5つのDPIを設定できます。高度な設定にはLogicoolゲーム ソフトウェアが必要です(support.logicool.co.jp/ja_jp/software/lgsからダウンロード可能) LIGHTSPEEDワイヤレス エンドツーエンドの エンジニアリングとデザインを通して、ロジクールGは安定したワイヤレスソリューションを開発し、遅延、安定性、および接続性の基本的な問題を解決しました。 そして誕生したのが、有線並みのプロ仕様のパフォーマンスを発揮するワイヤレス マウスです。 超長時間の連続使用が可能 HEROセンサーとLIGHTSPEEDワイヤレスを組み合わせることにより、何ヶ月も駆動する、比類ない電力効率を実現しました。たった1本の単三形乾電池だけで、最長250時間の連続使用が可能です。 Logicoolゲーム ソフトウェアでエンデュランスモードを選択した場合、一般的な使用で最大9ヶ月電池を交換せずに使い続けられます。 3ロジクールG240ゲーミング マウスパッド上でのテストによる電池残量が15%になると、Logicoolゲーム ソフトウェアとG304のインジケーター ライトによって通知されます。 超軽量設計 ロジクールGは、ワイヤレスを言い訳にして筐体を重くすることはありません。 G304では、軽量設計と無類の電力効率により、わずか99gという驚異の軽さを実現しました。 6個のプログラマブル ボタン 1000万回のクリック耐久テストをクリアした左右のマウスボタンに加え、中ボタン、DPIボタン、2つのサイドボタンを装備。 どのボタンも、Logicool G HUBを使って自分好みにカスタマイズできます。 高度な設定にはLogicoolゲーム ソフトウェアが必要です(support.logicool.co.jp/ja_jp/software/G HUBからダウンロード可能) 機械式ボタン テンショニング 左右に分かれたボタンに搭載されている機械式ボタン テンショニングが、マウスボタンのクリックにかかる重量を一定に保ち、より少ない力でのクリックを可能にします。 どんなに激しいプレイ環境でも、歯切れのよいクリック感と高い信頼性を発揮します。 持ち運びに適した設計 耐久性と軽量性に優れた小型な筐体に、持ち運びに非常に便利なUSB超小型レシーバー収納ポケットを搭載しています。
センサーHERO ホワイト 質量(g)99 接続方式無線 使用電池単三乾電池1本 解像度200~12000DPI 寸法(縦×横×高さ)(mm)116.6×62.15×38.2 RoHS指令(10物質対応)対応 読取方式光学式
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

e スポーツ向けに新たに優れた武器が登場しました。受賞歴を誇る Razer Viper Ultimate の後継モデルとして、新しく進化したこのモデルは 20% 以上軽量化されただけでなく、全般的なアップグレードによりパフォーマンスが強化されています。かつてないほど軽量なこのワイヤレスゲーミングマウスを使用すれば、自分の持てる力をすべて発揮することができます。 本物の 4000 HZ ワイヤレスポーリングレートにアップグレード可能 RAZER FOCUS PRO 30K オプティカルセンサー
仕様最大加速度:70G、スイッチのライフサイクル:9000万回、プログラム可能なボタン:5、マウスソール:100% PTFE、Razer Viper V2 Pro、ワイヤレス USB ドングル + USB ドングル用アダプター、Type-A - Type-C SpeedFlex ケーブル、Razer Mouse Grip Tape、重要な製品情報ガイド 質量(g)58 スイッチ第 3 世代オプティカルマウススイッチ 接続方式RazerTM HyperSpeed Wireless、Wired ー Speedflex ケーブル センサーFocus Pro 30K オプティカルセンサー 連続使用時間(時間)バッテリー:最大80(1000Hz で連続使用)、Up to 24 hours (with HyperPolling Wireless Dongle, constant motion at 4000Hz) 速度(IPS):最大750 ケーブルRazerTM Speedflex ケーブル USB Type-C プロファイルオンボードメモリ:1 フォームファクタ左右対称の右利き用
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高品質なPixArt社のPAW3395を搭載し、26000DPI / 650IPS / 50G最大加速度の正確なトラッキングを実現。底面にはデュアルモードスイッチを搭載し、クリック感のあるゲームモード/静音スイッチの静音モードの2つの異なるクリック感をシーンや好みに合わせて自由に切替てご使用いただけます。2.4Ghz、Bluetooth、USB-Cの3つの入力系統に対応し無線・有線両対応しております。
仕様レポートレート:125Hz~1000Hz、最大トラッキングスピード:650IPS 付属品マウス本体、USBケーブル(CtoA)、無線ドングル(USB-A)、USB CtoA変換アダプター、ユーザーズガイド(多言語)、HECATEブランドステッカー、HECATEブランドカード、保証書 質量(g)63 スイッチ【メインスイッチ】ゲームモード:HUANO pink-in-blue micro switch、静音モード:HUANO pink-dot mute micro switch 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×38.6×117.7 対応機種USBまたはBluetoothマウスに対応した機器※DPI ショートカットの変更やマクロ作成など設定アプリの動作はWindows10/11 環境が必要です。また設定アプリのダウンロードにインターネット接続環境が必要です。 センサーPAW3395 分解能50-26000 通信方式Bluetooth、2.4GHz、USB Type-C 充電時間(時間)約6 使用時間(時間)約70
1台
7,398 税込8,138
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5つのDPIモード(4000-3600-2400-1600-800)。有線USB(Type-C)、2.4Gワイヤレス、Bluetooth接続に対応。4つの対応デバイスに接続可能(Bluetooth:3、ワイヤレス:1)。充電式バッテリーは最大4週間使用可能。表面にテカリが発生しづらいPBT素材を採用。技術基準適合証明(技適)取得済み「R-020-230431」
セット内容「Touch」 Tri-Mode Wireless マウス(本体)×1、USB-C ケーブル(充電兼用)×1、2.4G 無線子機(USB-A)※マウス本体に搭載、ユーザーガイド ×1 寸法(mm)108×68.5×42.5 Block 質量(g)105.5g 周波数(Hz)ポーリングレート:500 電源充電式 対応OS動作:Windows, macOS 分解能(dpi)800/1200/1600/2400/3600/4000 センサーPAW3805 動作時間最大:約4週間 取得規格技適マーク:取得済 バッテリー容量(mAh)650 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式Bluetooth5.0/有線USB-C/無線2.4GHz Bluetooth名称:Touch@LOFREE 充電端子USB-C
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷

5つのDPIモード(4000-3600-2400-1600-800)。有線USB(Type-C)、2.4Gワイヤレス、Bluetooth接続に対応。4つの対応デバイスに接続可能(Bluetooth:3、ワイヤレス:1)。充電式バッテリーは最大4週間使用可能。表面にテカリが発生しづらいPBT素材を採用。技術基準適合証明(技適)取得済み「R-020-230431」
セット内容「Touch」 Tri-Mode Wireless マウス(本体)×1、USB-C ケーブル(充電兼用)×1、2.4G 無線子機(USB-A)※マウス本体に搭載、ユーザーガイド ×1 寸法(mm)108×68.5×42.5 Tofu 質量(g)105.5g 周波数(Hz)ポーリングレート:500 電源充電式 対応OS動作:Windows, macOS 分解能(dpi)800/1200/1600/2400/3600/4000 センサーPAW3805 動作時間最大:約4週間 取得規格技適マーク:取得済 バッテリー容量(mAh)650 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式Bluetooth5.0/有線USB-C/無線2.4GHz Bluetooth名称:Touch@LOFREE 充電端子USB-C
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング