絞り込み
ブランド
- PGYTECH
- モノタロウ(2)
- サンワサプライ(52)
- エレコム(43)
- ナカバヤシ(22)
- サンワダイレクト(22)
- オーム電機(19)
- FSC(13)
- エスコ(11)
- 美濃商会(9)
- BUFFALO(バッファロー)(8)
- TENMA(天馬)(6)
- スマートバリュー(6)
- コクヨ(5)
- Kenko(ケンコートキナー)(4)
- 伊勢藤(3)
- ジャストコーポレーション(3)
- セキセイ(2)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2)
- 吉川国工業所(2)
- Anker(アンカー)(2)
- ブランドをもっと見る
特価

PGYTECH CreateMate メモリーカードケース
PGYTECH¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷大容量設計で、micro SD・SD・CFexpress Type A・CFexpress Type B・XQD・nano SIM など複数のカードスロットに対応。付属のイジェクトピンで、カードの取り外しや交換もスムーズに行えます。モジュール構造により、内部スペースを最大限に活用できます。一体成形のアルミニウム合金シェルを採用し、高い強度と耐久性を実現。密閉構造により、IP54 の防塵・防滴性能を備えています。シリコン製プロテクションケースが衝撃吸収と落下保護に効果を発揮します。便利なカラビナクリップが付属しており、バックパックやバッグ、ベルトループに素早く装着できます。自在に組み替え、スマートに収納。自由に整理、組み替え可能なモジュールスロット モジュール式デザインにより、柔軟に構成を変更できます。複数のモジュールを自由に組み合わせて配置できます。Micro SD/SD/CFE-A/CFE-B/XQD/Nano SIM カードに対応。カスタマイズ可能なスロットにより、。用途に合わせて自由に収納レイアウトを調整できます。三重の保護で、安心をしっかりキープ IP54 の防塵・防滴性能、圧縮や曲げに強いアルミニウム合金ハウジング、落下衝撃を緩和するシリコン外装の三重構造で、カードをしっかり守ります。便利なイジェクトピンを一体化 カードの取り外しや交換をスムーズに行えるイジェクトピンを付属しています。どこにでも取り付け、どこへでも持ち運べる 付属のカラビナで、バックパックやバッグ、ベルトループへ素早く取り付けられます。セット内容メモリーカードケース ×1、SD + micro SD モジュール ×6、CFE-A モジュール ×6、CFE-B モジュール ×3、nano SIM モジュール ×1、micro SD モジュール ×2、カラビナクリップ ×1、取扱説明書 ×1、ブランドマーケティングカード ×1、ロゴステッカー ×1寸法(mm)29×63×140質量(g)150使用温度範囲(℃)-20~40互換性すべてのブランドのSDカード/micro SDカード/CFE-Aカード/CFE-Bカード/XQDカード/nano SIMカード
CreateMate High-speed Card Reader Case
PGYTECH¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から6日以内出荷メモリーカードリーダー機能とカードケースを一体化した、「PGYTECH CreateMate 高速カードリーダー内蔵ケース」。防塵・防滴と耐衝撃性に優れたラバー素材を採用し、撮影から編集作業とデータ管理まで現地で行うフォトグラファー必携のアイテムとしてデザインされています。SDカードリーダーでありカードケースである:高速データ通信を可能としたメモリカードリーダー機能と、携帯用のカードケースの2つの役割を、1つにまとめたフォトグラファー必須アイテム。高速データ転送:USB3.1を採用し、データ転送速度「312MB/s」を実現。SD・TF(micro-SD)のデュアルスロット ※UHS-II、UHS-I、非UHS、TF(micro-SD)対応。スマートフォン・タブレットへの直接データ転送:本製品はType-C対応のスマートフォンやタブレット、iPad(Type-C端子対応モデル)との直接データ転送にも対応。現場でのデータ確認や編集など、生産性が大幅にアップします。※データ転送に別途アプリは不要です。高い収納性能:SDカード:4枚、micro-SDカード:4枚、Nano SIM:2枚。保護等級「IP54」、防塵・防滴、そして優れた耐衝撃性:水滴・埃を防ぐ、シーリングリング採用。ラバー外装による優れた耐衝撃性能。一枚板のアルミ合成金型。取り出しやすいスライドデザイン。カラビナで場所を選ばず持ち運び可能。使いやすいイジェクトピン:SIMカードや取り出しにくい構造のmicro-SDカードスロットに便利なイジェクトピンが付属。旅先でのデータ運用をシンプルに:おすすめ機器:カメラ・ドローン・アクションカメラ・スマートフォン等、対応SDカード規格:Compatible with UH-II, SD 4.0、UHS-II, SDXC, SDHC, SD Cards、UHS-I, SDXC, SDHC, SD Cards、UHS-II, Micro SDXC, Micro SDHC, Micro SD Cards、UHS-I, Micro SDXC, Micro SDHC, Micro SD Cards、対応OS:Windows7以上・Mac OS 10以上、Linux・Android・iOS(Type-C対応製品)セット内容シリコンケース×1、本体×1、カラビナ×1、イジェクトピン×1寸法(mm)115×60×25(ラバーケースを含む)転送速度(Mbps)312適応アクセサリSDカード×4、TFカード×4、Nano Simカード×2、eject pin×1



















![マウスパッド [746x400x2mm] DeskPad グレー TWS-OT-000035 Twelve South マウスパッド [746x400x2mm] DeskPad グレー TWS-OT-000035 Twelve South](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04892698-260917-02.jpg)
![マウスパッド [746x400x2mm] DeskPad ブラック TWS-OT-000034 Twelve South マウスパッド [746x400x2mm] DeskPad ブラック TWS-OT-000034 Twelve South](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04892707-260917-02.jpg)


![LANケーブル [1.5m /カテゴリー6 /フラット] VENTION LANケーブル [1.5m /カテゴリー6 /フラット] VENTION](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04648109-260915-02.jpg)