絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ(2)
  • j5 create(2)
  • AOTECH(1)
コネクタ形状-PC側
  • Type-C(5)
ポート数
  • 3(1)
コネクタ形状-USBハブ側
  • Type-A(4)
  • Type-C(3)
インターフェイス-USBハブ側
  • USB 1.1(2)
  • USB 2.0(3)
  • USB 3.0(4)
  • USB 3.1(1)
インターフェイス-PC側
  • USB 3.0
  • USB 3.1(1)
  • USB 3.2(4)
  • その他(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

USBハブ :「USB C HDMI」の検索結果

USBハブとは、1つのポート、ケーブルなどを分岐して2つ以上にし、ポートを増やすための器具です。一つのUSBポートを複数に分岐して多くの周辺機器と繋げたり、プリンターと繋ぐケーブルを分岐して2台のコンピュータで一台のプリンターを共有したりします。現在よく見られるのは、USB機器に差し込むタイプのUSBハブと、LANで多くのコンピュータを繋ぐためのスイッチングハブ。ポート数や形状をはじめ、ケーブルの長さ、転送速度やAC電源の有無などが製品によって異なります。
関連キーワード
  • usb c hdmi
  • usb-c hdmi
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタ形状-PC側から絞り込む
Type-C(5)
USBハブ サンワサプライUSBハブサンワサプライ
5,998税込6,598
1個
当日出荷
USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Type-Cハブ2ポート付です。 USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。 USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能となります。 ※PD3.0(100W 20V 5A) ※PD対応パソコンである必要があります。 ※別途ACアダプタが必要です。机などに固定できる面ファスナー付
インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス、(PC接続側):USB Type-Cコネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-Cコネクタ メス×1USB Type-Cコネクタ メス×1(PD3.0 100W対応)インターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)仕様【USBハブ】■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)■電源:セルフパワー・バスパワー両対応※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタまたはPD対応のACアダプタを使用した場合セルフパワーとしても使用できます。※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。■供給電流:830mA最大(全ポート合計:バスパワー時)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。■ポート数(合計):2ポート■PD対応:対応■PD仕様:100W20V 5A【映像出力ポート】■ポート形状:HDMIタイプA(19pin) メス■最大対応解像度:4K/60Hz■デュアルディスプレイ対応:対応【共通仕様】■対応OS ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。■対応OS iPadOS:iPadOS 15~13■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15■対応OS Windows:11, 10■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。■ケーブル長:約0.5m■セット内容:取扱説明書、面ファスナー
USB Type-C 3ポートハブ+4K HDMIアダプター j5 createUSB Type-C 3ポートハブ+4K HDMIアダプターj5 create
5,498税込6,048
1個
当日出荷
3ポートハブ+4K
ポート数3インターフェイス-アップストリームUSB 3.1 Gen 1インターフェイス-ダウンストリームUSB3.0コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームUSB 3.0 Type A×3
ストレージ機能付Type-C HUB AOTECHストレージ機能付Type-C HUBAOTECH(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
●ストレージ機能が搭載されたType-C接続のUSBドッキングステーションです。1つのType-Cポートからデータ転送、映像出力、容量増設、急速充電など、自宅や外出先、パソコンやタブレット使用時とあらゆる分野で利用することができます。最新のWindows10やmacOSに対応しており、特徴であるストレージ機能では、SATA M.2 SSDをセットすることができます。 ※SATA M.2 SSDは付属しておりません ●記憶容量を増設できる!ストレージ機能搭載 容量が足りないパソコンやタブレットで外付けストレージとして増設できます。またインターフェースにはUSB3.2 Gen1を採用しておりますので超高速転送が可能です。 ●圧倒的な4K映像出力!HDMIでデュアルディスプレイ HDMI出力で4Kリフレッシュレート60Hzに対応しています。画面のチラつきやカクつきが無く、滑らかできれいな映像を外部の大型モニターに出力することができます。また、VGA出力ポートも装備されており、2台同時出力にも対応しています。複製モードや拡張モードのデュアルディスプレイ環境に対応できます。 ●急速充電ができる!PD100Wに対応 USB PD3.0(USB PowerDelivery3.0)に対応しており、最大100WのUSB PD対応機器の充電が可能です。パソコンに付属している純正ACアダプタ(USB PD対応)をType-Cポートに接続すれば、パソコンを充電しながら周辺機器を使用できます。
保証期間12ヶ月間サイズ(mm)W55×D124×H15質量(g)約120インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2 Gen1/USB 2.0コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームType-A仕様●対応OS:Windows 11/10/8.1、macOS 10.12以降、iPadOS 13.4以降●ケーブル長:13cm(コネクタ含まず)●付属品:熱伝導シート×2枚、M.2 SSD固定ネジ×2本、本体ネジ×2本(1本装着済み)、マニュアル●最大転送速度:USB3.2 Gen1 5Gbps(規格値)、USB2.0 480Mbps(規格値)●LANポートコネクタ:RJ45●LAN規格:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T●M.2スロット部コネクタ形状:M.2●M.2スロット対応通信プロトコル:SATA形式●対応M.2 SSDサイズ:Type 2280/2260/2242/2230●対応M.2 SSDコネクタ形状:M.2( B-Key & B+M Key)●HDMIポートコネクタ:HDMIタイプA(19pin)メス×1●HDMI対応解像度:最大3840×2160 (4K 60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応インターフェイス-アップストリームUSB 3.2 Gen1
USB-C to HDMI & USB 3.0  2 port with Power Delivery j5 createUSB-C to HDMI & USB 3.0 2 port with Power Deliveryj5 create
5,398税込5,938
1個
当日出荷
PD対応USB Type-C HDMI 変換。
インターフェイス-アップストリームUSB 3.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.1コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームUSB 3.0 Type-A×2(メス)、USB-C 3.1×1(メス)
USBハブ サンワサプライUSBハブサンワサプライ
6,998税込7,698
1個
当日出荷
USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aポート1TYPE-Cポート1個のハブ2ポート付です。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能となります。 ※PD3.0(100W 20V 5A) ※PD対応パソコンである必要があります。 ※別途ACアダプタが必要です。机などに固定できる面ファスナー付
インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス、(PC接続側):USB Type-Cコネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×1USB Type-Cコネクタ メス×1(PD 60W対応)インターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)仕様【USBハブ】■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)電源:セルフパワー・バスパワー両対応※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタまたはPD対応のACアダプタを使用した場合セルフパワーとしても使用できます。※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。■供給電流:830mA最大(全ポート合計:バスパワー時)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。■ポート数(合計):2ポート■PD対応:対応■PD仕様:100W20V 5A【映像出力ポート】■ポート形状:HDMIタイプA(19pin) メス■対応解像度:最大4K 60Hz■最大対応解像度:4K/60Hz■デュアルディスプレイ対応:対応【共通仕様】■対応OS ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。■対応OS iPadOS:iPadOS 15~13■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15■対応OS Windows:11, 10■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。■ケーブル長:約0.5m■セット内容:取扱説明書、面ファスナー
USBハブ